絞り込み
ブランド
  • Streamplify
  • モノタロウ(62)
  • ATEN(592)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,209)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,480)
  • LEPLUS NEXT(775)
  • PGA(591)
  • RS PRO(929)
  • StarTech.com(1,840)
  • アイネックス(497)
  • エレコム(4,240)
  • オーム電機(445)
  • サンワサプライ(2,594)
  • サンワダイレクト(903)
  • ダイヤトレンド(457)
  • トリニティ(857)
  • ナカバヤシ(681)
  • メディアカバーマーケット(38,572)
  • レイ・アウト(1,360)
  • 光興業(607)
  • 明工社(552)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CAPTURE 4K キャプチャーボード 4K30Pキャプチャ 100msレイテンシ Streamplify

    CAPTURE 4K キャプチャーボード 4K30Pキャプチャ 100msレイテンシ

    Streamplify
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    4K@30Hz録画/4K@60Hzパススルー出力 高品質な配信を実現する4K/30Hz録画に対応。最大4K@60Hzパススルー出力により、モニター上で臨場感あふれるプレイをしながら、PC上での録画が可能です。HDRおよびVRR(可変リフレッシュレート)パススルー対応 PS5やXBOXシリーズX/Sに搭載されたVRR機能および、入力映像のHDR出力に対応。高品質で滑らかな映像を表示します※VRRおよびHDRの録画には対応しておりません。幅広いプラットフォームに対応 TVやPC、ゲーム機など多くのプラットフォームに対応。48KHz/24bitオーディオサンプリングレート 高音質48KHz/24bitのサンプリングレートで妥協のない鮮やかなサウンドクオリティ。100ミリ秒以下のローレイテンシ 100ミリ秒以下の低遅延で、違和感のないビデオ&オーディオシンクを実現しました
  • MOUNT ARM マイクアーム ホワイト スマホホルダー付き 最大荷重2.5Kg Streamplify

    MOUNT ARM マイクアーム ホワイト スマホホルダー付き 最大荷重2.5Kg

    Streamplify
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    コールドシューマウント カメラやライティングの固定に便利なコールドシューマウントレールで、クオリティの高い配信をサポート。ケーブルマネジメント レール上でスライド可能な4つケーブルクリップにより、ケーブルをすっきり設置することができます。最大2.5Kgの耐荷重で、マイクだけでなくカメラやライトなど様々な機材をマウントすることが可能です。最大75cmの可動距離に加え、360°回転機構を搭載。折りたたみ角度は210°と、幅広い撮影環境の演出ができます。最大65mmまでの厚さのデスクに取り付けが可能です。固定方法はクランプ式となります。(取付可能天板:最大65mm)。
    付属品スマホホルダー色ホワイト耐荷重(kg)2.5固定方法クランプ式天板厚さ(mm)最大65回転角度(°)360
  • CAM Pro Webカメラ 850万画素 4K 視野角105度 5倍D zoom 720P Streamplify

    CAM Pro Webカメラ 850万画素 4K 視野角105度 5倍D zoom 720P

    Streamplify
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    4K 30FPS/850万画素 高精細4K撮影に対応。Sony製のCMOSセンサーを搭載し、850万画素の高画質かつ滑らかに撮影することが可能です。オートフォーカスや自動露出補正機能により、驚くほど自然で鮮やかな映り方を実現しました。また、5倍までのデジタルズーム(720P)に対応し、本体横のズームボタンをタッチすることですぐにズームすることができます。視野角105°スーパーワイド仕様 超広角の105°を歪みなく自然な印象で撮影可能。没入感のあるストリーミング体験を実現します。カメラ本体部分には上下45°、横360°回転できるスイベル機構を搭載。あらゆるシチュエーションに応じて、柔軟に撮影することができます。ステレオマイク/回転式プライバシーシャッター 本体の両側に配置されたステレオマイクにより、クリアで豊かな音質を実現。回転式のプライバシーシャッターでレンズ部を覆うことでマイクも自動的にミュートになるため、不測の事態の際でも安心です。マグネットマウント マウントクリップの裏面はマグネットになっており、取り付けが難しかった場所でも柔軟に設置が可能です。もちろん従来通り、モニター上部にクリップ固定して使用することもできます。便利な三脚付属 本体のマウントクリップでモニターの上に固定できるほか、シチュエーションに応じて付属の三脚を使用すれば狙い通りの視野角と位置をいつでも確保することができます。三脚の高さは14.5cm~21cmに伸縮可能、脚部には振動を和らげるラバーがついており、高い安定性を維持したまま撮影することが可能です。※ご使用のアプリケーションによってはズーム機能をお使いいただけない場合がございます。
    有効画素数850万画素
  • CAM Webカメラ 200万画素 FHD 視野角90度 三脚付き Streamplify

    CAM Webカメラ 200万画素 FHD 視野角90度 三脚付き

    Streamplify
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    Full HD 1080P 60FPS 鮮明かつスムーズなビデオ品質を実現。ガラスレンズに内蔵されたスマートオートフォーカス機能で、被写体を正確に捉えます。また、自動露出補正により明るく自然な映り方でウェブ会議や配信を行うことが可能です。ワイドな視野角90° 広々と撮影可能な90°の視野角で配信や会議、ビデオ通話など様々なシーンにお使いいただけます。カメラ本体部分には上下45°、横360°回転できるスイベル機構を搭載。あらゆるシチュエーションに応じて、柔軟に撮影することができます。高品質ステレオマイク 本体の両側に配置されたステレオマイクにより、クリアで豊かな音質を実現。安心のプライバシーシャッター 本体をスライドすればシャッターになるので、ウェブカメラを使用していない時にプライバシーを守れます。便利な三脚付属 本体のマウントクリップでモニターの上に固定できるほか、シチュエーションに応じて付属の三脚を使用すれば狙い通りの視野角と位置をいつでも確保することができます。三脚の高さは14.5cm~21cmに伸縮可能、脚部には振動を和らげるラバーがついており、高い安定性を維持したまま撮影することが可能です。
    有効画素数200万画素

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器