PCアクセサリー (5) PC周辺機器 (4) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: サンワサプライすべて解除
ウェットティッシュ 液晶用 サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
超極細繊維不織布を使用しているので、強力な拭き取り性能を発揮します。液晶画面に付いた指紋や油膜をサッと落とします。拭き跡をほとんど残さずクリアに仕上げます。指でよく触るスマートフォンやタブレットを除菌して衛生的に保てます。帯電防止効果があります。※画面表面に「反射防止」などの特殊コーティングが施されたものには使用できません。(特に光沢タイプの液晶ディスプレイにはご注意ください)コーティングを剥がすおそれがあります。機器本体の説明書をご確認の上ご使用ください。
成分 精製水、アルコール、防腐剤、界面活性剤 材質 超極細繊維不織布 シートサイズ(mm) 140×180
ウェットティッシュ パソコン用 サンワサプライ 3日以内出荷
電解アルカリイオン水を使用しており、イオンの力で頑固な汚れを強力に落とします。パソコン本体やFAX、電話機などのOA機器から机やキャビネットまで、多用途に使用できます。 ※ディスプレイやフィルターには使用できません。人体、水質、環境汚染に影響のある液剤は一切使用しておりません。(電解アルカリイオン水とは)界面活性剤を一切含まず、環境に優しい洗浄液です。溶液中のマイナスイオンが被洗浄物と汚れ物質に吸着して、それぞれをマイナスに帯電させ、マイナス同士の反発力で汚れを落とします。
成分 電解アルカリイオン水、アルコール、防腐剤 材質 レーヨン系スパンレース シートサイズ(mm) 140×180
ウェットティッシュ(強力タイプ) サンワサプライ 当日出荷
オレンジエキス(リモネン)とマイナスイオンを含んだ電解アルカリイオン水の働きと、超極細繊維の力で頑固な汚れもしっかり落とします。
環境に優しく、拭いた物を触っても安心です。
除菌効果、消臭効果があります。
拭き取り性能の高いアクリル系超極細繊維不織布を使用しており、この不織布の特殊構造により強力な拭き取り性能を発揮します。
デスク・キャビネット・コピー機・電話などにもオススメです。
成分 オレンジエキス、電解アルカリイオン水、アルコール、防腐剤 材質 アクリル系超極細繊維不織布 本体寸法(mm) 直径80×165 シートサイズ(mm) 130×200 アズワン品番 64-0876-63
光学式トラックボール サンワサプライ 当日出荷
指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。USBAレシーバー、USBType-Cレシーバーの2つのレシーバーが付属しており、2台の機器で接続を切り替えて使用できます。Webブラウザ等で「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る。進むボタン付きです。カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。左右ボタン、サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
仕様 レシーバー収納:あり セット内容 トラックボール、USB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 サイズ 大型 ケーブル長(m) 約1.5 対応OS Windows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15※macOS・iPadOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 12~8 コネクタ形状 USB Aコネクタ, USB Type-Cコネクタ 接続方式 2.4GHzワイヤレス 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ、iPadシリーズChrome OS搭載パソコン※USB Aポート、またはType-Cポート搭載機種※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能 600/800/1200/1600※カウント切替えボタン付き 機能 横スクロール機能:なし インターフェース USB HID Ver.1.1準拠 使用電池 充電池 ボール径(Φmm) 約34 ボタン数 5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン 連続動作時間 約30時間 連続待機時間 約2180時間 通信距離(m) 半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります 読取方式 光学センサー方式 使用可能日数 約75日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ボタン仕様 静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン
光学式トラックボール サンワサプライ 当日出荷
指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。
手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。
親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。
カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。
左右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限ります。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
ボタン数 3(2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン) 読取方式 光学センサー方式 仕様 レシーバー収納あり、静音あり 付属品 レシーバー、単四乾電池(テスト用)×2 コネクタ形状 USB(Aタイプコネクタ) 接続方式 無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【レシーバー】約14.6×19.1×6.1 分解能 600・800・1200・1600count/inch インターフェース USBHID仕様バージョン1.1準拠 ボール径(Φmm) 34 アズワン品番 64-0911-42 連続動作時間 約230時間 連続待機時間 約46000時間 無線通信方式 2.4GHzRF電波方式 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 使用可能日数 約575日
IRセンサートラックボール サンワサプライ 当日出荷
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのワイヤレストラックボールです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。カーソルスピードを400・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。左右ボタン、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限ります。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
付属品 単三乾電池(テスト用)×2 色 ブラック 質量(g) 145.2 コネクタ形状 USB(Aタイプ) 接続方式 ワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 86.2×136.8×67.6 分解能 1600/1200/800/400カウント/インチ 通信方式 2.4GHz RF電波 ボタン数 5 連続動作時間 285時間 連続待機時間 13333時間 通信距離(m) 10 読取方式 IR LED
ウェットティッシュ 強力タイプ サンワサプライ (1件のレビュー) 3日以内出荷
オレンジエキス(リモネン)とマイナスイオンを含んだ電解アルカリイオン水の働きで頑固な汚れもしっかり落とします。拭き取り性能の高い超極細繊維不織布を使用しています。特殊構造により強力な拭き取り性能を発揮します。(オレンジエキスとは)オレンジなど柑橘類の皮から抽出した精油で、化学名をリモネンと呼びます。洗浄力が高く、無公害で環境に優しく、消臭・殺菌・防カビ効果があります。(電解アルカリイオン水とは)界面活性剤を一切含まず、環境に優しい洗浄液です。溶液中のマイナスイオンが被洗浄物と汚れ物質に吸着して、それぞれをマイナスに帯電させ、マイナス同士の反発力で汚れを落とします。
成分 オレンジエキス、電解アルカリイオン水、アルコール、防腐剤 材質 超極細繊維不織布 シートサイズ(mm) 140×180
光学式トラックボール サンワサプライ 3日以内出荷
指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。力まずリラックスした状態で使用できる、人差し指・中指操作タイプです。ボール系約44mmの大玉ボールを採用しており、一度の操作でカーソルを広範囲に動かすことができます。Webブラウザ等で「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る。進むボタン付きです。カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。左右ボタン、サイドボタン、サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
仕様 レシーバー収納:あり セット内容 トラックボール、レシーバー、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書 サイズ 大型 対応OS Windows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、ChromeOS:ChromeOS コネクタ形状 USB Aコネクタ 接続方式 2.4GHzワイヤレス 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USB Aポート搭載機種※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能 600/800/1200/1600※カウント切替えボタン付き 機能 横スクロール機能:なし インターフェース USB HID Ver.1.1準拠 使用電池 単4乾電池 ボール径(Φmm) 約44 ボタン数 5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン 連続動作時間 約186時間 連続待機時間 約14000時間 通信距離(m) 半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体)) 読取方式 光学センサー方式 使用可能日数 約465日 ボタン仕様 静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン
液晶画面フィルター_ブルーライトカット サンワサプライ 18日以内出荷
ブルーライトを約32%カットします。(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算)
透過率70%、液晶画面を見やすくします。
反射率1.0%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。
目に有害な紫外線をカットします。
薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。
取付けは透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定できます。(両面テープの片面はフィルター左右に貼付け済みです)
セット内容 本体×1、両面テープ×2(フィルターの左右に片面貼付け済み)、取扱説明書 厚さ(mm) 0.8 表面処理 片面反射防止加工 透過率(%) 70 機能 チラツキ防止/汚れ防止 耐熱温度(℃) 約80 難燃性 なし 表面硬度 6~8H 反射率(%) 1 紫外線カット 1 コントラスト あり ブルーライトカット率 32%波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算 表面仕様 ブルーライトカット反射防止 コーティングタイプ ハード
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3