絞り込み
ブランド
  • アドテック
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(162)
  • エレコム(270)
  • StarTech.com(199)
  • 共立電子産業(3)
  • Jabra(17)
  • honeywell(3)
  • アイネックス(22)
  • RS PRO(48)
  • メディアカバーマーケット(108)
  • BUFFALO(バッファロー)(87)
  • JAPANNEXT(70)
  • ASUS(エイスース)(55)
  • ATEN(50)
  • Anker(アンカー)(39)
  • サンワダイレクト(36)
  • オーム電機(33)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(32)
  • ナカバヤシ(25)
  • BELKIN(ベルキン)(25)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(7)
  • 2~3未満(2)
コネクタ形状
  • USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(3)
  • その他(2)
インターフェース
  • USB3.0(2)
  • USB3.2(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(2)
ブラック・ホワイト
転送速度
  • 5Gbps(2)
  • 10Gbps(1)
5Gbps・10Gbps
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パソコン/周辺機器 :「USB 5m」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.0m) アドテックUSB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.0m)アドテック
1,298税込1,428
1個
当日出荷
100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
USBタイプUSB3.2 Gen2転送速度(Gbps)10
USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.5m)ブラック アドテックUSB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.5m)ブラックアドテック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C - USB Type-CUSBタイプUSB3.2 Gen2ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)10適合用途データ転送用・充電用
PD対応AC充電器/45W&Type-Cセット アドテックPD対応AC充電器/45W&Type-Cセットアドテック
3,698税込4,068
1個
当日出荷
Power Delivery対応 GaN AC充電器/45W/USB Type-C 1ポート & Type-C to Cケーブルセット。GaN(窒化ガリウム)採用PD充電器で、35mm四方の非常にコンパクトサイズを実現。スマホ、タブレットだけでなく、Switch、一般的なノートパソコンまで対応可能。PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。
付属品Type-C to C ケーブル 1.0m 1本出力(W)45Wポート数USB Type-C 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
ノートパソコン用マルチプラグケーブル Cxマルチプラグケーブル/95W/プラグ 10種 アドテックノートパソコン用マルチプラグケーブル Cxマルチプラグケーブル/95W/プラグ 10種アドテック
1,698税込1,868
1個
当日出荷
日本で発売されている、ほとんどのノートパソコンに対応可能な10種類のコネクタを付属したマルチプラグケーブルとなります。 Dynabook、東芝、富士通、NEC、Lenovo、Panasonic(Let'sNote)、mouseなど主要ノートパソコンメーカーに対応!
仕様コード番号:AT102TG付属品変換コネクタ10種ブラック質量(g)約30(ケーブル本体)使用温度範囲(℃)-10~45コネクタ形状D1/D2/P3/M/O/G/D5/D6/D9/D12保証期間1年間入力端子Type-C(PD充電器Type-C45W(20V/2.25A・15V/3A)以上対応)最大出力電力(W)95アズワン品番67-7462-98ケーブル長(cm)120(±1.5)適合用途充電用最大出力電圧(V)15~16/19~20最大出力電流(A)5
USB Type-A to C ケーブル(36W出力/5Gbpsbps/2.0m)ブラック アドテックUSB Type-A to C ケーブル(36W出力/5Gbpsbps/2.0m)ブラックアドテック
939税込1,033
1個
当日出荷
アドテックの APC-V2006AC-U3 Type-A to C ケーブルは、QC3.0にも対応し3A電力伝送が可能です。USB3.0接続に対応し高速5Gbpsでのデータ転送にも対応。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB3.0ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)5適合用途データ転送用・充電用
USB Type-A to C ケーブル(36W出力/5Gbpsbps/2.0m)ホワイト アドテックUSB Type-A to C ケーブル(36W出力/5Gbpsbps/2.0m)ホワイトアドテック
939税込1,033
1個
当日出荷
アドテックの APC-V2006AC-U3 Type-A to C ケーブルは、QC3.0にも対応し3A電力伝送が可能です。USB3.0接続に対応し高速5Gbpsでのデータ転送にも対応。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
ホワイトケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB3.0ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)5適合用途データ転送用・充電用
Let's Note対応 ケーブル Type-C to 5.5mm/2.5mmプラグコネクタ アドテックLet's Note対応 ケーブル Type-C to 5.5mm/2.5mmプラグコネクタアドテック
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
【機器の接続に関して】 本製品は汎用品となりますので、すべてのノートパソコンの動作を保証するものではございません。 接続可能な機器であっても、相性、個体差などで正常動作しない場合がございます。 本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。 複数ポートがあるPD充電器の場合同時使用時に出力が低下するものが御座いますので単独でご使用ください。 接続する機器のメーカーによっては、純正品以外の充電器を使用した場合、保証対象外となることがあります。 取り付け作業において、接続する機器本体または本製品が損傷した場合は、メーカーでは一切保証致しません。 本製品には PD充電器は付属しておりません。 本製品を使用する場合はPD充電器45W(20V/2.25A・15V/3A)以上のものをご使用ください。 接続するノートパソコンの要求出力以上のPD充電器でご使用ください。 【ご注意】動作不良とご連絡を頂く原因のほとんどが下記に該当致します。 (1)PD充電器出力以上のノートパソコンを接続している。 45W PD充電器 + 65Wノートパソコン=>45Wまでの充電ではございません。 過電流防止の為に停止します。 (2)DELL スマートACアダプタ適応機種を使用している。 (3)VAIOなど12Vのノートパソコンを使用している。 (4)15V帯4Aに対応していないPD充電器で使用している。 必ずAPD-A065ACまたはAPD-A105AC2を使用してください。 (5)適正電圧を感知の為、15V帯、20V帯を相互にスキャンするため1~2回電源の瞬間停止が発生しますが故障ではございません。 1分程度充電開始までお待ちください。
仕様コード番号:AT102TKブラックケーブル長(m)1.2コネクタ形状Type-C(オス) - 5.5mm/2.5mmプラグコネクタアズワン品番67-7463-02適合用途充電用
PowerDelivery対応 GaN AC充電器/65W/ケーブル一体型 Type-C 1.5m/ブラック アドテックPowerDelivery対応 GaN AC充電器/65W/ケーブル一体型 Type-C 1.5m/ブラックアドテック
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Type-C 1.5m直結タイプ PD充電器 最大65W ノートパソコンからスマートホン、Switchまで幅広い機器への充電に対応致します。ケーブル直結の為、小型のACアダプターとして使用可能になります。
ブラック出力(W)65Wケーブル長(m)1.5m入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hzケーブル種類Type-C 直結ケーブルオス形状USB Type-C
PD対応AC充電器/45W&K50ケーブルセット アドテックPD対応AC充電器/45W&K50ケーブルセットアドテック
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
Power Delivery対応 GaN AC充電器/45W/USB Type-C 1ポート & dynabook K50/K60用充電ケーブルセット。GaN(窒化ガリウム)採用PD充電器で、35mm四方の非常にコンパクトサイズを実現。スマホ、タブレットだけでなく、Switch、一般的なノートパソコンまで対応可能。PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。K50/K60用充電ケーブルセット。
付属品dynabook K50対応ケーブル 1.5m 1本出力(W)45Wポート数USB Type-C 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
PowerDelivery対応 GaN AC充電器/65W/ケーブル一体型 Type-C 1.5m/ホワイト アドテックPowerDelivery対応 GaN AC充電器/65W/ケーブル一体型 Type-C 1.5m/ホワイトアドテック
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
Type-C 1.5m直結タイプ PD充電器 最大65W ノートパソコンからスマートホン、Switchまで幅広い機器への充電に対応致します。ケーブル直結の為、小型のACアダプターとして使用可能になります。
ホワイト出力(W)65Wケーブル長(m)1.5m入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hzケーブル種類Type-C 直結ケーブルオス形状USB Type-C
USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.5m)ホワイト アドテックUSB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.5m)ホワイトアドテック
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。・折り曲げ回数:5000回以上・コネクタ抜差回数:10000回以上・56kオームのプルバック抵抗 加熱や過電流からデバイスを保護いたします。
ホワイトケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB3.2 Gen2ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)10適合用途データ転送用・充電用
PD対応AC充電器/33W&Type-Cセット アドテックPD対応AC充電器/33W&Type-Cセットアドテック
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
Power Delivery対応 AC充電器/33W/USB Type-C 1ポート & Type-C to Cケーブルセット。35mm四方の非常にコンパクトなPD充電器になります。スマホ、タブレットだけでなく、Switchまで対応可能。PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。Type-C ケーブルセット。
付属品Type-C to C ケーブル 1.0m 1本出力(W)33Wポート数USB Type-C 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
PD対応AC充電器/45W/USB-Cx1 アドテックPD対応AC充電器/45W/USB-Cx1アドテック
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
Power Delivery対応 GaN AC充電器/45W/USB Type-C 1ポート。GaN(窒化ガリウム)採用PD充電器で、35mm四方の非常にコンパクトサイズを実現。スマホ、タブレットだけでなく、Switch、一般的なノートパソコンまで対応可能。PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。
出力(W)45Wポート数USB Type-C 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
PD対応AC充電器/33W/USB-Cx1 アドテックPD対応AC充電器/33W/USB-Cx1アドテック
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
Power Delivery対応 AC充電器/33W/USB Type-C 1ポート。35mm四方の非常にコンパクトなPD充電器になります。スマホ、タブレットだけでなく、Switchまで対応可能。PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。
出力(W)33Wポート数USB Type-C 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器