絞り込み
ブランド
  • SONY
  • モノタロウ(1)
  • EPSON(17)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(21)
  • メディアカバーマーケット(1,379)
  • StarTech.com(382)
  • エレコム(355)
  • Panasonic(パナソニック)(283)
  • サンワサプライ(163)
  • オカムラ(岡村製作所)(102)
  • トリニティ(101)
  • ユニケース(96)
  • BUFFALO(バッファロー)(91)
  • RS PRO(91)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(69)
  • カシムラ(56)
  • AHS(56)
  • 変換名人(56)
  • ロゴヴィスタ(55)
  • Simplism(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パソコン/周辺機器 :「IC」の検索結果

シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
関連キーワード
  • icカードリーダー
  • icレコーダー
  • icカード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触ICカードリーダー/ライター SONY非接触ICカードリーダー/ライターSONY(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。 Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。 パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。 各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。 RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。 「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。 インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。
仕様国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備付属品取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)対応OSmacOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約59.5×10.5×95消費電流(mA)動作時最大200動作温湿度範囲温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと)保存温湿度範囲温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと)対応メディアICカード(マイナンバーカード対応)通信距離(対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離)保存温度範囲(℃)-20~+60(結露、氷結のないこと)USBケーブル長(cm)約70周波数(MHz)搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm)インターフェイスUSB Type-B micro通信速度(対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB Type-B micro - USB Type-A(PC接続)動作電圧(V)DC5(USBより供給)保存湿度範囲(%RH)10~80(結露、氷結のないこと)
NFC/FeliCaリーダーライタ SONYNFC/FeliCaリーダーライタSONY
4,598税込5,058
1個
当日出荷
RC-S300/S1はFeliCa(TM)カードやマイナンバーカードとの通信が可能なUSB対応のリーダー/ライターです。RC-S380/SおよびRC-S300/Sと互換性を保ち、Windowsおよび、macOSに対応。マイナ免許証や電子車検証、HPKIカードなど多様なICカードの読み取りに対応しています。また通信状態を確認できるようにLEDを搭載しています。
用途・多様なICカードに対応(マイナ免許証等)仮想化環境に対応・PC/SC 2.0準拠・macOS対応拡張APDU対応・LED搭載付属品取扱説明書、WEEEマーク説明書、ホルダー、USBケーブル(長さ 約70 cm、micro-USB Type B port <-> Type A USB Port[PC接続])質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)規格[日本] 第AC-21066号、[アメリカ] FCC ID:AK8RCS300、[EU加盟国] CE RE(2014/53/EU)、[英国] S.I. 2017 No.1206(RE)※その他の規格については、メーカーまでお問い合わせください外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59.5×95×10.5消費電流(mA)200(動作時最大)通信方式ISO/IEC 18092(212 kbps/424 kbps Passive Communication mode)に準拠、ISO/IEC 14443 Type A / Type Bに準拠、ISO/IEC 15693に準拠インターフェース外部:micro-USB Type B port (Full Speed)使用温湿度範囲5~35℃/10~90%RH※結露・氷結のないこと保存温湿度範囲-20~60℃/10~80%RH※結露・氷結のないこと対応メディアFeliCa、ISO/IEC 14443 Type A / Type B、ISO/IEC 15693通信距離約20mm(機器外装面からの距離)周波数(MHz)【搬送波】13.56ケーブル長(cm)約70APIPC/SC Ver.2.0、FeliCaライブラリー、カードコマンドライブラリー(Basic Suite)動作電圧(V)DC5(USBより供給)通信速度(kbps)【FeliCa】212・424【ISO/IEC 14443 Type A / Type B】106・212・424・848【ISO/IEC 15693】26
CFexpress TYPE B メモリーカード SONYCFexpress TYPE B メモリーカードSONY
169,800税込186,780
1枚
6日以内出荷
デジタル一眼カメラでの連続撮影や4K動画などの大容量データの書き込みにも適した高速メモリーカード「CFexpress Type B メモリーカード」決定的な瞬間を逃さない。最大書き込み速度 1750 MB/s作業効率の高いワークフローを実現する、最大読み出し速度 1850 MB/sCFexpress規格に対して、3倍の強度にも及ぶ最大70Nの圧力まで耐える強靭な堅牢性を備えた設計。落下5m、耐温度、耐X線、耐静電気、耐紫外線仕様で、過酷な環境下でもお使いいただけます。IC部品と基板の間にアンダーフィル剤を充填することにより、IC部品を固着させ、接続信頼性を向上。また、上下2枚の耐衝撃熱拡散シートで基板を挟むサンドイッチ構造にすることにより、カード内部に伝わる衝撃を吸収すると同時に、放熱効果を高め、高速化の障害となる温度上昇を緩和します。
仕様●VPG(Video Performance Guarantee):VPG400●最大書き込み:1750MB/s●最大読み出し:1850MB/s
ワイヤレスゲーミングマウス SONYワイヤレスゲーミングマウスSONY
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
プロeスポーツチームFnaticと共同開発、競技パフォーマンスを最大限発揮するプロのためのゲーミングマウス。軽量48.4gで素早く正確なエイムをサポート。ポーリングレート8000Hzの高速応答で正確なキャラコントロールを実現。INZONE独自の高精度センサー3950IZ搭載により最大感度30000DPI、最大加速70G、750IPSの速度を実現。ロングバッテリー最大90時間で長時間プレイをサポート。Fnatic選手との共同活動で生まれたeスポーツに最適な形状
43V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア X83L(BS・CS110度4Kチューナー搭載) SONY43V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア X83L(BS・CS110度4Kチューナー搭載)SONY
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
【特長1_ネット動画を、心ゆくまで】Google TV(TM)機能搭載なので、ネット動画や音楽、ゲームなどあらゆるジャンルのアプリに対応。また音声でのコンテンツ検索やテレビの操作が可能です。【特長2_あらゆる映像を広色域な4K画質に】いつも見ている映像を4K HDR相当の高画質で再現。さらに「トリルミナス プロ」搭載により、精細な色表現を可能にしました。【特長3_テレビが届いたその日からおうち映画館】ソニー独自のコンテンツサービス「SONY PICTURES CORE(ソニー・ピチャーズコア)」は、最新映画や大ヒット映画を、最高画質のストリーミングと臨場感あふれる音質でコンテンツを楽しむことができます。【特長4_スマホの画面から大画面の世界へ】Android(TM)からも、iPhoneからも、いつもスマートフォンで見ている写真、動画、音楽、ネット動画をワンタッチでブラビアの大画面に映すことができます。【特長5_ブラビアカム連携】別売りのブラビアカムを繋げば、自動省電力モード対応でテレビの前に視聴者がいない間、輝度を落として消費電力を抑えます。また、テレビに向かってジェスチャーをするだけで、リモコンいらずで操作が可能です。
50V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア X83L(BS・CS110度4Kチューナー搭載) SONY50V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア X83L(BS・CS110度4Kチューナー搭載)SONY
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
【特長1_ネット動画を、心ゆくまで】Google TV(TM)機能搭載なので、ネット動画や音楽、ゲームなどあらゆるジャンルのアプリに対応。また音声でのコンテンツ検索やテレビの操作が可能です。【特長2_あらゆる映像を広色域な4K画質に】いつも見ている映像を4K HDR相当の高画質で再現。さらに「トリルミナス プロ」搭載により、精細な色表現を可能にしました。【特長3_テレビが届いたその日からおうち映画館】ソニー独自のコンテンツサービス「SONY PICTURES CORE(ソニー・ピチャーズコア)」は、最新映画や大ヒット映画を、最高画質のストリーミングと臨場感あふれる音質でコンテンツを楽しむことができます。【特長4_スマホの画面から大画面の世界へ】Android(TM)からも、iPhoneからも、いつもスマートフォンで見ている写真、動画、音楽、ネット動画をワンタッチでブラビアの大画面に映すことができます。【特長5_ブラビアカム連携】別売りのブラビアカムを繋げば、自動省電力モード対応でテレビの前に視聴者がいない間、輝度を落として消費電力を抑えます。また、テレビに向かってジェスチャーをするだけで、リモコンいらずで操作が可能です。
ゲーミングマウスパット SONYゲーミングマウスパットSONY
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
プロeスポーツチームFnaticと共同開発、競技パフォーマンスを最大限発揮するプロのためのゲーミングマウスパット。スムーズな滑りと摩擦を持つハイブリット素材の表面。天然ゴム素材を使用した裏地による安定したグリップ。耐久性のあるエッジステッチ。ステッチラインより滑走面を高くしマウスに干渉しにくい設計に。マウスの広い移動スペースを確保できる480x400mmサイズ。INZONEのブランドカラーをイメージしたオリジナルのグラデーションデザイン
ゲーミングモニター INZONE M10S(有機EL27V型/2560x1440/スピーカーなし) SONYゲーミングモニター INZONE M10S(有機EL27V型/2560x1440/スピーカーなし)SONY
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
有機ELが生み出す高速0.03msGTGの応答速度で革新的な動きを実現。液晶パネルでは実現不可能な残像を感じさせない速さで敵の動きをはっきりと捉え、プレイヤーを勝利に導きます。また、高リフレッシュレート480Hz表示に対応した極めてスムーズな動きで敵をいち早く発見し、正確な追跡を可能にします。ディスプレイ表示サイズをeスポーツ大会で広く採用されている24.5インチに切り替え可能な「24.5インチモード」を搭載。有機ELの優れた応答速度や画質を慣れ親しんだ24.5インチのサイズでお楽しみいただけます。表示位置はセンター(中央)またはボトム(下揃え)から選択でき、プレイスタイルに合わせてご使用いただけます。FPS専用の2つの画質モード「FPS Pro+」「FPS Pro」をFnatic Valorantチームと共同開発しました。最も敵を見やすいよう画質調整を行い、戦闘において優位な状況を生み出すFPS Pro+モード。eスポーツ大会で広く採用されているTN方式の液晶モニターの画質を再現するように画質調整を行ったFPS Proモード。2つのFPS専用画質モードをお楽しみください。
サイズ(inch)27V表面処理アンチグレアコントラスト比1500000:1(ダイナミック)最大解像度2560×1440色(本体)ブラック入出力端子DisplayPort×1 (Ver2.1 UHBR10)/HDMI×2 (Ver. 2.1)/ USB Type-B×1 (Upstream)/USB Type-A×2(Downstream)/ヘッドホン出力×1 (3.5mm Jack)/USB Type-A×1 (SW Update)パネル駆動方式有機EL
ゲーミングキーボード SONYゲーミングキーボードSONY
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
プロeスポーツチームFnaticと共同開発、競技パフォーマンスを最大限発揮するプロのためのゲーミングキーボード。調整可能なアクチュエーションポイント・ラピットトリガー搭載で自在なキャラコンを可能に。ポーリングレート8000Hzの高速応答で正確なキャラコントロールを実現。堅牢性の高いスタビライザーによる正確な入力と長押しで勝利に近づく。ガスケットマウント搭載により長時間使用でも快適な打鍵感を実現。INZONEオリジナルのCNC加工メタルフレームの高級感と高い耐久性。耐久性と打鍵感に優れたPBTキーキャップ採用。FPSに最適なコンパクトな75%テンキーレスサイズ。ボリュームコントロールダイヤル搭載。カスタマイズ可能な本体のライティング機能搭載
ゲーミングマウスパット SONYゲーミングマウスパットSONY
8,098税込8,908
1個
9日以内出荷
プロeスポーツチームFnaticと共同開発、競技パフォーマンスを最大限発揮するプロのためのゲーミングマウスパット。カスタム調整された生地で滑りと摩擦を両立、軽やかな滑り出しと力強いストッピングを実現。プレミアム材料:SlimFlexを使用した裏地による安定したグリップ。6mmの厚みがもたらすストッピングのしやすさと高い安定性。マウスの広い移動スペースを確保できる480x400mmサイズ。耐久性のあるエッジステッチ、ステッチラインより滑走面を高くしマウスに干渉しにくい設計に

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器