絞り込み
ブランド
  • オプトエレクトロニクス
  • StarTech.com(21)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(16)
  • プリンストン(7)
  • AOC(5)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • サンワサプライ(3)
  • JTT(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • EIZO(2)
  • アイネックス(2)
  • エスエスエーサービス(2)
  • エレコム(1)
  • Gigastone(1)
  • Philips(1)
  • Dell(1)
  • DARKFLASH(1)
  • 日本トラストテクノロジー(1)
  • 日本サムスン(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パソコン/周辺機器 :「DPM」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NLV-5201B オプトエレクトロニクスNLV-5201Bオプトエレクトロニクス
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
2次元イメージャ定置式スキャナ。高性能読取エンジンによる高速読取。標準分解能SR仕様。設置アシスト機能搭載。専用ソフトによるチューニング機能。コンパクトな筐体設計。
用途小型で業界最速クラスの読み取り2次元スキャナ「NLV-5201」標準分解能SRタイプRS-232C 先バラ仕様 従来比2倍、業界最速クラスの高速読み取り、チューニングツールによる最適な設置環境へのサポートします。マーキングコードの読み取り、角度・回転ズレ時の読み取り、高速移動時の読み取りに対応し、製造、医療、組込み装置などのソリューションに対応します。 新開発のチューニングとデコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより、圧倒的な読み取り性能とスピードを実現。高速移動体、二次元コードの30ms台の高速読み取り、DPM読み取りなどを可能とします。 自社開発のチューニングツール(UniversalTuningTool)を使用することで、最適な設置条件や設定などを簡単に決めることができます。最適な条件を現場で決めれるため、運営時のトラブルなどを事前に防ぐことが可能となります。 筐体側面にはチューニングや読み取り率テストなどを行える操作パネルを搭載、LEDインジケータやブザーにより状態も確認もできます。パソコンや画面がない環境でも、操作により設置調整などが可能となりました。 高性能でありながら、業界最小クラスのコンパクト形状を実現 フォーカス距離は113mmの標準分解能SRタイプです。仕様【画像取得速度】100fps(最速値)、【最小PCS値】0.3以上/反射率差(MRD)23%以上、【画像出力】Windows Bitmap, JPEG性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000以下、【耐静電気(破壊無)】15kV(気中放電)質量(g)約125(ケーブル含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41.1×33.0×24.0保護等級IP65相当光源【読取】電球色LED×1個、【エイミング】緑色LED×1個消費電流(mA)265(読取時/Typ)、190(オートトリガ待機時/Typ)、40(待機時/Typ)インターフェース300bps~115200bps、先バラ(10線)読取[バーコード]UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/JAN-8/JAN-13/Code/39/NW-7(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/MSI/Plessey、[ポスタルコード]Japan/Postal/Intelligent/Mail/Barcode/POSTNET/PLANET/Netherlands/KIX/Code/UK/Postal/Australian/Postal/Korean/Postal/Authority/code、[GS1/データバー/コンポジット]GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Composite/GS1/DataBar/Composite/GS1-128/Composite/EAN/Composite/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QRコード/マイクロQRコード/Data Matrix(ECC 200)/MaxiCode/Aztec Code/Chinese-sensible code視野角水平:約38.0度, 垂直:約28.9度, 対角線:約46.4度動作温湿度範囲0~50℃/20~85%RH(非結露、非氷結)保存温湿度範囲-20~60℃/20~90%RH(非結露、非氷結)焦点距離(mm)113画素数【読取】30万画素(H:640×V:480)読取角度(°)ピッチ:±65/スキュー:±65/チルト:360読取方式CMOSエリアセンサ(白・黒)動作電圧(V)4.5~5.5落下耐久(m)0.75からコンクリート床面に計15回(ケーブル取り付け面を除く5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと
NLV-5201HDDC オプトエレクトロニクスNLV-5201HDDCオプトエレクトロニクス
65,980税込72,578
1個
11日以内出荷
高速に移動する大量のコードを正確に読みとることができる高分解能タイプ、 1次元コード、2次元コード、OCR対応、定置式スキャナです。 工場の生産ラインや検査ラインの他、PCR検査を行う臨床検査装置にも利用されます。
用途小型で業界最速クラスの読み取り2次元スキャナ「NLV-5201」高分解能HDタイプUSB-COM仕様 従来比2倍、業界最速クラスの高速読み取り、チューニングツールによる最適な設置環境へのサポートします。マーキングコードの読み取り、角度・回転ズレ時の読み取り、高速移動時の読み取りに対応し、製造、医療、組込み装置などのソリューションに対応します。 新開発のチューニングとデコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより、圧倒的な読み取り性能とスピードを実現。高速移動体、二次元コードの30ms台の高速読み取り、DPM読み取りなどを可能とします。 自社開発のチューニングツール(UniversalTuningTool)を使用することで、最適な設置条件や設定などを簡単に決めることができます。最適な条件を現場で決めれるため、運営時のトラブルなどを事前に防ぐことが可能となります。 筐体側面にはチューニングや読み取り率テストなどを行える操作パネルを搭載、LEDインジケータやブザーにより状態も確認もできます。パソコンや画面がない環境でも、操作により設置調整などが可能となりました。 高性能でありながら、業界最小クラスのコンパクト形状を実現 フォーカス距離、63mmの高分解能HDタイプです。仕様【画像取得速度】100fps(最速値)、【最小PCS値】0.3以上/反射率差(MRD)23%以上、【画像出力】Windows Bitmap, JPEG性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000以下、【耐静電気(破壊無)】15kV(気中放電)質量(g)約125(ケーブル含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41.1×33.0×24.0保護等級IP65相当光源【読取】電球色LED×1個、【エイミング】緑色LED×1個消費電流(mA)265(読取時/Typ)、190(オートトリガ待機時/Typ)、40(待機時/Typ)インターフェースFull-Speed 12 Mbps (HID/COM)、USB-A読取[バーコード]UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/JAN-8/JAN-13/Code/39/NW-7(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/MSI/Plessey、[ポスタルコード]Japan/Postal/Intelligent/Mail/Barcode/POSTNET/PLANET/Netherlands/KIX/Code/UK/Postal/Australian/Postal/Korean/Postal/Authority/code、[GS1/データバー/コンポジット]GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Composite/GS1/DataBar/Composite/GS1-128/Composite/EAN/Composite/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QRコード/マイクロQRコード/Data Matrix(ECC 200)/MaxiCode/Aztec Code/Chinese-sensible code視野角水平:約38.0度, 垂直:約28.9度, 対角線:約46.4度動作温湿度範囲0~50℃/20~85%RH(非結露、非氷結)保存温湿度範囲-20~60℃/20~90%RH(非結露、非氷結)焦点距離(mm)63画素数【読取】30万画素(H:640×V:480)読取角度(°)ピッチ:±65/スキュー:±65/チルト:360読取方式CMOSエリアセンサ(白・黒)動作電圧(V)4.5~5.5落下耐久(m)0.75からコンクリート床面に計15回(ケーブル取り付け面を除く5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと
NLV-5201HDB オプトエレクトロニクスNLV-5201HDBオプトエレクトロニクス
65,980税込72,578
1個
15日以内出荷
2次元イメージャ定置式スキャナ。高性能読取エンジンによる高速読取。高分解能HD仕様。設置アシスト機能搭載。専用ソフトによるチューニング機能。コンパクトな筐体設計。
用途小型で業界最速クラスの読み取り2次元スキャナ「NLV-5201」高分解能HDタイプRS-232C 先バラ仕様 従来比2倍、業界最速クラスの高速読み取り、チューニングツールによる最適な設置環境へのサポートします。マーキングコードの読み取り、角度・回転ズレ時の読み取り、高速移動時の読み取りに対応し、製造、医療、組込み装置などのソリューションに対応します。 新開発のチューニングとデコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより、圧倒的な読み取り性能とスピードを実現。高速移動体、二次元コードの30ms台の高速読み取り、DPM読み取りなどを可能とします。 自社開発のチューニングツール(UniversalTuningTool)を使用することで、最適な設置条件や設定などを簡単に決めることができます。最適な条件を現場で決めれるため、運営時のトラブルなどを事前に防ぐことが可能となります。 筐体側面にはチューニングや読み取り率テストなどを行える操作パネルを搭載、LEDインジケータやブザーにより状態も確認もできます。パソコンや画面がない環境でも、操作により設置調整などが可能となりました。 高性能でありながら、業界最小クラスのコンパクト形状を実現 フォーカス距離、63mmの高分解能HDタイプです。仕様【画像取得速度】100fps(最速値)、【最小PCS値】0.3以上/反射率差(MRD)23%以上、【画像出力】Windows Bitmap, JPEG性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000以下、【耐静電気(破壊無)】15kV(気中放電)質量(g)約125(ケーブル含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41.1×33.0×24.0保護等級IP65相当光源【読取】電球色LED×1個、【エイミング】緑色LED×1個消費電流(mA)265(読取時/Typ)、190(オートトリガ待機時/Typ)、40(待機時/Typ)インターフェース300bps~115200bps、先バラ(10線)読取[バーコード]UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/JAN-8/JAN-13/Code/39/NW-7(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/MSI/Plessey、[ポスタルコード]Japan/Postal/Intelligent/Mail/Barcode/POSTNET/PLANET/Netherlands/KIX/Code/UK/Postal/Australian/Postal/Korean/Postal/Authority/code、[GS1/データバー/コンポジット]GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Composite/GS1/DataBar/Composite/GS1-128/Composite/EAN/Composite/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QRコード/マイクロQRコード/Data Matrix(ECC 200)/MaxiCode/Aztec Code/Chinese-sensible code視野角水平:約38.0度, 垂直:約28.9度, 対角線:約46.4度動作温湿度範囲0~50℃/20~85%RH(非結露、非氷結)保存温湿度範囲-20~60℃/20~90%RH(非結露、非氷結)焦点距離(mm)63画素数【読取】30万画素(H:640×V:480)読取角度(°)ピッチ:±65/スキュー:±65/チルト:360読取方式CMOSエリアセンサ(白・黒)動作電圧(V)4.5~5.5落下耐久(m)0.75からコンクリート床面に計15回(ケーブル取り付け面を除く5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器