USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5mエアージェイ3日以内出荷
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応
用途USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m材質(本体)PC+ABS出力Type-C 5V/2.4A本体質量(g)66入力AC 100-240V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35材質(ケーブル)PVCケーブル長(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
TYPE-C AC充電器2.5m ストロングタイプエアージェイ7日以内出荷
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。
ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。
本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応。
材質本体:PC+ABS、ケーブル:PVC出力Type-C 5V2.4Aケーブル長(m)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35入力AC100-240VRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.63MB)
PD30W対応 AC充電器直付けストロングケーブルType-C1.5mエアージェイ6日以内出荷
USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセント充電器です。折り畳みプラグ式キューブ型で場所を取らず、持ち運びにもスムーズです。高出力30WPD対応でスマホの急速充電が可能。傷や断線・曲げに強いストロングメッシュケーブルを採用し、折れやすい端子根本を亜鉛合金を採用です。
仕様PPS1:3.3-11V/3A質量(g)約91.5出力DC 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(MAX)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×38×39入力AC100-240V50/60Hz 0.8A(MAX)素材本体:PC、コネクタ部:PVC、亜鉛合金、ケーブル:ポリエステル関連資料(0.84MB)
PD20W対応AC充電器直付けストロングケーブル Type-Cエアージェイ7日以内出荷
USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折り畳みプラグ採用キューブ型で場所を取りません。本体には断熱素材、コンセントプラグにショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化。断線に強いストロングケーブルタイプです。
仕様安心安全:PES適合商品、トラッキング防止材質PC寸法(mm)幅35×奥行52×高さ35色ホワイト質量(g)77出力5V3A、9V2.22A、12V1.67A(20WMax)ケーブル長(m)1.5入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.39MB)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
熱伝導グリス親和産業税込¥2,528¥2,298