絞り込み
ブランド
- audio-technica
- モノタロウ(56)
- ATEN(474)
- BELKIN(ベルキン)(385)
- BUFFALO(バッファロー)(711)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,471)
- LEPLUS NEXT(774)
- PGA(590)
- Simplism(421)
- StarTech.com(1,751)
- エレコム(1,713)
- オーム電機(445)
- サンワサプライ(2,361)
- ダイヤトレンド(439)
- トリニティ(853)
- ナカバヤシ(676)
- メディアカバーマーケット(38,541)
- レイ・アウト(1,353)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(433)
- 光興業(596)
- 明工社(550)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

USBスピーカーフォン
audio-technica¥5,398税込¥5,9381個当日出荷PCにつなぐだけ、USB Type-Aと USB Type-CTMに対応可能 デスク周りもスッキリ、持ち運びにも便利な手のひらサイズ エコーを抑えて、お互いがスムーズに話せるエコーキャンセラー機能を搭載 自由に動けるハンズフリー通話 音量調整やミュートを直感操作で、快適に話せる 大口径Φ40mmのスピーカーユニットを搭載 360°無指向性エレクトレットマイクロホンを搭載 複数人でのWeb会議やオンライン通話が可能 再生プラスチックを使用したスピーカーフォンで、環境に配慮 Windows/macOSを搭載したPCやタブレットに接続できる2種類のUSBケーブルを付属 本体とケーブルがまとめて入るキャリング ケースを付属ケーブル長(m)1付属品USBケーブル(1.0m、USB Type-A - USB Type-C)、USBケーブル(1.0m、USB Type-C - USB Type-C)、ポーチ質量(g)約100(コード除く)使用温度範囲(℃)約5~40電源USB電源(DC5V)最大出力(W)2対応OSWindows 8.1、Windows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey周波数(kHz)【対応サンプリング】48接続方式USB 2.0感度-22dBfs (0dB=1V/Pa、at 1kH)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×67×30マイクロホンバックエレクトレットコンデンサー型インターフェースUSB2.0準拠入力端子USB Type-Cジャック再生周波数帯域(Hz)100~10000音圧レベル(dB)出力:84±3スピーカーアンプ内蔵スピーカーシステムスピーカーユニットΦ40mm/フルレンジ指向性全指向性スピーカー部インピーダンス(Ω)4RoHS指令(10物質対応)対応bit構成最大16bit
ダイナミックボーカルマイクロホン
audio-technica¥2,698税込¥2,9681個当日出荷特定方向の収音に優れ、ハウリングが起こりにくい単一指向性を採用。付属品デスクスタンド、Φ6.3mmモノラル変換アダプター型式ダイナミック型質量(g)約150外形寸法(mm)Φ54.2×207.9コード長さ(m)3コネクタ形状3.5mmモノラルミニプラグ感度-54dB(0dB=1V/Pa,1kHz)周波数特性80~12000Hz出力インピーダンス(Ω)500アズワン品番64-9347-39指向性単一指向性
ダイナミックボーカルマイクロホン
audio-technica¥4,598税込¥5,0581個当日出荷付属品5.0mケーブル(Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ)、マイクホルダー(ねじ径5/8インチ、ピッチ27山)型式ダイナミック型質量(g)約329外形寸法(mm)Φ53.5×179コード長さ(m)5コネクタ形状Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ感度-52dB(0dB=1V/Pa,1kHz)周波数特性70~12000Hz出力インピーダンス(Ω)500アズワン品番64-9347-40指向性単一指向性
USB/XLR マイクロホン
audio-technica¥10,980税込¥12,0781個当日出荷動画配信やストリーミング、テレワークに最適なハンドヘルド型マイクロホン。 USB接続時は情報量豊かな192kHz/24bitで高音質収音。 周りの不要な音を拾わないダイナミックマイクロホン。 狙った声や音だけを的確に収音できる単一指向性。 遅延のないダイレクトモニタリングが可能なヘッドホン出力端子を搭載。 マイクの底部にΦ3.5mmステレオミニ端子を設けていますので、収音されている音の確認や相手の声のモニタリングが可能。 マイク本体からヘッドホンの音量調整もできます。 ライブステージでも使える強靭なダイキャストボディ。 トークON/OFF用のスライドスイッチを搭載。 ハンドヘルド型で目的に合わせた収音が可能。 手に持ってパフォーマンス、デスクスタンドに設置して配信で使用するなど、用途に合わせて使い分けできます。 また、人の声の帯域の収音を得意としていますのでナレーションやボーカルに最適です。 Windows、Mac OS に対応。 コンテンツ制作環境がすぐに整うマイクホルダーやデスクスタンドを付属。付属品マイクホルダー(ネジ径5/8インチ、ピッチ27山)、デスクスタンド(ネジ径5/8インチ、ピッチ27山)、2.0mUSBケーブル(USB Type-C - USB Type-C)、2.0mUSBケーブルUSB Type-A - USB Type-C)、3.0mマイクロホンケーブル(3ピンXLR-Fタイプ - 3ピンXLR-Mタイプ)仕様対応サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz型式ダイナミック型質量(g)約268外形寸法(mm)Φ51×183電源USB電源(DC5V)対応OSWindows 8.1、Windows 10、Mac OS X以降コネクタ形状USB Type-C/3ピンXLR-Mタイプ対応機種USB 1.0または2.0、64MB RAM以上周波数特性50~15000Hzコントロールトークスイッチ(USBケーブル/マイクロホンケーブル接続時)、ヘッドホンボリュームコントロール(USBケーブル接続時のみ)プラグUSB Type-Cビット最大24bit出力(mW)ヘッドホン:10 at 16Ω出力端子ヘッドホン:3.5mmステレオミニジャック(USBケーブル接続時のみ)指向性単一指向性
ダイナミックボーカルマイクロホン
audio-technica¥3,500税込¥3,8501個当日出荷プロ仕様のキャノンタイプコネクター。 コンパクトサイズで持ちやすいメタルダイキャストボディでカラオケに最適。 Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ2ウェイプラグ。 わずか120gの小型軽量ボディ。 信頼性のある金メッキプラグ。付属品マイクケーブル型式ダイナミック型全長(mm)105質量(g)約120(本体のみ)径(Φmm)(グリップ)22、(ヘッド)38.5ケーブル長(m)3.0(Φ5.5mm)仕上シルバー周波数特性100~10,000Hz出力インピーダンス(Ω)600不平衡プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ金メッキ2極2ウェイコネクタキャノンXLRMタイプ指向性単一指向性音圧感度(dB)-55±4
CD・DVD専用ディスククリニカ
audio-technica¥1,798税込¥1,9781個当日出荷こびり付いた指紋など、ガンコな汚れもマットの上で安全に落とせるハンドクリーナー。セット内容クリーニングパッド×1、ノンスリップマット×1、クリーナー液(20cc)×1
USBスピーカーフォン
audio-technica¥32,980税込¥36,2781個当日出荷ミュートが見えるから、会議がスムーズに。小部屋から大会議室までクリアに話せるスピーカーフォン付属品2.0m USBケーブル(USB Type-A - USB Type-C)、2.0m USBケーブル(USB Type-C - USB Type-C)、ケース適合(指向特性)マイクロホン:全指向性寸法(mm)スピーカーユニット:Φ44/フルレンジ使用温度範囲(℃)5~40周波数(Hz)60~7,000電源(V)USB電源(DC5最大出力(W)1(USB Type-Aケーブル使用時)、2(USB Type-Cケーブル使用時)対応OSWindows 10、Windows 11macOS Monterey、macOS Ventura、macOS Sonoma周波数(kHz)サンプリング:48kHz感度-26dB(1V/Pa,1kHz)ビット最大16bit再生周波数帯域(Hz)150~15,000Hz音圧レベル(dB)出力:82SPL±3入力ポートUSB Type-Cジャック
交換用レコードクリーニング液
audio-technica(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷静電気を抑えるクリーニング液。 液を注ぎやすいワンタッチノズルキャップ。 使いかた:詳しくは、レコードクリーナー本体の使いかたをご覧ください。 ボトルには中ぶたが付いています。中ぶたを取り外したあと、キャップをしっかりと締めます。 ・中ぶたは保管用に使用するため、捨てないでください。ノズルを起こすと、液が出ます。使用後、中ぶたを付けてノズルを元に戻します。 ・ボトルは立てた状態で保管してください。主成分水、防腐剤、界面活性剤![レンズクリーナー AT-CDL30 [CD /乾式] audio-technica](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85392730-240905-02.jpg)
レンズクリーナー AT-CDL30 [CD /乾式]
audio-technica¥799税込¥8791個6日以内出荷再生するだけ、かんたんクリーニング。サンダーロンブラシでレンズを傷めずにクリーニング、ほこりの再付着を防止。本品で約100回のクリーニングが可能。(使用状況により異なります)
レコードクリーナー
audio-technica¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷クリーニング効果の高い方向性ベルベット採用。 静電気を抑えるクリーニング液付き。 ベルベット面を適度な湿り気に保つSPF(半透過性膜)と特殊スポンジの多層。 カラーインジケーターが浸透具合を表示。 乾燥を防ぐ保湿構造のクリーナー本体&ケース。 静電気をキャッチする導電性フェルト。主成分水、防腐剤、界面活性剤
USBマイクロホン
audio-technica¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷Web会議やボイスチャットに適した小型・高音質USBマイクロホン仕様●ビット数:16bit/24bit●対応サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz●必要システム仕様USB2.0準拠(mm):Φ3.5(ステレオミニプラグ)形式バックエレクトレット・コンデンサー型電源(V)USB電源(DC5コード長さ(m)1.2対応OSWindows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey、macOS Ventura周波数特性40~12000HzプラグUSB Type-A指向性単一指向性
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
- 食品・飲料




















![レンズクリーナー AT-CDL30 [CD /乾式] audio-technica](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85392730-240905-02.jpg)