シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
68,060件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。 安全ブレーカー内蔵一括集中スイッチを採用。 消費電力オーバー時は自動で電源が切れる安全設計です。 又通常のON/OFFスイッチとしてもご使用できます。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグだからコンセントとコードが平行になり狭い場所でもスッキリと配線できます。 スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。 未使用時にホコリの侵入を防ぐシャッター付き差込口を採用しているので安全です。 【ブレーカー作動時間について】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数10コンセント形状2P定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×40×24適合地域日本国内サージオン電流耐量(A)2500マグネットプラグ形状スイング(絶縁キャップ付)各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品制限電圧(V)395USBポートなしバリスタ電圧(V)240雷ガード耐トラッキング
電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付 スイングプラグ ホワイト 延長コード コンセント エレコム電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付 スイングプラグ ホワイト 延長コード コンセントエレコム(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付電源タップ。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×ホワイト定格125V・15A・1500Wプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン埃防止シャッター
AC-USB電源アダプター オーム電機AC-USB電源アダプターオーム電機(17件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1Aポート数1本体質量(g)26出力端子USB Aタイプコネクター定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
超軽量で折り畳み式 角度調整も可能なアルミ製ノートPCスタンド MOTTERU超軽量で折り畳み式 角度調整も可能なアルミ製ノートPCスタンドMOTTERU(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
252gの超軽量でコンパクト。付属の収納バッグに入れておけば、家ではもちろんオフィスや外出先での使用も快適です。角度調整は6段階まで可能、高さをロックできる機能が付いているので角度をしっかり固定できます。目線が高くなることで姿勢も改善されるので肩や背中への負担が軽減され、デスクワークの負担が軽減されます。約11~17.3インチまでのタブレットやパソコンを置いて使用することができます。接触部や、底面にはシリコンパッドが付いており、安定感が増すと同時に傷を防ぎます。
付属品収納バッグ材質アルミニウム、シリコン本体質量(g)約252対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約11~17.3インチまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×240×22保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル CAT5e準拠 モノタロウLANケーブル CAT5e準拠モノタロウ(67件のレビュー)
469税込516特価
1本
当日出荷
取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
ブルー規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造より線(撚線)ケーブルスタンダードコネクタ結線方式ストレート結線
扉付タップ 安全 いたずら防止 感電事故防止 ほこり防止シャッター付 配線 180°回転式プラグ ELPA扉付タップ 安全 いたずら防止 感電事故防止 ほこり防止シャッター付 配線 180°回転式プラグELPA(9件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
プラグの部分が 180度スイング。 耐トラッキングカバー付。 熱に強い。 使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。 安全の保護被ふく
スイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネット×プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガード耐トラッキング
耐衝撃ケース iPhone SE (第3世代) iPhone SE (第2世代) iPhone8 iPhone7用 ハイブリッド 角補強 モノタロウ耐衝撃ケース iPhone SE (第3世代) iPhone SE (第2世代) iPhone8 iPhone7用 ハイブリッド 角補強モノタロウ(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
欠品中
ポリカーボネートとTPU、2つの素材を使用したiPhone 8、iPhone 7用耐衝撃ハイブリッドケースです。 ケース背面はハードなポリカーボネート、側面は柔軟なTPU素材を採用しています。 特に衝撃が加わりやすい4隅を厚めに設計し、角落ちなどの衝撃から守ります。 お好みのストラップが取り付けられるストラップホール付きで、落下防止にも役立ちます。
用途iphone用のケースとして対応機種iPhone SE (第3世代)、iPhone SE (第2世代)、iPhone8、iPhone7特性耐衝撃、ストラップホール付き、高透明タイプケース型クリア材質PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
延長コード フリープラグ オーム電機延長コード フリープラグオーム電機(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状フリープラグ
取っ手付きPCインナーケース サンワサプライ取っ手付きPCインナーケースサンワサプライ(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ブラック材質ポリエステル特性ハンドル付
タイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応 エレコムタイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応エレコム
989税込1,088
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電ができます。 最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ホワイト規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス] エレコムUSBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス]エレコム(1件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
USB2.0ハイスピードモードに対応!EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般で使用可能。 USB2.0ハイスピードモードに対応した、環境にやさしいUSBケーブルです。 各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般でご使用いただけます。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用、【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認定コネクタ形状USB-Aプラグ - USB-Bプラグ対応機種USB-Aポートを搭載するパソコンおよびUSB HUB、USB仕様の周辺機器プラグ金メッキシールド2重転送速度(Mbps)480
USBハブ 2.0 4ポート バスパワー マグネット付 ケーブル長 1m エレコムUSBハブ 2.0 4ポート バスパワー マグネット付 ケーブル長 1mエレコム(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ケーブル長が100cmと長く、デスクトップパソコンでの使用でもどこでも設置でき、快適に使用できる4ポートUSBハブです。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。 抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポートブラック質量(g)約45.0使用温度範囲(℃)5~40コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く)インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)【USB】100(コネクターを除く)供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)湿度範囲(%)30~80(結露なきこと)インターフェイス-アップストリームUSB 2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)
ワイヤレスキーボード K275 ロジクールワイヤレスキーボード K275ロジクール(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。 ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。 お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。 ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。 テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式メンブレンキー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済)ブラック質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1キー配列108キー日本語レイアウト使用電池単四形乾電池×2本電池寿命最大2年キーストローク(mm)3.2アズワン品番64-3939-21キーピッチ(mm)19インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応)操作距離10
USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック エレコムUSB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラックエレコム(11件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷
マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
スマホ充電器 AC充電器 タイプC USB-C ケーブルクリップ スマホ タブレット エレコムスマホ充電器 AC充電器 タイプC USB-C ケーブルクリップ スマホ タブレットエレコム(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。 ケーブル長は1.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。 家庭用コンセントからスマートフォンやUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 USB Type-C(USB-C)コネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他急速充電対応付属品ケーブルクリップ×2質量(g)約88適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(USB-C)プラグから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器幅W×厚さ×高さH(mm)約50×26×50※ACプラグ収納時定格入力電流(A)0.35保証期間1年間定格出力電力(W)12使用地区日本定格出力電圧(V)5プラグ形状180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流2.4A
キーボード ワイヤレス マウス付 無線 USB メンブレン 3ボタン IR LED PS5 エレコムキーボード ワイヤレス マウス付 無線 USB メンブレン 3ボタン IR LED PS5エレコム(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
1つのレシーバでマウスとキーボードが使える。安定した通信で快適に操作できる、高性能2.4GHzワイヤレスキーボード&マウス。 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボードとワイヤレスIR LEDマウスのセットモデルです。 とてもコンパクトで邪魔にならない1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。レシーバはマウス本体内に収納可能で、紛失のリスクを軽減します。 キーボードは、最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。 傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドを装備しています。 打鍵しやすい19mmのキーピッチと、日本語108キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 キートップには見やすいオリジナルフォントを採用しています。 フルキーボードには、電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。 マウスは消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。 Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約1.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。 スムーズな操作を実現する分解能1000カウントです。 マウスの本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 専用ドライバなどのインストール作業は不要で、接続するだけですぐに使用できます。 パソコンの他に、PlayStation(R)3でも使用可能です。
セット内容2.4GHzワイヤレスキーボード×1、2.4GHzワイヤレスIR LEDマウス×1、共通レシーバ×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1ブラック質量(g)【キーボード】約554※電池を含まず、【マウス】約52※電池を含まず、【レシーバー】約2種類【マウス・射出光線】不可視波長域電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機、PlayStation(R)3分解能【マウス】1000カウント対応【マウス・レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)、【マウス】59×99.8×39、【レシーバー】18.0×13.1×5.7通信方式GFSK方式インターフェースUSBキー配列日本語108キーLED色【マウス】不可視光(赤外線)保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)4ボタン数【マウス】3個電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。連続動作時間【マウス】約266時間キーピッチ(mm)19連続待機時間【マウス】約1041日ホイール数【マウス】1個電池使用可能期間【キーボード】約1年6カ月、【マウス】約554日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合読取方式【マウス】光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
延長コード 電源タップ OAタップ 3P 6個口 スイングプラグ 5m ホワイト エレコム延長コード 電源タップ OAタップ 3P 6個口 スイングプラグ 5m ホワイトエレコム(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ(コンセント)です。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な6個口タイプです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【二重被覆】×材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂ホワイト質量(g)820スイッチなし定格電力(W)1500定格15A・125V・1500W定格電圧(V)125コンセント個数6個口コンセント形状3Pコード長さ(m)5定格電流(A)15機能絶縁キャップ付、スイングプラグ、二重被覆プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×マグネット×差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 高さ9.5cm スマホスタンド機能付 エレコムノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 高さ9.5cm スマホスタンド機能付エレコム(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができる、 8段階角度調整機能と折りたたみ式9.5cm高さアップ脚の付いた折りたたみ式ノートPCスタンドです。 ・8段階角度調整機能と高さアップ脚付の折りたたみ式ノートPCスタンドです。 ・ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。 ・傾斜角度を23°・27°・31°・36°・40°・47°・50°・53°の8段階に調整可能です。 ・高さを9.5cmアップできる折りたたみ式の脚付です。 ・高さアップ脚を利用すればノートPCスタンドの下のスペースを有効活用でき、ノートPCスタンドの下のスペースにキーボードを収納することができます。 ・スマートフォンスタンド機能がノートPCスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをPCと並べてスタンドすることができます。 ・ノートPCにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートPCを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートPCの排熱にも効果的です。 ・底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 ・不使用時には薄くたたんで収納することができます。
用途パソコン作業時の姿勢の改善が可能です。 スマートフォンとパソコンを並べて使用することが可能です。 パソコンスタンドの下のスペースを有効活用することができます。 薄くたたんで収納可能なので不使用時には邪魔になりません。セット内容排熱用ゴム脚×2材質ABS、スチールブラック質量(g)約840耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×26※折りたたみ時適合サイズ~15.6インチノートパソコン
ストラップ オープン工業ストラップオープン工業
309税込340
1本
当日出荷
携帯電話や端末を取り付けるストラップ
用途ストラップグリーン購入法適合仕様脱着パーツ付長さ(cm)約90ストラップ幅(mm)約10環境GPNエコ商品ねっと掲載材質(ひも)再生樹脂
Anker PowerConf Anker(アンカー)Anker PowerConfAnker(アンカー)(3件のレビュー)
12,718税込13,990
1個
当日出荷
全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。 優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。 オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。 簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
接続方式Bluetooth、USB-Cオーディオ出力3W通信規格Bluetooth 5入力USB-C 5V/2A出力USB-A 5V/2.1A連続通話時間(時間)最大約24メタリックグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28質量(g)約340セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI-DVI変換ケーブル1.8m モノタロウHDMI-DVI変換ケーブル1.8mモノタロウ(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m)1.8(コネクタのモールド部を含む)適合機種パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどブラックコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス対応機種HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能プラグ金メッキケーブルノーマルタイプケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールド対応解像度最大:WUXGA(1920×1200)オス形状HDMIメス形状DVIケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI(TypeA19pin)コネクタ2DVID24pin
LANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージ エレコムLANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージエレコム(3件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷から3日以内出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダード爪折れ防止ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
iPad専用 アクティブタッチペン エアリアiPad専用 アクティブタッチペンエアリア(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
本製品は2018年以降のiPadに対応しており、ペアリング不要ですぐにご利用いただけます。詳細は対応機種をご覧ください。 手を置いても描けるアクティブ式 本製品はアクティブ式タッチを採用しており、iPadの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。 滑らかでリアルタイムの描き味 iPadの画面センサーに最適化しており、従来の静電気式のタッチペンでは味わえない、まるで紙の上で書いているかのようなリアルタイムな描き味を実現。 実際の描き具合 実際のタッチペンをiPadで書いたサンプル動画になります。 傾き検知に対応 本製品は傾き検知に対応しており、ペンの角度に応じて描ける線の太さが変化いたします。 交換ペン先を付属 本製品はペン先を交換することが可能です。長期間の使用で消耗したペン先を付属のペン先に簡単に交換することが可能です。 マグネットでiPadに取付可能 本製品はマグネット吸着に対応しており、図のように使用しないときはiPadの側面に吸着して持ち運ぶことが可能です。
仕様自動オフ:120 分後、傾きタッチ:対応、磁気吸着:対応、Type-C充電付属品充電ケーブル、交換用ペン先材質プラスチック対応機種iPad 第6/7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad Mini 第5/6世代、iPad Pro 第2/3/4世代、iPad Pro 第3/4/5/6世代、iPadOS 12.2以上充電時間約40分RoHS指令(10物質対応)対応待機時間約6ヶ月商品タイプ本体駆動時間(時間)(連続)約8
電源延長コード サンワサプライ電源延長コードサンワサプライ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
電源タップや機器の電源延長に便利です。 2,3,5,7,10m5タイプを用意。用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
プラグスイング式プラグ形状2P・スイングプラグブラック仕様【絶縁キャップ】ありタイプノーマル規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数1コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)適合地域日本国内のみマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
モニターアーム シングル ディスプレイ 【17~32インチ】 ガス式 VESA規格 ケーブルホルダー付 エレコムモニターアーム シングル ディスプレイ 【17~32インチ】 ガス式 VESA規格 ケーブルホルダー付エレコム(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
欠品中
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
仕様【取付画面数】1画面、【ガススプリング】有セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約2.22ブラック適合規格VESA規格(75×75/100×100mm)耐荷重(kg)2~9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法適合サイズ17~32インチ固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取付可能】10~85軸数5軸可動範囲パン:左90°/右90°、チルト:上70°/下45°、ローテーション:±180°
LANアダプター 有線 タイプA Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps エレコムLANアダプター 有線 タイプA Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbpsエレコム(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。
変換タイプUSB-LANポート数4対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6インターフェース【USB】USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内定格入力バスパワー 5Vケーブル長(cm)【USB】約30(コネクタ-を除く)質量(g)約56材質【筐体】プラスチック動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)取得規格VCCI class B保証期間1年間付属品セットアップガイド対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー外形寸法(mm)約91×41×16(ケーブル部分を除く)規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠定格電圧(V)5USBポート数【デバイス側】USB-A(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポートデータ転送速度USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbps
2P→3P変換アダプタ サンワサプライ2P→3P変換アダプタサンワサプライ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P仕様アースターミナル付材質ユリア樹脂コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×25×34RoHS指令(10物質対応)対応
省エネタップ(雷ガード) ノア[照明]省エネタップ(雷ガード)ノア[照明](15件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
雷による電気的被害から製品を守ります。ON/OFF個別管理で節電効果があります。
アイボリースイッチランプ付個別パワースイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2機能雷ガードプラグ形状スイング
液晶ディスプレイ 23.8インチ 3年保証 アイリスオーヤマ液晶ディスプレイ 23.8インチ 3年保証アイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
【3年保証】【スピーカー搭載】【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】【解像度1920×1080(Full HD対応)】 事務処理などに便利なシンプルで使いやすい23.8inch液晶ディスプレイモニターです。 100Hz リフレッシュ レートで一般的なディスプレイよりも残像が少なく滑らかな映像で作業が出来ます。 HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP! フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。 角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。 VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。 盗難防止対策ができるセキュリティロック穴があり、共用部への設置でも安心です。
定格電圧(V)DC12表面処理ノングレア最大消費電力(W)30解像度1920×1080VESAマウント(mm)75×75色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8
外付けDVDドライブ Hanx外付けDVDドライブHanx(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
WindowsにもMacにも使える!コンパクトで持ち運びにも便利なDVDドライブです。ケーブルにはUSB-A、USB-C端子がついており、様々なPCに直接接続が可能です。また、ケーブルは本体底面に収納でいるので使わない時もスッキリ収納可能です。高速USB3.0に対応、PCとのデータ通信を高速かつ安定して行えます。
付属品本体(USBケーブル付き)、保証書質量(g)295消費電力(W)最大:5電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Mac OS X寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×20対応機種USB2.0 Type-A or USB3.0 Type-A or USB-Cを有するPC動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露無き事)ディスクローディング方式トレーインターフェイスUSB 3.0 Type-A、Type-C書込速度(最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速読込速度(最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速CPRM対応対応(Read/Write)
延長コード 電源タップ コンセント 2P 6個口 雷ガード エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 6個口 雷ガードエレコム(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップ(OAタップ)です。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター×
ケーブル固定メモリカードリーダ エレコムケーブル固定メモリカードリーダエレコム(11件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。
用途アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。 ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。ケーブル長(cm)約1.7 ※コネクタ含まず付属品取扱説明書コネクタ形状USBタイプA
液晶保護フィルター のぞき見防止 プライバシーフィルター ブルーライトカット マグネット セキュリティ エレコム液晶保護フィルター のぞき見防止 プライバシーフィルター ブルーライトカット マグネット セキュリティエレコム(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。簡単に取り外しできるマグネットタイプの覗き見防止フィルター。 鉄板内蔵のフィルターとマグネットシールを使うことで、簡単に取り外しができます。 お手持ちのパソコンにマグネットが内蔵されている場合は、マグネットシールを使わずにそのまま取り付け可能です。 そのままで取り付けられない場合は、付属のマグネットシートをパソコンのベゼル部分に貼り付けることで、フィルターを取り付け可能です。 画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。 LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。 ※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。 反射面とマット面を用途やお好みに合わせて使い分け可能です。 透過率70%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。 表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。 紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。 タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます) ※パソコンを閉じる際は、フィルター下側を軽く押さえながらキーボードにひっかからないよう、ゆっくり閉じることをおすすめします。 ※フィルターとマグネットシールの厚みにより、パソコンを完全に閉じることができません。 フィルターは、液晶画面をカバーできる大きめサイズで設計しております。また、液晶上部のベゼル部分は10mm以上必要となります。 マグネットとフィルターの厚みにより、パソコンを閉じた上から圧力をかけると、モニターが損傷(亀裂など)する恐れがあります。重いものを上に載せるなど圧力がかからないよう、ご注意ください。 モニター上部に磁石または光によって反応するセンサーが内蔵されているパソコンでは、ご利用いただけない場合がございます。本製品装着前に同封のマグネットを利用し、モニターが黒くスリープする、などの症状が現れるか事前にお確かめの上ご利用ください。
付属品マグネットシール×2材質フィルター:PET/ マグネット:ネオジウム厚さ(mm)上部の黒い部分(鉄板入り)厚約1、マグネットシール1.1/ 両方を貼り付けた場合の厚約2.1機能【静電気防止】×可視光線透過率(%)70取付け方法マグネット磁力で取り付け表面硬度2H紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)6ブルーライトカット率約42%のぞき見防止対応ブルーライトカット対応フィルター厚さ(mm)フィルター部:0.37
USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 ブラック エレコムUSBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 ブラックエレコム(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。最大10Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB3.1規格準拠コネクタ形状USB3.1 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド3重シールドケーブル太さ(mm)4.8パッケージPET箱+紙台紙
省エネタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネタップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(33件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグ形状2Pコンセント形状2P質量(g)37コンセント個数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50定格入力(W)合計1500まで(125V15A)RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ有無あり
Lightningケーブル C-Lightning 高速充電 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコムLightningケーブル C-Lightning 高速充電 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレットエレコム(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
iPhoneの高速充電に対応。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブル。
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形) Panasonic(パナソニック)マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ-
HDMI ⇒HDMI中継コネクタ モノタロウHDMI ⇒HDMI中継コネクタモノタロウ(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタです。 複数のケーブルをつないで延長できます。 コネクタをオスからメスへ変換するジェンダーチェンジャーの用途としても使用可能。 経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
オス形状-メス形状HDMI(Type-A19pin)適合機種ケーブル:HDMIオスコネクタ(HDMIタイプ19ピンAオス)を持つHDMIケーブルブラックコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス-HDMI(Type-A19pin)メスプラグ金メッキ変換タイプメス - メス
データ用CD-R 700MB 50枚スピンドルパック マクセルデータ用CD-R 700MB 50枚スピンドルパックマクセル
1,598税込1,758
1個
当日出荷
記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。 各種CDライター、CD-ROMドライブで優れた互換性。 本製品はオレンジブックパート2に準拠。 インクジェットプリンター対応ホワイトレーベル。
タイプデータ用種類CD-R速度48倍速記録対応レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700入数50RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンターグリーン購入法適合ケーススピンドルケース
延長コード 電源タップ 4個口 3P マグネット付き スイングプラグ 熱に強い二重構造 RoHS 1m/3m/5m OAタップ エレコム延長コード 電源タップ 4個口 3P マグネット付き スイングプラグ 熱に強い二重構造 RoHS 1m/3m/5m OAタップエレコム(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂グレースイッチなし定格15A・125V・1500Wコンセント個数4個口コンセント形状3P(接地2P)抜止外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×45×29.6機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】○プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器