カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(1)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(1)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(1)
        • PCパーツ(7)

パソコン/周辺機器 :「12V40W」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC電源(Flex ATX 350W) SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(Flex ATX 350W)SILVER STONE(シルバーストーン)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
標準FlexATXフォームファクター対応 80PLUSGold認証の高効率 動作温度40℃での350W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応 クラスをリードするシングル+12Vレール PCIe6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
出力(W)90~350規格Flex ATX各種認証80PLUSGold仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)0.96ブラック入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.5×40.5×150保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))(最小)20入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIeコネクタ(350mm)3×SATAコネクタ(350mm/150mm/150mm)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)効率87~90%、【負荷】20~100%動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音40mmファン出力密度(W/L)707MTBF(時間)100000フォームファクタFlexATX
PC電源(SFX 450W) SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(SFX 450W)SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
9日以内出荷
標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応 50℃動作温度での連続出力450W(V2.0) 40℃動作温度での連続出力450W(V3.0) 80PLUSBronzeレベルの効率(効率82%~85%、20%~100%負荷時) クラスをリードするシングル+12Vレール 静音80mmファン(V2.0) 静音92mmファン(V3.0) シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
出力(W)110(V3.0)、120(V2.0)、450(最大)規格SFX各種認証80PLUSBronze仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1.1(V3.0)1(V2.0)ブラック入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×63.5×100保護機能過電流保護過電圧保護短絡回路保護過出力保護(V3.0only)過小電圧保護(V3.0only)騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm)効率82~85%、【負荷】20~100%動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音92mmファン(V3.0)静音80mmファン(V2.0)出力密度(W/L)567MTBF(時間)100000フォームファクタSFX
PoEスプリッター/高出力/90W PoE+++給電 802.3bt準拠/RJ45ポート/12-48V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/Ultra PoE to DCアダプター StarTech.comPoEスプリッター/高出力/90W PoE+++給電 802.3bt準拠/RJ45ポート/12-48V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/Ultra PoE to DCアダプターStarTech.com
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
ハイパワー ギガビットPoEスプリッター:電源が利用できないネットワーク インフラを利用して非PoEデバイスに電力を供給。 PoE接続(最大90W)をRJ45データとDC電源(ターミナルブロック)に分割90W POE IEEE802.3bt:IEEE 802.3af(PoE /タイプ1)、IEEE 802.3at(PoE + /タイプ2)、IEEE 802.3bt(PoE ++ /タイプ3)に対応。 ターミナルブロック経由で12/16/24/48V DC(1.5A)用のDIPスイッチで構成可能な電源出力仕様:ハイスピード 1 Gbps/1 x RJ45 PoE入力/1 x Rj45データ出力/12V-48VDC 1.5A電源出力/4ピン端子ブロック電源出力/10/100/1000 Mbpsオートネゴシエーション/DIN/壁面取り付け可能産業クラスの性能と信頼性:MTBFは60万 時間(摂氏50度)/振動、衝撃、自由落下試験済み/IP-30アルミ筺体/-40Cから75Cに耐える動作温度StarTech.com の強み:Power over Ethernet Splitterには、DIN /壁取付用の取付金具と、2年間の保証と24時間年中無休の多言語テクニカルサポートが付属しています。
仕様●搭載コネクタ:1x RJ-45 (PoE+)、1x RJ-45 (データのみ)、1x ターミナルブロック (4線式)●ポート数:2●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3at PoE+、IEEE 802.3af PoE●POE:対応●最大ケーブル長:100m●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3bt PoE、IEEE 802.3at PoE+、IEEE 802.3af PoE●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95%(結露なきこと)●材質:スチール●色:ブラック●製品長さ:104mm●製品幅:82mm●製品高さ:32mm●製品質量:150g●付属品:端子台、ハードウェア取り付け金具セット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 500W Flex-ATX 80 PLUSゴールド電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 500W Flex-ATX 80 PLUSゴールド電源SILVER STONE(シルバーストーン)
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
標準Flex ATXフォームファクター対応80 PLUS Gold認証の高効率日本製のメインコンデンサ動作温度40℃での500W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応クラスをリードするシングル+12VレールPCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズアクティブPFC
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4ブラック (非鉛成分塗装)質量(g)0.96 kg出力(W)●+12V コンバイン:500●+3.3V & +5V コンバイン:90寸法81.5 mm (W) x 40.5 mm (H) x 150 mm (D)規格Flex ATX最大出力(W)DC:500動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小20 dBA効率87%~90%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm)2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (350mm / 150mm)4 x SATAコネクタ (350mm / 150mm / 150mm / 150mm)3 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (150mm)入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音40mmファン出力密度(W/L)1010MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
PCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/2x PCI Express 3.0 x16/8K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張 StarTech.comPCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/2x PCI Express 3.0 x16/8K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張StarTech.com
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
外付けThunderbolt 3 PCIe拡張ケース:Thunderbolt 3/4対応パソコンにPCI Express機能を追加。デュアルPCIe 3.0 x16スロット搭載。合計帯域幅32Gbps(スロットあたり最大21.6Gbps/2700Mbps)。1m Thunderbolt 3ケーブル付属ノートパソコンの機能を拡張:ビデオキャプチャーカード、高速光ファイバー/イーサネット ネットワークカード、NVMeドライブアダプターカード、FireWireカードなどを増設し、ノートPCの潜在能力を最大限に引き出せるTB 3接続PCIe拡張ボックス8K&4Kディスプレイ対応:外付けPCIe拡張シャーシ経由でディスプレイに接続可能。DP 1.4ポートおよびTB3ポートは、最大8K/5K60Hzまたはデュアル4K60Hzの各種ビデオ出力に対応(その他のビデオ解像度にも対応)優れた電源特性:各PCIeスロットあたり25Wの電力を供給。デュアル12V 15W SATA電源ポート内蔵で、各カードに最大40Wの電力を供給。12V 10A(120W)の主要地域対応電源アダプターが付属し、北米/日本、英国、欧州、オーストラリア/ニュージーランドで使用可能互換性:最長20.3cmまでのシングル幅カードに対応。内蔵ファンによるアクティブ冷却。複数TB3/4デバイスのデイジーチェーン接続が可能。ドライバーレス、macOS、Windows、Linux互換
仕様(タイプおよび定格)Thunderbolt 3(40 Gbps)、帯域幅:3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )【内部ポート】2x PCI Express x16、2x SATA電源(15ピン、プラグ)【外部ポート】2x Thunderbolt 3(USB-C、40Gbps、24ピン)、1x DisplayPort付属品1m Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプタ、ゴム足、クイックスタートガイド材質(エンクロージャタイプ)アルミ質量(kg)1.6ブラック消費電力(W)120電源付属ACアダプタ出力電圧12 VDC対応OSOSに依存せず保証期間2年保存環境温度:-20 to 65℃ (-4 to 149°F)動作周囲温度(℃)5 to 65(41 to 149°F)入力電流(A)3ケーブル長(mm)最大1000寸法(縦×横×高さH)(cm)8.4×28.1×14.2使用環境湿度(%)20 - 80プラグタイプNRoHS指令(10物質対応)対応出力電流10Aインジケータ【LED】青点灯: 受電中/オフ:電源なし入力電圧100 - 240 VAC転送速度(Gbps)最大データ:40 Gbps(Thunderbolt 3)
40W GaN USB-C 2-Port Mini Charger j5 create40W GaN USB-C 2-Port Mini Chargerj5 create
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
タブレット、スマートフォンなど2台を同時に急速充電できるパワーデリバリー対応USB充電器です。【各ポート出力】合計出力40W。単ポート利用時:USB-C1 40W、USB-C2 40W。2ポート利用時:USB-C1+2は20W+20W。【窒化ガリウム採用】窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【持ち運びしやすい】本機はコンパクトで折り畳みプラグなのでカバンに入れての持ち運びも便利です。旅行などの長期外出でも複数個の充電器を持つ必要がなくこれ一つで対応できます。【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【保証】安心の2年。
セット内容製品本体、保証書材質プラスチック質量(g)約93.5出力(W)合計:40出力【各ポート】USBポート出力(最大):USB-C1:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=2.67A、20V=2A (40W Max)、USB-C2:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=2.67A、20V=2A (40W Max)、同時利用時の出力(最大):USB-C1 +2:20W+20W対応機種スマートフォン、タブレット入力100V-240V AC,50~60Hz,1.5A (max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×45×44.5保証期間2年ポート拡張:USB-C(メス)x2充電端子USB-C給電端子USB-C
内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos 7E10(Enteprise SATA) SEAGATE(シーゲイト)内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos 7E10(Enteprise SATA)SEAGATE(シーゲイト)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
Seagate Exos 7E10エンタープライズ・ハードディスク・ドライブは、性能を犠牲にすることなく、最大10TBのデータを安全に保存します。安全、大容量、高性能なハードディスク・ドライブで、要求の高いエンタープライズ環境の大容量データに最適です。高いコスト効率で非構造化データに対応。大量のデータを扱うデータ環境とその作業負荷に特化した設計。複製およびRAIDマルチドライブ・システムにおいて一貫した性能を実現します。市場で最も能率的でコスト効率の高いデータ・センター設置面積。保存データを保護しつつ、企業や国のデータ・セキュリティ要件を満たすことができます。
仕様512e/4KN (FastFormat) SATA、ST6000NM019B、マルチセグメント・キャッシュ256MB、高度書込みキャッシング(8M内蔵NORフラッシュ)、非動作時の耐振動性:10Hz~500Hz 5Grms、24時間365日フル稼働時の年間故障率 (AFR) 0.44%、回復不能読み出しエラー率(ビット読取りあたり)10E15あたり1セクター、年間通電時間:8760時間、セクターあたりのバイト数:512バイト、限定保証5年、インターフェイス・アクセス速度:6.0/3.0/1.5(Gb/秒)、最大連続転送速度、OD:250MB/秒、平均待ち時間:4.16ms、インターフェイス・ポート:シングル、耐回転振動1500Hz:12.5rad/秒2、アイドル時の平均消費電力:7.06W、通常動作時のランダム読取り:11.03W、電源要件:+12Vおよび+5V、動作時の温度 ドライブ表示:5~60℃、動作時の耐衝撃性、2ms (読取り/書込み) 70/40G、非動作時の耐衝撃性、(1ms/2ms) 150/300G、カートンあたりの数量:20、パレットあたりのカートン数/レイヤーあたりのカートン数:40/8幅(mm)最大101.85高さ(mm)最大26.11質量(g)716回転数(min-1[r.p.m])7200深さ(mm)147対応SuperParity、低ハロゲン、PowerChoice技術、PowerBalance技術RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)6MTBF平均故障間隔(h)2000000
光メディアコンバータ/産業用/10/100/1000 Mbpsギガビット対応/SFP to RJ45/シングルモード・マルチモード/12-56V DC/IP30準拠/-40~+75度 StarTech.com光メディアコンバータ/産業用/10/100/1000 Mbpsギガビット対応/SFP to RJ45/シングルモード・マルチモード/12-56V DC/IP30準拠/-40~+75度StarTech.com
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
産業用光ファイバー - イーサネットメディアコンバーター:1Gbpsの光ファイバーをRJ45銅線に変換・延長。12V-56V DCで給電し、ソーラー、自動車、鉄道用途に対応。動作温度範囲:-40度~75度ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応オープンSFPスロット:標準SFPに対応し、マルチモードおよびシングルモードの光ファイバー接続に使用可能。アプリケーション、光ファイバーの距離、またはケーブルタイプに関わらず簡単に展開可能頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ギガビットネットワークメディアコンバーター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用
仕様●搭載コネクタ:1x SFPスロット、1x RJ-45 (データのみ)、1x ターミナルブロック (4線式)●ポート数:2●フルデュプレックス:対応●POE:非対応●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3x、IEEE 802.3●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●サージ保護装置:2kV●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●入力電圧:12~56 VDC●プラグタイプ:N●消費電力:3W (48V DC、, 全荷重)●材質:アルミ●色:ブラック●製品幅:82mm●製品長さ:104mm●製品高さ:32mm●製品質量:144g●付属品:端子台、端子台 - バレル電源コネクタアダプタ、取り付け金具キット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 電源ケーブル 2 x EPS 8ピン (PSU)~ 12+4ピン (GPU) 12VHPWR PCIe Gen5ケーブル SST-PP14-EPS75 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源ケーブル 2 x EPS 8ピン (PSU)~ 12+4ピン (GPU) 12VHPWR PCIe Gen5ケーブル SST-PP14-EPS75SILVER STONE(シルバーストーン)
3,998税込4,398
1台
7日以内出荷
・16ピン (12+4ピン) 12VHPWRコネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能・SilverStone 第3世代モジュラー電源と互換・94V0規格準拠の12VHPWRコネクタハウジング・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)750(コネクタなし)型番SST-PP14-EPS75コネクタ2 x EPS 8ピン(PSU) to 1×12+4ピン (GPU)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone FX600 Platinum Cybenetics Platinum 600W Flex-ATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone FX600 Platinum Cybenetics Platinum 600W Flex-ATX電源SILVER STONE(シルバーストーン)
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
標準Flex ATXフォームファクター対応 動作温度40℃での600W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応 日本製のメインコンデンサクラスをリードするシングル+12Vレール PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応アクティブPFC
ブラック (非鉛成分塗装)質量(g)1.12 kg出力(W)●+12V コンバイン:600●+3.3V & +5V コンバイン:80寸法81.5mm (W) x 40.5mm (H) x 150 mm (D)規格Flex ATX最大出力(W)DC:600動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 短絡回路保護過小電圧保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小20 dBA効率0.89RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 8ピンEPSコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ4 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrmsモデル安全性:SST-FX0600FCPT-A冷却システム静音40mmファン出力密度(W/L)1212MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器