カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(128)
        • PC周辺機器(5)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(1)
        • 記録メディア・メモリー(2)
        • 外付けドライブ・ストレージ(2)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(20)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(16)
        • PCパーツ(12)
        • パソコン・タブレットPC・スマートフォン(4)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

パソコン/周辺機器 :「AB2」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。
190件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2m USB 2.0ケーブル(ABタイプ) USB (A) オスーUSB (B) オス StarTech.com

    2m USB 2.0ケーブル(ABタイプ) USB (A) オスーUSB (B) オス

    StarTech.com
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    USB A-B 高品質コネクタ 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
    用途USB 2.0対応デバイスまたはアドオンカードで使用。USB1.1対応。古くなった(または紛失した)USBケーブルと交換色ブラック質量(g)76.5ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
  • USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラック エレコム
    ブラック
    ホワイト

    USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラック

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
  • USB2.0ケーブル(A to B) BUFFALO(バッファロー)
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    USB2.0ケーブル(A to B)

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥399~税込¥439~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。480Mbpsの高速伝送対応
    ケーブル太さ(mm)4.5転送速度(Mbps)最大480(規格値)コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSB Type-Bを持つプリンター、ハードディスクなどインターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド最大電圧(V)5変換タイプオス-オス
  • 2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型左向き (オス) StarTech.com

    2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型左向き (オス)

    StarTech.com
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    1x USB-Aオスコネクタ 1x L型左向き USB-B オスコネクタ アルミニウムマイラー箔と編組シールド 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
    用途手の届きにくい狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSBハードドライブなどのUSB 2.0デバイスを接続色ブラック質量(g)59.6ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向USB Type-B[4ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-B[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
  • 9.7~13インチ対応iPad・タブレット用支柱取付けアーム サンワサプライ

    9.7~13インチ対応iPad・タブレット用支柱取付けアーム

    サンワサプライ
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    9.7~13インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 アームの組み合わせにより、長さを変更することができます。(6通りの長さにできます) ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。デスクへの取り付けはクランプ式です。 厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプに取り付けることができます。
    仕様確認済対応状況:10.5/12.9インチiPad_Pro_2017、10.5/12.9インチiPad_Pro_2017+Cellular材質アーム・クランプ:アルミ、スチール、ホルダー部:ABS樹脂質量(kg)1.28色ブラック適合サイズ(mm)W217~377×H161~281×D5~18以内アズワン品番64-0903-18
  • 2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス) StarTech.com

    2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス)

    StarTech.com
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    1×USB A オスコネクタ 1x L型右向き USB 'B' オスコネクタ 2重シールド(編組+アルミ箔) 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
    用途コネクタが届きにくい場所や狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSB HDDなどUSB 2.0デバイスを接続色ブラック高さ(mm)10質量(g)60.6ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向USB Type-B[4ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)15.4シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-B[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
  • USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/2m/Type-A - Type-B/オス - オス/USB IF認証/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB タイプB 変換 コード アダプターケーブル StarTech.com

    USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/2m/Type-A - Type-B/オス - オス/USB IF認証/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB タイプB 変換 コード アダプターケーブル

    StarTech.com
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    1×USB「A」オスコネクタ 1x USB「B」 オスコネクタ USB-IF認定SuperSpeed USB 3.0 最大5Gbpsのデータ転送速度 編組シールド付きアルミマイラー箔 応力緩和機能対応モールドコネクタ USB 2.0との下位互換性
    用途SuperSpeed USB 3.0 Bタイプ 周辺機器(HDDケース、カードリーダ、ドッキング ステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.0対応のデスクトップパソコンやノートパソコン、またはサーバに接続色ブラック質量(g)90ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-B[9ピン]オス保存温度(℃)-20~80プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~80特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-B[9ピン]変換タイプオス - オス
  • 11~13インチ対応iPad・タブレット用アーム サンワサプライ

    11~13インチ対応iPad・タブレット用アーム

    サンワサプライ
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    付属品鍵×2(ホルダー用1種類)タイプアーム型対応機種11~13インチサイズのiPad・タブレット対応(タブレット)11~13型まで天板厚さ(mm)20~60材質(アーム)アルミ、スチール材質(ホルダー)ABS樹脂特性回転機能、角度調整、鍵付設置形態1台材質(クランプ)アルミ、スチール総耐荷重(kg)1
  • iPad・タブレット用支柱取付けアーム サンワサプライ

    iPad・タブレット用支柱取付けアーム

    サンワサプライ
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    7~11インチのiPad、タブレットを支柱等に設置できるクランプ式アームです。任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。アームの組み合わせにより、長さを変更することができます(2通りの長さにできます)。ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプへの取付が可能です。
    セット内容タブレットホルダー ×1、、アーム、クランプ、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、組立説明書×1材質アーム、クランプ/アルミ・スチール ホルダー部/ABS樹脂取付支柱対応機種幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量2kg以下のタブレット※7~11インチ程度アーム長さ(mm)328総耐荷重(kg)1.5
  • iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー サンワサプライ

    iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー

    サンワサプライ
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    盗難防止用鍵付きタブレットホルダーです。 VESA規格75×75、100×100mmに対応しているのでアームなどに取り付け幅広い設置ができます。 VESA取り付けネジは盗難防止のため特殊頭になっています。 245mm~365mmまで挟み込めます。
    付属品鍵×2本(1種類)、取り付けネジ(M4×8・4本)材質ABS樹脂質量(g)216寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×161×42対応機種12.9インチiPad_Pro_2017、2015、10.5インチiPad_Pro_2017アズワン品番64-0904-08
  • USBケーブル ( USB A - USB B ) USB3.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック エレコム

    USBケーブル ( USB A - USB B ) USB3.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック

    エレコム
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    USB正規認証を取得した、UL規格対応のUSB3.0-A - USB3.0-Bケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
    転送速度(Gbps)最大5※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB3.0規格正規認証品、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)コネクタ形状USB3.0 Standard-Aオス-USB3.0 Standard-Bオス対応機種USB3.0 Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB3.0 Standard-B端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド3重シールドパッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
  • USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS ブラック エレコム

    USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS ブラック

    エレコム
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    色ブラック対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
  • USB2.0 ケーブル ユーボン

    USB2.0 ケーブル

    ユーボン
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    3日以内出荷
    色ベージュコネクタ形状Type-Aオス - Type-BオスUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
  • USB 2.0 ケーブル 91cm L型Aタイプ(オス) - L型Bタイプ(オス) StarTech.com

    USB 2.0 ケーブル 91cm L型Aタイプ(オス) - L型Bタイプ(オス)

    StarTech.com
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    1×USB「A」オスコネクタ。 1×USB「B」 オスコネクタ。 L型モールドコネクタ(張力緩和タイプ)。 2重シールド(編組+アルミ箔)。 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応。
    用途コネクタが届きにくい場所や狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSB HDDなどUSB 2.0デバイスを接続色ブラック質量(g)34コネクタ形状L型Aタイプ(オス) - L型Bタイプ(オス)保証期間ライフタイムケーブル長(mm)914シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)コネクタBUSB-B (4ピン)USBタイプUSB 2.0変換タイプオス - オス
  • USB2.0ケーブル(A to B) 0.7m アイボリー BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル(A to B) 0.7m アイボリー

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥309税込¥340
    1台
    翌日出荷
    。USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。480Mbpsの高速伝送対応
    色アイボリー転送速度(Mbps)480Mbps
  • USB2.0ケーブル(A to B) 0.7m ブラックスケルトン BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル(A to B) 0.7m ブラックスケルトン

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥309税込¥340
    1台
    翌日出荷
    。USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。480Mbpsの高速伝送対応
    色ブラック転送速度(Mbps)480Mbps
  • USB2.0/2ポート ハブ付テンキーボード(ブラック) エスコ

    USB2.0/2ポート ハブ付テンキーボード(ブラック)

    エスコ
    ¥3,020税込¥3,322
    1個
    翌日出荷
    NumLockのオン/オフの状態が一目で分かるLEDランプを装備しています。 エクセル作業に便利な「Tab」キーと、数字の入力に便利な「00」キーを装備 2ポートのUSB2.0ハブ機能を搭載。マウスなどのUSB機器を接続できます。
    エスコ品番EA764AB-2BB寸法(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)色ブラック質量(g)114タイプメンブレンポート数アップストリーム(パソコン側):1、ダウンストリーム(HUB側):2電源USBバスパワーケーブル長(m)0.5対応OSWindous 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Vista(SP2)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB(A)接続方式有線キー配列20キーキーストローク(mm)2.3キーピッチ(mm)19インターフェイスUSB
  • タブレットケース iPad mini A17 Pro/第1~6世代対応 腰巻きベルト式 サンワサプライ

    タブレットケース iPad mini A17 Pro/第1~6世代対応 腰巻きベルト式

    サンワサプライ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
    腰にベルトを巻いて、iPad miniを収納できるケース。iPad mini収納部の蓋は磁石が内蔵されており、簡易的に閉じることができます。ベルト部分は長さ調整が可能。iPad本体の他、ペンなどの小物類を収納できるポケット×2、ジッパー付きポケット×1もあります。iPadをケースに入れた状態でも収納可能です。
    材質ナイロンシリーズTAB汎用首掛けベルトショルダーベルト:あり(肩掛けではなく腰に巻くようになります)、ハンドベルト:なし対応機種2024 A17 Pro 8.3インチ iPad mini、2021 6世代 8.3インチ iPad mini、2019 5世代 7.9インチ iPad mini、2015 4世代 7.9インチ iPad mini、2014 3世代 7.9インチ iPad mini、2013 2世代 7.9インチ iPad mini、2012 1世代 7.9インチ iPad mini、汎用8インチ、汎用8~7インチ、iPad mini A17 Pro/第1~6世代、iPad mini A17 Pro/第1~6世代 他7~8インチタブレット防塵防水性能なし耐衝撃性能なし収納寸法・幅(mm)約150収納寸法・高さ(mm)約230スタンド機能有無なし固定はされません。収納有無タッチペン収納あり
  • LAVIE A27 A2765/LAB2 ファインブラック NEC

    LAVIE A27 A2765/LAB2 ファインブラック

    NEC
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:Core i5●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★☆ Ver.14)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応、VCCI ClassB●VRAM容量:約8GB(メインメモリと共用)●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.3)●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●エネルギー消費効率:14区分 96.7kWh/年(A)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:27型●ディスプレイ詳細:あり、27型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角・高色純度)(Full HD)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり、SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:16GB(DDR5 SDRAM/SO-DIMM 16GB×1、PC5-41600対応、デュアルチャネル対応可能)/32GB●ライセンスOS:Windows11●リカバリ用データ保存場所:SSD●外部ディスプレイ出力:なし●本体サイズ(H×W×D):440.2mm×615.4mm×221mm●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:マニュアル、ACアダプタ、乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用, 単四アルカリ:2本 キーボード用)、保証書●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:有線LAN、無線LAN●電波法:適合●電波法備考:無線LAN消費電力(W)約33電源AC100~240V±10%、50/60Hz本体質量(g)11000最大消費電力(W)90解像度1920×1080ドットスピーカーヤマハ製ステレオスピーカ内蔵[3W+3W(FR-Port方式搭載)]キーボードあり、ワイヤレスキーボード[102キー、JIS標準配列、本体接続ボタン、Bluetooth機器接続ボタン×2、Copilot キー]ポインティングデバイスなしWebカメラあり、Full HD解像度(1080P)対応カメラ、有効画素数200万画素/ステレオマイク内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約3.6TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×1、USB Type-A[USB 3.2 Gen1]×3(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)オフィスソフトMicrosoft 365 Personal (24か月版)/ Office Home & Business 2024 オプション付
  • LAVIE A23 A2355/LAB2 ファインブラック NEC

    LAVIE A23 A2355/LAB2 ファインブラック

    NEC
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:Core i5●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★☆ Ver.14)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応、VCCI ClassB●VRAM容量:約8GB(メインメモリと共用)●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.3)●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●エネルギー消費効率:14区分 89.7kWh/年(A)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:23.8型●ディスプレイ詳細:あり、23.8型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角・高色純度)(Full HD)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり、SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:16GB(DDR5 SDRAM/SO-DIMM 16GB×1、PC5-41600対応、デュアルチャネル対応可能)/32GB●ライセンスOS:Windows11●リカバリ用データ保存場所:SSD●外部ディスプレイ出力:なし●本体サイズ(H×W×D):411.8mm×541.4mm×221mm●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:マニュアル、ACアダプタ、乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用, 単四アルカリ:2本 キーボード用)、保証書●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:有線LAN、無線LAN●電波法:適合●電波法備考:無線LAN消費電力(W)約28電源AC100~240V±10%、50/60Hz本体質量(g)9600最大消費電力(W)90解像度1920×1080ドットスピーカーヤマハ製ステレオスピーカ内蔵[3W+3W(FR-Port方式搭載)]キーボードあり、ワイヤレスキーボード[102キー、JIS標準配列、本体接続ボタン、Bluetooth機器接続ボタン×2、Copilot キー]ポインティングデバイスなしWebカメラあり、Full HD解像度(1080P)対応カメラ、有効画素数200万画素/ステレオマイク内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約3.6TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×1、USB Type-A[USB 3.2 Gen1]×3(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)オフィスソフトMicrosoft 365 Personal (24か月版)/ Office Home & Business 2024 オプション付
  • 近接ビーコン Braveridge

    近接ビーコン

    Braveridge
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    8日以内出荷
    Bluetooth LE5.0対応、内部に取り付けたスイッチにより、電波強度を切り替えることが可能なビーコン製品(電波強度:通常と近距離の2パターン)、単三電池4本使用(電池はお客様にてご用意ください)、IPX4相当
  • 3m USB 2.0ケーブル(ABタイプ) USB (A) オス - USB (B) オス StarTech.com

    3m USB 2.0ケーブル(ABタイプ) USB (A) オス - USB (B) オス

    StarTech.com
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    USB 'A'と'B' を結ぶ高品質コネクタ 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
    用途USB 2.0対応デバイスまたはアドオンカードで使用。USB1.1対応。古くなった、または紛失したUSBケーブルを高品質ケーブルと交換色ブラック質量(g)104.2ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
  • USB2.0ケーブル(A to B) 0.7m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル(A to B) 0.7m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥309税込¥340
    1台
    欠品中
    。USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。480Mbpsの高速伝送対応
    色ブラック転送速度(Mbps)480Mbps
  • LAVIE SOL S1365/LAB2 ムーンブラック NEC

    LAVIE SOL S1365/LAB2 ムーンブラック

    NEC
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    7日以内出荷
  • USB2.0ケーブル(A to B) 0.7m ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル(A to B) 0.7m ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥309税込¥340
    1台
    8日以内出荷
    。USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。480Mbpsの高速伝送対応
    色ホワイト転送速度(Mbps)480Mbps
  • 5m USB 2.0ケーブル (ABタイプ) USB (A) オスーUSB (B) オス StarTech.com

    5m USB 2.0ケーブル (ABタイプ) USB (A) オスーUSB (B) オス

    StarTech.com
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    USB A-B高品質コネクタ 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
    用途USB 2.0対応デバイスまたはアドオンカードで使用。USB1.1対応。古くなった(または紛失した)USBケーブルと交換色ブラック質量(g)162.9ケーブル長(m)5コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
  • 液晶保護抗菌フィルム サンワサプライ

    液晶保護抗菌フィルム

    サンワサプライ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    17日以内出荷
    「銀微粒子を精密に塗布する技術」を活かし、超親水バインダーに銀系抗菌剤を組み合わせる新発想で、従来技術に対し、約100倍の高い抗菌性能と、長時間の持続性を実現。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。フィラーレスの内部散乱型として、ギラツキを抑えたアンチグレア。親水コートにより、皮脂汚れも落としやすく、指紋も目立ちにくい。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。 両面テープなどは不要です。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます。
    セット内容フィルム本体×1、貼り付け用ヘラ×1、取扱説明書×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET厚さ(mm)約0.155(セパレーター含まず)厚さ(μm)抗菌ハードコート層:5、基材(PETフィルム):100、粘着層(シリコーン系):50、セパレーター(PETフィルム):75耐薬品性耐次亜塩素酸(ピューラックス)外観、抗菌性能に劣化無し、耐アルコール(IPA)外観、抗菌性能に劣化無し耐久性サイクルサーモ(-30℃16hr~60℃16hr×4サイクル)外観、抗菌性能に劣化無し90℃DRY100hr外観、抗菌性能に劣化無し40℃80%5d外観、抗菌性能に劣化無しキセノンウェザーメーター(蛍光灯500lux1年相当)外観、抗菌性能に劣化無し(※Fujifilmの研究所によるカタログスペックであり、保証値ではありません。)タッチパネル方式対応
  • タブレットケース aiwa tab AB10L-2 10.1インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    タブレットケース aiwa tab AB10L-2 10.1インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット
    4日以内出荷
    タブレットに対応したUSB Type-C接続のキーボード付きPUレザーケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。入力作業や画面保護をまとめて行いたい場面に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・USB Type-C接続のキーボード付き。・PUレザー素材を使用。・カラーはブラック。・スタンド機能付き。・厚み調整用ジェルパッド付属。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。
    適合機種aiwa tab AB10L-2色ブラック接続方式USB Type-C材質(ケース)PUレザー寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約290×190×30対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性反射防止(3H)
  • タブレットホルダー aiwa tab AB10L-2 10.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    タブレットホルダー aiwa tab AB10L-2 10.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット
    4日以内出荷
    汎用タブレットホルダーと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。店舗用端末や、厨房でのレシピ表示などの用途にも適しています。【ホルダー仕様】。・タブレットをしっかり保持できる汎用タイプ。・回転機能付き。・角度調整が可能。・ヘッドレストへの取り付けに対応。・ハンドル付きで、持ち運び、壁掛け、ヘッドレスト取り付けに使用可能。・折りたたみ可能。【【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。
    適合機種aiwa tab AB10L-2色ブラック質量(g)210対応幅(mm)170~203サイズ(mm)185×105×39対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性反射防止(3H)
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム AIWA tab AB10L-2 10.1インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム AIWA tab AB10L-2 10.1インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,698税込¥5,168
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種aiwa tab AB10L-2取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止360度
  • 防水タブレットケース aiwa tab AB10L-2 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット

    防水タブレットケース aiwa tab AB10L-2 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    4日以内出荷
    高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】。・防水等級:IPX8準拠。・タブレットを収納しやすい汎用タイプ。・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応。※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様
    仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種aiwa tab AB10L-2寸法(mm)306×207×16収納寸法(mm)276×200対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性反射防止(3H)防水性IPX8
  • USBケーブル ( USB A - USB B ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック エレコム

    USBケーブル ( USB A - USB B ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック

    エレコム
    ¥709~税込¥780~
    1個
    当日出荷
    USB正規認証を取得した、UL規格対応のUSB2.0-A - USB2.0-Bケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
    転送速度(Mbps)最大480※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)コネクタ形状USB-Aオス - USB-Bオス対応機種USB-A端子を持つパソコン及びUSB-B端子を持つ機器プラグ金メッキピンパッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム AIWA tab AB10L-2 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム AIWA tab AB10L-2 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種aiwa tab AB10L-2取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
  • タッチペン aiwa tab AB10L-2 10.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品 メディアカバーマーケット

    タッチペン aiwa tab AB10L-2 10.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    4日以内出荷
    USB Type-C充電式のタッチペンと、ペーパーライクタイプの液晶保護フィルムのセットです。画面への書き込みや操作をしやすくし、あわせて液晶画面を保護したい場合に適しています。【タッチペン仕様】。・電源:上部スイッチ2回タッチでON/OFF。・ペアリング不要で使用可能。・充電:USB Type-C/約30分充電で最大約8時間使用。・自動電源OFF:約30分無操作で自動OFF。・ペン先はPOM素材を採用。・カラーはホワイト。・充電ケーブル、交換用ペン先付き。※パームリジェクション、筆圧検知、傾き検知機能には対応しておりません。※汎用品のため、すべての機種での動作を保証するものではありません。【保護フィルム仕様】。・日本製フィルムのペーパーテイスト(紙感覚)タイプ。・反射防止仕様。・見やすさに配慮した画面表示。・表面をキズから保護。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様
    適合機種aiwa tab AB10L-2寸法(mm)【タッチペン】Φ8.8×166/ペン先2.0色ホワイトタイプスタイラスペン充電方式USB Type-C対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性ペーパーテイスト(紙感覚)/反射防止(3H)
  • タブレットケース aiwa tab AB10L-2 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット
    ブラック
    レッド

    タブレットケース aiwa tab AB10L-2 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    4日以内出荷
    10インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・PUレザー素材を使用。・回転式スタンド機能付き。・粘着パッドと四隅固定で本体を保持。【保護フィルム仕様】。・高硬度9Hタイプ。・見やすさに配慮したクリアな画面表示。・シリコーン粘着仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様。・タッチペン対応。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。
    適合機種aiwa tab AB10L-2材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約285×190×35対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性高硬度9H
  • 両面挿せるマイクロUSBケーブル サンワサプライ
    ブラック
    ホワイト

    両面挿せるマイクロUSBケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB・マイクロAB)メスを持つスマートフォン・タブレット・USB機器を接続するケーブルです。 スマートフォン・タブレットの充電・データ転送ができます。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 USB2.0/USB1.1両対応です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので使用できます。 二重シールドケーブルです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブルです。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタを採用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    ケーブル外径(Φmm)3.8伝送速度(Mbps)480規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/※USBポートを持っている機種に対応します。(USB充電器)USB Aコネクタ メスを持つUSB充電器(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種/スマートフォン/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社スマートフォン/タブレット/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社タブレット/電子書籍/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)持つ電子書籍など/携帯電話/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社携帯電話シールド2重シールド特性データ伝送/パワーデリバリー対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS 2T-B32AB1 32インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS 2T-B32AB1 32インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥6,998税込¥7,698
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種シャープ AQUOS 2T-B32AB1取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ32インチ型特性反射防止 ノングレア
  • TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS 2T-B32AB1 32インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS 2T-B32AB1 32インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥7,598税込¥8,358
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種シャープ AQUOS 2T-B32AB1取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ32インチ型特性ブルーライトカット反射防止
  • CAT5e UTPケーブル 300m巻 通信興業
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    グレー
    パープル
    ピンク
    +5

    CAT5e UTPケーブル 300m巻

    通信興業
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
    ケーブル長(m)300/100伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)5.2規格CAT5e構造単線ケーブルスタンダードコネクタ×シールドUTPケーブル導体単線ケーブル太さ(mm)5.2導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCAT5e

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器