カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(18)
        • PC周辺機器(1)

パソコン/周辺機器 :「ARCOL」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック エレコムHDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラックエレコム
1,398税込1,538
1本
当日出荷
フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 ゴミの少ない環境に配慮した簡易包装タイプです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 環境に配慮した簡易包装タイプです
ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピンシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzケーブルタイプスタンダード
HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 コンパクトコネクタ RoHS ブラック エレコムHDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 コンパクトコネクタ RoHS ブラックエレコム
2,098税込2,308
1本
当日出荷
フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能です。 接続時に邪魔になりにくいコンパクトコネクタを搭載しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 ゴミの少ない環境に配慮したエコパッケージです。 環境に配慮した簡易包装タイプです
ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzイーサネット対応ケーブルタイプスタンダード
HDMIケーブル microHDMI-HDMI 4K対応 ハイスピード RoHS エレコムHDMIケーブル microHDMI-HDMI 4K対応 ハイスピード RoHSエレコム
3,298税込3,628
1本
当日出荷
HDMI最新規格にフル対応し、映像信号と音声信号に加え100Mbpsのイーサネット通信を実現!「マイクロHDMI出力端子(Type D)」に接続できる、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Microケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Microケーブル(カテゴリー2)”です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、HDMI-Micro出力端子(TypeD)を持つ機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIマイクロ(タイプD・19ピン)プラグ金メッキシールド3重シールド
Ver2.0 ハイグレードHDMI 2K/4K 60fps対応ロングケーブル ルーメンVer2.0 ハイグレードHDMI 2K/4K 60fps対応ロングケーブルルーメン
2,898税込3,188
1個
当日出荷
伝送速度・18Gbps 金メッキコネクタVer2.0 ハイグレードHDMI 2K/4K 60fps対応ロングケーブルです。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 4K/60fps(36/24bit)対応 HDR対応 BT.2020対応 HIGH SPEED with イーサネット対応 HDMI イーサーネットチャンネル(HEC)対応 ARC(オーディオリターンチャンネル)対応 3D映像対応 Deep color対応 CEC(基本リンク機能)対応 伝送速度 : 18Gbps
ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能HEC対応、3D対応プラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18対応解像度4K2K対応、4K 60fps対応、Full HD(1080p)対応変換タイプオス - オス
7.0m[HDMI ⇔ HDMI] 4K・3D・イーサネット対応 HDMIケーブル HDM70-130GD ゴールド ホーリック7.0m[HDMI ⇔ HDMI] 4K・3D・イーサネット対応 HDMIケーブル HDM70-130GD ゴールドホーリック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 HDMI端子を搭載しているテレビとレコーダー、ゲーム機などの接続に使用します。HDMIケーブルで機器同士を繋ぐだけで、鮮明な映像とクリアな音声をお楽しみいただけます。 4K/30p対応 Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。 28AWGを使用 通常より太い芯線を使用しているため安定した映像伝送が可能になっています。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用
ケーブル長(m)7コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約19.6×11.6×46.7保証期間1年間ケーブル径(Φmm)約8イーサネット対応対応変換タイプオス-オス
2.0m 3D映像・イーサネット対応 Ver1.4HDMIケーブル(HDMI⇔ミニHDMI) HDM20-021MNG ホーリック2.0m 3D映像・イーサネット対応 Ver1.4HDMIケーブル(HDMI⇔ミニHDMI) HDM20-021MNGホーリック
929税込1,022
1個
当日出荷
1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 HDMIミニ端子を搭載している機器とテレビやモニターへの接続に用います。ケーブルを繋ぐだけで、鮮明な映像とクリアな音声をお楽しみいただけます。 4K/30p対応 Full HD(1920 x 1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。ビデオカメラ・デジタルカメラなどの映像を鮮明なままにテレビやモニターに映し出します。 高級感のあるメタルヘッド シンプルながら高級感のあるメタルヘッドは、デザイン性を高く評価されており、機器ごとの色分けにも最適です。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用
ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMIミニ(タイプC/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI(タイプA/オス):約20.5×約11.3×約46.5、HDMIミニ(タイプC/オス):約13.0×8.0 ×35.2保証期間1年間ケーブル径(Φmm)約5イーサネット対応対応変換タイプオス-オス
HDM50-524GB HDMIケーブル  ゴールド [5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] ホーリックHDM50-524GB HDMIケーブル ゴールド [5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]ホーリック
1,898税込2,088
1個
欠品中
1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 4K/60p対応 滑らかで丈夫なコットンメッシュケーブル HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用 かわいい結束バンド付き
付属品ケーブル結束用オリジナルバンド(1本)ゴールドケーブル長(m)5コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.6×11.0×38最大解像度4K/60p保証期間1年間ケーブル径(Φmm)6.2ケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応変換タイプオス-オス
HDMI 中継コネクタ/ハイスピードHDMI カプラー/HDMIケーブル延長アダプタ/4K30Hz/HDMI メス - HDMI メス StarTech.comHDMI 中継コネクタ/ハイスピードHDMI カプラー/HDMIケーブル延長アダプタ/4K30Hz/HDMI メス - HDMI メスStarTech.com
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ハイスピードHDMIカプラー:HDMI 1.4b対応。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応頑丈 & コンパクト:頑丈なPVCモールドで強度と安定性に優れた4KハイスピードHDMI対応アダプター。便利な小型サイズ(46mm x 22mm x 11mm)で業務用環境に最適多目的中継プラグ:短尺のHDMIケーブル2本を接続、またはマイクロ/ミニHDMIケーブルに変換。信号の完全性と安定性を保つ金めっきコネクタを使用、質の高いビデオと音声を提供用途:会議室、コンファレンスルーム、オフィス、教室などに適したHDMI中継プラグ。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用仕様:46mm x 22mm x 11mm | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI メス - メス(カプラー) | PVCモールド | ARC、Deep Color、HDCP 1.4, CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途2本のHDMIケーブルを結合ブラックコネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]メスメス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - メス
ミニHDMI - HDMI 1.4変換ケーブル/12.7cm/4K30Hz/Mini HDMI タイプC(オス) - HDMI(メス)/ブラック/モニター アダプター コード/ディスプレイ コンバーター StarTech.comミニHDMI - HDMI 1.4変換ケーブル/12.7cm/4K30Hz/Mini HDMI タイプC(オス) - HDMI(メス)/ブラック/モニター アダプター コード/ディスプレイ コンバーターStarTech.com
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハイスピードHDMI Mini アダプタ:4Kビデオをサポート(3840x2160p 30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応頑丈 & コンパクト:頑丈なPVCモールドで強度と安定性に優れた4K ハイスピードHDMI対応アダプター。127mmの小型軽量設計で業務用環境に最適高品質設計:腐食に強い金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIアダプタ用途:タブレット、ノートPC、デジカメ(DSLR、ビデオカメラ)など、Mini HDMI(Type-C)デバイスをHDMI(Type-A)対応ディスプレイ機器(テレビ、モニター、プロジェクターなど)に接続。大型スクリーンでのコンテンツ表示に最適。Samsung/Sony/Dell/LGなどの機器で使用仕様:127mm | ブラック | UHD | HDMI 1.4b | HDMI ミニ タイプCオス - HDMI タイプA(標準)メス | PVCモールド| 金めっきコネクタ | ARC、Deep Color、HDCP 1.4, CEC | YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途通常のHDMI - オスケーブルでHDMI Miniデバイス(デジタルカメラなど)を高解像度ディスプレイ/テレビに接続長さ(mm)127ブラック質量(g)20ケーブル長(m)0.127コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini HDMI[19ピン]オスオス形状Mini HDMI[19ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
ハイスピードHDMIケーブル/HDMI 1.4/イーサネット対応/4K30Hz/HDMI オス - HDMI オス/ブラック StarTech.comハイスピードHDMIケーブル/HDMI 1.4/イーサネット対応/4K30Hz/HDMI オス - HDMI オス/ブラックStarTech.com
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4K対応ハイスピードHDMIケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIコード仕様: HDMI 1.4b | HDMI オス - オス | 28 AWG | 金めっきコネクタ | PVC被覆材 | シールド:アルミマイラー箔 + 85%編組 | ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応最大4K2KのウルトラHD解像度をサポート
用途複数のオーディオケーブルとビデオケーブルにとって替わるHDMIケーブルで素早く接続。接続の手間を軽減しケーブルの乱雑な引き回しから解放Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVRなど、高解像度AV機器を接続DVDプレーヤ、ゲーム機など、HDMI対応デバイスを接続複数デバイスでインターネット接続を共有(接続デバイス側でイーサネット対応ハイスピードHDMIをサポートしている場合)会議室、コンファレンスルーム、オフィス、教室などに適したHDMIケーブル。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用ブラックコネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz材質(ケーブル)ポリ塩化ビニルコネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
HDM40-523GB HDMIケーブル  ゴールド [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] ホーリックHDM40-523GB HDMIケーブル ゴールド [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]ホーリック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 4K/60p対応 滑らかで丈夫なコットンメッシュケーブル HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用 かわいい結束バンド付き
付属品ケーブル結束用オリジナルバンド(1本)ゴールドケーブル長(m)4コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.6×11.0×38最大解像度4K/60p保証期間1年間ケーブル径(Φmm)6.2ケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応変換タイプオス-オス
HDMIF-041BK HDMIケーブル ブラック [HDMI⇔HDMI] ホーリックHDMIF-041BK HDMIケーブル ブラック [HDMI⇔HDMI]ホーリック
699税込769
1個
当日出荷
2本を繋げて1本に!コンパクトデザインの中継アダプタ フルHD対応 フルHD画質をしっかり伝送します。 シンプルでコンパクト シンプルな構造で簡単接続。サイズも非常にコンパクトで省スペースに適しています。持ち運びや付け替えも容易にできます。 HORIC製品で統一感 HORIC製品のHDMIケーブルを延長接続する際、鈍く光るメタルヘッドが当製品とマッチします。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応
材質モールド:アルミニウムブラックコネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.5×11.5×29.1保証期間1年間イーサネット対応対応変換タイプメス-メス
microHDMIケーブル HDMI-マイクロHDMI 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS 1.5m ブラック エレコムmicroHDMIケーブル HDMI-マイクロHDMI 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS 1.5m ブラックエレコム
3,598税込3,958
1本
当日出荷
3D映像伝送・ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現し、「HDMI-Micro出力端子(Type D)」に接続できる、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Microケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Microケーブル(カテゴリー2)”です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、HDMI-Micro出力端子(TypeD)を持つ機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
ブラック規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証ケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIマイクロ(タイプD・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプD・19ピン)側:HDMI-Micro出力端子を持つ機器プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約4.4ケーブルタイプノーマルタイプ
HDMI 延長ケーブル/2m/ハイスピード HDMI 1.4/イーサネット対応 HDMI 延長コード/4K30Hz/HDMI オス - HDMI メス StarTech.comHDMI 延長ケーブル/2m/ハイスピード HDMI 1.4/イーサネット対応 HDMI 延長コード/4K30Hz/HDMI オス - HDMI メスStarTech.com
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル(2m)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4KハイスピードHDMI対応延長ケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI延長コード用途:2mケーブルでリーチを延長しパソコンのHDMIポートを保護。自宅やオフィス、出張先のテレビ、モニター、プロジェクターに接続。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用仕様:2m | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI オス - メス | 28 AWG | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔 + 85%編組| ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途ハイスピードHDMI ケーブルの接続距離を2m延長し、AV機器配置に柔軟に対応ブラック高さ(mm)13質量(g)143ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz製品幅(mm)24シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
ハイスピードHDMIケーブル/91cm/HDMI 1.4/パネルマウント型/4K30Hz/HDMI メス - HDMI オス StarTech.comハイスピードHDMIケーブル/91cm/HDMI 1.4/パネルマウント型/4K30Hz/HDMI メス - HDMI オスStarTech.com
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ハイスピードHDMI:パネルマウント対応HDMI 1.4bケーブル(91cm)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度と柔軟性を備えた4K対応HDMIケーブル。2個の8mmネジでメスコネクタをプレートに固定。業務用環境に最適高品質設計:28 AWGワイヤー、腐食に強い金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するパネルマウント用HDMIコード用途:パソコンのHDMIポートにアクセスしやすい環境を構成し、テレビ、モニター、プロジェクタなどに接続。店舗キオスク、ブース、演台、組み込み用途に最適。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用仕様:91cm | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI オス - メス(4-40ネジでパネルに取り付け可能) | 28 AWG | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔 + 編組 | ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途HDMI インターフェイスを延長しパネルにネジで固定ブラック質量(g)86コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6.5ケーブル長(cm)91.4コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)HDMI規格スタンダード変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4
ミニHDMI - HDMI 変換アダプタ/ハイスピード Mini HDMI - HDMI 1.4/4K30Hz/ミニHDMI タイプC オス - HDMIメス/ブラック StarTech.comミニHDMI - HDMI 変換アダプタ/ハイスピード Mini HDMI - HDMI 1.4/4K30Hz/ミニHDMI タイプC オス - HDMIメス/ブラックStarTech.com
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ハイスピードHDMI Mini アダプタ:4Kビデオをサポート(3840x2160p 30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応頑丈 & コンパクト:頑丈なPVCモールドで強度と安定性に優れた4K ハイスピードHDMI対応アダプター。28mmの小型軽量設計で業務用環境に最適高品質設計:腐食に強い金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIアダプタ用途:タブレット、ノートPC、デジカメ(DSLR、ビデオカメラ)など、Mini HDMI(Type-C)デバイスをHDMI(Type-A)対応ディスプレイ機器(テレビ、モニター、プロジェクターなど)に接続。大型スクリーンでのコンテンツ表示に最適。Samsung/Sony/Dell/LGなどの機器で使用仕様:28mm | ブラック | UHD | HDMI 1.4b | HDMI ミニ タイプCオス - HDMI タイプA(標準)メス | PVCモールド| 金めっきコネクタ | ARC、Deep Color、HDCP 1.4, CEC | YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途デジタルカメラをHDMI対応デバイスに接続長さ(mm)28ブラック質量(g)9コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini HDMI[19ピン]オスコネクタAHDMI[19ピン]コネクタBMini HDMI[19ピン]オス形状Mini HDMI[19ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker Prime Power Bank 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker Prime Power Bank 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】モバイルバッテリーAnker PowerCore III Sense 10000 PD 22.5WAnker PowerCore III Sense 20000Anker PowerCore III Slim 5000 with Built-in Lightning CableAnker PowerCore III Slim 5000 with Built-in USB-C CableAnker PowerCore Magnetic 5000Anker PowerCore Metro Slim 10000Anker PowerCore Play 6700Anker PowerCore Slim 10000 PD 20WAnker PowerCore Slim 10000 PDAnker PowerCore Slim 10000Anker PowerCore Solar 20000Anker PowerCore+ 10000 with built-in USB-C CableAnker PowerCore+ 26800 PD 45WAnker Prime Power Bank (12000mAh, 130W)Anker Prime Power Bank (20000mAh, 200W)Anker Prime Power Bank (27650mAh, 250W)Anker Roav ジャンプスターター Pro 1000AAnker Roav ジャンプスターター ProPowerCore III 10000すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
HDMI-microHDMI変換アダプター(7cm) ホーリックHDMI-microHDMI変換アダプター(7cm)ホーリック
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
HDMIケーブルのコネクタをmicroHDMIコネクタに変換するアダプター Raspberry Pi 4 Model Bを通常のHDMI端子を持つディスプレイなどに接続する際に使用する、標準サイズのHDMIコネクタとmicroHDMIコネクタの間で接続するためのケーブルです。 標準HDMIケーブルのタイプAコネクタをmicroHDMIのタイプDコネクタに変換します。一体型の変換アダプタに比べて、ケーブルがあることにより接続部分への負荷を軽減できます。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応 3D対応(1080pフルHDが可能) DeepColorに対応
コネクタ形状HDMI標準(タイプA/メス)-microHDMI(タイプD/オス)ケーブル外径(Φmm)5ケーブル長(mm)70コネクタサイズW9×H7×D38.5mmケーブル色
ビデオ変換器 ATENビデオ変換器ATEN
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
プッシュボタンによる簡単なモード選択HDMI→HDMI変換DVI→HDMI変換ARC(AudioReturnChannel)機能HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠高解像度対応HDMI:最大4K(3840×2160@30Hz)DVI:最大1920×1200HDMIオーディオ信号はS/PDIF、同軸、またはRCAステレオオーディオ信号に抽出変換可能電源状態をLEDで表示ファームウェアアップグレード可能メタル素材の筐体
用途VC881は、オーディオエンベデッドとディエンベデッドの両方の機能を備えた高品質なHDMI/DVI→HDMIコンバーターです。セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1スイッチモード選択スライドスイッチ×1:HDMIオーディオ出力-ON/OFF、スライドスイッチ×1:オーディオ出力チャンネル-AUTO/CH5.1/CH2、プッシュボタン×1:オーディオ機能選択1.HDMI→HDMI、2.DVI→HDMI、3.ARC(AudioReturnChannel)出力【ビデオ】インターフェースARC対応HDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3M電源電源アダプター入力:AC100~240V50/60Hz、出力:DC5V※2.6Aアダプター型番はメーカーHPサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧くださいケース質量(kg)0.47(1.04lb)消費電力DC5V:1.767W:8BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)、DVI-Dメス×1(White)・インピーダンス100Ω・最大距離HDMI:3M、DVI:1.8M動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源ロック式DC電源ジャック×1・ファームウェアアップグレードステレオミニジャック×1アズワン品番64-8300-77ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)202×85×25RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度6.75Gps・最大ピクセルクロック225MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor)・HDCP1.4準拠・最大解像度HDMI:3840×2160@30Hz、DVI:1920×1200互換品番ビデオコンバーターVC1280・ビデオエクステンダーVE812、VE814・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HA、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS0801H、VS261、VS461、VS481B、VS482・DVIケーブル2L-7D03DD、2L-7D05DD・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1オーディオ入力ステレオオーディオ:ステレオミニジャック×1(Green)オーディオ出力光オーディオ:Toslink×1(Black)、同軸オーディオ:RCAメス×1(Orange)、ステレオオーディオ:RCAメス×2(White/Red)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器