パソコン/周辺機器 :「Bluetooth USB」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
Bluetoothオーディオトランスミッター&レシーバー 低遅延対応モデルBUFFALO(バッファロー)当日出荷
1台2役!ステレオミニプラグ接続をBluetoothで送受信出来る
aptX(R)/aptX(R) LLに対応。低遅延でCD並の音質を実現
充電しながら使える
仕様マルチペアリング:最大8台セット内容本体、中継コネクター、充電専用ケーブル、取扱説明書、Bluetoothセットアップ取扱説明書色ブラック質量(g)約14連続使用時間(時間)【待機】最大約300、【動作】送信モード:最大約16、受信モード:最大約11外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×56×7(※ケーブル・突起部含まず)準拠規格Bluetooth Ver 4.2+EDR Class2下位互換動作環境温度:5℃~45℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)充電時間(時間)約2アズワン品番64-3774-53プロファイルA2DP通信距離(m)約10(※使用環境によって異なります。)対応コーデックSBC / aptX / aptX LL(aptX low latency)
Bluetoothオーディオトランスミッター&レシーバー(送信機、受信機)低遅延aptX-LL対応 Connect Hub ブラック AF-CH-BKMEE audio6日以内出荷
Connect Hubは、既存の、若しくはこれから新たに設置しようとしているホームシアターシステムに高品質のBluetoothワイヤレスオーディオストリーミングをシームレスに追加することができるワイヤレス・ステレオ・オーディオ・トランスミッターです。
付属品Connect Hub ブルートゥース・トランスミッター本体 ×1、電源用Micro-USBケーブル ×1、3.5mmステレオミニケーブル ×1、RCA-3.5mmステレオミニケーブル ×1、S/PDIF デジタルケーブル ×1、日本語マニュアル寸法(mm)96×81×25質量(g)79適合規格Bluetooth Ver.4.2通信可能距離(m)最大約30接続台数最大2台Bluetoothバージョン:4.0、サポート形式:A2DPオーディオ入力3.5mmステレオミニ / S/PDIFオーディオコーデックSBC、 Qualcomm aptX、 Qualcomm aptX
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
熱伝導グリス親和産業税込¥1,318¥1,198