カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(316)
        • PC周辺機器(5)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(3)
        • 記録メディア・メモリー(4)
        • 外付けドライブ・ストレージ(1)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(6)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(22)
        • PCパーツ(31)
        • PCソフト(17)
        • パソコン・タブレットPC・スマートフォン(7)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

パソコン/周辺機器 :「PCL」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。
412件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマホクーラー ペルチェ素子 超小型 静音 冷却ファン USB給電式 熱吸収最大約-18℃ エレコム

    スマホクーラー ペルチェ素子 超小型 静音 冷却ファン USB給電式 熱吸収最大約-18℃

    エレコム
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ゲームや動画撮影中の熱上昇を防ぐ、ペルチェ式のスマートフォン用クーラーです。ハイパワーな冷却能力を持ち、最高約-18℃の冷却が可能です。コンパクト設計なので、熱源に合わせて取り付け位置を動かすことが可能です。本体は48g(ケーブル含まず)と軽量なので、装着したままでも快適にスマートフォンの操作ができます。約22.6dbの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。電源ケーブルをつなげて使用するので、時間を気にせず使用可能です。幅約65~85mmに対応しているので、スマートフォンにケースを装着した状態でも使用可能です。ケース装着状態では冷却効果が落ちる可能性があります。またケースによっては使用できない場合がありますので、その場合は外してご使用ください。USBアダプターは付属していないため、5V2A以上のUSBアダプターを別途ご用意ください。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品USB Type-C(TM)ケーブル(約1.2m ※コネクターを除く)直径(Φmm)【ファンの回転】約33質量(g)約48(ケーブル含まず)消費電力(W)約10回転数(min-1[r.p.m])約5800電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。定格電圧(V)5対応機種4.7~7.0インチ(約W65~85mmまで)のスマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×30×78騒音値(dB)約22.6冷却方式ペルチェ式保証期間1年間取付け方法上下挟み込み冷却能力最高約-18℃ ※メーカー試験結果による最大風量(CFM)約4.8
  • 回転型ホルダー サンワサプライ

    回転型ホルダー

    サンワサプライ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    デスクにクランプで挟んで、電源タップや周辺機器(USBHUBなど)を取り付けることができます。 180℃回転させることができるので、好みの位置に設置が可能です。 背面には電源コードを引っ掛けてスッキリ配線できるクリップ機能付きです。 対応天板厚み10~59mmまで対応取付幅35~60mmまでのタップ、機器が対応可能です。
    材質ABS樹脂
  • グリス拭き取り用大判ウェットシート アイネックス

    グリス拭き取り用大判ウェットシート

    アイネックス
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    熱伝導グリスの拭き取りに最適です。 グリスオイル対策用の薬剤を使用し、よりきれいに拭き取れます。 大面積仕様であるため、使い勝手がいいです。 不織布のため、拭き取った後に糸くずが落ちにくく、作業性に優れています。 使い切りの個包装タイプで持ち運びにも便利です。
    用途グリスオイル対策特化型、大判のウェットシートです。成分エチルアルコール: 75%~80%、純水: 10%~15%、専用薬剤: 5%~10%材質不織布寸法(mm)160×120
  • ウェブカメラ FHD 1080p Live Streaming Camera マイク内蔵 ノイズカット オートフォーカス AUKEY(オーキー)

    ウェブカメラ FHD 1080p Live Streaming Camera マイク内蔵 ノイズカット オートフォーカス

    AUKEY(オーキー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    ウェブカメラ 1080p マイク内蔵 オートフォーカス。1/2.9CMOS画像センサーを搭載。最大1080p/2メガピクセルのフルHDでパソコンでのワイドスクリーンビデオ通話や録画に対応しています。
    インターフェースUSB
  • iphone15pro用3D全面保護スーパークリアガラスパネル エアージェイ

    iphone15pro用3D全面保護スーパークリアガラスパネル

    エアージェイ
    ¥1,619税込¥1,781
    1枚
    当日出荷
    圧倒的な透明感スーパークリアガラスパネルです。AGC(旭硝子)社製ガラスで透明度が高く写真や動画を色鮮やかに再現します。鋭利なものに当たっても傷つきにくい強硬度9H、しかも薄くて軽い。万が一割れても飛散防止の安全設計です。失敗しても貼り直しができる自己吸着シリコン採用&指紋や皮脂が付きにくく拭き取りも簡単仕様です。
    付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、アルコールシート仕様透過率:0.9材質表面:旭ガラス+PET、吸着面:シリコン寸法(mm)幅67.6×高さ143.57サイズ(inch)6.1対応機種6.1インチ2眼/3眼共通表面硬度9HRoHS指令(10物質対応)対応特性ガラスガラス厚(mm)0.25
  • iPhone16Pro 3D全面保護 ガラスパネル エアージェイ

    iPhone16Pro 3D全面保護 ガラスパネル

    エアージェイ
    ¥1,709税込¥1,880
    1枚
    当日出荷
    AGC(旭硝子)社製ガラスを採用し高透明で写真や動画を色鮮やかに再現できるスーパークリアガラスパネルです。指紋や皮脂が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる表面加工です。鋭利なものに当たったも傷つきにくい表面硬度9H強化ガラス作用です。
    付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン厚さ(mm)0.25寸法(幅W×高さH)(mm)68.2×146.3対応機種iPhone 16 Pro透過率(%)91表面硬度9H特性貼り直せる、飛散防止、ガラス、指紋防止
  • 電源タップ固定クランプ テーブルタップホルダー OAタップの幅に合わせて調整可能 StarTech.com

    電源タップ固定クランプ テーブルタップホルダー OAタップの幅に合わせて調整可能

    StarTech.com
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    欠品中
    テーブルタップ固定ホルダー。OAタップの幅に合わせて調整可能。電源タップ固定クランプ。デスクトップ、テーブル、カウンターなど、アクセスしやすい場所に電源コンセントを配置します。<ニーズに合わせてテーブルタップを固定>このOAタップホルダーは、厚さ50mmまでのデスク、テーブル、カウンターなどの平面を簡単に挟めるようになっています。すぐ手が届く場所にコンセントを設置できるので、机の下のケーブルに手を伸ばす必要がありません。また、ケーブルを床から離しておくと埃がたまりにくく、清潔に保つことができます。<電源タップ各種に対応>スプリングロード設計で簡単に幅が調整でき、40mmから60mm幅の電源タップに対応可能です。電源タップをしっかり抑えるシリコンパッドが付いています。<配線をすっきりと整理>このテーブルタップ固定クランプにはケーブル結束機能がついています。配線を整理し、デスク周りをすっきりとまとめることができます。また、デスク面を擦り傷から守るフォームパッドがついています。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料サポートを提供しています。
    仕様調整幅:40mmから60mmまでの電源タップ各種に対応、エンクロージャタイプ:プラスチック・アルミ、ケーブル管理:あり、デスク固定、デスククランプ:テーブル厚さ50.8mmまで対応長さ(mm)68色ブラック高さ(mm)64本体質量(g)300パッケージサイズ(mm)162×108×68梱包質量(g)342梱包内容デスクマウント電源タップ、デスクマウント電源タップ製品幅(mm)100
  • ホルダー 電源タップ用 支柱取付タイプ サンワサプライ

    ホルダー 電源タップ用 支柱取付タイプ

    サンワサプライ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    電源タップを挟み込んで、デスクの脚やラックの支柱など取り付けできるホルダーです。タップホルダー部は伸縮式で約40mm~70mmまでのタップが取付け可能です。支柱取付部は約30mm~48mmまでの円柱、約25mm~35mmの角柱に取付けが可能です。
    仕様クランプ可能厚:<ボルト小を使用する場合>円柱:30~38mm、角柱:25~30mm、<ボルト大を使用する場合>円柱:38~48mm、角柱:30~35mm、電源タップ対応サイズ:40~70mmセット内容ホルダー、クランプパーツ、ボルト(大)×2、ボルト(小)×2、六角レンチ(3mm)耐荷重1kg
  • ライトニングケーブル Type-C-Lightning 1m エレコム

    ライトニングケーブル Type-C-Lightning 1m

    エレコム
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    24インチiMacに合わせたカラーのUSB-C to Lightningケーブル。 USB-C端子搭載パソコンとLightning搭載のiPhone・iPad・iPod・MagicKeyboard・MagicMouse・MagicTrackpadなどとの接続が可能。
    用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone/iPad/iPod/MagicKeyboard/MagicMouse/MagicTrackpadを接続し、充電・データ転送が可能その他※iPhone8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種とUSB Power Delivery対応の充電器を使用した場合、高速充電が可能。※iPadはUSB PD対応またはThunderbolt対応のUSB-C(TM)端子を持つパソコンの場合充電が可能。※USB-C(TM)搭載iPadからLightning搭載端末への給電は可能長さ(m)1.0※コネクター含まずコネクタ形状【1】Lightningコネクター(オス)対応機種iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、Magic Keyboard・Magic Mouse・Magic Trackpad主な用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPod,Magic Keyboard,Magic Mouse,Magic Trackpadを接続し、充電・データ転送が可能です。保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー
  • LZ-WB10シリーズ用クレードル ロジテック

    LZ-WB10シリーズ用クレードル

    ロジテック
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷
    過酷な現場のニーズに応える堅牢タブレット ZEROSHOCKタブレット Pro「LZ-WB10」シリーズのオプション品
    その他パッケージサイズ・重量は変動する可能性がございます。入力電圧(V)19(DC In)※ACアダプタは付属しませんインターフェースUSB2.0×2(背面×2)、LAN(10/100Mbps)×1、アナログVGA×1
  • クルレ/パスポートケース/L ナカバヤシ

    クルレ/パスポートケース/L

    ナカバヤシ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    パスポートと旅券、カードや紙幣などをスマートに持ち運べる二つ折りのパスポートケースです。収納物やカバンの大きさに合わせて選べる2サイズ展開です。CleLeシリーズは、皮革製品を製造する際に出た革の端材を樹脂と固めてシート状にした、皮革繊維再生複合材を使用しています。本革製品と同じく、長く使うほどに味わいが深まり、経年変化を楽しむことができます。天然皮革ならではの自然の風合いも残しつつ作られたCleLeは、高級感もあり、日常からビジネスシーンまで幅広くお使いいただけます。<ご使用上の注意>。天然皮革を粉砕し、樹脂と固めた素材のため、切り込みなどが入ったり、無理に引っ張ったりすると裂けることがありますので、取扱にご注意ください。革を使用した製品のため、風合い・色合いには個体差がある場合がございます。
    用途革の端材から生まれたサステナブル文具シリーズ材質皮革繊維再生複合材、スチール本体質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×10×220
  • ホルダー 回転型 デスククランプ式 サンワサプライ

    ホルダー 回転型 デスククランプ式

    サンワサプライ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    電源タップを挟み込んで、デスクなどにクランプで取り付けできるホルダーです。ホルダーの向きを180°回転することができ、好みの向きに設置が可能です。背面には電源コードをスッキリ配線できるクリップ付きです。タップホルダー部は伸縮式で約40mm~60mmまでのタップが取付け可能です。デスククランプ部は約10mm~60mmまでの机に取付けが可能です。
    仕様クランプ可能厚:10~60mm、電源タップ対応サイズ:40~60mm
  • COMコネクタ LZ-WB10シリーズ用 ロジテック

    COMコネクタ LZ-WB10シリーズ用

    ロジテック
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    過酷な現場のニーズに応える堅牢タブレット ZEROSHOCKタブレット Pro「LZ-WB10」シリーズのオプション品
    その他パッケージサイズ・重量は変動する可能性がございます。インターフェースCOM(RS232)×1
  • iPhone スーパークリア 液晶保護ガラスパネル エアージェイ

    iPhone スーパークリア 液晶保護ガラスパネル

    エアージェイ
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    6日以内出荷
    AGC(旭硝子)社製ガラスを使用、画面の反射、光の映り込みを防ぐアンチグレアタイプの液晶保護ガラスパネル。さらさらマットな質感で、滑るような快適な操作性を実現。パズルゲームや文字入力などに最適です。表面硬度9H強化ガラスで傷がつきにくく、指紋や皮脂が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる表面加工を施しています。失敗しても貼り直しができる自己吸着型シリコン採用、万が一ガラスパネルが割れても破片が飛び散らない安全設計です。
    付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート、ガイドシール材質表面:旭ガラス、アクリル、吸着面-AB接着剤寸法(幅W×高さH)(mm)66.9×145.1対応機種iPhone17Pro、iPhone16Pro透過率(%)93表面硬度9Hガラス厚(mm)0.33
  • iPhone 17e / 16e [AIR-REAL INVISIBLE] 薄型軽量ハードケース クリア トリニティ

    iPhone 17e / 16e [AIR-REAL INVISIBLE] 薄型軽量ハードケース クリア

    トリニティ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    AIR-REAL スリム・軽量ケース。一体感抜群のスリム設計により、端末のサイズ感をそのままに保護することができます。
  • LZ-AA10シリーズ用デスクトップクレードル ロジテック

    LZ-AA10シリーズ用デスクトップクレードル

    ロジテック
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷
    過酷な現場のニーズに応える堅牢タブレット ZEROSHOCKタブレットSLIM for Android(TM) 「LZ-AA10」シリーズのオプション品
    その他専用ACアダプタ付属。パッケージサイズ・重量は変動する可能性がございます。外形寸法(mm)240×152×216入力電圧(V)12(DC In)インターフェースUSB2.0×2(背面×2) LAN(10/100)×1(背面)
  • レンズクリーナー RP-CL720A-K [BD /湿式] Panasonic(パナソニック)

    レンズクリーナー RP-CL720A-K [BD /湿式]

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    パナソニック「ディーガ」専用設計。「ディーガ」がクリーニングモードに入る唯一のレンズクリーナー。ディーガのレンズ構造に合わせた5段クロスを採用
    付属品クリーニング液1本(7ml)
  • iPhone13Pro専用360度全面保護のフルカバーケース&光沢ガラス クリア OWLTECH(オウルテック)

    iPhone13Pro専用360度全面保護のフルカバーケース&光沢ガラス クリア

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    360°本体全体を包み込むことにより、キズや汚れからiPhoneを守ります。ワイヤレス充電にも対応しており、Qi規格の充電器があれば置くだけで充電することが可能です。付属の画面保護ガラスは表面硬度9Hという最高レベルの強化ガラスを使用。キズに強く、非常に頑丈です。
    付属品全面保護ガラス×1画面クリーナー×1ほこり除去シール本体質量(g)約21本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×13×150RoHS指令(10物質対応)対応
  • iPhone13Pro専用360度全面保護のフルカバーケース&マットガラスクリア OWLTECH(オウルテック)

    iPhone13Pro専用360度全面保護のフルカバーケース&マットガラスクリア

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    360°本体全体を包み込むことにより、キズや汚れからiPhoneを守ります。ワイヤレス充電にも対応しており、Qi規格の充電器があれば置くだけで充電することが可能です。付属の画面保護ガラスは表面硬度9Hという最高レベルの強化ガラスを使用。キズに強く、非常に頑丈です。
    付属品全面保護ガラス×1画面クリーナー×1ほこり除去シール本体質量(g)約21本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×13×150RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cat.5eU/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱 日本製線

    Cat.5eU/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱

    日本製線
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱
    6日以内出荷から13日以内出荷
    Cat5eUTP 撚線ケーブル 200m箱巻き。撚線。
    シールドU/UTPケーブル
  • iPhone17 TPUケース ラスタバナナ

    iPhone17 TPUケース

    ラスタバナナ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    iPhone17 TPUケース
    色クリア質量(g)23.2梱包内容ケース×1
  • iPhone17 ハイブリッドケース ラスタバナナ

    iPhone17 ハイブリッドケース

    ラスタバナナ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    iPhone17 ハイブリッドケース
    色クリア質量(g)27.5梱包内容ケース×1
  • iP17e/16e ハイブリッドケース ラスタバナナ

    iP17e/16e ハイブリッドケース

    ラスタバナナ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    6日以内出荷
    本製品は側面はTPU、背面はポリカーボネート素材のハイブリッド背面ケースです。背面は傷に強いポリカーボネート素材を採用しています。側面は弾力と柔軟性を兼ね備えたTPU素材で端末を衝撃から保護し、着脱も簡単です。
    付属品ケース×1色クリア質量(g)28
  • iP17e/16e my.DECOR inside ラスタバナナ

    iP17e/16e my.DECOR inside

    ラスタバナナ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    本製品はウェーブフレーム付きTPU背面ケースです。滑りにくく、しなやかなTPU素材で端末を衝撃から保護します。やわらかい素材を使用しているため着脱が簡単です。チャーム等を取り付けることが可能なストラップホール付き。
    付属品ケース×1色クリア質量(g)30
  • iPhone17 TPUケース 薄型 ラスタバナナ

    iPhone17 TPUケース 薄型

    ラスタバナナ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
    iPhone17 TPUケース 薄型
    色クリア質量(g)16梱包内容ケース×1
  • iP17e/16e TPUケース ラスタバナナ

    iP17e/16e TPUケース

    ラスタバナナ
    ¥1,082税込¥1,190
    1個
    6日以内出荷
    本製品は柔らかい素材のTPU背面ケースです。滑りにくく、しなやかなTPU素材で優しく端末を護ります。柔らかい素材を使用しているため、着脱が簡単です。ケースをつけた状態でワイヤレス充電器による充電が可能です。
    付属品ケース×1色クリア質量(g)26
  • iP17e/16e TPUケース 薄型 ラスタバナナ

    iP17e/16e TPUケース 薄型

    ラスタバナナ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
    本製品は端末本来の使用感に近い極薄設計のTPU背面ケースです。滑りにくくしなやかな耐衝撃性のあるTPU素材で、側面と背面をしっかりカバーし優しく端末を守ります。
    付属品ケース×1色クリア質量(g)17
  • iPhone 16 Plus用 TPUケース ラスタバナナ

    iPhone 16 Plus用 TPUケース

    ラスタバナナ
    ¥1,155税込¥1,271
    1個
    6日以内出荷
    iPhone 16 Plus用 TPUケース
    色クリア
  • iPhone 16用 TPUケース ラスタバナナ

    iPhone 16用 TPUケース

    ラスタバナナ
    ¥1,064税込¥1,170
    1個
    6日以内出荷
    iPhone 16用 TPUケース
    色クリア
  • iPhone 16用 TPUケース inside ラスタバナナ

    iPhone 16用 TPUケース inside

    ラスタバナナ
    ¥1,810税込¥1,991
    1個
    6日以内出荷
    iPhone 16用 TPUケース inside
    色クリアラメ
  • Lightningケーブル(Type-A to Lightning) MFi認証モデル BUFFALO(バッファロー)

    Lightningケーブル(Type-A to Lightning) MFi認証モデル

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    8日以内出荷
    屈曲耐久性に優れた新設計ロングSRを採用。取り回し易いやわらかスリムケーブル。最大2.4Aの急速充電に対応。安心の”MFI”認証製品
    色ホワイト端子形状Lightning オス - USB Type-A オス最大電流(A)2.4対応機種Lightning端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1取得規格MFi認証モデルシールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)15~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル種類やわらか/耐久性適合用途充電/データ通信
  • iPhone 16 Pro用 TPUケース ラスタバナナ

    iPhone 16 Pro用 TPUケース

    ラスタバナナ
    ¥1,064税込¥1,170
    1個
    6日以内出荷
    iPhone 16 Pro用 TPUケース
    色クリア
  • iPhone 16 Pro用 ハイブリッドケース ラスタバナナ

    iPhone 16 Pro用 ハイブリッドケース

    ラスタバナナ
    ¥1,337税込¥1,471
    1個
    6日以内出荷
    iPhone 16 Pro用 ハイブリッドケース
    色クリア
  • LAN用ツイストペアケーブル 富士電線工業

    LAN用ツイストペアケーブル

    富士電線工業
    ¥3,398税込¥3,738
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    用途溶接機二次側回路用外径(Φmm)導体より約7.1材質(シース)耐燃性架橋ポリエチレンゴムテープ厚さ(mm)約0.1JIS規格JIS C 3327(溶接用ケーブル)素線径(mm)0.160±0.008シース厚(mm)平均値2.16以上、標準値2.4、最小値1.92以上シース色黒導体(素線数/素線径)7/7/22/0.16定格温度(℃)105仕上外径(Φmm)12.1±0.48導体抵抗(Ω/km)0.844
  • iPhone 16e [AIR-REAL INVISIBLE] 極薄軽量ケース クリア トリニティ

    iPhone 16e [AIR-REAL INVISIBLE] 極薄軽量ケース クリア

    トリニティ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    9日以内出荷
    ・超軽量、超極薄仕様。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
    色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1 × 148.3 × 9.1対応機種iPhone 16e製品質量(g)11
  • 法人向け10.1インチタブレットPC クレードルモデル フィールドスリー

    法人向け10.1インチタブレットPC クレードルモデル

    フィールドスリー
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    直感的な作業が可能なタッチパネル採用のタブレットPCです。専用クレードル※からの電力でタブレットPCを充電することができるのでタブレットPCへのバッテリー不可を軽減。バッテリーの劣化を防止することでタブレットの寿命が延び、長期使用を実現する可動設計です。また、非接触充電で水や液体を取り扱う場所にも設置しやすいです。3~4年間の長期安定供給が可能なため、モデルチェンジによるアプリケーションの再開発等が不要になり、コスト削減にもつながります。
  • LX-VC01Nシリーズ用VESAマウントキット ロジテック

    LX-VC01Nシリーズ用VESAマウントキット

    ロジテック
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    11日以内出荷
    miniBOX「LX-VC01N」シリーズのオプション品
    その他パッケージサイズ・重量は変動する可能性がございます。
  • iPhone 17 Pro / 17 Pro Max 精密設計ケース専用 透明フレーム 高透明 レンズ保護ガラス Simplism

    iPhone 17 Pro / 17 Pro Max 精密設計ケース専用 透明フレーム 高透明 レンズ保護ガラス

    Simplism
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    9日以内出荷
    高耐久アルミノシリケートガラス、堅牢なアルミニウムを採用 カメラレンズを傷から守る レンズプロテクター アルミフレーム 高透明
    用途・レンズ1つ1つをそれぞれ保護するプロテクター。・高耐久アルミノシリケートガラス、一体感抜群の透明フレーム採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・防指紋加工で清潔を保つ。・フラッシュ対応。・マイクロファイバークロス付属
  • LZ-WB10シリーズ用有線LANコネクタ ロジテック

    LZ-WB10シリーズ用有線LANコネクタ

    ロジテック
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    15日以内出荷
    過酷な現場のニーズに応える堅牢タブレット ZEROSHOCKタブレット Pro「LZ-WB10」シリーズのオプション品
    その他パッケージサイズ・重量は変動する可能性がございます。インターフェースLAN(10/100Mbps)×1
  • LZ-WB10シリーズ用バッテリー充電台 ロジテック

    LZ-WB10シリーズ用バッテリー充電台

    ロジテック
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    17日以内出荷
    過酷な現場のニーズに応える堅牢タブレット ZEROSHOCKタブレット Pro「LZ-WB10」シリーズのオプション品
    その他パッケージサイズ・重量は変動する可能性がございます。質量(g)215外形寸法(mm)125.0×85.0×25.5※突起物を含まず入力電圧(V)19(DC In)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

pcb特集
おすすめ人気ランキング
パソコン/周辺機器