カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(38)
        • PC周辺機器(4)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(9)
        • 外付けドライブ・ストレージ(11)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(18)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(1)
        • PCパーツ(5)
        • パソコン・タブレットPC・スマートフォン(13)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

パソコン/周辺機器 :「T5 2W」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
789税込868
1本
当日出荷から3日以内出荷
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
仕様色配線:TIA/EIA-568B形状スタンダードタイプコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)周波数特性500MHzシールドUTPケーブル通信速度10Gbps導体より線適合伝送帯域対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)6伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500カテゴリーCAT6APoE対応PoE対応
カテゴリ6極細LANケーブル サンワサプライカテゴリ6極細LANケーブルサンワサプライ(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
直径わずか3.8mmの極細タイプで取り回しが良く、狭い場所や限られた空間の配線に大変便利です。 ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6対応のLANケーブルです。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスリムシールドUTP伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
スイッチングハブ Giga対応 3ポート・TypeC給電 サンワサプライスイッチングハブ Giga対応 3ポート・TypeC給電サンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
1000BASE-Tに対応した、超小型3ポートスイッチングハブです。※11系統のLANケーブルを2分配して接続し同時接続する際に最適です。USB Type-Cで給電するため、簡単に設置できます。アルミ筐体を採用し放熱リスクを軽減します。※2ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。【ご注意】※1 本製品はスイッチングハブ機能を有しますが一部機能には対応しておりません。 本製品以下に接続する機器は最大2台までとし、階層接続には対応しておりません。※2 本製品は通電のみの場合と、通信を行っている場合とで発熱量が異なります。 特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。 風通りの悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。 ご使用の際は、本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。
仕様最大伝送速度:1000Mbps(1000BASE-T)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、ポート構成:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) ×3ポート、AutoMDI/MDI-X:対応、PoE対応有無:非対応、適合LANケーブル:UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)、スイッチファブリック:1Gbps、最大パケット転送能力:1000Mbps、動作時環境条件:温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時環境条件:温度/-10~60℃、湿度/5~90%(結露なきこと)セット内容本体×1、USB Type-C-Aケーブル(給電用・1m)×1、取扱説明書×1材質筐体:アルミブラックポート数3ポート消費電力(W)最大:2電源USB Type-C(5V/500mA)準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3ab(1000BASE-T)バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り付け)フローコントロール制御非対応フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CD
CAT7ウルトラフラットLANケーブル サンワサプライCAT7ウルトラフラットLANケーブルサンワサプライ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
付属品プラグ保護キャップコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSL回線(ADSLモデム)/ケーブルTV回線(CATVモデム)/光回線(FTTH超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ/ゲーム機(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応シールドSTP導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.9×6伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブルタイプフラットカテゴリーCAT7PoE対応×
カテゴリ6AフラットLANケーブル サンワサプライカテゴリ6AフラットLANケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzです。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。 薄さ1.4mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。 屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいケーブルです。 プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)適合伝送帯域カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル径(Φmm)1.4×6伝送帯域(MHz)500ケーブルタイプフラット
カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライカテゴリ6A LANケーブルサンワサプライ(5件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)7.1カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
延長コード 電源タップ コンセント 2P 6個口 個別スイッチ 雷ガード 省エネタップ エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 6個口 個別スイッチ 雷ガード 省エネタップエレコム(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ(OAタップ)。 ONにしても光らないスイッチを採用し、消費電力をさらに節電できる個別スイッチ付きの雷ガードタップです。※ 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています。 個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。 ※ネオン球内蔵の光るスイッチに比べ、スイッチ1個あたり0.1Wの節電が可能です。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ個別スイッチ(ランプ無し)定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口コンセント形状2P機能雷ガード、スイッチ付、スイングプラグ、絶縁キャップ付き、二重被覆、耐熱性、壁掛けフックプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター×
カテゴリ6フラットLANケーブル サンワサプライカテゴリ6フラットLANケーブルサンワサプライ(20件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応シールドUTP伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.5×6.2伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルタイプフラットカテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
GeChic T151B 15.6インチ/フルHD/アンチグレア&抗菌加工付与/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応 Gechic(ゲシック)GeChic T151B 15.6インチ/フルHD/アンチグレア&抗菌加工付与/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応Gechic(ゲシック)
57,980税込63,778特価
1台
当日出荷から16日以内出荷
・15.6インチの中型 16:9 広視野角 IPS タッチパネル・フルHD (1920x1080)広視野角・NTSC色域72%・アンチグレア(非光沢)・抗菌コーティング・10点マルチタッチ対応・投影型静電容量方式・Windows 11、Linux、Ubuntuなどに対応・USB Type-C/HDMI 映像入力 + USB-Aポート搭載・VESA 75規格対応
仕様●DC-IN:DC Jack(Pin OD 1.30Φ、12V DC 入力)×1●HDCPサポート:対応 HDCP1.4 :HDMI・入力 HDCP1.3 :USB-C (DP 入力)●タッチ入力:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)●ビデオ入力:HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1●準拠したOS:Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。●消費電力-オフ(W):0.2●消費電力-スタンバイ(W):1●表示エリア:344mm×194mm (WxH)●表面硬度&厚さ(mm):パネル表面硬度≧7H、厚さ1.8●別売:USB Type-C ビデオケーブル(2m)、USB-A(オス) - USB-A(メス)延長ケーブル(1.5m)、HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)、USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)、T1S5 回転スタンド、T1S2デスクトップスタンド付属品HDMI-A ビデオケーブル×1、USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル×1、USB Type-C ビデオケーブル×1、12V-2A AC-DC 電源アダプター×1寸法(mm)364.5×232.5×20.55質量(g)1386ピッチ(mm)ドット:0.179 (H)×0.179 (V)消費電力(W)8.2定格電圧/電流:12V---0.7A表面処理アンチグレア・抗菌コーティング接続方法HDMI-IN×1、USB-A×1、USB-C×1、DC IN×1、イヤホンジャック×1コントラスト比700:1(Typical)解像度サポート:1920×1080(60Hz)、1600×900(60Hz)、1440×900(60Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)、1920×1080使用温湿度範囲作動:0~50℃、湿度:20~90%RH、保管:-20~60℃、湿度:10~90%RH保証期間1年間保証視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)応答速度15(ms)(Typical)入力端子HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1スピーカーなし色(本体)フロント:黒、背面:黒各種認証BSMI、 CE、UKCA、FCC、VCCI、CB、RoHSアスペクト比16:9オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack×1(Analog 3.5mm AUX 対応)モニターサイズ15.6インチVESA対応VESA75(75mm×75mm)タッチスクリーン投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応最大表示色1670万色輝度(cd/m2)250 (Typical)USBUSB-A:USB-A(2.0)×1、USB-C:Type-C×1(DP1.2 ビデオ入力、電力:5V DC入力、2.0)
ストレージ機能付Type-C HUB AOTECHストレージ機能付Type-C HUBAOTECH(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
●ストレージ機能が搭載されたType-C接続のUSBドッキングステーションです。1つのType-Cポートからデータ転送、映像出力、容量増設、急速充電など、自宅や外出先、パソコンやタブレット使用時とあらゆる分野で利用することができます。最新のWindows10やmacOSに対応しており、特徴であるストレージ機能では、SATA M.2 SSDをセットすることができます。 ※SATA M.2 SSDは付属しておりません ●記憶容量を増設できる!ストレージ機能搭載 容量が足りないパソコンやタブレットで外付けストレージとして増設できます。またインターフェースにはUSB3.2 Gen1を採用しておりますので超高速転送が可能です。 ●圧倒的な4K映像出力!HDMIでデュアルディスプレイ HDMI出力で4Kリフレッシュレート60Hzに対応しています。画面のチラつきやカクつきが無く、滑らかできれいな映像を外部の大型モニターに出力することができます。また、VGA出力ポートも装備されており、2台同時出力にも対応しています。複製モードや拡張モードのデュアルディスプレイ環境に対応できます。 ●急速充電ができる!PD100Wに対応 USB PD3.0(USB PowerDelivery3.0)に対応しており、最大100WのUSB PD対応機器の充電が可能です。パソコンに付属している純正ACアダプタ(USB PD対応)をType-Cポートに接続すれば、パソコンを充電しながら周辺機器を使用できます。
保証期間12ヶ月間サイズ(mm)W55×D124×H15質量(g)約120インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1/USB 2.0コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A仕様●対応OS:Windows 11/10/8.1、macOS 10.12以降、iPadOS 13.4以降●ケーブル長:13cm(コネクタ含まず)●付属品:熱伝導シート×2枚、M.2 SSD固定ネジ×2本、本体ネジ×2本(1本装着済み)、マニュアル●最大転送速度:USB3.2 Gen1 5Gbps(規格値)、USB2.0 480Mbps(規格値)●LANポートコネクタ:RJ45●LAN規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T●M.2スロット部コネクタ形状:M.2●M.2スロット対応通信プロトコル:SATA形式●対応M.2 SSDサイズ:Type 2280/2260/2242/2230●対応M.2 SSDコネクタ形状:M.2( B-Key & B+M Key)●HDMIポートコネクタ:HDMIタイプA(19pin)メス×1●HDMI対応解像度:最大3840×2160 (4K 60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1
LANケーブル_CAT5e_STPやわらか サンワサプライLANケーブル_CAT5e_STPやわらかサンワサプライ
869税込956
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケーブルが柔らかく、取り回しがしやすい、スッキリ配線可能な「やわらかLANケーブル」です。 伝送速度1Gbps、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーした、ノイズに強いケーブルです。 ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネイトコネクタを採用しています。 ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。 ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。 耐温度性能、耐油性能、対UV性能に優れたLANケーブルです。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
形状極細ケーブル規格1000BASE-T温度範囲(℃)-40~85構造STPコネクタ形状RJ-45シールドコネクタ周波数特性100MHz芯数8芯(4P)コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタ通信速度1GbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)4.5ケーブル種類より線ケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT5e
エレコム スイッチングハブ 5ポート Giga対応 1000/100/10Mbps  AC電源 ファンレス 静音 エレコムエレコム スイッチングハブ 5ポート Giga対応 1000/100/10Mbps AC電源 ファンレス 静音エレコム(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
従来機種(※)より容積比で約68%サイズダウン。1000BASE-T対応ACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G05PA-W
ポート数5ポート材質【筐体】プラスチック準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3スイッチング方式ストア&フォワード通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスフローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)オートネゴシエーション対応コネクタ形状RJ-45×5適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上バッファメモリ384Kbytes(各ポートに動的割当て)最大パケット転送能力(Mpps)7.4MACアドレス登録数2000件(全ポート合計)ジャンボフレーム対応(15Kbytes)対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】非対応、【BPDU透過機能】非対応、【ループ検知・防止機能】非対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応発熱量(KJ/h)約10.1(最大)伝送速度(Gbps)5.0(最大実効)【筐体】ホワイト設置方法水平設置、壁掛け動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)MTBF(時間)304000@25℃、246000@40℃適合規格VCCI ClassB付属品専用ACアダプター(約1.2m) 1個、安全にお使いいただくために 1枚保証期間1年間仕様【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり質量(g)約55(本体のみ)外形寸法(mm)約82.6×48.6×20.9(本体のみ)消費電力(W)2.8(最大)省エネ法に基づくエネルギー消費効率0.6W/Gbpsファンなし電源仕様専用ACアダプターデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzPoE対応非対応
PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品 YAMAZEN(山善)PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品YAMAZEN(山善)
989税込1,088
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
【山善純正のPD対応アダプター】コンパクトサイズで急速充電を実現対応する充電機器に合わせて電圧を調整し、スピーディーな充電が可能PD規格バージョン3.0対応GaN※高耐圧チップ採用(※窒化ガリウム…熱伝導率が大きく放熱性に優れた半導体)耐トラッキング対策持ち運びに便利な折りたたみ収納式プラグ日本国内専用【山善純正のPD対応ケーブル】最大出力:60W最大通信速度:最大480Mbps適用規格:USB PD3.0通信規格:USB2.0絡まりにくいシリコンケーブル屈曲試験回数:25000回定格電流:最大3A定格電圧:最大20V適用規格:USB Power Delivery 3.0
用途PD仕様製品に。急速充電 PSE認証品 アダプター ケーブル 充電器対応機種Apple:iPhone 8 / iPhone 8 Plus / iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone SE (第2世代) / iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 mini / iPhone 12 Pro Max / iPhone 13 / iPhone 13 mini / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone SE (第3世代) / iPhone 14 / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max / iPhone 14 Plus / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPhone 16 / iPhone 16 Plus / iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max / iPhone 16e / iPad Air (第3世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第7世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第4世代) / iPad (第8世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第5世代) / iPad (第9世代) / iPad mini (第6世代) / iPad Air (第5世代) / iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第6世代) / iPad Air (11インチ)(M2) / iPad Pro (13インチ)(M4) / iPad mini (A17 Pro) / iPad (A16)iPad Air (11インチ)(M3)●Google:Google Pixel 4 / Google Pixel 5 / Google Pixel 6 / Google Pixel 6 Pro / Google Pixel 7 / Google Pixel 7 Pro / Google Pixel 8 / Google Pixel 8 Pro / Google Pixel 9 / Google Pixel 9 Pro XL / Google Pixel 9 Pro / Google Pixel Tablet●SHARP:AQUOS R3SH-04L / AQUOS sense3SH-02M / AQUOS sense4SH-41A / AQUOS R6SH-51B / AQUOS sense6SH-54B / AQUOS R7SH-52C / AQUOS sense7SH-53C / AQUOS R8 proSH-51D / AQUOS R8SH-52D / AQUOS sense8SH-54D / AQUOS R9SH-51E / AQUOS sense9SH-53E / AQUOS R9 proSH-54E●富士通、FCNT:らくらくスマートフォン meF-01L / らくらくスマートフォンF-42A / らくらくスマートフォンF-52B / らくらくスマートフォンF-53E●Samsung:Galaxy S10SC-03L / Galaxy A20SC-02M / Galaxy S20 5GSC-51A / Galaxy A21SC-42A / Galaxy S21 5GSC-51B / Galaxy S21 Ultra 5GSC-52B / Galaxy A22 5GSC-56B / Galaxy S22SC-51C / Galaxy S22 UltraSC-52C / Galaxy A23 5GSC-56C / Galaxy S23SC-51D / Galaxy S23 UltraSC-52D / Galaxy S24SC-51E / Galaxy S24 UltraSC-52E / Galaxy S25SC-51F / Galaxy S25 UltraSC-52F / Galaxy A25 5GSC-53F / Galaxy Tab S9 FE+ 5GSCT22●SONY:Xperia 1SO-03L / Xperia 5SO-01M / Xperia 1 IISO-51A / Xperia 10 IISO-41A / Xperia 5 IISO-52A / Xperia Ace IISO-41B / Xperia 10 IIISO-52B / Xperia 1 IIISO-51B / Xperia 5 IIISO-53B / Xperia 1 IVSO-51C / Xperia Ace IIISO-53C / Xperia 10 IVSO-52C / Xperia 5 IVSO-54C / Xperia 1 VSO-51D / Xperia 10 VSO-52D / Xperia 5 VSO-53D / Xperia 1 VISO-51E / Xperia 10 VISO-52E●NEC:LAVIE Tab T10d
ドッキングハブ サンワサプライドッキングハブサンワサプライ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングハブです。 Type-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 SDカード、microSDカードの読み書きができます。 収納できるケーブルと据え置き用の30cmケーブル2種類ついており、モバイルでも会社でも便利に使用できます。 <制限事項> ※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 ※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 ※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。 再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。 ※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。 ※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。 ※USB2.0/11規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。 ※本製品はUSB Type-Cドッキングステーションですが、全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.1 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。
質量(g)約132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×61.2×14
カテゴリ6UTPLANケーブル サンワサプライカテゴリ6UTPLANケーブルサンワサプライ(11件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応×
エクステンダー PoE 防塵防水対応 サンワサプライエクステンダー PoE 防塵防水対応サンワサプライ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
IEEE802.3bt(90W)/at(30W)/af(15.4W)のPoE受電に対応し、PoEデバイス(IEEE802.3at/af)へ給電・通信をしながら最大100mまで延長することができるPoEエクステンダーです。 ※1、※2、※3、※4、※5、※6、※7、※8IEEE802.3bt(90Wまで対応)のPoE受電をすることで本製品からIEEE802.3at(30W)、af(15.4W)のPoE給電をすることができます。※4、※5防塵防水規格IP67に対応しており屋外でのPoE信号の伝送・延長を可能とする産業用PoEエクステンダーです。動作温度-10~50℃に対応し幅広い環境下で動作します。本体がPoE電力で動作するので、中継/延長時に電源ケーブルが必要ありません。本製品を最大6台中継することでLANケーブルを最大約700mまで延長することができます。(1000Mbps)※2、※3、※4、※5、※6、※7、※8※1 LANケーブル規格における理論値です※2 LANケーブル上での電力損失、製品本体による消費電力により本製品を経由した際のPoE供給電力は低下します。※3 PoE供給機器の規格、ケーブル長により供給電力が異なるため延長できる最大台数が異なる場合があります。※4 PoE供給機器がIEEE802.3af/at/btに対応している必要があり、受電動作するPoEデバイスはIEEE802.3at/afに対応する必要があります。※5 PoE供給機器がIEEE802.3afの場合、本製品からのPoE給電出力は非対応なります。(電力給電はされますがPoE規格に準拠した電圧・電力は出力されません)※6 PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのLANケーブルをご使用ください。 24AWG以下の太さのLANケーブル使用時は防水性能が発揮されない場合があります。※7 LANコネクタの直径が13mm以下のLANケーブルをご使用ください。LANコネクタが13mm以上の場合防水キャップを通すことができません。※8 LANコネクタにラッチカバーがある場合はラッチカバーを切ってからご使用ください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製) ・KB-T6AADシリーズ(23AWG)※ツメ折れ防止カバーの切除が必要 ・KB-T6POEシリーズ(22AWG)※ラッチカバーの切除が必要 ・KB-T6TSシリーズ(23AWG) ・KB-T5Tシリーズ(24AWG)など※9 本製品のPoE OUTはIEEE802.3af/atにしか対応しておりません。IEEE802.3btのPoEデバイスは非対応です。
仕様AutoMDI/MDI-X:対応、PoE対応ポート出力:【af規格】15.4W/1ポート(最大)、【at規格】30W/1ポート(最大)、MACアドレステーブル:2Kセット内容製品本体×1、取扱説明書(保証書)×1、防水コネクタ×2(本体へ取付済)ポート数1ポート消費電力(W)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×29.2×29.2準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、PoE受電ポート/IEEE802.3af/at/bt(90W)、PoE給電ポート/IEEE802.3af/at(30W)、※本製品自体の消費電力、LANケーブル上での電力低下影響により入力電力に対し供給可能電力が低下します。そのためIEEE802.3af/atの規格値を若干下回りますが動作対応はします。バッファメモリ3Mbytes(各ポートに動的割当て)動作環境温度/‐10~50℃、湿度/10~90%(結露なきこと)防塵防水性能IP67適合ケーブル【LANケーブル】カテゴリ5e/6/6Aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの(PoE対応であること)※コネクタ直径13mm以下のLANケーブルであること。※ラッチカバー付きコネクタの場合、ラッチカバーの切ってのご使用を推奨推奨ケーブル(サンワサプライ製)KB-T6POEシリーズ(22AWG)KB-T6TSシリーズ(23AWG)KB-T5Tシリーズ(24AWG)など通信機能フルデュプレックス/ハーフデュプレックス保管環境温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)最大1000(1000BASE-T)フローコントロール制御対応フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応ポート【入力側】IEEE802.3af/at/bt、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)、AUTO-MDIX ×1ポート【出力側】IEEE802.3af/at、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)、AUTO-MDIX ×1ポートアクセス方式CSMA/CD給電方式PoE:Alternative A最大パケット転送能力(Mpps)2.97PoE対応対応
スイッチングハブ ギガビット対応 8ポート メタル筐体 ACアダプター電源 小型 エレコムスイッチングハブ ギガビット対応 8ポート メタル筐体 ACアダプター電源 小型エレコム
24,980税込27,478
1個
当日出荷
全ポートIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応したレイヤー2PoEアンマネージギガスイッチ。ファンレス・静音・小型筐体ながら合計50Wまで給電可能で幅広い環境に対応。耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブ。
ポート数【PoE対応】8ポート材質【筐体】メタルコネクタ形状RJ-45×8適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上MTBF(時間)195000発熱量(KJ/h)約208.1(最大)付属品専用ACアダプター1個、専用AC電源ケーブル(3ピン 約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプター1個、電源ケーブル抜け防止バンド1個、ゴム足4個(本体取付済み)、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚適合規格VCCI ClassB保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間3年間仕様【壁掛け用穴】あり、【盗難防止】セキュリティスロットあり、【PoE電源供給能力】at規格:30.0W/1ポート(最大) af規格:15.4W/1ポート(最大) 合計50Wまで、【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【ループ検知・防止機能】ループ防止、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:8ポート、【イミュニティ試験】IEC61000-4-2 : Lv.3準拠、IEC61000-4-3 : Lv.3準拠、IEC61000-4-4 : Lv.3準拠、IEC61000-4-5 : Lv.3準拠、IEC61000-4-8 : Lv.3準拠、IEC61000-4-11 : Lv.3準拠その他【デリバリー】1年:EBS-DH-01B/3年:EBS-DH-03B/5年:EBS-DH-05B、【センドバック延長】1年:EBS-SB-01B/2年:EBS-SB-02B【筐体】ブラック質量(g)約750(本体のみ)外形寸法(mm)約197×160×40(本体のみ)消費電力(W)57.8(最大)対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応準拠規格IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)設置方法水平設置、壁掛け、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)省エネ法に基づくエネルギー消費効率1.0W/Gbpsファンなし電源仕様専用ACアダプターフローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数4096件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応 (9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)給電方式【PoE】Alternative A最大パケット転送能力(Mpps)11.9入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzPoE対応IEEE802.3af/at(PoE+)準拠
スイッチングハブ ギガビット対応 5ポート メタル筐体 ACアダプター電源 小型 エレコムスイッチングハブ ギガビット対応 5ポート メタル筐体 ACアダプター電源 小型エレコム
17,980税込19,778
1個
当日出荷
アップリンクポートを除く4ポートがIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応したレイヤー2PoEアンマネージギガスイッチ。ファンレス・静音・小型筐体ながら合計50Wまで給電可能で幅広い環境に対応。耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブ。
ポート数5ポート(PoE対応4ポート(ポート1~4のみ))材質【筐体】メタルコネクタ形状RJ-45×5適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上MTBF(時間)198000発熱量(KJ/h)約204.9(最大)付属品専用ACアダプター1個、専用AC電源ケーブル(3ピン 約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプター1個、電源ケーブル抜け防止バンド1個、ゴム足4個(本体取付済み)、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚適合規格VCCI ClassB保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間3年間仕様【壁掛け用穴】あり、【盗難防止】セキュリティスロットあり、【PoE電源供給能力】at規格:30.0W/1ポート(最大) af規格:15.4W/1ポート(最大) 合計50Wまで、【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【ループ検知・防止機能】ループ防止、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【イミュニティ試験】IEC61000-4-2 : Lv.3準拠、IEC61000-4-3 : Lv.3準拠、IEC61000-4-4 : Lv.3準拠、IEC61000-4-5 : Lv.3準拠、IEC61000-4-8 : Lv.3準拠、IEC61000-4-11 : Lv.3準拠その他【デリバリー】1年:EBS-DH-01B/3年:EBS-DH-03B/5年:EBS-DH-05B、【センドバック延長】1年:EBS-SB-01B/2年:EBS-SB-02B【筐体】ブラック質量(g)約440(本体のみ)外形寸法(mm)約175×100×29(本体のみ)消費電力(W)56.9(最大)対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応準拠規格IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割当て)動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)設置方法水平設置、壁掛け、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)省エネ法に基づくエネルギー消費効率1.4W/Gbpsファンなし電源仕様専用ACアダプターフローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数2048件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応 (9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)伝送速度(Gbps)5.0(最大実効)給電方式【PoE】Alternative A最大パケット転送能力(Mpps)7.4入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzPoE対応IEEE802.3af/at(PoE+)準拠
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【EPSON エプソン】Colorio(カラリオプリンター)エコタンクdreamio(ドリーミオ)★プリンターT203B084BT203B088WT203UE082BT203UE086WPX-S05BPX-S05WPX-S06B/WPX-S7H5C0PX-S155PX-S160TPX-S170TPX-S170UTPX-S270TPX-S350PX-S380PX-S380C0PX-S381LPX-S505PX-S705H5PX-S711C0PX-S711H5PX-S730PX-S740PX-S840PX-S840XPX-S860PX-S880XPX-S884PX-S884C0PX-S885PX-S887PX-S5010PX-S5040PX-S5080PX-S6010PX-S6710TPX-S7050PX-S7050PSPX-S7050XPX-S7110PX-S7110PPX-S7110シリーズPX-V500PX-V600PX-V630PX-V700PX-V780PX-W8000VP-930RVP-1900N2VP-1900N2AVP-2300N2VP-2300N2AVP-4300N2VP-4300N2AVP-4300NC0VP-D1300VP-D1300C0VP-D1800VP-D1800NVP-D180NC0VP-D500VP-D500C0VP-D800VP-D800NVP-D800NC0VP-F2000VP-F2000C0VP-F2100VP-F2100NVP-F2400VP-F2400NVP-F4400VP-F4400NVP-F44KSMVP-F44NKSMSC-F150SC-F15HH5SC-F2000SC-F2000RSC-F2150SC-F21KH5SC-F2250SC-F3050SC-F6000SC-F6200SC-F6350SC-F7100SC-F7200SC-F9200SC-F9350SC-F9450SC-F9450HSC-P10050SC-P1005C0SC-P1005PSSC-P10H5C0SC-P10PC0SC-P1PH5C0SC-P20050XSC-P2005PSSC-P5050GSC-P5050VSC-P6050SC-P6050C0SC-P6050HSC-P6POPSC-P6PSPCSC-P6RC9SC-P6TH5C0SC-P7050GSC-P7050VSC-P7550SC-P7550PSSC-P7GPSPCSC-P7VPSPCSC-P8050SC-P8050C0SC-P8050HSC-P8550DMSC-P8ACDSC-P8PSPCSC-P8RC9SC-P8TH5C0SC-P9050GSC-P9050VSC-P9550SC-P9550PSSC-P9GPSPCSC-P9VPSPCSC-PX1VSC-PX1VLSC-PX3VSC-PX5V2SC-PX5VIISC-PX7V2SC-PX7VIISC-R5050SC-R5050LSC-S30650SC-S30650HSC-S40650SC-S4065X1SC-S50650SC-S60650SC-S60650LSC-S6065X1SC-S70650SC-S80650SC-S80650LSC-S8065X1SC-T3050SC-T3050HSC-T3050MSSC-T30BUNSC-T30CFPSC-T30KLSC-T30MSSCSC-T30NOBSC-T30POPSC-T30PSPCSC-T3150SC-T3150NSC-T315C0SC-T315NC0SC-T31BUNSC-T31CFSC-T3250SC-T3250HSC-T3250MSSC-T3250PSSC-T3255SC-T3255C0SC-T3255HSC-T3255PSSC-T32BUNSC-T32CFPSC-T32KLSC-T32MFPSC-T32MSSCSC-T32NOBSC-T32POPSC-T32RC9SC-T3450SC-T3450C0SC-T3450NSC-T34BUNSC-T34CFSC-T34MS1SC-T34MS2SC-T34MS3SC-T34RC9SC-T34SC1SC-T34SC2SC-T34SC3SC-T3DMSSCSC-T3EMSSCSC-T3MFP2SC-T5050SC-T5050HSC-T5050MSSC-T50BUNSC-T50MSSCSC-T50PSPCSC-T5150SC-T5150NSC-T51RC9SC-T5250SC-T5250DSC-T5250DHSC-T5250HSC-T5250MSSC-T5250PSSC-T5255SC-T5255C0SC-T5255DSC-T5255DHSC-T5255HSC-T5255PSSC-T525DPSSC-T52BUNSC-T52DMFPSC-T52DPSSC-T52MFPSC-T52MSSCSC-T52RC9SC-T5450SC-T5450C0SC-T54BUNSC-T54CFSC-T54MS1SC-T54MS2SC-T54MS3SC-T54RC9SC-T54SC1SC-T54SC2SC-T54SC3SC-T5750DMSC-T5DMFP2SC-T5DMSSCSC-T5DRC9SC-T5EMSSCSC-T5MFP2SC-T7050SC-T7050HSC-T70PSPCSC-T7250SC-T7250DSC-T7250DHSC-T7250HSC-T7250PSSC-T7255SC-T7255C0SC-T7255DSC-T7255DHSC-T7255HSC-T7255PSSC-T725DPSSC-T72DPSSC-T72RC9SC-T7750DMSC-T7DRC9SL-D8SSCSL-D7SC0SL-D7SSCSL-D550SL-D700SL-D700SSL-D700SC0SL-D850SL-D850SSL-D1050SL-D3000などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
スイッチングハブ ギガビット対応 16ポート メタル筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコムスイッチングハブ ギガビット対応 16ポート メタル筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令準拠(10物質)エレコム
45,980税込50,578
1個
当日出荷
全ポートIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応したレイヤー2 PoE アンマネージギガスイッチ。ファンレス・静音ながら合計120Wまで給電可能で幅広い環境に対応。耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブ。
ポート数【PoE対応】16ポートコネクタ形状RJ-45×16適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上MTBF(時間)109000発熱量(KJ/h)約532.1(最大)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間3年間適合規格VCCI ClassA付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプター1個、電源ケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚スイッチング方式ストア&フォワードバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割当て)フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)最大パケット転送能力(Mpps)23.8MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応ジャンボフレーム対応 (10Kbytes)伝送速度(Gbps)16.0(最大実効)【筐体】ブラック材質【筐体】メタル仕様【壁掛け用穴】なし、【盗難防止】セキュリティスロットあり、【PoE電源供給能力】at規格:30.0W/1ポート(最大) af規格:15.4W/1ポート(最大) 合計120Wまで、【スイッチングファブリック】32.0Gbps、【ループ検知・防止機能】ループ防止、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:16ポート、【イミュニティ試験】IEC61000-4-2 : Lv.3準拠、IEC61000-4-3 : Lv.3準拠、IEC61000-4-4 : Lv.2準拠、IEC61000-4-5 : Lv.3準拠、IEC61000-4-8 : Lv.3準拠、IEC61000-4-11 : Lv.3準拠その他【デリバリー】1年:EBS-DH-01B/3年:EBS-DH-03B/5年:EBS-DH-05B、【センドバック延長】1年:EBS-SB-01B/2年:EBS-SB-02B質量(kg)約2.5(本体のみ)外形寸法(mm)約330×230×44(本体のみ)消費電力(W)147.8(最大)準拠規格IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)設置方法水平設置、壁掛け(※)、19インチラックマウント(※)、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用) ※付属の金具を使用省エネ法に基づくエネルギー消費効率1.7W/Gbpsファンなし電源仕様内蔵電源オートネゴシエーション対応データ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)給電方式【PoE】Alternative A入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzPoE対応IEEE802.3af/at(PoE+)準拠
PoEスイッチングハブ Giga対応 5ポート サンワサプライPoEスイッチングハブ Giga対応 5ポートサンワサプライ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
IEEE802.3at(PoE+)に対応し、底面マグネットによりスチール面への固定に対応したコンパクトなギガビット通信対応PoEスイッチングハブ。ギガビット、PoE給電対応の5ポートスイッチングハブです。1~4ポートはPoE出力に対応、5ポートはPoE出力非対応のアップリンクポートです。IEEE 802.3at(PoE+)に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計60Wまで)強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。金属筐体なので放熱性に優れています。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切り替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大70%の省電力が可能です。
仕様MACアドレステーブル:2K、PoE対応ポート出力:【af規格】15.4W/1ポート(最大)【at規格】30W/1ポート(最大)全ポート合計60Wまで、スイッチファブリック:10Gbps、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックスセット内容専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1 、電源ケーブル(約1.5m)×1、グランドアース線(約1m)×1、取扱説明書×1材質筐体/メタルブラック質量(g)367規格VCCI Class Aポート数5ポート消費電力(W)最大65電源ACアダプタケーブル長(m)ACアダプタ/1.2、電源/1.5端子形状RJ-45型 8極(シールドタイプ)入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×86×29対応AutoMDI/MDI-X、PoE対応、ジャンボフレーム(9K)、VLANタグフレーム透過、EAPOLフレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、IEEE802.3af/at(PoE/PoE+)バッファメモリ128Kbytes動作環境温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)適合ケーブルLAN/【データ通信時】UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)【PoE通信時】UTPカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの保管環境温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと)ファン静音ファンレスマグネット取付有伝送速度(Mbps)最大1000(1000BASE-T)フローコントロール制御対応フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応ポート【1~4ポート】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T PoE/PoE+、【5番ポート】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(アップリンク専用)アクセス方式CSMA/CD給電方式PoE/Alternative A最大パケット転送能力(Mpps)7.5MTBF(時間)256213
ドッキングハブ サンワサプライドッキングハブサンワサプライ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングハブです。 Type-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 ケーブルが収納できて持ち運びに便利です。 <制限事項> ※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 ※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 ※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。 再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。 ※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。 ※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。 ※USB2.0/11規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。 ※本製品はUSB Type-Cドッキングステーションですが、全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.1 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。
仕様【USBハブ】インターフェース:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)、コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム/PD 100W対応) USB Type-Cコネクタ メス×1(アップストリーム)、電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。供給電流:最大750mA(全3ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。ポート数:3ポート【LANポート】規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3μ(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、アクセス方式:CSMA/CD、ポート構成:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、電源電圧:5V【映像出力】コネクタ形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1※DisplayPort Alt mode対応 ※HDCP 1.4対応、対応解像度:最大3840×2160(4K 30Hz)【共通仕様】対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。対応OS iPadOS:iPadOS 14~13、対応OS mac:macOS 10.12~10.15、対応OS Windows:10、消費電流:最大900mA、ケーブル長:3cm・30cm、セット内容:取扱説明書、USB Type-C接続ケーブル ショートケーブル(約3cm)×1、ロングケーブル(約30cm)×1
27.0型液晶モニター FlexScan EV2740X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO27.0型液晶モニター FlexScan EV2740X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)EIZO
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
4K UHD(3840×2160)の高解像度を持っており、多くの情報を一度に表示できるので、 CADやデータ解析などさまざまなプロフェッショナルワークに適しています。ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線ネ ットワーク環境構築を実現できます。
仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (1.5 m)・DisplayPort (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド質量(kg)約8.2、(モニター部)約5.5サイズ27.0型(68.5cm)種類IPS消費電力(W)16、節電時:0.35適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):596.7×335.7 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)186コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.155×0.155 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)2560×1440保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 2.3 / 1.3)・DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)・HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2密度163 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)611.6×242~250.1×370.8~565.4、(モニター部)611.6×60.5×358.8スピーカー(音声)2.0 W + 2.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)出力端子(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9走査周波数USB Type-C: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)195対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大94 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (Type-C Current・最大15 W給電)、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
10ポートL2アンマネージ10/100Mbps PoEハブ I ・O DATA(アイ・オー・データ)10ポートL2アンマネージ10/100Mbps PoEハブI ・O DATA(アイ・オー・データ)
9,698税込10,668
1台
翌日出荷
PoE給電に対応した10/100Mbpsポートを8つ、Gigabit対応アップリンクポートを2つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計120Wまで給電可能です。また、IPカメラと接続する際に便利な機能を搭載しています。IEEE802.3at準拠 PoE給電に対応した10/100Mbpsポートを8つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計120Wまで給電可能です。PoE受電機器にLANケーブル1本で給電可能。また、Gigabit対応アップリンクポートは2つ搭載しています。前面に搭載した「モード切替スイッチ」により、IPカメラとの接続時に便利な機能を手動で切り替えができます。切り替え可能な機能は、1ポートVLAN、2遠距離/10Mbps、3PD ALIVE、4ストーム制御です。管理ソフト等を用いた操作よりもかんたんに設定変更が可能です。ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。
仕様●1~8ポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A、PoE給電機能:各ポート最大30W、最大供給電力 120W、PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●Ethernet規格:PSEポート(1~8ポート)10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)アップリンクポート(910ポート)10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u) 1000BASE-T(IEEE802.3ab)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応●LANポート:RJ-45×10ポート●MACアドレステーブル:8192●その他機能:オートネゴシエーション機能オートMDI/MDI-X機能ポートVLANPD ALIVEストーム制御遠距離/10Mbps●スイッチングファブリック:5.6Gbps●スイッチ機能:スイッチ機能有り(全ポート)●バッファ容量:最大 4Mbit●フロー制御:IEEE802.3x(全二重)バックプレッシャー(半二重)●主な添付品:・電源コード(PSE適合品、3ピンタイプ)1本・ラックマウントアダプター 2個・ラックマウントアダプター取付用ネジ 8個・ゴム足 4個・安全にお使いいただくために●伝送符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5100BASE-TX:4B/5B+MLT-310BASE-T:マンチェスタ符号●最大パケット転送レート:10BASE-T:14881pps100BASE-TX:148810pps1000BASE-T:1488095pps●発熱量:500[kj/h]、120[kcal/h]●電圧定格:AC100V、50/60Hz使用温度範囲(℃)0~+40ポート数10消費電力(W)140(typ):120給電時 4.0(typ):PoE給電なし通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと表示LEDPower、LINK/ACT、PoE保証期間1年電源供給方式電源内蔵ジャンボフレーム最大9216Bytesスイッチング方式ストアアンドフォワードRoHS指令(10物質対応)対応
BT5静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシBT5静音5ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
アクセントのアルミホイールは幅広で心地よい。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。3台のPCと接続できるマルチペアリング仕様。底面のペアリングボタンで切り替えられます。<ご使用上の注意>スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途全長98mm、小さめの握りやすい静音マウス。仕様●対応OS:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:5.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約200時間、電池交換の目安 約284日●パッケージ寸法:約W130×D56×H220mm/160g●入数:1/40付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、取扱説明書質量(g)約75 (電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×98×38使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式Bluetooth読取方式光学式(BlueLED光源)
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー HD-PATU3-Cシリーズ  互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー HD-PATU3-Cシリーズ 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【BUFFALO/バッファロー】★HDD・HD-PCGU3-Aシリーズ・HD-PCHU3シリーズ・HD-PCTU3/Nシリーズ・HD-PCTU3-B/Nシリーズ・HD-PCTU3-Bシリーズ・HD-PCTU3-Cシリーズ・HD-PCTU3-GCシリーズ・HD-PCTU3-Gシリーズ・HD-PCTU3シリーズ・HD-PEU3-BKシリーズ・HD-PGAC-Aシリーズ・HD-PGF-Aシリーズ・HD-PGFNRVシリーズ・HD-PLFU3シリーズ・HD-PNFU3/Nシリーズ・HD-PNFU3-Cシリーズ・HD-PNFU3-Dシリーズ・HD-PNFU3-Eシリーズ・HD-PNFU3シリーズ・HD-PNQU3/Vシリーズ・HD-PATU3-Cシリーズ・HD-PATU3シリーズ・HDPCFSC/E2シリーズ・HD-PCFSU3-Aシリーズ・HD-PCFU3/Nシリーズ・HD-PCFU3-Cシリーズ・HD-PCFU3-Dシリーズ・HD-PCFU3-Eシリーズ・HD-PCFU3シリーズ・HDPCG/EVAシリーズHD-PCT1.5U3-GBHD-PCT1.5U3-GWHD-PCT1TU3-BHD-PCT1TU3-B/NHD-PCT1TU3-BBHD-PCT1TU3-BB/NHD-PCT1TU3-BBJHD-PCT1TU3-BCHD-PCT1TU3-BJHD-PCT1TU3-BWHD-PCT1TU3-BW/NHD-PCT1TU3-BWJHD-PCT1TU3-WHD-PCT1TU3-WCHD-PCT1TU3-WJHD-PA1.0TU3HD-PA1.0TU3-CHD-PA2.0TU3HD-PA2.0TU3-CHD-PA500TU3HD-PCF1.0U3-BBHD-PCF1.0U3-BB/NHD-PCF1.0U3-BBCHD-PCF1.0U3-BBDHD-PCF1.0U3-BBEHD-PCF1.0U3-BWHD-PCF1.0U3-BWCHD-PCF1.0U3-BWDHD-PCF1.0U3-BWEHD-PCF2.0U3-GBHD-PCF2.0U3-GB/NHD-PCF2.0U3-GBCHD-PCF2.0U3-GBDHD-PCF2.0U3-GBEHD-PCF2.0U3-GWCHD-PCF2.0U3-GWDHD-PCF2.0U3-GWEHD-PCF500U3-BHD-PCF500U3-B/NHD-PCF500U3-BCHD-PCF500U3-BDHD-PCF500U3-BEHD-PCF500U3-WHD-PCF500U3-WCHD-PCF500U3-WDHD-PCF500U3-WEHD-PCFS1.0U3-BBAHD-PCFS2.0U3-BBAHD-PCFS4.0U3-GBAHD-PCFS5.0U3-GBAHD-PCFSC1U3/E2HD-PCFSC2U3/E2HD-PCG1.0U3/EVAHD-PCG1.0U3-BBAHD-PCG1.0U3-BWAHD-PCG2.0U3-GBAHD-PCG2.0U3-GWAHD-PCG3.0U3-GBAHD-PCG500U3-BAHD-PCG500U3-WAHD-PCH1.0U3-BKHD-PCH500U3-BKHD-PCT2.0U3-GBCHD-PCT2.0U3-GBJHD-PCT500U3-BHD-PCT500U3-B/NHD-PCT500U3-BCHD-PCT500U3-BJHD-PCT500U3-WHD-PCT500U3-W/NHD-PCT500U3-WCHD-PCT500U3-WJHD-PE500U3-BKHD-PE640U3-BKHD-PGAC1U3-BAHD-PGAC1U3-WAHD-PGAC2U3-BAHD-PGAC2U3-WAHD-PGF1.0U3/NRVHD-PGF1.0U3-BKAHD-PGF1.0U3-BLAHD-PGF1.0U3-GLAHD-PGF1.0U3-RDAHD-PGF1.0U3-WHAHD-PGF2.0U3-BBKAHD-PGF2.0U3-BWHAHD-PGF4.0U3-GBKAHD-PGF4.0U3-GWHAHD-PGF5.0U3-GBKAHD-PGF5.0U3-GWHAHD-PLF1.0U3-BBHD-PLF1.0U3-BWHD-PLF2.0U3-GBHD-PLF500U3-BHD-PLF500U3-WHD-PNF1.0U3-BBHD-PNF1.0U3-BB/NHD-PNF1.0U3-BBCHD-PNF1.0U3-BBDHD-PNF1.0U3-BBEHD-PNF1.0U3-BLHD-PNF1.0U3-BL/NHD-PNF1.0U3-BLCHD-PNF1.0U3-BLDHD-PNF1.0U3-BLEHD-PNF1.0U3-BPHD-PNF1.0U3-BPCHD-PNF1.0U3-BPDHD-PNF1.0U3-BPEHD-PNF1.0U3-BRHD-PNF1.0U3-BR/NHD-PNF1.0U3-BRCHD-PNF1.0U3-BRDHD-PNF1.0U3-BREHD-PNF1.0U3-BWHD-PNF1.0U3-BWCHD-PNF1.0U3-BWDHD-PNF1.0U3-BWEHD-PNF1.0U3-BYHD-PNF1.0U3-BYCHD-PNF1.0U3-BYDHD-PNF1.0U3-BYEHD-PNF2.0U3-GBHD-PNF2.0U3-GB/NHD-PNF2.0U3-GBCHD-PNF2.0U3-GBDHD-PNF2.0U3-GBEHD-PNF2.0U3-GWCHD-PNF2.0U3-GWDHD-PNF2.0U3-GWEHD-PNF3.0U3-GB/NHD-PNF3.0U3-GBCHD-PNF3.0U3-GBDHD-PNF3.0U3-GBEHD-PNF3.0U3-GWCHD-PNF3.0U3-GWDHD-PNF3.0U3-GWEHD-PNF500U3-BHD-PNF500U3-BCHD-PNF500U3-BDHD-PNF500U3-BEHD-PNF500U3-WCHD-PNF500U3-WDHD-PNF500U3-WEHD-PNQ1.0U3/VHD-PNQ500U3/Vなどすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
37.5型液晶モニター FlexScan EV3895 (3840x1600/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO37.5型液晶モニター FlexScan EV3895 (3840x1600/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)EIZO
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
FlexScanシリーズ最大の37.5型横長大画面に、フルHDの約3倍に相当するUWQHD+(3840×1600)高解像度の膨大な情報を表示することが可能です。緩やかな弧を描いて湾曲した横長の1画面に、複数のウィンドウを自由なレイアウトで一覧表示できるので、作業効率が向上し、仕事の生産性が高まります。
仕様色域:(標準値)sRGBカバー率100%・DCI-P3カバー率94%、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:70°付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)・DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド質量(kg)約13.2、 (モニター部)約9.5サイズ37.5型(95.3cm)種類IPS消費電力(W)28、節電時:0.5以下適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):879.7×366.5 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)194コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.229×0.229 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)3840×1600保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 2.2 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2密度111 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)893.9×240×411-603.7、(モニター部)893.9×109.8×398.2スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)出力端子(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比24:10走査周波数USB Type-C: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・49 - 51 Hz・59 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)192.7対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B×2、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大85 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×4、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
BT5静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシBT5静音5ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
指の形に沿った三次曲面が手にフィットします。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。3台のPCと接続できるマルチペアリング仕様。底面のペアリングボタンで切り替えられます。<ご使用上の注意>スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途67g。軽くて、ちょうど良いサイズの静音マウス。仕様●対応OS:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:5.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約200時間、電池交換の目安 約284日●パッケージ寸法:約W130×D57×H220mm/152g●入数:1/40付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、取扱説明書質量(g)約67 (電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×104×39使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式Bluetooth読取方式光学式(BlueLED光源)
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Canon プリンストン トランセンド  互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Canon プリンストン トランセンド 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【Canon/キヤノン】★カメラEOS-1D X Mark IIEOS 5DsEOS 5Ds REOS 5D Mark IVEOS 7D Mark II【IRIS/アイリスオーヤマ】HDDHDCZ-UT1K-IRHDCZ-UT2K-IRHDCZ-UT4K-IRHD-IR1-V1HD-IR2-V1HD-IR3-V1HD-IR4-V1【プリンストン】PHD-25US2PHD-25US【トランセンド】StoreJet 25MC TS2TSJ25MC [グレー]StoreJet 25MC TS1TSJ25MC [グレー]StoreJet 25M3C TS2TSJ25M3C [アイロングレー]StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3S [アイロングレー]StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3S [アイロングレー]StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3S [アイロングレー]StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]StoreJet 25H3P TS2TSJ25H3PStoreJet 25H3P TS1TSJ25H3PStoreJet 25H3 TS4TSJ25H3P [Purple]StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3B [ネイビーブルー]StoreJet 25H3 TS3TSJ25H3P [Purple]StoreJet 25H3 TS2TSJ25H3B [ブルー]StoreJet 25H3 TS1TSJ25H3B [ブルー]StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3W [White]StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3K [Black]StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3W [White]StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3KStoreJet 25C3N★SSD/HDDアップグレードキットTS0GSJ25CK3★2.5インチSSD/HDDケースTS0GSJ25S3★カードリーダーTS-RDC8K2TS-RDF9K2TS-RDF8K2TS-RDF8W2TS-RDF2【ハギワラソリューションズ】H-PMPH002TM3H-PMPH001TM3H-PLPH002TM3H-PLPH001TM3【ASUS/エイスース】★スマートフォンZenFone 6 (ZS630KL)ZenFone 7 Pro (ZS671KS)ZenFone 7 (ZS670KS)ROG Phone 3ROG Phone II★HDDEHD-A1T [ブラック]★タブレットASUS Chromebook Tablet CT100PA★液晶ディスプレイMB168B+MB168BMB168B-JMB169B+MB169BR+MB16ACMB16ACRMB16APROG STRIX XG17AHPROG STRIX XG17AHPEZenScreen MB165BZenScreen MB16ACEZenScreen MB16AHPZenScreen MB16AMT【MAXTOR】HX-M401TCB/GM [black]HX-M201TCB/GM [black]【Lenovo】ThinkPad Stack 4XB0M39098【LaCie】Rugged Triple USB 3.0 STEU1000400Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV2000400Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV1000400rugged Thunderbolt HDD LCH-RGD020TBUGRugged RAID Thunderbolt &USB3.0 STFA4000400Mobile Porsche USB3.0 STET1000400 [LightGrey]D2 Thunderbolt2 LCH-D2F060TB2UG【IMATION】IronKey H300 MXKB1B001T5001-B【HGST】Touro Mobile USB 3.0 3000GB JP 0S03961 [ブラック]G-DRIVE mobile 4TB 0G06074G-DRIVE mobile 2TB 0G06072G-DRIVE mobile 1TB 0G06071G-DRIVE ev RaW 1000GB JP 0G04104【FFF SMART LIFE CONNECTED】MAL2750EX3/BK [ブラック]MAL2640EX3/BK [ブラック]MAL2500EX3-MAC [ブラック]MAL23000H2EX3-BK [ブラック]MAL23000H2EX3/MK [ブラック]MAL21000EX3/MK [ブラック]【Pioneer/パイオニア】★BD/DVD/CDドライブBDR-XD05BBDR-XD05BK2BDR-XD05BR2BDR-XD05BSV2BDR-XD05BW2BDR-XD05JBDR-XD05J2BDR-XD05RBDR-XD05WBDR-XD06J-UHDBDR-XD07BKBDR-XD07J-UHDBDR-XD07RBDR-XD07WBDR-XD08LEBDR-XS05JBDR-XS06JBDR-XS06JLBDR-XS06JMBDR-XU03JBDR-XU03JMBDW-WFS05J【SONY/ソニー】外付けハードディスクHD-EG5HD-S1A BHD-S1A SHD-SG5 BHD-SG5 S【RICOH/リコー】【PENTAX/ペンタックスカメラPENTAX 645Z IRPENTAX K-3PENTAX K-3 II【WKWW】【AAXK】外付け ハードディスク2.5” HDD【UnionSine】 ハードディスクHD2510などすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
TAPKING USB PD65W AC6個口 FargoTAPKING USB PD65W AC6個口Fargo
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、90度回転時最大6口を実現。USB接続機器の入力電流を自動検知し、最適な電流を送ります。最大65W出力、スマホ・ノートパソコンなど様々な機器の急速充電が可能。UCB-Cポート×2、USB-Aポート×2を搭載、最大4台の機器を同時充電できます。
スイッチ一括集中スイッチコンセント個数最大6(90度回転時使用可能)コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格容量15A・100~125V(1400Wまで)機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、USB連動、雷ガードRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(Type-C×2、Type-A×2)合計65W
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m IODATA 互換品 アイ・オー・データ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m IODATA 互換品 アイ・オー・データ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【IODATA/アイ・オー・データ】★ブルーレイドライブ・BRP-UT6Cシリーズ・BRP-UT6LEシリーズ・BRP-UT6SLシリーズ・BRP-UT6SシリーズBRP-U6USABRP-UB6KBRP-UB6RBRP-UB6WBRP-UT6/MBRP-UT6/MCBRP-UT6/MC2BRP-UT6ALKBRP-UT6CKBRP-UT6CRBRP-UT6CWBRP-UT6LEKBRP-UT6LEWBRP-UT6NKBRP-UT6NRBRP-UT6NWBRP-UT6SKBRP-UT6SLKBRP-UT6SLWBRP-UT6SRBRP-UT6SWBRP-UT6UHD/CKEX-BD01KEX-BD01WEX-BD03KEX-BD03WEX-BD04KEX-BD04WEX-BD05KEX-BD05W★SSD・G-DRIVE ev RaW SSD0G047580G047620G06034★DVDドライブ・DVRP-UB8シリーズ・DVRP-UT8C2シリーズ・DVRP-UT8LAシリーズ・DVRP-UT8LシリーズDVRP-UB8HDVRP-UB8KDVRP-UB8KDVRP-UB8WDVRP-UB8WDVRP-UT8CDVRP-UT8C2KDVRP-UT8C2WDVRP-UT8CW/EDVRP-UT8FCWDVRP-UT8FCWDVRP-UT8HDVRP-UT8HDVRP-UT8LKDVRP-UT8LKDVRP-UT8LKADVRP-UT8LNDVRP-UT8LNADVRP-UT8LRDVRP-UT8LRADVRP-UT8LWDVRP-UT8LWDVRP-UT8LWADVRP-UT8SKDVRP-UT8SRDVRP-UT8SWDVRP-UT8TBKDVRP-UT8TBKDVRP-W8AIEX-DVD03KEX-DVD03WEX-DVD04KEX-DVD04WEX-DVD05LKEX-DVD05LWEX-DVD06KEX-DVD06W★HDD/SSD・AVHD-ASシリーズ・AVHD-AUTB/EXシリーズ・AVHD-AUTBSシリーズ・AVHD-AUTBシリーズ・AVHD-PUTSQシリーズ・AVHD-USシリーズ・AVHD-UTBEシリーズ・AVHD-UTBKSシリーズ・AVHD-UTBシリーズ・AVHD-WRシリーズ・EC-PHU3シリーズ・EX-HDAZ-UTLシリーズ・EX-HDCZシリーズ・SDPX-USCBシリーズ・SDPX-USCCシリーズ・SDPX-USCシリーズ・SSDP-STシリーズ・SSPH-UA/Eシリーズ・SSPH-UAシリーズ・SSPH-UT/Eシリーズ・SSPH-UTシリーズ・SSPL-UTシリーズ・SSPX-GCシリーズAVHD-AS2AVHD-AS4AVHD-AS6AVHD-AUTB1AVHD-AUTB1SAVHD-AUTB2AVHD-AUTB2/EXAVHD-AUTB2SAVHD-AUTB3AVHD-AUTB3/EXAVHD-AUTB3EAVHD-AUTB3SAVHD-AUTB4AVHD-AUTB4/EXAVHD-AUTB4SAVHD-P1UTSQAVHD-P2UTSQAVHD-US4AVHD-US6AVHD-US8AVHD-UTB1EAVHD-UTB1KSAVHD-UTB2AVHD-UTB2EAVHD-UTB2KSAVHD-UTB3EC-PHU3W1EC-PHU3W2DEC-PHU3W3DEC-PHU3W4DEC-PHU3W5DEX-HD2CZEX-HD3CZEX-HD4CZEX-HD6CZEX-HD8CZEX-HDAZ-UTL2KEX-HDAZ-UTL3KEX-HDAZ-UTL4KEX-HDAZ-UTL6KEX-HDAZ-UTL8KIPHD-PC1.0UTIPHD-PC2.0UTJH020IOJH030IOSDP-SQ30HSDPX-USC1CSDPX-USC240SSDPX-USC240SBSDPX-USC480CSDPX-USC480SSDPX-USC480SBSSDP-ST128/WSSDP-ST64/WSSPH-UA1KSSPH-UA1KBSSPH-UA1N/ESSPH-UA1NBSSPH-UA1RSSPH-UA1RBSSPH-UA250KSSPH-UA250KBSSPH-UA250N/ESSPH-UA250NBSSPH-UA250RSSPH-UA250RBSSPH-UA2N/ESSPH-UA2NBSSPH-UA480NVSSPH-UA480NV/ESSPH-UA500KSSPH-UA500KBSSPH-UA500N/ESSPH-UA500NBSSPH-UA500RSSPH-UA500RBSSPH-UA960NVSSPH-UA960NV/ESSPH-UT1KSSPH-UT1K/ESSPH-UT1RSSPH-UT240KSSPH-UT240RSSPH-UT250KSSPH-UT250RSSPH-UT480KSSPH-UT480K/ESSPH-UT480RSSPH-UT500KSSPH-UT500K/ESSPH-UT500RSSPH-UT960KSSPH-UT960K/ESSPH-UT960RSSPL-UT1KSSPL-UT1K/ESSPL-UT1RSSPL-UT1WSSPL-UT250KSSPL-UT250RSSPL-UT250WSSPL-UT2KSSPL-UT2K/ESSPL-UT2RSSPL-UT2WSSPL-UT500KSSPL-UT500K/ESSPL-UT500RSSPL-UT500WSSPX-GC1TSSPX-GC256GSSPX-GC512G★ポケットルーター/Wi-Fiストレージ/Wi-Fi子機・WFS-SR03シリーズWFS-SR03AWWFS-SR03KWFS-SR03KWFS-SR03WWFS-SR03WWN-AC1300UA★CDドライブ/CDレコ/ポータブルDVDCDRI-W24AICDRI-W24AIWCDRI-W24AICDVRP-UB8H★グラフィックアダプターUSB-RGB3/HUSB-RGB3/D★リーダー・ライターUS3-U2RW/BWFS-SR03AWWFS-SR03AW★オプション/ケーブル・US3-HB4シリーズUS3-HB4US3-HB4ACなどすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
PoEインジェクター YAMAHA(ヤマハ)PoEインジェクターYAMAHA(ヤマハ)
38,980税込42,878
1台
8日以内出荷
10ギガビット/マルチギガビットおよびIEEE 802.3btに対応したPoEインジェクターです。
仕様●PoE規格:IEEE 802.3bt●PoE給電可能ポート:1●対応PoE受電機器:IEEE 802.3af規格またはIEEE 802.3at規格またはIEEE 802.3bt規格に準拠したPoE受電機器●LANポート数:2(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T)●最大給電能力:60W付属品電源コード(3ピンプラグ)、電源抜け防止金具、取扱説明書(保証書含)、ゴム足、マグネットシート電源AC100~240V(50/60Hz) (※付属の電源ケーブルを使用する場合は、日本国内AC100Vのみ使用可能です。) 、電源内蔵(電源スイッチなし),電源インレット(3極コネクター、C14タイプ)対応WLX413 / WLX402 / WLX323 / WLX322 / WLX313 / WLX222 / WLX212 / WLX202皮相電力(VA)69W(70VA)発熱量(KJ/h)248kJ/h最大消費電流(A)0.7A給電方式Alternative B/4 ペア
SPARKLE Thunderbolt 5接続外付けPCIeボックス SPARKLE(スパークル)SPARKLE Thunderbolt 5接続外付けPCIeボックスSPARKLE(スパークル)
65,980税込72,578
1台
7日以内出荷
・Thunderbolt 5 接続外付けPCIeボックス・Intel Barlow Ridgeコントローラー採用・最大3.5スロット幅、長さ346mmのグラフィックボードをサポート・ATX 3.1対応850W電源内蔵(GPUに最大600Wの給電可能)・ガルウィング・ドアのデザインにより簡単な取り付け・Thunderbolt 5ポート×2( (Upstream、96W PD / Downstream、15W PD)装備・PCIe 4.0 x16 (x4動作) スロット×1装備・USB 3.2 Gen2 Type-C (10Gbps、15W/Port)×1基装備・USB 3.2 Gen2 Type-A (10Gbps、7.5W/Port)×3基装備・2.5Gbイーサネット×1装備・PCとの接続:Thunderbolt 5 or Thunderbolt 4ポート※Thunderbolt 3は非対応・コネクター:12V-2X6×1、PCIe 6+2 pin×3・対応OS:Windows 11以降・カラー:ブラック・本体寸法:403×200×237mm
仕様【PCIE】PCIe 4.0×16 (x4動作) スロット×1付属品専用電源コードセット※他の機器には使用しないでください。Thunderbolt5ケーブル(80cm)クイックスタートガイド寸法(mm)403×200×237品名SPARKLE Thunderbolt 5 eGPU Studio-G Ultra 850対応OSWindows 11 and above型番TBX-850FAB対応【カードサイズ】最大寸法:346×170×77mm最大3.5スロットのPCIeグラフィックカードをサポート消費電力:最大600W製品質量(g)6164 (without GPU)RoHS指令(10物質対応)対応ポート【Thunderbolt】Thunderbolt 5 (Upstream)ポートx1(96W PD)Thunderbolt 5 (Downstream)ポートx1(15W PD)【USB】USB 3.2 Gen2 Type-C(10Gbps、15W/port)×1USB 3.2 Gen2 Type-A(10Gbps、7.5W/port)×3【ネットワーク】2.5ギガビットイーサネット×1PC接続Thunderbolt 5ポート or Thunderbolt 4ポート※Thunderbolt 3ポートは非対応ワット数【内蔵電源】ATX 3.1 850W PSU
31.5型液晶モニター FlexScan EV3240X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO31.5型液晶モニター FlexScan EV3240X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)EIZO
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
4K UHD(3840×2160)の高解像度を持っており、多くの情報を一度に表示できるので、 CADやデータ解析などさまざまなプロフェッショナルワークに適しています。ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線ネ ットワーク環境構築を実現できます。
仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (1.5 m)・DisplayPort (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド質量(kg)約9.4、 (モニター部)約6.7サイズ31.5型(80.0cm)種類IPS消費電力(W)18、節電時:0.35適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):697.3×392.2 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)196コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.182×0.182 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)3840×2160保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 2.3 / 1.3)・DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)・HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2密度140 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)712.2×242.4~250.7×427.3~622.2、(モニター部)712.2×59×415.3スピーカー(音声)2.0 W + 2.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)出力端子(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9走査周波数USB Type-C: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)195対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大94 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (Type-C Current・最大15 W給電)、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
発煙ガードタップ 4個口 USB3ポート付き 雷ガード 1.5m オーム電機発煙ガードタップ 4個口 USB3ポート付き 雷ガード 1.5mオーム電機
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
独自技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る 差し込み口の温度が約150℃になると自動的に通電を遮断(特許第5853076号採用) AC機器を最大4つまで接続できます(合計最大電力1400W) USBタイプA2ポート2個、USBタイプCポート1個付き USB充電ポートは接続した機器を自動判別し、最適な電力で充電。最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し電力供給をストップ(合計最大電流5.1A/各ポート最大電流2.4A) 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します トラッキング火災防止プラグ、丈夫な二重被ふくコード 通電表示LEDランプ付き
ホワイト出力AC:1400W以下、DC:5.1A(合計)コンセント個数4電源コード(m)1.5機能雷ガード、耐トラッキング、二重被覆、USB連動プラグ形状180°回転プラグ最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650USBポートTYPE-A×2、TYPE-C×1バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
BT5静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシBT5静音5ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
手のひらを自然にのせられるシンプルなデザイン。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。3台のPCと接続できるマルチペアリング仕様。底面のペアリングボタンで切り替えられます。<ご使用上の注意>スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途全高34mm、高さを抑えた静音マウス。仕様●対応OS:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:5.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約200時間、電池交換の目安 約284日●パッケージ寸法:約W130×D52×H220mm/150g●入数:1/40付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、取扱説明書質量(g)約65 (電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×105×34使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式Bluetooth読取方式光学式(BlueLED光源)
SZ2G-0416IXSP 16ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ プラネックスコミュニケーションズSZ2G-0416IXSP 16ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチプラネックスコミュニケーションズ
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
「SZ2G-0416IXSP」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のPoE++対応マネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunkなどの高度なネットワーク制御に対応し、Webブラウザーやコンソール操作から柔軟に設定できます。IEEE802.3bt準拠の高出力PoE給電(最大90W/ポート・合計240W)により、監視カメラや無線アクセスポイントなどの電源工事が不要です。オフィスや監視システム、ワークグループなど、マルチギガ環境への移行とPoE統合を同時に実現します。
付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、コンソールケーブル、印刷物一式質量(kg)3.2消費電力(W)最大 299電源100~240V AC (50/60Hz)適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×44×196動作環境【温度】0~50℃【湿度】10~90%(結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス)LEDALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、PoE/Max(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×16、PoE(緑)×16、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)ファン【冷却ファン】静音スマートファン×2スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度【RJ-45ポート】100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)【SFP+スロット】1000Mbps、10GbpsポートRJ-45ポート×16、SFP+×4、コンソールポート×1MTBF(時間)【25℃】486,541【50℃】140,129
SZ2G-0424IXSP 24ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ プラネックスコミュニケーションズSZ2G-0424IXSP 24ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチプラネックスコミュニケーションズ
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷
「SZ2G-0424IXSP」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のPoE++対応マネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunkなどの高度なネットワーク制御に対応し、Webブラウザーやコンソール操作から柔軟に設定できます。IEEE802.3bt準拠の高出力PoE給電(最大90W/ポート・合計400W)により、監視カメラや無線アクセスポイントなどの電源工事が不要です。オフィスや監視システム、ワークグループなど、マルチギガ環境への移行とPoE統合を同時に実現します。
付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、コンソールケーブル、印刷物一式質量(kg)4.47ポート数RJ-45ポート×24、SFP+×4、コンソールポート×1消費電力(W)最大515電源100~240VAC(50/60Hz)適合規格IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3bz:2.5G、IEEE802.3ae:SFP+、IEEE802.3az:EnergyEfficientEthernet接続方式RJ-45:100Mbps、1000Mbps、2.5Gbps(全二重/オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×44×270動作環境【温度】0~50℃【湿度】10~90%(結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル【RJ-45ポート】UTP/STPLANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+DAC、ツインアクス)LEDALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、PoE/Max(緑)×1、RJ-45ポートLink/Act2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×24、PoE(緑)×24、SFP+スロットLink/Act10G/1G(青/緑)×4電源供給方式電源内蔵保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)ファン【冷却ファン】静音スマートファン×3スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度【RJ-45ポート】100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)【SFP+スロット】1000Mbps、10GbpsポートRJ-45ポート×24、SFP+×4、コンソールポート×1MTBF(時間)【25℃】363、623【50℃】96、863
Xiaomi Pad 8 Pro Gray 8G+128G XiaomiXiaomi Pad 8 Pro Gray 8G+128GXiaomi
91,980税込101,178
1個
4日以内出荷
薄くてパワフル、オールマイティタブレット
仕様●ストレージおよびメモリ:【標準バージョン】8GB + 128GB、【マットガラスバージョン】12GB + 512GB、【ストレージモデル】8GB:LPDDR5X、12GB:LPDDR5T、128GB:UFS 3.1、512GB:UFS 4.1●パフォーマンス:Snapdragon(R) 8 Elite Mobile Platform、3nm製造プロセス、8コア(2+6)Oryon CPU:2×4.32GHz + 6×3.53GHz、Adreno 830(1100MHz)●生体認証:側面指紋認証、AI顔認証●画面占有率:0.854セット内容タブレットコンピューター、AC アダプタ(試供品)、USB Type-C ケーブル(試供品)、クイックスタートガイド幅(mm)173.42厚さ(mm)5.75(標準バージョン)、5.8(マットガラスバージョン)高さ(mm)251.22質量(g)485(標準バージョン)、494(マットガラスバージョン)接続Wi-Fi 7、2×2 MIMO、MU-MIMO向け8×8サウンディング、Wi-Fiダイレクト、Miracast、AAC/LDAC/LHDC 5.0/LC3/Auracast、IPv6センサー加速度計、ジャイロスコープ、フロント環境光(色温度)センサー、リア環境光センサー、フリッカーセンサー、ホールセンサー、側面指紋認証センサー、磁気センサー、近接センサー、RGB LED、IRリモコンバッテリー9200mAh、67W ハイパーチャージ、USB Type-C、QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC2.0輝度最大800nitsディスプレイ3.2K 144Hz高精細ディスプレイ、3:2、3200×2136、345ppi、最大144Hz、最大360Hz、240Hz(ペン使用時)、TUV Rheinland低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み、TUV Rheinlandフリッカーフリー認証、TUV Rheinlandサーカディアンフレンドリー認証、オリジナルカラーPRO、サンライトモード、680億色、DCI-P3、Pro HDR、読書モード、アダプティブカラー、HDR10、Dolby Vision(R)、ウェットタッチテクノロジー、10倍の超解像度動画サポート動画形式:MP4、MKV、WEBM、3GP、Netflix HDR10/Dolby Vision(R)画面サイズ約11.2インチOSXiaomi HyperOS 3F値リアカメラ:1.8 PDAF、フロントカメラ:2.2画素数リアカメラ:5000万画素、フロントカメラ:3200万画素データ転送USB 3.2 Gen 1、最大5Gbps、※USB 3.2 Gen 1機能にはUSB 3.2 Gen 1対応ケーブル(別売)が必要です。カメラ仕様【リアカメラ】1/2.76インチ、1.28μmピクセルサイズ、4K動画(30fps、60fps)、1080P動画(30fps、60fps)、720p動画(30fps)、写真、動画、ポートレート、ドキュメント、テレプロンプター、ダイナミックショット、HDR、プロ仕様のビデオ撮影、【フロントカメラ】1/3.6インチ、1.22μmピクセルサイズ、1080P動画(30fps)、720p動画(30fps)、写真、動画、ポートレート、テレプロンプター、HDR、ダイナミックショットオーディオ没入型クワッドスピーカー、ハイレゾ (Hi-Res) & ハイレゾワイヤレス (Hi-Res Audio Wireless) 認証、Dolby Atmos(R)、200%音量アップ、対応オーディオ形式:MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m HP Deskjet 1050  対応 互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m HP Deskjet 1050 対応 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【HP ヒューレッドパッカード】HP LaserJet Enterprise Color M554dn(7ZU81A#ABJ)HP LaserJet Enterprise Color M555dn(7ZU78A#ABJ)HP LaserJet Enterprise Color M751dn(T3U44A#ABJ)HP LaserJet Enterprise Color MFP M578dn(7ZU85A#ABJ)HP LaserJet Enterprise Color MFP M776zs(T3U56A#ABJ)HP LaserJet Enterprise Color MFP M880z(A2W75A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M507dn(1PV87A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M507x(1PV88A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M528dn(1PV64A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M611dn(7PS84A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M611x(7PS85A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M612dn(7PS86A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M712dn(CF236A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M806dn(CZ244A#ABJ)HP LaserJet Enterprise MFP M830z(CF367A#ABJ)HP LaserJet Managed E40040dn(3PZ35A#ABJ)HP LaserJet Managed MFP E42540f(3PZ75A#ABJ)HP LaserJet Pro 4003dwHP LaserJet Pro Color CP5225dn(CE712A#ABJ)HP LaserJet Pro M501dn(J8H61A#ABJ)HP LaserJet Pro MFP 4103fdwHP Color LaserJet Enterprise 5700dn(6QN28A#ABJ)HP Color LaserJet Enterprise 6700dn(6QN33A#ABJ)HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn(6QN29A#ABJ)HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn(6QN35A#ABJ)HP Color LaserJet Managed E45028dn (3QA35A#ABJ)HP Color LaserJet Managed MFP E47528f(3QA75A#ABJ)HP DesignJet Studio A0(5HB14A#BCD)HP DesignJet Studio A1(5HB12A#BCD)HP DesignJet T650 A0 (5HB10A#BCD)HP DesignJet T650 A1 (5HB08A#BCD)HP Deskjet 1050HP DeskJet 1112HP Deskjet 3070AHP Deskjet 3520HP DeskJet 3634HP DeskJet D4160HP Officejet 100 Mobile(CQ774A)HP Officejet 150 Mobile AiO(CN550A)HP OfficeJet 200 Mobile(CZ993A#ABJ)HP OfficeJet 250 Mobile AiO(CZ992A#ABJ)HP Officejet 4620 (CZ152C#ABJ)HP Officejet 4630HP OfficeJet 5220(Z4B27A#ABJ)HP Officejet 5740 (B9S78A)HP Officejet 6000 (CB051A#ABJ)HP Officejet 6100 (CB863A#ABJ)HP Officejet 6310HP Officejet 6500 All-in-One (CB838A#ABJ)HP Officejet 6500 Wireless All-in-One (CB829A#ABJ)HP Officejet 6500A Plus (CN557A#ABJ)HP Officejet 6700 Premium (CN583A#ABJ)HP Officejet 7000 (C9299A#ABJ)HP OfficeJet 7110(CR768A#ABJ)HP OfficeJet 7500A (C9309A#ABJ)HP OfficeJet 7510(G3J47A#ABJ)HP OfficeJet 7610HP OfficeJet 7612(G1X85A#ABJ)HP Officejet H470HP Officejet J6480 All-in-OneHP OfficeJet Pro 6230(E3E03A#ABJ)HP OfficeJet Pro 6830 (E3E02A)HP OfficeJet Pro 6970(J7K34A#ABJ)HP Officejet Pro 8000 (CB092A#ABJ)HP OfficeJet Pro 8020(1KR67D#ABJ)HP OfficeJet Pro 8028HP Officejet Pro 8100(CM752A)HP OfficeJet Pro 8210(D9L63A#ABJ)HP Officejet Pro 8500 Wireless All-in-One (CB023A#ABJ)HP Officejet Pro 8600 (CM749A#ABJ)HP Officejet Pro 8600 Plus (CM750A#ABJ)HP Officejet Pro 8610 (A7F64A)HP Officejet Pro 8620 (A7F65A)HP OfficeJet Pro 8730(D9L20A#ABJ)HP OfficeJet Pro 9010(1KR53D#ABJ)HP OfficeJet Pro 9020(1MR73D#ABJ)HP Officejet Pro K5400dnHP Officejet Pro K5400dtnHP Officejet Pro K8600dnHP Officejet Pro L7590HP Officejet Pro X451dw (CN463A)HP Officejet Pro X551dw (CV037A)HP Officejet Pro X576dw (CN598A)HP ENVY 5020(Z4A69A#ABJ)HP ENVY 6020(7CZ37A#ABJ)HP ENVY Inspire 7220HP ENVY Inspire 7221HP ENVY Inspire 7920HP ENVY Photo 6220(K7G20D#ABJ)HP ENVY Photo 6222(Y0K14D#ABJ)HP ENVY Photo 7820(K7S10D0-AAAA)HP ENVY Photo 7822(Y0G43D#ABJ)HP ENVY Pro 6420(6WD16A#ABJ)HP ENVY100 (CN517C#ABJ)HP ENVY110 (CQ812C#ABJ)HP ENVY120HP ENVY121HP ENVY4500HP ENVY4504 (A9T89A)HP ENVY5530 (A9J40A)HP ENVY5640(B9S58A#ABJ)HP Smart Tank 5105(1F3Y3A0-AAAB)HP Smart Tank 5106HP Smart Tank 6005(2H1W1A0-AAAB)HP Smart Tank 6006HP Smart Tank 7005(28B54A #ABJ )HP Smart Tank 7305(28B75A#ABJ)HP Smart Tank 7306(28B76A0-AAAC)HP PageWide Color 755dn(4PZ47A0-AAAF)HP PageWide Color MFP 779dn(4PZ45A0-AAAC)HP PageWide Enterprise Color 556dn(G1W46A#ABJ )HP PageWide Enterprise Color 765dn(J7Z04A0-AAAB)HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785zs(J7Z12A0-AAAB )HP PageWide Enterprise Color MFP 586z(G1W41A#ABJ )HP PageWide Managed MFP P57750dw(J9V82D#ABJ)HP PageWide Pro 552dw(D3Q17D#ABJ)HP PageWide Pro 577dw(D3Q21D#ABJ)HP Photosmart 2710HP Photosmart 5510 (CQ181C#ABJ)HP Photosmart 5520 (CX045C#ABJ)HP Photosmart 5521HP Photosmart 6510 (CQ764C#ABJ)HP Photosmart 6520 (CX020C#ABJ)HP Photosmart 6521HP Photosmart C4580 All-in-OneHP Photosmart C5380 All-in-OneHP Photosmart C8180 All-in-OneHP Photosmart D5460HP Photosmart Plus B210a (CN222C#ABJ)HP Photosmart Premium C310c (CN505C#ABJ)HP Photosmart Pro B9180HP Photosmart Wireless B110a (CN248C#ABJ)などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器