カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(9)
        • PC周辺機器(4)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(5)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(5)
        • PCパーツ(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

パソコン/周辺機器 :「hub box」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAN HUB Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー)LAN HUB Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付BUFFALO(バッファロー)
6,598税込7,258
1台
翌日出荷から翌々日出荷
スリム&コンパクトボディのGiga対応スイッチングハブ おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能 安定したネットワークの構築を実現 金属筐体 安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適 マンションなどの『収納ボックス』に対応(製品および、使用に必要な装置(ACアダプター等)が1520×920×128mmの収納ボックスに設置できる事。)
ポート数8ポート材質金属電源供給方式電源内蔵マグネットあり対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)伝送速度(規格値)1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)データ転送方式ストア&フォワードバッファメモリ192KB符号化方式伝送路:8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)伝送距離(m)最大100端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)データ転送速度(スループット)1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)電源電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)最大3.8省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分:0.5W/Gbit/s外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×29×86(本体のみ・突起部除く)質量(g)約370動作温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)保証期間1年間規格VCCI Class B付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足(保証書は取扱説明書に記載)仕様【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 4000(セルフラーニング)、【スイッチング・ファブリック】16Gbps
RJ45機器側用コネクタ保護キャップ(黒 つまみなし 6個入) テクノベインズRJ45機器側用コネクタ保護キャップ(黒 つまみなし 6個入)テクノベインズ
639税込703
1袋
5日以内出荷
用途PCやセットトップボックス(STB)、ケーブルテレビ、IP電話、ルータ/HUB/ネットワーク機器など、イーサネット(10/100/1000Base-T)を使用する機器側のコネクタ保護用 RJ45タイプの8芯モジュラ型コンセント/コネクタを使用する配線器具、電子機器用仕様1袋6個入り材質ABSコネクタ形状RJ45機器側RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45機器側用ダミープラグ(黒 つまみあり 6個入) テクノベインズRJ45機器側用ダミープラグ(黒 つまみあり 6個入)テクノベインズ
679税込747
1パック
5日以内出荷
LANポート(RJ45コネクタ)を塞ぐためのダミープラグ 一時的にLANポート(RJ45コネクタ)を塞ぎたいときに使用するダミープラグです。 つまみで簡単にロックが解除できるので取り扱いは容易です。
用途LAN、ルータ、Hub、PC、STB(セットトップボックス)などのRJ45(8極)モジュラージャック用で誤挿入を防止 PCやセットトップボックス(STB)、ケーブルテレビ、IP電話、ルータ/HUB/ネットワーク機器など、イーサネット(10/100/1000Base-T)を使用する機器側のコネクタの保護 RJ45タイプの8芯モジュラー型コンセントやコネクタを使用する配線器具や電子機器に使用仕様つまみ:あり材質Nylon66対応コネクタRJ45モジュラージャック入数6個RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SEAGATE One Touch SSD 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SEAGATE One Touch SSD 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】SEAGATE外付けドライブ・One Touch SSDSTKG1000400STKG1000401STKG1000402STKG2000400STKG2000401STKG2000402STKG500400STKG500401STKG500402・One Touch HubSTLC20000400STLC18000402STLC16000400STLC14000400STLC12000400STLC10000400STLC8000400STLC6000400STLC4000400・Game Drive for XboxSTKX2000400STKX4000402・Game Drive for Xbox SSD STLD1000400・Halo Infinite Game Drive for Xboxスペシャル・エディションSTKX2000405STKX5000400・Game Drive Hub for XboxSTKW8000400・FireCuda Gaming HubSTKK8000400STKK16000400・FireCuda Gaming HDDSTKL1000400STKL2000400STKL5000400Ultra Touch HDDSTMA2000400STMA4000400STMA5000400すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
Afterglow Wave Controller Grey TURTLEBEACH(タートルビーチ)Afterglow Wave Controller GreyTURTLEBEACH(タートルビーチ)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
Xbox およびPC の公式ライセンス製品
用途調整可能なホール効果3 ストップトリガー カスタマイズ可能な8 ゾーンのRGB ライティング 2 つのマッピング可能なクイックアクションボタン ゲーム/チャットミックス、マスター音量、専用のマイクミュート機能ボタンを制御する各種コントロール Control Hub コンパニオンアプリを使った高度なカスタマイズRoHS指令(10物質対応)対応
ASUS ProArt PA329CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ  32型(可視領域31.5インチ) ASUS(エイスース)ASUS ProArt PA329CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ 32型(可視領域31.5インチ)ASUS(エイスース)
99,980税込109,978
1台
76日以内出荷
31.5 インチ 4K (3840 x 2160) LED バックライト HDR ディスプレイ、178° 広視野角 IPS パネルDCI-P3 カバー率 98% の広い色域96W Power Delivery、DisplayPort (MST)、HDMI、USB ハブを備えた DP over USB-C を含む広範な接続性デスクスペースを最大限に活用できる壁掛け可能なデザイン快適な視聴体験を実現する上下角度調節 (チルト)、左右角度調節(スウィーベル)、縦回転(ピボット)、高さ調整機能を備えた人間工学に基づいたデザイン
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載付属品Color pre-calibration report、DisplayPort cable、HDMIケーブル、電源コード、Quick release stand、USB-C cable、保証書質量(kg)スタンド付き正味重量 : 9.9、スタンドなし正味重量 : 6.7消費電力(W)使用時:26.22以下、スタンバイ時:0.5以下電源AC100~240V表面処理ノングレア本体質量(kg)14.2(パッケージ込)型番(製品)PA329CRV寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き外形寸法:713.8×(487.67~617.67)×240、スタンドなし外形寸法:713.8×419.3×44.7、ボックス寸法:828×509×142対応【広色域対応】ColorSpace(sRGB):100%/ColorSpace(AdobeRGB):99%、【HDR(HighDynamicRange)】HDR10、【フリッカーフリー】搭載機能ProArt Preset:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Quick Fit機能:搭載、ブルーライトフィルター:搭載、HDCP:搭載、Picture in Picture:搭載、Picture by Picture:搭載、AMD FreeSync/Adaptive-Sync:Adaptive-Syncコントラスト比1000:1液晶パネル31.5型ワイド画素ピッチ0.182mm最大解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証、LCDZBDWarranty:3年間視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)スピーカー2W×2色(本体)シルバーオーディオ機能Speaker : あり(2Wx2)高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED回転角度(°)縦回転(ピボット)左右回り90アスペクト比16:9ビデオ仕様Trace Free テクノロジー:搭載、ProArt Preset:sRGB、ProArt Preset:Adobe RGB、ProArt Preset:DCI-P3、ProArt Preset:Rec. 2020、ProArt Preset:DICOM、ProArt Preset:Rec. 709、ProArt Preset:User mode1、ProArt Preset:User mode2、色温度選択:搭載(5 modes)、ガンマ調整:搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )、色精度:△E< 2、ProArt Palette:搭載、PIP / PbP Technology:搭載、HDCP:搭載、2.2、VRR テクノロジー:搭載 (Adaptive-Sync)、ProArt Chroma Tune:搭載、Low Blue Light:搭載 (Hardware Solution)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)713.8×(487.67~617.67)×240(スタンド含む)最大輝度(cd/m2)400走査周波数アナログ:水平/垂直、デジタル : 水平/垂直 15~135 kHz(H) / 48~60 Hz(V)入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode/PD 96W)、DisplayPort 1.4×2(Daisy Chain)、HDMI(v2.0)×2/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS最大表示色約10億7370万対応VESA規格100mm×100mm角度調節(チルト)上23°~下5°、(スウィーベル)左右30°
ASUS ProArt PA248CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ 24.1型 ASUS(エイスース)ASUS ProArt PA248CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ 24.1型ASUS(エイスース)
43,980税込48,378
1台
76日以内出荷
24.1 インチ 16:10 WUXGA (1920 x 1200) LED バックライト HDR ディスプレイ、178° 広視野角 IPS パネル97% DCI-P3 および 100% sRGB をカバーする広い色域96W Power Delivery を備えた DisplayPort、USB-C、DisplayPort、HDMI、USB ハブなどの広範な接続性スリムなプロファイルとコンパクトなベースに加え、デスクスペースを最大限に活用できる壁掛け可能なデザイン人間工学に基づいたデザインで、チルト、スイベル、ピボット、高さの調整が可能で快適な視聴を実現
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載付属品Color pre-calibration report、DisplayPort cable、HDMIケーブル、電源コード、Quick release stand、クイックスタートガイド、USB-C cable、保証書質量(kg)スタンド付き正味重量 : 5.9、スタンドなし正味重量 : 4.2電源(V)100~240(50/60Hz)消費電力(W)消費電力:12.35 、省電力モード:<0.5、電源オフモード:0(ハードスイッチ)電源AC100~240V表面処理ノングレア本体質量(kg)約8.5(パッケージ込)型番(製品)PA248CRV寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き外形寸法:531.69×(399.2~529.2)×190.37、スタンドなし外形寸法:531.69×350.18×44.1、ボックス寸法:610×414×126対応【広色域対応】ColorSpace(sRGB):100%/ColorSpace(AdobeRGB):99%、【HDR(HighDynamicRange)】HDR10、【フリッカーフリー】搭載機能【ビデオ】ProArt Preset:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Quick Fit機能:搭載、ブルーライトフィルター:搭載、HDCP:搭載、AMD FreeSync/Adaptive-Sync:Adaptive-Syncコントラスト比1000:1液晶パネル24.1型ワイド画素ピッチ0.270mm最大解像度1920×1200保証期間購入日より3年間の日本国内保証、LCDZBDWarranty:3年間視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)スピーカー2W×2色(本体)シルバー高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED回転角度(°)縦回転(ピボット)左右回り90アスペクト比16:10最大輝度(cd/m2)350走査周波数アナログ:水平/垂直、デジタル:水平/垂直 USB-C、DisplayPort : 95~95 KHz (H) / 48~75 Hz (V)、HDMI : 30~95 KHz (H) / 48~75 Hz (V)入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode/USB PD 96W)、DisplayPort 1.4×2(Daisy Chain)、HDMI(v1.4)×2/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックI/OポートUSB-C×1(DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×2(Daisy Chain)、HDMI(v1.4)×2、USB Hub:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3/USB 3.2 Gen 1 Type-C×1、Earphone Jack:あり、USB-C Power Delivery:96Wパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万対応VESA規格100mm×100mm角度調節(チルト)上23°~下5°、(スウィーベル)左右30°
ギガHUB サンワサプライギガHUBサンワサプライ
取扱い終了
Jumbo Frame(最大9600バイト)対応です。 放熱性と耐久性に優れたスチールボディを採用しています。 ファン付きなので内部の熱を逃がします。 ストレートケーブル・クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能搭載です。 Full-Duplex対応です。 ストア&フォワード転送方式採用です。 19インチマウントラック用金具付きです。 ラック、マウントボックスに固定できます。
付属品電源ケーブル、19インチマウントラック用金具材質スチール質量(g)約2900(本体のみ)規格IEEE802.3(10BASE-T Ethernet)IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)IEEE802.3ab(1000BASET-T)消費電力(W)最大24電源AC 100V/50~60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×220×44構成1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX)×16ポートバッファメモリ340KB動作環境使用時温度/0~55℃使用時湿度/10~90%(結露なきこと)MACアドレス登録数8Kアクセス方式CSMA/CD
スイッチングHUB サンワサプライスイッチングHUBサンワサプライ
取扱い終了
電源内蔵型で、ACアダプタが不要です。 ファンレス設計で動作音が静かです。 ストレートケーブル・クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能搭載です。 全ポートAuto-Negotiationチップを搭載しており、10/100Mbps自動切換えが可能です。 19インチマウントラック用金具付きなので、ラック、マウントボックスに固定できます。
付属品電源ケーブル、19インチマウントラック用金具質量(g)約2900(本体のみ)規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)ANSI/IEEE Std 802.3 N-Way auto-negotiationIEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)消費電力(W)12(最大)電源AC100V 50~60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×220×44構成100BASE-TX/10BASE-T(MDIX)×24ポートバッファメモリ160KB動作環境使用時温度/0~55℃保管時温度/-20~60℃保管時湿度/10~90%(ただし結露なきこと)電源供給方式電源内蔵ファンなしMACアドレス登録数8Kアクセス方式CSMA/CD
ビデオキャプチャーユニット/USB-C & -A接続/4K30Hz HDMI/USB ビデオクラス/Thunderbolt 3/Win/Mac/Ubuntu StarTech.comビデオキャプチャーユニット/USB-C & -A接続/4K30Hz HDMI/USB ビデオクラス/Thunderbolt 3/Win/Mac/UbuntuStarTech.com
取扱い終了
性能:最大4K30Hzの解像度でHDMIビデオを録画する ビデオキャプチャーユニット。最大2160p 30fps、1440p 60fps、または1080p 120fpsをキャプチャー。2ch 16ビットPCMオーディオ対応。32KHz/44.1KHz/48KHzサンプリングレート。HDCP 1.4準拠、著作権保護コンテンツはキャプチャーできませんUSBビデオクラス(UVC):Windows、macOS、Ubuntuにドライバレスで自動インストールするUVCに対応。DirectShow/QuickTimeアプリケーション(OBS、Xsplit、VLC)対応の外付けUSBビデオキャプチャーボード。H.264/H.265ソフトウェアエンコード(MPEG4/MJPEG/UY2)に対応用途: 電話会議、プレゼンテーション、セキュリティフィード、トレーニングビデオなどをサードパーティ製ソフトウェアで録画が可能なビデオ キャプチャー ボックス。教育、企業プレゼンテーション、様々なコンテンツをRTSP/RTMPでライブ配信。ビデオカメラ、DSLR、ウェブカメラなどのコンテンツをキャプチャー ポータブル&バスパワー電源:耐久性が高く、コンパクトで軽量なアルミニウム製動画キャプチャーアダプター。メディアルーム、教室、レコーディングスタジオなど様々なシーンで活躍。PCに直接接続して動画録画。40cmのUSB 3.2 Gen 1 USB-AおよびUSB-Cケーブル付属互換性:Windows(7以上)、macOS(10.14以上)、Ubuntu(20.04以上)に対応。Thunderbolt 3対応。Teams、Google Hangouts、Zoom、Adobe Connect、GoToMeetingなどのビデオ録画・編集およびコラボレーションソフトウェアで動作するUSB HDMI レコーダー
用途会議、プレゼンテーション、電話会議などを直接パソコンに録画コミュニティーのイベント、教育、グループ活動、集会所などでのライブストリーム・コンテンツDirectshow/Quicktimeに対応したサードパーティーソフトウェアと連動長さ(mm)73幅(mm)44高さ(mm)12質量(g)41ケーブル長(cm)40保証期間2年間コネクタA1 - HDMIコネクタB1 - USB 3.2 USB Type Micro-B (10 pin、Gen 1、5 Gbps)入力AV:HDMI出力AV:USB、USB-C最大解像度3840 x 2160p @ 30fpsオーディオHDMI(2chオーディオ)グレーセット内容1-キャプチャデバイス、1-USB-A-MicroUSB-Bホストケーブル、1-USB-C-MicroUSB-Bホストケーブル、1-クイックスタートガイド電源バスパワー入力電圧(V)5入力電流(mA)300消費電力(W)1.5RoHS指令(10物質対応)対応対応OSWindows 7/8.1/10/11 、macOS 10.14/10.15/11/12/13 、Ubuntu 20.04
<BYOD-BOX cable hub with 1.5m USB-Ccable> Yealink<BYOD-BOX>Yealink
取扱い終了
1.5mUSBケーブルを備えた1xBYODケーブルハブ USB-A-USB-Cアダプター 1mUSB-Cケーブル付き1x電源アダプター 接続されたラップトップの充電のサポート 1年間のハードウェア保証を含みます。
仕様●コード番号:Y2L00A3●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7921-70
USBハブ 4P(RS232) BLACK BOXUSBハブ 4P(RS232)BLACK BOX
取扱い終了
USBハブです
仕様通信チップ:高速 USB → シリアルインタフェース(送信: 128 バイト FIFO、受信: 384 バイト FIFO)電源USB バスより供給(電源の入った PC かハブに直接接続されている場合)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.5×22×15.2コネクタシリアル: DB9 オス (2 / 4 / 8)、USB: Type-B (1)USBポート数4
パソコン自動切替器 USB接続 DVI/Audio対応(4台用) ラトックシステムパソコン自動切替器 USB接続 DVI/Audio対応(4台用)ラトックシステム
取扱い終了
4台のパソコンを切り替え、1組のコンソール(キーボード・DVIモニタ・マウス)で操作することができます。使い慣れたキーボードとマウスを複数台のパソコンで使用すれば、作業効率がグンとアップ。切替器を導入すればモニタを複数台そろえる必要がなく、省スペースで経済的です。 液晶モニタなどのデジタル駆動のディスプレイに、デジタルのまま信号伝送できるDVIを採用。信号変換による劣化やひずみ、にじみがない高画質なDVIモニタを4台のパソコンで切り替えて共有できます。 切替器経由でも、HDCP機器からきた信号をそのまま伝送。地デジやBlu-ray DiscなどHDCPにより保護されたコンテンツの受信・再生が可能です。フルHDに対応した環境では、ハイビジョン映像をきっちりフルサイズで表示して楽しむことができます。 人気のワイヤレスデスクトップ(キーボード・マウスセット)をサポート。レシーバを切替器のキーボード用ポートに接続して、キーボードとマウスの両方を使用することができます。Microsoft Wireless Optical Desktop Elite、Logicool Cordless MX Duo対応。 Apple Cinema Displayなどのモニタに搭載しているUSB HUBにキーボード、マウスを接続し、切替器で使用することも可能です。 Microsoft SideWinderやチルトホイール搭載マウス、 Logicool G・M・MX シリーズ、MX-R、Unifyingなどの多機能マウスやレーザーマウスのすべての機能が、切替器に接続してもそのまま使えます。 スピーカやヘッドホンなど、音声出力デバイスを切替可能。スピーカ内蔵モニタにも対応しています。 切替器本体に装備する切替ボタン、あるいはキーボード上の[ScrollLock]キーを2度押すホットキーによるパソコンの切替が可能です。 ホットキーではキーボード上から手を離さずにパソコンを切り替えるので、快適に作業を継続することができます。切替ボタン横には、選択したパソコン番号が点灯するLEDを搭載しています。 キーボードやマウスでの切替機能を拡張できるオリジナルソフトウェア「KVMユーティリティ」をダウンロード提供。本ユーティリティを使うと、[ScrollLock]以外のキーや画面上のスイッチでもパソコンが切り替えられるようになり、切替操作の快適性が向上します。 パソコン起動時、切替器によるパソコンの選択は必要ありません。モニタからのEDID読み出し回路を搭載することにより、非選択PCのモニタも設定済みの解像度できちんと表示されます。 本体はコンパクトなミニBOXタイプ。高級感のあるアルミボディは、落ち着きのあるシルバーと淡いシャンパンゴールドのツートンカラー。 切替器にはモニタを接続しなくても使用可能。マウス・キーボードのみの接続を正式サポートしています。 本製品は、
最大接続台数4台付属品UDAシリーズ用接続ケーブル(×1)(約1.2m) 、UDAシリーズ用接続ケーブル(×1)(約1.7m) 、ACアダプタ(5V、2A)材質アルミ、ABS樹脂切替方式ホットキー([ScrollLock][ScrollLock] 次のパソコンに切替)または切替ボタン(PC1/2/3/4)対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2008、Windows Server 2003、MacOS X 10.4.1以降、MacOS X 10.3.x(Windowsは32ビット/64ビット両対応)対応機種DVI-D(24pin)もしくはDVI-I(29pin)モニタコネクタ・USBコネクタを装備したWindowsPC、Apple Mac Pro、Power Mac G5、Power Mac G4、MacBook、MacBook Air、MacBook Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×70×25(突起部含まず)電源電圧(V)DC5(ACアダプタおよびUSBポートから供給)消費電流(mA)350本体形状ミニボックスタイプディスプレイDVI表示LED選択しているパソコン番号のLEDが緑色に点灯(非選択時は消灯)キーボードUSB キーボード適合コネクタ【コンソール接続側】モニタDVI-D24pin(メス)、キーボードUSB(SeriesAレセプタクル)、マウスUSB(SeriesAレセプタクル)、オーディオ3.5mmミニジャック×1【パソコン接続側】(ケーブル長:1.2m×1、1.7m×1)、モニタDVI-D24pin(オス)、キーボード・マウスUSB(SeriesAプラグ)、オーディオ3.5mmミニプラグモニタDVIモニタコネクタを装備したパソコン用モニタ(シングルリンク対応、HDCP機器対応)対応解像度1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、1600×1200 (UXGA)、1680×1050 (WSXGA+)、1280×1024 (SXGA)、1440×900 (WXGA+)、1280×768 (WXGA)、1280×720 (HDTV 720p)、1024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)キーボード/マウスUSB
液晶モニタ 28型 4K/IPS/ スピーカー搭載/144Hz/3年保証 TUF GAMING VG28UQL1A ASUS(エイスース)液晶モニタ 28型 4K/IPS/ スピーカー搭載/144Hz/3年保証 TUF GAMING VG28UQL1AASUS(エイスース)
取扱い終了
プロのゲーマーと動きの速いゲームプレイのために設計された、144Hz超高速リフレッシュレートと1 ms (GTG)の応答速度を備えた28型 UHD (3840 x 2160) Fast IPSゲーミングモニター HDMI(R) 2.1により、クロマサブサンプリングなし(4:4:4)で、PlayStation(R) 5やXbox Series Xなどのゲームでネイティブ4K 120Hzをサポート ASUSのExtreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNCTM) により、G-SYNC CompatibleとELMBの同時有効化が可能に、画像のブレやチラツキを除去して高フレームレートかつシャープなゲームビジュアルを実現 NVIDIA(R) G-SYNC(R) Compatible、AMD FreeSyncTM Premiumと独自の可変オーバードライブテクノロジーがシームレスでティアリングのないスムーズなゲーム体験を提供 ハイダイナミックレンジ(HDR)とプロ向けの広色域により、DisplayHDRTM 400準拠のコントラストとDCI-P3の90%のカラーパフォーマンスを実現
仕様広色域対応 :90% DCI-P3、HDR (High Dynamic Range) : HDR 10付属品電源アダプター×1、Ultra High Speed HDMIケーブル ×1、DisplayPortケーブル×1、USBケーブル×1、保証書×1寸法(mm)639.5×539.8×213.8(スタンドを含む)規格4K/UHD表面処理ノングレア角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右15°、高さ調節:0~120mmコントラスト比1000:1最大解像度3840×2160視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms(GTG)VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2画面サイズ28型ワイドWebカメラ無し高さ調節バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.16アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)450入出力端子デジタル入力 :、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.1)×2、HDMI(v2.0)×2、オーディオ出力 :、3.5mmステレオミニジャック、USB HUB :、USB 3.0×2パネル駆動方式IPS最大表示色約10億7370万色フリッカーフリー搭載角度調節
Jabra PanaCast Meeting Room in a Box UC JabraJabra PanaCast Meeting Room in a Box UCJabra
取扱い終了
付属品Jabra PanaCastと専用スタンド・専用ウォールマウント・USB HubとSpeak 710+ UC(ウォールマウント設置用のネジは同梱されていません。)
Jabra PanaCast Meeting Room in a Box MS JabraJabra PanaCast Meeting Room in a Box MSJabra
取扱い終了
付属品Jabra PanaCastと専用スタンド・専用ウォールマウント・USB HubとSpeak 710+ MS(ウォールマウント設置用のネジは同梱されていません。)
スリムハブ USB-A x4-Port バスパワータイプ VENTIONスリムハブ USB-A x4-Port バスパワータイプVENTION
取扱い終了
【CKO】USB3.0 to USB3.0/USB2.0x3 ミニハブ 0.15M Gray メタルタイプ/VENTION
仕様●商品詳細:【商品詳細】ブランド:VENTION、カラー:グレー、インターフェイス:USB 3.0/USB 2.0 x3、電気めっき加工:ニッケルメッキ、伝送スピード:5Gbps(USB 3.0)/480Mbps(USB 2.0)、コンダクター:錫引き銅、シェル:アルミニウム合金、シールド:アルミホイル+GND、ジャケット:PVC、OD:4.0mm、長さ:0.1 m ± 0.05 m(ケーブルの長さ)、電源:5V-1.5A、保証:1年、パッケージ:カラーボックス●製品タイプ:USB HUB●ブランド:VENTION●カラー:グレー●インターフェイス:USB 3.0/USB 2.0 x3●電気めっき加工:ニッケルメッキ●伝送スピード:5Gbps (USB 3.0)/480Mbps (USB 2.0)●コンダクター:錫引き銅●シェル:アルミニウム合金●シールド:アルミホイル+GND●ジャケット:PVC●OD:4.0mm●長さ:0.1 m ± 0.05 m (ケーブルの長さ)●電源:5V=1. 5A●保証:1年●パッケージ:カラーボックス●コード番号:V0O008K●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7896-21
ケーブル収納BOX付き7ポートUSB3.0ハブ サンワサプライケーブル収納BOX付き7ポートUSB3.0ハブサンワサプライ
取扱い終了
ケーブル長(m)1質量(g)309対応OS【Windows】10、8.1、8、7、Vista、XP、【Mac】10.4以降コネクタ形状USB3.0A(オス)、入力:USB3.0A(メス)×3、USB2.0A(メス)×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×200×29.5色(本体)ブラック最大供給電力(mA)3700
液晶モニタ 32型 4K /IPS/スピーカー搭載/ 3年保証 ROG Swift PG32UQ ASUS(エイスース)液晶モニタ 32型 4K /IPS/スピーカー搭載/ 3年保証 ROG Swift PG32UQASUS(エイスース)
取扱い終了
144Hzの高速リフレッシュレートにより臨場感あふれるPCゲームやコンソールゲームを実現する32型4K UHD(3840×2160)IPSプロフェッショナルゲーミングディスプレイ HDMI(R) 2.1により、クロマサブサンプリング(4:4:4)を使用することなく、PlayStation(R) 5やXbox Series Xのネイティブ4K 120Hzのゲームに対応 ASUSのExtreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNCTM) により、G-SYNC CompatibleとELMBの同時有効化が可能に、画像のブレやチラツキを除去して高フレームレートかつシャープなゲームビジュアルを実現 NVIDIA(R) G-SYNC(R) Compatibleと独自の可変オーバードライブテクノロジーがシームレスでティアリングのないスムーズなゲーム体験を提供 ハイダイナミックレンジ(HDR)とプロ向けの広色域により、DisplayHDRTM 600準拠のコントラストとDCI-P3の98%のカラーパフォーマンスを実現
画面サイズ32インチ最大解像度3840×2160表面処理ノングレアアスペクト比16:9コントラスト比1000:1(標準)、1000000:1(ContrastRatio(HDRMax))パネル駆動方式IPS入出力端子DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×2、イヤホンジャック搭載、USB Hub : 2×USB 3.2 Gen 1 Type-A、USB 3.0 (Signal)×1スピーカー搭載(5W×2)Webカメラ無し角度調整範囲チルト:上20°~下5°、スイーベル:左25°~右25°、高さ調整0~100mmVESAマウント(mm)100×100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドを含む):728.18×551.83×292.56付属品DisplayPort ケーブル、Ultra High Speed HDMIケーブル、電源アダプター、電源コード、USB ケーブル、保証書バックライトLED表示範囲(mm)(H×V)708.48×398.52画素ピッチ0.185mm輝度(cd/m2)(標準)450、(HDR、ピーク)600視野角H:178°/V:178°(CR≧10)応答速度1msMPRT表示色1073.7M(10bit)フリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)(最大)144仕様色空間 (DCI-P3) :98%、 (sRGB) :160%、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート :HDR10
スイッチングHUB サンワサプライスイッチングHUBサンワサプライ
取扱い終了
19インチマウント用金具付きです。 ラック、マウントボックスにジャストサイズに固定できます。 信頼の日本製電解コンデンサを使用しています。 電源内蔵のコンパクト設計で場所をとりません。ACアダプタがないので、コンセントやタップがすっきり。 スチールだから丈夫で、しかも放熱性に優れています。 ストレートケーブル・クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能搭載です。 ファンレス設計で動作音が静かです。 全ポートAuto-Negotiationチップを搭載しており、10/100Mbps自動切替えが可能です。
付属品19インチマウントラック用金具、電源ケーブル材質スチール規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)電源AC100V 50~60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×123×44動作環境使用時温度/0~60℃保管時温度/-20~90℃使用時湿度/10~90%保管時湿度/5~90%電源供給方式電源内蔵ファンなしアクセス方式CSMA/CD
ThinkCentre Nano I/O拡張ボックス レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre Nano I/O拡張ボックスレノボ・ジャパン(Lenovo)
取扱い終了
ThinkCentre Nano I/O拡張ボックスは、ThinkCentre Nano IoT本体と合わせてご利用頂くことで、ThinkCentre Nano IoTの更なる拡張性を実現します。ThinkCentre Nano I/O拡張ボックスは、USB Type-Cコネクター経由でThinkCentre Nano IoT本体と接続し、イーサネット(PoE)やデジタル入出力ポートおよびシリアルポートなどを拡張することにより各種センサーへの接続等、IoT環境構築時にご利用頂けます。また同梱のDC-in ケーブルもしくはDC-in コネクターを通して、簡単にThinkCentre Nano IoT本体と本I/O拡張ボックスの両方を給電することが可能です。
コネクタ形状-ダウンストリームType-C
8ポート USB ハブ BLACK BOX8ポート USB ハブBLACK BOX
取扱い終了
USBハブです
仕様通信チップ:高速 USB → シリアルインタフェース(送信: 128 バイト FIFO、受信: 384 バイト FIFO)電源USB バスより供給(電源の入った PC かハブに直接接続されている場合)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.5×22×15.2コネクタシリアル: DB9 オス (2 / 4 / 8)、USB: Type-B (1)USBポート数8
ケーブル収納BOX付き7ポートUSB2.0ハブ サンワサプライケーブル収納BOX付き7ポートUSB2.0ハブサンワサプライ
取扱い終了
MAXHUB Mirroring Box MAXHUB オプション YealinkMAXHUB Mirroring Box MAXHUB オプションYealink
取扱い終了
MAXHUB オプション
Giga対応 スイッチングHub 8ポート プラスチック筺体/電源外付け/ネジ穴対応モデル BUFFALO(バッファロー)Giga対応 スイッチングHub 8ポート プラスチック筺体/電源外付け/ネジ穴対応モデルBUFFALO(バッファロー)
取扱い終了
固定設置が可能,収納ボックスへスッキリ設置 2つの自動節電機能で賢く省エネ 「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する 安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用ハブに最適
ポート数8仕様エネルギー消費効率(W/(Gbit/s)):D区分:0.5最大実効伝送速度(Gbit/s):8測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:0、1000Mbit/s:8付属品ACアダプター、ゴム足、取扱説明書質量(g)約220電源100V 50/60Hz適合規格VCCI classB対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×97×27機能Auto-Negotiation (10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、アイドリングストップ機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet)対応準拠規格IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)最大消費電力(W)4.9動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%保証期間1年間適合ケーブルカテゴリ3以上 2対又は4対UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリ5以上 2対又は4対UTPケーブル(100BASE-TX)カテゴリ5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)コネクタRJ-45型8極コネクター伝送速度(Mbps)1000 (1000BASE-T)、100 (100BASE-TX)、10 (10BASE-T)データ転送速度1488095pps(1000BASE-T)、148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)バッファ仕様(容量)256KBデータ転送ストア&フォワード伝送距離(m)最大100アクセス方式CSMA/CD

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器