絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
  • 1.2(1)
  • 1.6(1)
切断能力(mm)ステンレス
  • 1(1)
  • 1.2(1)
切断能力(mm)アルミニウム
  • 1.5(1)
  • 2(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(3)
電源(V)
  • 100(3)
電流(A)
  • 4.2
  • 4(2)
  • 5.8(1)
  • 7.5(2)
コード長さ(m)
  • 2.4(2)
  • 2.5(1)
2.4・2.5
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 2300(1)
2300
ブランド
  • サンワ(電動工具)(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
サンワ(電動工具)・HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(mm)軟鋼板から絞り込む
1.2(1)
1.6(1)
  • ニブラ HiKOKI(ハイコーキ)

    ニブラ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    切断スピードが速い 低騒音77dB
    用途鋼板・ステンレスの切断・窓抜き作業に!ストローク数(min-1[回/分])2300最小切断半径(mm)40切断能力(mm)鋼板1.6電源(V)単相100電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2心・2.5付属品六角棒スパナ(2.5・4mm)(ポンチ締付け用)アズワン品番64-7055-44
  • ハイカッタ S-1SP2 サンワ(電動工具)

    ハイカッタ S-1SP2

    サンワ(電動工具)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    ひずみが出にくいため仕上がりがきれいです。 下刃固定により、安定した切断ができます。
    切断能力(mm)軟鋼板1.2切断能力(mm)ステンレス1切断能力(mm)アルミニウム1.5最小切断半径(mm)最小切断/50(左旋回のみ)R電圧(V)100 50/60 Hz定格電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2.4切り幅(mm)0切断速度(m/分)7.5仕様スピードコントロール付質量(kg)2トラスコ品番309-0124
  • エースカッター サンワ(電動工具)

    エースカッター

    サンワ(電動工具)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    ・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。
    切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス1.2切断能力(mm)アルミニウム2最小切断半径(mm)(最小半径)250定格電圧(V)100定格電力(W)400切り幅(mm)5切断速度(m/分)7.9下穴径(Φmm)40質量(kg)2.2トラスコ品番166-0594消費電力(W)400定格電流(A)4.2電源コード(m)2.4
シャー特集
おすすめ人気ランキング
ニブラ/シャー