絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
- 3.2(2)
切断能力(mm)ステンレス
- 2.5(2)
切断能力(mm)アルミニウム
- 3.5(1)
- 4(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(2)
電源(V)
- 100(2)
電流(A)
- 7.5
- 4(2)
- 4.2(3)
- 5.8(1)
コード長さ(m)
- 2.5(2)
2.5
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 1300(1)
- 1600(1)
1300・1600
ブランド
- マキタ(2)
マキタ
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
3.2(2)

ニブラ
マキタ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷パワフル710W。 中抜き、折板の切断に。切断能力(mm)ステンレス板2.5切断能力(mm)軟鋼板3.2切断能力(mm)アルミ板3.5ストローク数(min-1[回/分])1300最小切断半径(mm)120(内)、128(外)電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)225付属品ダイス、パンチ、レンチ50、六角棒レンチ、ワッシャ(2枚)質量(kg)3.4
シャー
マキタ¥32,980税込¥36,2781台当日出荷パワフル710W。 直線切り、平板の切断に。切断能力(mm)ステンレス板2.5切断能力(mm)軟鋼板3.2切断能力(mm)アルミ板4.0ストローク数(min-1[回/分])1600最小切断半径(mm)50(軟鋼板2.3時)電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322振動3軸合成値(m/s2)17.0全長(mm)213付属品シャーブレード、六角棒レンチ、シックネスゲージ質量(kg)3.4