絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(3)
  • その他(1)
切断能力(mm)木材
  • 55(1)
  • 65(2)
  • 70(1)
ストローク(mm)
  • 18
  • 16(3)
  • 19(2)
  • 20(6)
  • 23(2)
  • 25(1)
  • 26(19)
切断能力(mm)軟鋼板
  • 2(2)
  • 3(1)
充電時間
  • 45~60分未満(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(2)
1.5
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 800~2800(1)
  • 1500~2800(1)
  • 2900(2)
800~2800・1500~2800・2900
切断能力(mm)アルミニウム
  • 5(1)
5
ブランド
  • マキタ(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
マキタ・BOSCH(ボッシュ)・SHINKO(新興製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(3)
その他(1)
  • 変速ジグソー SHINKO(新興製作所)

    変速ジグソー

    SHINKO(新興製作所)
    5,398税込5,938
    1台
    4日以内出荷
    角度切り、曲線切りも自由自在なジグソー。ワンタッチブレード交換。切断材に合わせて変更できる6段変速機能。ブレード2種(木工用・軟鉄工用)付き。
    用途木材、プラスチック、金属板(ステンレス・アルミ等)の切断。付属品木工用ブレード(銀色)・鉄工用ブレード(赤色)・六角レンチ質量(kg)1.6周波数(Hz)50/60電流(A)4.7電圧(V)100消費電力(W)450コード長さ(m)2切断能力(mm)木材55絶縁種別回二重絶縁ブレード【取付可能】ジグソー用Bタイプブレード(刃厚1.5mmまで)切断能力(mm)アルミニウム5定格時間20分傾斜角度(°)0~45ストローク数(min-1)800~2800ストローク幅(mm)18切断能力(mm)軟銅板3
  • 充電式ジグソー 本体 マキタ

    充電式ジグソー 本体

    マキタ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    10.8Vスライドバッテリ! 握りやすいグリップ! オービタル3段+ストレート切替! 無段変速(トリガ)。
    バッテリー電圧(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5切断能力(mm)軟鋼板2切断能力(mm)木材65傾斜切断(°)左右45ストローク数(min-1[回/分])0~2900ストローク(mm)18バッテリーリチウムイオン付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ定規セット品(円切可能)振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5)本体寸法(mm)232変速段数無段機構オービタル接続集じん機に接続可能作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり)質量(kg)1.7(バッテリ含む)
  • 充電式ジグソー マキタ

    充電式ジグソー

    マキタ
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    10.8Vスライドバッテリ! 握りやすいグリップ! オービタル3段+ストレート切替! 無段変速(トリガ)。
    バッテリー電圧(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5切断能力(mm)軟鋼板2切断能力(mm)木材65傾斜切断(°)左右45ストローク数(min-1[回/分])0~2900ストローク(mm)18バッテリーリチウムイオン付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、ブレードB-10(木工用)・六角棒レンチ定規セット品(円切可能)振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5)本体寸法(mm)232変速段数無段機構オービタル接続集じん機に接続可能作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり)質量(kg)1.7(バッテリ含む)
  • コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスジグソー

    BOSCH(ボッシュ)
    18,980税込20,878
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクト、バレルグリップデザインで取り回しの良いジグソーです。ブレード交換に工具不要のSDSシステム。バッテリ―を守るECP機能搭載。オービタル機構。ダイヤル式無段変速。電池残量計。
    用途木材、アルミニウム、金属の切断切断能力(mm)木材70切断能力(mm)軟鋼板3傾斜切断(°)左右0~45ストローク幅(mm)18質量(kg)1.5定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×171×80ストローク数(min-1[回/分])1500~2800
充電式ジグソー