絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(2)
切断能力(mm)木材
- 70(1)
- 100(1)
ストローク(mm)
- 20(2)
切断能力(mm)軟鋼板
- 6(1)
- 8(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2600
- 0~3500(4)
- 0~3800(2)
- 500~2200(1)
- 500~3500(2)
- 800~2800(1)
- 800~3800(2)
- 1500~2800(1)
- 1500~3800(1)
- 2400(5)
- 2500(4)
- 2800(2)
- 2900(2)
- 3000(3)
- 3500(4)
- 3800(3)
切断能力(mm)アルミニウム
- 15(1)
- 18(1)
15・18
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(2)
BOSCH(ボッシュ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(2)

コードレスジグソー本体のみ
BOSCH(ボッシュ)¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷最大100mmの木材まで切断可能なパワフル設計。簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。4段階オービタル機能。安全に考慮したスロースタート機能。吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。用途木材、プラスチック、金属の切断付属品ブレード(T-144D)、バリ止めガイド、切断線ガイド、防じんカバー、プラスチックプレート質量(kg)1.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×80×200切断能力(mm)アルミニウム18RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスジグソー本体のみ
BOSCH(ボッシュ)¥9,098税込¥10,0081台3日以内出荷コンパクト軽量で取り扱いが簡単な18Vシリーズのエントリーモデルです。簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。用途木材、プラスチック、金属の切断。付属品木材用ブレード(T-144D)質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×80×195切断能力(mm)アルミ板15