絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(12)
- その他(1)
切断能力(mm)木材
- 90(1)
- 120(5)
- 125(3)
- 135(5)
- 155(4)
ストローク(mm)
- 23(2)
- 26(16)
切断能力(mm)軟鋼板
- 10(17)
充電時間
- 1~2時間未満(4)
- 30分未満(1)
- 30~45分未満(2)
バッテリー容量(Ah)
- 5(1)
- 6(2)
5・6
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 0~3500(4)
- 0~3800(2)
- 500~3500(2)
- 800~3800(2)
- 1500~3800(1)
- 3000(2)
- 3500(2)
- 3800(3)
0~3500・0~3800・500~3500・800~3800・1500~3800・3000・3500・3800
切断能力(mm)アルミニウム
- 20
- 5(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 50(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- FESTOOL(4)
- マキタ(6)
BOSCH(ボッシュ)・FESTOOL・マキタ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(12)
その他(1)

充電式ジグソー
マキタ(4件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷ハイパワーブラシレスモータ搭載。 ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。 オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。 握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。 左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。ストローク(mm)26本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×77×208刃の種別Bタイプ傾斜切断(°)左右45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])800~3500バッテリー電圧(V)18作業量(目安)1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0)切断能力(mm)アルミ板20振動3軸合成値(m/s2)(木工)7.0、(鉄工)3.5
充電式ジグソー
マキタ¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から3日以内出荷高性能ブラスレスモーター採用 不意の起動を防ぐ待機スイッチ 切断時のみ高速回転 ソフトノーロード 切断中のみ持ち替え簡単ロックオンスイッチ ソフトグリップ スピード調整ダイヤル 高輝度LEDライト 材料保護にカバープレート付 オービタル3段+ストレート切替 アルミベース ブロワ機能 左右45°傾斜 ハウジングに収納 六角棒スパナ付属品ブレード B-10(木工用)・カバープレート、六角棒スパナ・ダストノズル、フロントカフス24・防じんカバー質量(kg)1.8(バッテリ含む)刃形ジグソー刃Bタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)237×76×206傾斜切断(°)左右45作業量(目安)合板(厚12×長300mm)ブレード B-10:約68枚、(オービタル位置・Ⅲ)/軟鋼板(厚2.3×長100mm):ブレード B-22約12枚(オービタル位置・0)切断能力(mm)アルミ板20切断能力(mm)軟銅板10振動3軸合成値(m/s2)8.5(木工)、6.0(鉄工)
充電式ジグソー
マキタ¥88,980税込¥97,8781台3日以内出荷切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135バッテリー容量(Ah)2.5×2本バッテリー電圧(V)40切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約19(実用充電)。約28(フル充電)ストローク数(min-1)0~3500ストローク幅(mm)26
充電式ジグソー
マキタ¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135切断能力(mm)アルミニウム20ストローク数(min-1)0~3500ストローク幅(mm)26
コードレスジグソー本体のみ
BOSCH(ボッシュ)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷コンパクトボディでハイパワー。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。電子無段変速。LEDライト用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断付属品キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ質量(kg)2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー※別売り)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×208×78切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材120ストローク数(min-1[回/分])0~3500最大傾斜切断角度(°)左右0~45切断能力(mm)アルミニウム20ストローク幅(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)木工切断4.1、軟鋼板切断4.0
コードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V) 本体のみ
FESTOOL¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。用途木工・軟鉄板の切断作業。付属品ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2トラスコ品番760-2758ストローク(mm)26切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材120切断能力(mm)アルミニウム20ストローク数(min-1)1500~3800
コードレスジグソー
BOSCH(ボッシュ)¥75,980税込¥83,5781セット(1セット)当日出荷コンパクトボディでハイパワー。様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザイン。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。ダイヤル式電子無段変速。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×191×78切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材125ストローク数(min-1[回/分])500~3500最大傾斜切断角度(°)左右0~45切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断7.0、軟鋼板切断7.0
コードレスジグソー
BOSCH(ボッシュ)¥97,980税込¥107,7781セット(1セット)当日出荷高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×204×82切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])0~3800切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断5.0
コードレスジグソー
BOSCH(ボッシュ)¥97,980税込¥107,7781セット(1セット)9日以内出荷高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。ASC機能(ストローク数自動調整機能)。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×181×82切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])800~3800切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断7.0
コードレスジグソー
BOSCH(ボッシュ)¥75,980税込¥83,5781セット(1セット)当日出荷コンパクトボディでハイパワー。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。電子無段変速。LEDライト用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×208×78切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材125ストローク数(min-1[回/分])0~3500最大傾斜切断角度(°)左右0~45切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断4.1、軟鋼板切断4.0
充電式ジグソー
マキタ¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷ストローク(mm)26電圧(V)直流18切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135ストローク数(min-1[回/分])800~3500バッテリー容量(Ah)6.0切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40
コードレスジグソー本体のみ
BOSCH(ボッシュ)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷コンパクトボディでハイパワー。様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザイン。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。ダイヤル式電子無段変速。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断付属品キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ質量(kg)2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー※別売り)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×191×78切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材125ストローク数(min-1[回/分])500~3500最大傾斜切断角度(°)左右0~45切断能力(mm)アルミニウム20ストローク幅(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)木工切断7.0、軟鋼板切断7.0
コードレスジグソー本体のみ
BOSCH(ボッシュ)¥51,980税込¥57,1781台3日以内出荷高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断付属品本体、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)質量(kg)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×204×82能力(mm)木材155、アルミニウム20、軟鋼板10切断能力(mm)アルミニウム20RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断5.0
コードレスジグソー本体のみ
BOSCH(ボッシュ)¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。ASC機能(ストローク数自動調整機能)。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断付属品本体、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)質量(kg)2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×181×82切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])800~3800能力(mm)木材155、アルミニウム20、軟鋼板10切断能力(mm)アルミニウム20ストローク幅(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断7.0
コードレスジグソー PSC420EB-Li
FESTOOL¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。 3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。 ブレードも多彩なオプションテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。 ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐっ切れます。 スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。用途木工・軟鉄板の切断作業にトラスコ品番226-9888セット内容ブレード×2本、スプリンターガード×1枚、ケース(システナー2)質量(kg)2.4切断能力(mm)アルミニウム20
コードレスジグソー PSBC420EB-Li 5
FESTOOL¥92,980税込¥102,2781台当日出荷EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。用途木工・軟鉄板の切断作業。付属品充電器、電池パック、ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2トラスコ品番159-4701ストローク(mm)26質量(kg)3.1電圧(V)18切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材120バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)アルミニウム20ストローク数(min-1)1000~3800
コードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V)
FESTOOL¥83,980税込¥92,3781台翌々日出荷EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。用途木工・軟鉄板の切断作業。付属品充電器、5.2Ah電池パック×1、ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2トラスコ品番760-2766ストローク(mm)26幅(mm)80全長(mm)292高さ(mm)178切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材120切断能力(mm)アルミ板20ストローク数(min-1)1500~3800
































![ブロワー Shark(シャーク)[家電] ブロワー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05927761-261012-02.jpg)