絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • その他(1)
切断能力(mm)木材
  • 55(1)
ストローク(mm)
  • 18(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 800~2800
  • 0~3500(4)
  • 0~3800(2)
  • 500~2200(1)
  • 500~3500(2)
  • 800~3800(2)
  • 1500~2800(1)
  • 1500~3800(1)
  • 2400(5)
  • 2500(3)
  • 2600(2)
  • 2800(2)
  • 2900(2)
  • 3000(3)
  • 3500(4)
  • 3800(3)
切断能力(mm)アルミニウム
  • 5(1)
ブランド
  • SHINKO(新興製作所)(1)
SHINKO(新興製作所)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
その他(1)
  • 変速ジグソー SHINKO(新興製作所)

    変速ジグソー

    SHINKO(新興製作所)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    4日以内出荷
    角度切り、曲線切りも自由自在なジグソー。ワンタッチブレード交換。切断材に合わせて変更できる6段変速機能。ブレード2種(木工用・軟鉄工用)付き。
    用途木材、プラスチック、金属板(ステンレス・アルミ等)の切断。付属品木工用ブレード(銀色)・鉄工用ブレード(赤色)・六角レンチ質量(kg)1.6周波数(Hz)50/60電流(A)4.7電圧(V)100消費電力(W)450コード長さ(m)2切断能力(mm)木材55絶縁種別回二重絶縁ブレード【取付可能】ジグソー用Bタイプブレード(刃厚1.5mmまで)切断能力(mm)アルミニウム5定格時間20分傾斜角度(°)0~45ストローク数(min-1)800~2800ストローク幅(mm)18切断能力(mm)軟銅板3
充電式ジグソー