WORX翌日出荷
角度切替ボタンによりのこぎりモードとジグソーモードの切り替えが可能です。ジグソーブレードBタイプと電気のこぎり用ブレードの両方使える。ダストブロワで切りくずやほこりを除去し、切断時の視界がよくなる。工具不要!ワンタッチでブレード交換
用途合板などの直線切り、曲線切りに
木材などの切断や粗大ゴミの解体に付属品木材用ジグソーブレード×1、鉄工用ジグソーブレード×1、アルミ・PC用ジグソーブレード×1、のこぎりモード用木工切断ブレード×1、取扱説明書×1定格電圧(V)DC18切断能力(mm)PCパイプ約50、PVCパイプ約127切断能力(mm)軟鋼板約4切断能力(mm)木材ジグソー約50/のこぎり約100モーター電圧(V)最大20切断能力(mm)アルミニウムパイプ約50ストローク数(min-1)0-3000ストローク幅(mm)20切断能力(mm)軟鋼パイプ約76最大切断本数(本)【2×4材】ジグソー/木工:約46回、のこぎり/木工:約49回