絞り込み
ブランド
  • ラクテム
  • ナベヤ(534)
  • イマオコーポレーション(405)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(368)
  • エスコ(342)
  • ニューストロング販売(193)
  • スーパーツール(99)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
  • TRUSCO(27)
  • ケーエム精密(22)
  • 廣杉計器(14)
  • ノガ(9)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
  • アキュレイト(7)
  • Elesa(7)
  • マサル(6)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](6)
  • MIYOSHI(小西製作所)(5)
  • ジェラルディ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールロックピン ショートタイプ ラクテム

    ボールロックピン ショートタイプ

    ラクテム
    1,425税込1,568
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
  • ロックピン スナップピン付 ラクテム

    ロックピン スナップピン付

    ラクテム
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    製品同士の着脱や固定、位置決めや外れ防止(ロック)にご使用いただけます。 ピンを通した後、先端穴にスナップピンを差込むだけで簡単にロック(固定)できます。 スナップピンでしっかりとロック(固定)されるので抜ける心配がありません。 不使用時はスナップピンをフックに取り付けることで紛失防止になり、持ち運びにも便利です。
    材質(持手)SUM23、(スナップピン)ばね鋼、ニッケルメッキ表面処理(持手/リング)ニッケルメッキ耐熱温度(℃)150材質(フック)SWRM6材質(ピン)S45C材質(リング)SWRH62A表面処理(フック)ニッケルメッキ表面処理(ピン)ニッケルメッキ
  • ボールロックピン 脱落防止チェーン付 ラクテム

    ボールロックピン 脱落防止チェーン付

    ラクテム
    1,671税込1,838
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨
  • ボールロックピン 極低頭タイプ ラクテム

    ボールロックピン 極低頭タイプ

    ラクテム
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピン極低頭タイプです。ヘッド部は最小限に薄くしており、省スペース、コンパクトな設計です。市販のネジを差し込み引き上げると本体を穴から引き抜くことができます。別売り【ボールロックピン 抜き取り工具】を使用するとスムーズです。本品はネジがないと引き抜くことができませんので、いたずら防止にも効果的です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。付属の保護シールをネジ穴に貼り付けると防塵対策になります。この製品はオールステンレス製です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質【保護シール×2枚】塩化ビニル(艶消し黒)/日東5000S材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールロックピン 鉄 脱落防止チェーン付 ラクテム

    ボールロックピン 鉄 脱落防止チェーン付

    ラクテム
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンです。脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。ボルトやリベットの代用品としてのご使用に適しています。本品はS45Cのメッキタイプ、擦り傷などが目立ちづらい製品です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(持ち手)SUM23/無電解Ni材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(ピン)S45C/無電解Ni材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨
  • ボールロックピン 鉄 無電解Ni ラクテム

    ボールロックピン 鉄 無電解Ni

    ラクテム
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。ボルトやリベットの代用品としてのご使用に適しています。S45Cのメッキタイプ、擦り傷などが目立ちづらい製品です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(持ち手)SUM23/無電解Ni材質(ボール)SUS440C(HRC55以上)材質(ピン)S45C/無電解Ni材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
  • ボールロックピン 抜き取り工具 ラクテム

    ボールロックピン 抜き取り工具

    ラクテム
    309税込340
    1本
    5日以内出荷
    メーカー【ボールロックピン 極低頭タイプ】の抜き取り用にご使用いただけます。リングが付いていますので、スムーズに引き抜くことができます。引き抜いた後、リングを付けたまま保管することもできます。本品はオールステンレス製です。
    用途【ボールロックピン 極低頭タイプ】の抜き取り用に。材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
  • ボールロックピン ショートノブタイプ ラクテム

    ボールロックピン ショートノブタイプ

    ラクテム
    1,288税込1,417
    1本
    5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートノブタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本体はステンレス製、持ち手はABS樹脂です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(ノブ)ABS樹脂/BSBM(カドミウム75PPM以下)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールロックピン 極低頭 脱落防止チェーン付 ラクテム

    ボールロックピン 極低頭 脱落防止チェーン付

    ラクテム
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピン極低頭タイプです。取り付け後にリング部を外すと低頭になり省スペース、コンパクトに使用いただけます。本品はネジがないと引き抜くことができませんので、いたずら防止にも効果的です。ボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質持ち手:SUS303、ネジ・金具:SUS304相当、ボールチェーン:SUS305/電解研磨材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(ピン)SUS303材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨
  • ボールロックピン 極低頭 脱着タイプ ラクテム

    ボールロックピン 極低頭 脱着タイプ

    ラクテム
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピン極低頭タイプです。取り付け後にリング部を外すと低頭になり省スペース、コンパクトに使用いただけます。本品はネジがないと引き抜くことができませんので、いたずら防止にも効果的です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質持ち手:SUS303材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS304相当材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(ピン)SUS303材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

クランピング冶具