22ページ目: クランピング冶具

4,291件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルト用保護カバー ダークブラウン マサル

    ボルト用保護カバー ダークブラウン

    マサル
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応します。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。
    用途突出したボルトのカバーに。材質塩化ビニル(PVC)ダークブラウン
  • ボルト用保護カバー付属品 ハカマ マサル

    ボルト用保護カバー付属品 ハカマ

    マサル
    239税込263
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ボルト用保護カバーの高さ調整に使用します。ハカマは段積みが可能です。ボルト用保護カバー使用時に、ねじの長さが適合ねじの長さより長い場合に使用します。ボルト用保護カバーを取付ける前に設置します。
    用途ボルト用保護カバーの高さ調整に使用。
  • ボルト用保護カバー 透明 マサル

    ボルト用保護カバー 透明

    マサル
    239税込263
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応します。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。
    用途突出したボルトのカバーに。材質塩化ビニル(PVC)透明
  • ボルト用保護カバー 42型 透明 マサル

    ボルト用保護カバー 42型 透明

    マサル
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    くるくる回して簡単に取付けできます。平座金付きダブルナットを完全に収納できます。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応しています。
    用途突出したボルトのカバーに。トラスコ品番135-0549材質塩化ビニル(PVC)透明種類42型寸法L(mm)97寸法H(mm)160適合ねじM42寸法W(mm)97
  • ボルト用保護カバー グレー マサル

    ボルト用保護カバー グレー

    マサル
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    くるくる回して簡単に取付けできます。平座金付きダブルナットを完全に収納できます。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応しています。
    用途突出したボルトのカバーに。トラスコ品番135-0575材質塩化ビニル(PVC)グレー種類42型寸法L(mm)97寸法H(mm)160適合ねじM42寸法W(mm)97
  • ボルト用保護カバー ミルキー マサル

    ボルト用保護カバー ミルキー

    マサル
    239税込263
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応します。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。
    用途突出したボルトのカバーに。材質塩化ビニル(PVC)ミルキーホワイト
  • マグネット付属ジグライナー ニューストロング販売

    マグネット付属ジグライナー

    ニューストロング販売
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    マグネットで側面設置可能です。
    用途マシニング加工での位置決めに。貫通加工の刃先逃がしに。付属品ネオジム磁石、皿ネジ材質スチール(S45C)、マグネット:ネオジム磁石
  • スライドクランプ ニューストロング販売

    スライドクランプ

    ニューストロング販売
    17,980税込19,778
    1個
    69日以内出荷
    狭い箇所でのクランプに最適です。薄物ワークに使用します。薄物加工に最適です。浮上りを防止します。レンチを差込締付けるだけです。
    用途狭い箇所でのクランプに。セット内容単品グリーン購入法適合
  • ハンドバイス用替スプリング カクタ

    ハンドバイス用替スプリング

    カクタ
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
    KH-1用補修部品です。
    トラスコ品番808-6853適合機種KH-1S幅(mm)6全長(mm)37
  • ”ロッキングキー” おねじタイプ Elesa

    ”ロッキングキー” おねじタイプ

    Elesa
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。
  • クランプレバー おねじタイプ kipp

    クランプレバー おねじタイプ

    kipp
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル位置調整自在レバーです。
    材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバー、ネジ部:SUM22L 黒染め
  • フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター(プロテクションカバー) CP735-P イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター(プロテクションカバー) CP735-P

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A5052材質(Oリング)NBR色(本体)レッド
  • Tースロットボルト ニューストロング販売

    Tースロットボルト

    ニューストロング販売
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
    用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。トラスコ品番176-4877材質S45C高さ(mm)175ねじ寸法M20T溝幅(mm)20フランジ径(Φmm)20適合ボルト186
  • T-スロットナット ニューストロング販売

    T-スロットナット

    ニューストロング販売
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためネジ穴は貫通していません。
    用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。トラスコ品番146-4681材質S45Cねじ寸法20T溝幅(mm)28
  • フラットワッシャー 1ケ 50-7054 エスアンドエスサイクル

    フラットワッシャー 1ケ 50-7054

    エスアンドエスサイクル
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:50-7054。ニトリルゴムコーティング平ワッシャー。タイプ:ステルスエアクリーナー。備考:エアクリーナーリペア
    備考エアクリーナーリペアタイプステルスエアクリーナー
  • 平ワッシャーJIS(ステンレス) コノエ

    平ワッシャーJIS(ステンレス)

    コノエ
    3,998税込4,398
    1箱(6000個)
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
    トラスコ品番360-6431材質ステンレス(SUS304)相当材厚さ(mm)0.5呼び径M3外径(mm)8内径(mm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールファスナー プッシュホールド用ブッシュ ナベヤ

    ホールファスナー プッシュホールド用ブッシュ

    ナベヤ
    859税込945
    1個
    5日以内出荷
    優れた案内性。挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。専用工具不要。六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。
    材質本体:SUS303D3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールファスナー用スペーサー ナベヤ

    ホールファスナー用スペーサー

    ナベヤ
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    取付ベースが薄い場合にベース厚みを確保するために使用します。 ベース厚み:t=4,5,6,7mm
    材質本体:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールファスナー /インサート用ロックピン ナベヤ

    ホールファスナー /インサート用ロックピン

    ナベヤ
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
    優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性。製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。
    材質本体:SUS630A8B23質量(g)7FM5×0.8D5C5E7RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(クイックターン用) ナベヤ

    スペーサー(クイックターン用)

    ナベヤ
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
    クイックターンクランプをより薄いプレートに使用するためのスペーサーです。
    材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応適合プレート厚さ(mm)30~60
  • キャッチホール ナベヤ

    キャッチホール

    ナベヤ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    マグピンが簡単に挿入できるテーパ形状。高耐久、耐環境性に優れクリーンルームでの使用に適しています。
    適合機種MPCP06材質SUS304、ネオジム磁石A16B15(+0.1~0)質量(g)10DM12×1.5C3E6RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)7
  • ホールファスナー用ナット ナベヤ

    ホールファスナー用ナット

    ナベヤ
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    ホールファスナー各種製品を下面から取り付ける際に使用できます。
    材質本体:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックターンクランプ(スタンダード) ナベヤ

    クイックターンクランプ(スタンダード)

    ナベヤ
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷
    エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブ、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
    材質本体:SUS303ノブ:SUS304相当取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールファスナー プッシュホールド ノブタイプ ナベヤ

    ホールファスナー プッシュホールド ノブタイプ

    ナベヤ
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    握りやすく落下を防止する形状。テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。
    材質本体:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールファスナー プッシュホールド ストレートタイプ ナベヤ

    ホールファスナー プッシュホールド ストレートタイプ

    ナベヤ
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。作業性向上。取付は省スペースのため、取付後の作業への干渉を最小限に抑えることができます。
    材質本体:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールファスナー インサートタイプ ナベヤ

    ホールファスナー インサートタイプ

    ナベヤ
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    本製品は別売りの「ホールファスナー インサート用ロックピン」と組み合わせて使用する製品です。ロックピンを差し込むだけで素早くクランプ・アンクランプを行うことができます。
    材質本体:SUS303A20B8高さ(mm)30.5H14質量(g)30F7D15C30.5E3GM16×1.5(細目)外径Φ20RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムベース(薄板用) ナベヤ

    カムベース(薄板用)

    ナベヤ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    挿入時に差し込みやすいテーパー形状のベースです。対象配置の取付穴位置で取り付け間違いを防止できます。【付属品】。QTB05:六角ナット(M14×1.5)…1個。QTB08:六角ナット(M20×1.5)…1個
    材質本体:QTB-T…SCM440、QTB-TS…SUS630相当ナット:SUS304相当H2F2D3表面処理QTB-T:無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックターンクランプ(フリースライド) ナベヤ

    クイックターンクランプ(フリースライド)

    ナベヤ
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブ、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
    材質本体:SUS303、ノブ:SUS304相当、取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックターンクランプ(フリースライド) ナベヤ

    クイックターンクランプ(フリースライド)

    ナベヤ
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
    材質本体:SUS303、ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールファスナー インサートロックタイプ ナベヤ

    ホールファスナー インサートロックタイプ

    ナベヤ
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    優れた案内性。挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。専用工具不要。六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。優れたロック機構。製品下面のロック機構により、製品がベースから外れることを防止します。
    材質本体:SUS303A25B8高さ(mm)45H16質量(g)66F7D15C45E3GM20×1.5(細目)外径Φ25RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグピン ナベヤ

    マグピン

    ナベヤ
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    専用工具は不要。六角レンチで取り付けが可能。高耐久、耐環境性に優れクリーンルームでの使用に適しています。
    材質S45CA7B6(+0.1~0)質量(g)2F2.5DM4×0.7C6E2表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 平ワッシャ 2BA, 外径 9.9mm, 内径 5.13mm, 真鍮 RS PRO

    RS PRO 平ワッシャ 2BA, 外径 9.9mm, 内径 5.13mm, 真鍮

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様ねじ/ボルトサイズ = 2BA材質 = 真鍮内径 = 5.13mm外径 = 9.9mm厚さ = 0.76mm表面処理 = ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット RS PRO

    RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット RS PRO

    RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット RS PRO

    RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット RS PRO

    RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット RS PRO

    RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット RS PRO

    RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット

    RS PRO
    33,980税込37,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット RS PRO

    RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット

    RS PRO
    37,980税込41,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット RS PRO

    RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット

    RS PRO
    28,980税込31,878
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304RoHS指令(10物質対応)対応

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

クランピング冶具