カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナベヤ(534)
- イマオコーポレーション(405)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(368)
- エスコ(344)
- ニューストロング販売(193)
- スーパーツール(99)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
- TRUSCO(27)
- ケーエム精密(22)
- 廣杉計器(14)
- ラクテム(10)
- ノガ(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
- アキュレイト(7)
- Elesa(7)
- マサル(6)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](6)
- MIYOSHI(小西製作所)(5)
- ジェラルディ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
20ページ目: クランピング冶具

プレッシャー・ピン、圧入タイプシール付/弱圧スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,598~税込¥1,758~1個6日以内出荷から18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/強化スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/標準スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:スチール/黒染、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、圧入タイプ、シール付、ネジ穴付、インチサイズ/強化スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,798~税込¥1,978~1個18日以内出荷材質シール:CR、バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)~230
プレッシャー・ピン、圧入タイプ、シール付、ネジ穴付、インチサイズ/標準スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,798~税込¥1,978~1個18日以内出荷材質シール:CR、バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)~230
プレッシャー・ピン、圧入タイプ、シール付、ネジ穴付、インチサイズ/弱圧スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,798~税込¥1,978~1個18日以内出荷材質シール:CR、バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)~230
プレッシャー・ピン、シール無し、ネジ穴付、インチサイズ/強化スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,498~税込¥1,648~1個18日以内出荷材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウムねじ2A-UNCRoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)~482
プレッシャー・ピン、シール無し、ネジ穴付、インチサイズ/標準スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,498~税込¥1,648~1個18日以内出荷材質バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウムねじ2A-UNCRoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)~482
プレッシャー・ピン、シール無し、ネジ穴付、インチサイズ/弱圧スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,498~税込¥1,648~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウムねじ2A-UNCRoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)~482
偏心スリーブ、プレッシャー・ピン(圧入タイプ用)、インチサイズ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,998~税込¥4,398~1個18日以内出荷材質(本体)スチール/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、圧入タイプ、スティールピン付、シール付、インチサイズ/強化スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,498~税込¥1,648~1個18日以内出荷材質シール:CR、バネ:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)~230
プレッシャー・ピン、圧入タイプ、スティールピン付、シール付、インチサイズ/標準スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,498~税込¥1,648~1個18日以内出荷材質シール:CR、バネ:スチール/黒染、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)~230
プレッシャー・ピン、圧入タイプ、スティールピン付、シール付、インチサイズ/弱圧スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,498~税込¥1,648~1個18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、圧入タイプ、スティールピン付、シール無し、インチサイズ/強化スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098~税込¥1,208~1個18日以内出荷材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)~482
プレッシャー・ピン、圧入タイプ、スティールピン付、シール無し、インチサイズ/標準スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098~税込¥1,208~1個18日以内出荷材質バネ:スチール/黒染、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)~482
プレッシャー・ピン、圧入タイプ、スティールピン付、シール無し、インチサイズ/弱圧スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098~税込¥1,208~1個18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
フット・エレメント、タップ穴付ベースプレート用
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥26,980~税込¥29,678~1個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
フット・エレメント、フラットタイプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥36,980税込¥40,6781個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼質量(g)146寸法a(mm)12寸法b(mm)30寸法b1(mm)25寸法c(mm)65寸法i(mm)12.5寸法p(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応寸法gM12
フット・エレメント、旋回タイプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥99,980~税込¥109,978~1個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
フット・エレメント
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥39,980~税込¥43,978~1個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー・エレメント、サポート付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥54,980~税込¥60,478~1個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー・エレメント
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥36,980~税込¥40,678~1個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップ・エレメント
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥82,980~税込¥91,278~1個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー・ジャッキ/揺動キャップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥26,980~税込¥29,678~1個18日以内出荷材質各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー・ジャッキ/V形キャップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998税込¥6,5981個18日以内出荷材質各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染寸法(mm)【公称】52~300質量(g)138RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー・ジャッキ/球面キャップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,898税込¥3,1881個18日以内出荷材質各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染寸法(mm)【公称】52~300質量(g)74RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー・ジャッキ/センタリング・プレート
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,298税込¥3,6281個18日以内出荷材質各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染質量(g)107RoHS指令(10物質対応)対応
ボア・クランプ、ボール付、下側から操作
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥76,980~税込¥84,678~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、クランプ・ボール:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ボア・クランプ、セグメント口金付、下側から操作
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥99,980~税込¥109,978~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、セグメント口金:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
特殊口金、フローティング・クランプM16用/交換口金、上側
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥57,980~税込¥63,778~1個18日以内出荷材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
特殊口金、フローティング・クランプM16用/標準口金、上側
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥33,980税込¥37,3781個18日以内出荷材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理寸法(mm)(クランプ範囲まで)25、(クランプ範囲から)10質量(g)402寸法h1(mm)29寸法h2(mm)40寸法h3(mm)33.3寸法h4(mm)27.6RoHS指令(10物質対応)対応
特殊口金、フローティング・クランプM12用/交換口金、上側
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥36,980~税込¥40,678~1個18日以内出荷仕様【システム】V70・L12・L16材質特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
特殊口金、フローティング・クランプM12用/標準口金、上側
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥19,980税込¥21,9781個18日以内出荷仕様【システム】V70・L12・L16材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理寸法(mm)(クランプ範囲まで)12、(クランプ範囲から)0質量(g)69RoHS指令(10物質対応)対応
特殊口金、フローティング・クランプM12用/標準口金、下側
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥21,980税込¥24,1781個18日以内出荷仕様【システム】V70・L12・L16材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理質量(g)83RoHS指令(10物質対応)対応
フローティング・クランプ、クランプとロックが同時M16
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥499,800税込¥549,7801個18日以内出荷材質本体:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理/研磨、特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理、ハウジング:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理質量(g)6250RoHS指令(10物質対応)対応
フローティング・クランプ、クランプとロックが分離M12
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥299,800税込¥329,7801個18日以内出荷材質本体:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理/研磨、特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理、ハウジング:アルミニウム/青色酸化被膜付質量(g)1890RoHS指令(10物質対応)対応
フローティング・クランプ、クランプとロックが同時M12
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥269,800税込¥296,7801個18日以内出荷仕様【システム】V70・L12・L16材質本体:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理/研磨、特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理、ハウジング:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理質量(g)2076RoHS指令(10物質対応)対応