35ページ目: クランピング冶具

2,165件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプGDダブルロング ナベヤ

    クランプGDダブルロング

    ナベヤ
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプGDダブルショート ナベヤ

    クランプGDダブルショート

    ナベヤ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプGLロング ナベヤ

    クランプGLロング

    ナベヤ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    付属品六角穴付ボルト(1寸)1個材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプGストレート ナベヤ

    クランプGストレート

    ナベヤ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプバー ナベヤ

    クランプバー

    ナベヤ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C-D表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットスクリュー(SUS) ナベヤ

    ソケットスクリュー(SUS)

    ナベヤ
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304相当質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • アタッチメント ナベヤ

    アタッチメント

    ナベヤ
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    アルミジョイント、アルミスクリュージャッキ用アタッチメントです。
    材質A5056表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドピン ナベヤ

    ラウンドピン

    ナベヤ
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    ワークの位置決めが可能です。
    材質S45C質量(g)16寸法A(mm)M8寸法D(mm)20寸法E(mm)8表面処理黒染め寸法B(mm)9寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 測定機用シグシステム エコノミーセット ナベヤ

    測定機用シグシステム エコノミーセット

    ナベヤ
    209,800税込230,780
    1個
    7日以内出荷
    汎用的なジグですので、様々なワークにご利用できます。 シンプルな構成ですので誰でも組立ができます。 非接触の画像測定にも使用可能です。 アルミ製のため軽量で持ち運びできます。 3次元測定機などでの測定物のクランプに最適です。
    セット内容アルミ延長バー(ALEB40-3個、ALBE70-2個)ソケットスクリュー(SUS)(SKS0820S)5個ラウンドピン(SBAR845)3個アルミジョイント(ALJT8025、ALJT8050、ALJT8100)各3個平ワッシャー(SUS)(WF08SS)5個クランプスプリング(SPCB75)3個スタンドバー(SBAR645)3個アルミスクリュージャッキ(ASJ-70B-8)3個アタッチメント(SAJ-1A-8)3個材質A5056表面処理アルマイト適合ねじM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラプレーンクランプ ナベヤ

    プラプレーンクランプ

    ナベヤ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    材質エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビクランプシステム 固定ブロック ナベヤ

    クサビクランプシステム 固定ブロック

    ナベヤ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビクランプシステム 可動部 ナベヤ

    クサビクランプシステム 可動部

    ナベヤ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    材質SCM440表面処理黒染め熱処理焼入HRC50±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビクランプシステム 本体 ナベヤ

    クサビクランプシステム 本体

    ナベヤ
    88,980税込97,878
    1個
    3日以内出荷
    材質SCM440表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランビクランプ ロケートブロック ナベヤ

    クランビクランプ ロケートブロック

    ナベヤ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    材質S50C表面処理黒染め熱処理調質、ワーク当たり面:高周波焼入HV600RoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビクランプ クランプ部 ベース付 ナベヤ

    クサビクランプ クランプ部 ベース付

    ナベヤ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    材質SCM440表面処理黒染め熱処理(本体)焼入HRC30±3、(可動体)焼入HRC50±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチオートクランプ シングルサイドタイプ(分岐タイプ) ナベヤ

    マルチオートクランプ シングルサイドタイプ(分岐タイプ)

    ナベヤ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチオートクランプ ダブルサイドタイプ(分岐タイプ) ナベヤ

    マルチオートクランプ ダブルサイドタイプ(分岐タイプ)

    ナベヤ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチオートクランプガイドプレートタイプ(直列タイプ) ナベヤ

    マルチオートクランプガイドプレートタイプ(直列タイプ)

    ナベヤ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチオートクランプ ガイドバータイプ(直列タイプ) ナベヤ

    マルチオートクランプ ガイドバータイプ(直列タイプ)

    ナベヤ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグワークアジャストストッパー ナベヤ

    マグワークアジャストストッパー

    ナベヤ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    ワークへの横荷重受けパーツ。
    付属品取付ボルト材質SS材(ハイトブロック)、S45C(アジャストストッパー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏芯マグハイトブロック ナベヤ

    偏芯マグハイトブロック

    ナベヤ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    貫通穴ドリルやワーク等の干渉を回避。
    付属品取付ボルト材質SS材RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパーブロックA.B ナベヤ

    ストッパーブロックA.B

    ナベヤ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    適合機種全サイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミック吸着テーブル ナベヤ

    セラミック吸着テーブル

    ナベヤ
    1個
    欠品中
    グリーンシート、ポリイミドフィルム、軽軟材・薄物材などの吸着に便利です。 多孔質セラミックス吸着テーブルです。 気孔径が平均55μmと機械加工による穴径に比べ小さく、被吸着物の変形量が少なくなります。 セラミックス内部から粉塵の心配がありません。 セラミックスとSUS材から出来ており高防錆です。
    材質(上面)アルミナ系セラミックス、(ベース)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドロークランプ 位置決めタイプ ナベヤ

    ドロークランプ 位置決めタイプ

    ナベヤ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    刃物干渉が少なく5軸加工機・複合機のクランプに最適です。 小径の上部クランプボルトがワークを引き込み、力強いクランプが可能です。 ワークをフランジで受け高さの位置決めが可能です。 DRC-FPは、前加工でピン公差に合った基準穴2箇所を加工頂ければ、位置決めとクランプが同時に行えます。
    材質(本体)SCM420、(ボルト)SCM435硬度HRC55表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンクランプセット ナベヤ

    チェーンクランプセット

    ナベヤ
    339,800税込373,780
    1個
    3日以内出荷
    バルブ・ポンプケース等の円形ワークや偏芯ワークに最適です。 クランプ力がワークに均等に加わりますので、ワークにたわみが生じず、精度よく確実に締付できます。
    付属品チェーン:4サイズ、プラスチック製ワーク保護板×6、継手リンク×4材質(本体)S45C、(チェーン)低炭素鋼表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドブロック(段付型) ナベヤ

    ガイドブロック(段付型)

    ナベヤ
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    20mmのキー溝を持つバイス又は固定物にネジ止めして用います。 ガイドロックのサイズを使い分ける事によってどの機械にも使用出来ます。
    材質S15C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vブロック ナベヤ

    Vブロック

    ナベヤ
    1,398,000税込1,537,800
    1セット(2個)
    61日以内出荷
    スペーサーの取替えでワーク径の変更が可能です。 Vブロックの摩耗をスペーサーで軽減します。 ガイドブロックの取付ができますので、位置決め時間を短縮できます。
    付属品スペーサー(25・60・100mm)各4枚材質(本体)FC250、(スペーサー)S45C表面処理塗装(黒皮部)熱処理(本体)焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレックスサポート ナベヤ

    フレックスサポート

    ナベヤ
    99,980税込109,978
    1個
    23日以内出荷
    三次元測定機で計測する不安定なワークを容易にサポート、クランプできます。 169本のサポートピンが複雑な三次元曲面を、自在にサポートし段取り時間を短縮出来ます。 サポートピンの固定はクランプレーバー1本で行えます。 クランプ位置は、ワーク形状に合わせ上下左右自在に調整できます。 複数個の使用により、長大ワークにも対応できます
    付属品クランプL型1個、クランプストレート型1個材質(ベース本体)A5052P、(サポートピン)SUS304質量(kg)1.4本体寸法(mm)Φ88×H62最大積載荷重(kg)1.5ピンタイプ(サポートピン)Φ4×169本RoHS指令(10物質対応)対応寸法I0~120°
  • Tスロットブロック ナベヤ

    Tスロットブロック

    ナベヤ
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    大型機のワークのクランプ台、カサ上げブロックに便利です。
    材質FC250表面処理塗装(側面)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • バープレート(T溝タイプ) ナベヤ

    バープレート(T溝タイプ)

    ナベヤ
    179,800税込197,780
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    材質S50C表面処理黒染め熱処理焼入HRC50(0~+5)
  • ロングブロック ナベヤ

    ロングブロック

    ナベヤ
    61,980税込68,178
    1個
    61日以内出荷から62日以内出荷
    材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックスパラレル 1BOX ナベヤ

    ボックスパラレル 1BOX

    ナベヤ
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    並列精度は0.04以内です。
    材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍
  • 大型アングルプレート(イケール) ナベヤ

    大型アングルプレート(イケール)

    ナベヤ
    199,800税込219,780
    1個
    46日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミサブテーブル ナベヤ

    アルミサブテーブル

    ナベヤ
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から47日以内出荷
    三次元測定機用の治具ベースとして使用いただけます。 ネジ部はインサートスクリューを挿入しています。
    材質(本体)A5052、(インサートスクリュー)SUS304寸法D(mm)M8表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • MCツーリングブロック(8面タイプ) ナベヤ

    MCツーリングブロック(8面タイプ)

    ナベヤ
    699,800税込769,780
    1個
    46日以内出荷
    工程集約を行うために、3方向同時加工対応が出来るイケールです。 使用面には0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で穴、溝などお好みの加工が出来ます。
    付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト材質FC250表面処理塗装(黒皮部)取付穴径(Φmm)18熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCツーリングブロック(6面タイプ) ナベヤ

    MCツーリングブロック(6面タイプ)

    ナベヤ
    639,800税込703,780
    1個
    46日以内出荷
    工程集約を行うために、3方向同時加工対応が出来るイケールです。 使用面には0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で穴、溝などお好みの加工が出来ます。
    付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト材質FC250表面処理塗装(黒皮部)取付穴径(Φmm)18熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプタップ穴仕様) ナベヤ

    MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプタップ穴仕様)

    ナベヤ
    469,800税込516,780
    1個
    46日以内出荷
    スタンダード仕様にタップ穴加工を施したタイプです。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
    付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプT溝仕様) ナベヤ

    MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプT溝仕様)

    ナベヤ
    579,800税込637,780
    1個
    46日以内出荷
    スタンダード仕様にT溝、U溝加工を施したタイプです。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
    材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • TBN用ロケートブロック ナベヤ

    TBN用ロケートブロック

    ナベヤ
    17,980税込19,778
    1個
    47日以内出荷
    No.E-159A MCツーリングブロック(プレート取付タイプ)用のプレート位置決めブロックです。
    材質S45C寸法H(mm)18寸法F(mm)14表面処理黒染め寸法B(mm)50寸法C(mm)20寸法I(mm)0.01寸法G(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • TBN用プレート ナベヤ

    TBN用プレート

    ナベヤ
    73,980税込81,378
    1個
    46日以内出荷
    No.E-159A MCツーリングブロック(プレート取付タイプ)用のプレートです。
    付属品アイボルト材質S55C取付穴径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

クランピング冶具