40ページ目: クランピング冶具

2,165件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドクランプ Bタイプ セットボルト M16 ニューストロング販売

    スライドクランプ Bタイプ セットボルト M16

    ニューストロング販売
    69,980税込76,978
    1セット
    5日以内出荷
    トラスコ品番837-9627
  • スライドクランプ Bタイプ セットボルト M14 ニューストロング販売

    スライドクランプ Bタイプ セットボルト M14

    ニューストロング販売
    59,980税込65,978
    1セット
    5日以内出荷
    トラスコ品番837-9623
  • スライドクランプ Aタイプ セットボルト M20 ニューストロング販売

    スライドクランプ Aタイプ セットボルト M20

    ニューストロング販売
    59,980税込65,978
    1セット
    5日以内出荷
    トラスコ品番837-9631
  • スライドクランプ Aタイプ セットボルト M16 ニューストロング販売

    スライドクランプ Aタイプ セットボルト M16

    ニューストロング販売
    64,980税込71,478
    1セット
    翌々日出荷
    薄物の加工物を側面からクランプします。 薄物加工に最適です。 浮上りを防止します。
    用途レンチを差込締付けるだけ仕様薄物加工用トラスコ品番837-9626材質材質:S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染長さ(mm)143幅(mm)36質量(kg)0.65高さ(mm)22適合ボルト径M16口金高さ(mm)9
  • スライドクランプ Aタイプ セットボルト M14 ニューストロング販売

    スライドクランプ Aタイプ セットボルト M14

    ニューストロング販売
    48,980税込53,878
    1セット
    4日以内出荷
    薄物の加工物を側面からクランプします。 薄物加工に最適です。 浮上りを防止します。
    用途レンチを差込締付けるだけ仕様薄物加工用トラスコ品番837-9622材質材質:S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染長さ(mm)103幅(mm)36質量(kg)0.48高さ(mm)22適合ボルト径M14口金高さ(mm)9
  • ステップクランプ 使用ボルト M24 全長250 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M24 全長250

    ニューストロング販売
    21,980税込24,178
    1セット
    翌々日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4041材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)250幅(mm)50質量(kg)5.9高さ(mm)38適合ボルト径M22、M24
  • ステップクランプ 使用ボルト M24 全長200 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M24 全長200

    ニューストロング販売
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4326材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)200幅(mm)50質量(kg)4高さ(mm)32適合ボルト径M22、M24
  • ステップクランプ 使用ボルト M24 全長150 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M24 全長150

    ニューストロング販売
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4253材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)50質量(kg)2.58高さ(mm)30適合ボルト径M22、M24
  • ステップクランプ 使用ボルト M20 全長200 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M20 全長200

    ニューストロング販売
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4334材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)200幅(mm)50質量(kg)3高さ(mm)25適合ボルト径M18、M20
  • ステップクランプ 使用ボルト M20 全長150 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M20 全長150

    ニューストロング販売
    7,998税込8,798
    1セット
    翌々日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4270材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)38質量(kg)1.5高さ(mm)25適合ボルト径M18、M20
  • ステップクランプ 使用ボルト M20 全長100 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M20 全長100

    ニューストロング販売
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4202材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)100幅(mm)38質量(kg)0.72高さ(mm)19適合ボルト径M18、M20
  • ステップクランプ 使用ボルト M16 全長63 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M16 全長63

    ニューストロング販売
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4164材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)63幅(mm)32質量(kg)0.32高さ(mm)16適合ボルト径M16
  • ステップクランプ 使用ボルト M16 全長100 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M16 全長100

    ニューストロング販売
    6,798税込7,478
    1セット
    翌々日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4229材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)100幅(mm)38質量(kg)0.8高さ(mm)19適合ボルト径M16
  • ステップクランプ 使用ボルト M10 全長150 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M10 全長150

    ニューストロング販売
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4288材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)32質量(kg)1.14高さ(mm)19適合ボルト径M8、M10
  • ステップクランプ 使用ボルト M10 全長100 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M10 全長100

    ニューストロング販売
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4211材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)100幅(mm)25質量(kg)0.43高さ(mm)16適合ボルト径M8、M10
  • クランピングキット ネジ M8 ニューストロング販売

    クランピングキット ネジ M8

    ニューストロング販売
    59,980税込65,978
    1セット
    翌々日出荷
    MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
    用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットトラスコ品番837-9529セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め質量(kg)6.25ボルト【スタットボルト】M8適合T溝幅(mm)10
  • クランピングキット ネジ M16 ニューストロング販売

    クランピングキット ネジ M16

    ニューストロング販売
    66,980税込73,678
    1セット
    欠品中
    MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
    用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットトラスコ品番837-9539セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め質量(kg)11.75ボルト【スタットボルト】M16適合T溝幅(mm)18
  • クランピングキット ネジ M14 ニューストロング販売

    クランピングキット ネジ M14

    ニューストロング販売
    65,980税込72,578
    1セット
    翌々日出荷
    MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
    用途加工物の取付に悩む必要ありません
  • クランピングキット ネジ M12 ニューストロング販売

    クランピングキット ネジ M12

    ニューストロング販売
    59,980税込65,978
    1セット
    翌々日出荷
    MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
    用途加工物の取付に悩む必要ありません
  • クランピングキット ネジ M10 ニューストロング販売

    クランピングキット ネジ M10

    ニューストロング販売
    54,980税込60,478
    1セット
    翌々日出荷
    MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
    用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットセット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染めボルト【スタットボルト】M10
  • クランピング スクリュー(BWタイプ) ニューストロング販売

    クランピング スクリュー(BWタイプ)

    ニューストロング販売
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。
    用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプBWタイプ
  • クランピング スクリュー(BFタイプ) ニューストロング販売

    クランピング スクリュー(BFタイプ)

    ニューストロング販売
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球が平坦になっています。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。
    用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプBFタイプ
  • クランピング スクリュー(AWタイプ) ニューストロング販売

    クランピング スクリュー(AWタイプ)

    ニューストロング販売
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。 セレーションで受けることでワークが凹凸面でもクランプ出来ます。
    用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプAWタイプ
  • クランピング スクリュー(AFタイプ) ニューストロング販売

    クランピング スクリュー(AFタイプ)

    ニューストロング販売
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球が平坦になっています。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。 面で受けることでワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合に使用出来ます。
    用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプAFタイプ
  • U型 クランプ 使用ボルト M16 ニューストロング販売

    U型 クランプ 使用ボルト M16

    ニューストロング販売
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番837-9643
  • T-スロットミニクランプ ニューストロング販売

    T-スロットミニクランプ

    ニューストロング販売
    27,980税込30,778
    1組(2個)
    当日出荷
    薄物ワークのクランプに最適です。 T溝を利用することで簡単にセットアップが完了します。 締付は、レンチでホーローネジを締付けるだけですぐに作業が開始できます。
    材質/仕上S45C/黒染硬度HRC35°
  • クランピングキット ネジ M16 ニューストロング販売

    クランピングキット ネジ M16

    ニューストロング販売
    89,980税込98,978
    1セット
    7日以内出荷から8日以内出荷
    MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
    用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットセット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染めボルト【スタットボルト】M16ねじの呼びM16
  • クランピングキット ネジ M14 ニューストロング販売

    クランピングキット ネジ M14

    ニューストロング販売
    84,980税込93,478
    1セット
    7日以内出荷
    MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。 加工物の取付に悩む必要ありません。
    セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染めボルト【スタットボルト】M14ねじの呼びM14
  • クランピングキット ネジ M12 ニューストロング販売

    クランピングキット ネジ M12

    ニューストロング販売
    83,980税込92,378
    1セット
    8日以内出荷
    MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
    用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットトラスコ品番837-9130セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め質量(kg)15.5ボルト【スタットボルト】M12適合T溝幅(mm)16
  • Tナットとボルトナットセット ネジ M24 ニューストロング販売

    Tナットとボルトナットセット ネジ M24

    ニューストロング販売
    49,980税込54,978
    1セット
    翌々日出荷
    ボルト・Tナット・フランジナット・カップリングナットをセットした木製ベース付のセットです。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
    用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様クランプ用治具セットトラスコ品番837-9165セット内容スタットボルト、Tナット、フランジナット、カップリングナット材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め質量(kg)16.6適合T溝幅(mm)28
  • Tナットとボルトナットセット ネジ M22 ニューストロング販売

    Tナットとボルトナットセット ネジ M22

    ニューストロング販売
    38,980税込42,878
    1セット
    翌々日出荷
    ボルト・Tナット・フランジナット・カップリングナットをセットした木製ベース付のセットです。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
    用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様クランプ用治具セットセット内容スタットボルト、Tナット、フランジナット、カップリングナット材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め
  • Tナットとボルトナットセット ネジ M20 ニューストロング販売

    Tナットとボルトナットセット ネジ M20

    ニューストロング販売
    29,980税込32,978
    1セット
    翌々日出荷
    ボルト・Tナット・フランジナット・カップリングナットをセットした木製ベース付のセットです。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
    用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様クランプ用治具セットセット内容スタットボルト、Tナット、フランジナット、カップリングナット材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め
  • Tナットとボルトナットセット ネジ M18 ニューストロング販売

    Tナットとボルトナットセット ネジ M18

    ニューストロング販売
    29,980税込32,978
    1セット
    翌々日出荷
    ボルト・Tナット・フランジナット・カップリングナットをセットした木製ベース付のセットです。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
    用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様クランプ用治具セットセット内容スタットボルト、Tナット、フランジナット、カップリングナット材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め
  • Tナットとボルトナットセット ネジ M16 ニューストロング販売

    Tナットとボルトナットセット ネジ M16

    ニューストロング販売
    23,980税込26,378
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ボルト・Tナット・フランジナット・カップリングナットをセットした木製ベース付のセットです。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
    用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様クランプ用治具セットセット内容スタットボルト、Tナット、フランジナット、カップリングナット材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め
  • Tナットとボルトナットセット ネジ M14 ニューストロング販売

    Tナットとボルトナットセット ネジ M14

    ニューストロング販売
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    ボルト・Tナット・フランジナット・カップリングナットをセットした木製ベース付のセットです。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
    用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様クランプ用治具セットセット内容スタットボルト、Tナット、フランジナット、カップリングナット材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め
  • Tナットとボルトナットセット ネジ M12 ニューストロング販売

    Tナットとボルトナットセット ネジ M12

    ニューストロング販売
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    ボルト・Tナット・フランジナット・カップリングナットをセットした木製ベース付のセットです。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
    用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様クランプ用治具セットセット内容スタットボルト、Tナット、フランジナット、カップリングナット材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め
  • ハイトブロック ナベヤ

    ハイトブロック

    ナベヤ
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    大型ワークのカサ上げ、クランプ台に便利です。
    材質FCD450T17質量(kg)11S(並目)M16×2熱処理焼鈍適合ボルト(メートルねじ)M16公差C±0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラブスクリュー GS MIYOSHI(小西製作所)

    グラブスクリュー GS

    MIYOSHI(小西製作所)
    429税込472
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質鋼材S45C表面処理黒色四三酸化鉄皮膜・スラストポイント焼入れ硬度50~60HRC
  • ボールロックピン間隔補正セルフロッキングタイプ BL3 MIYOSHI(小西製作所)

    ボールロックピン間隔補正セルフロッキングタイプ BL3

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    使用温度(℃)max80 min-20材質(ボール)ステンレスSUS404材質(キャップ)オレンジナイロン樹脂PA6材質(ノブ)黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS631J1
  • スタッド(とがり先) ナベヤ

    スタッド(とがり先)

    ナベヤ
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    JISB1177に基づきます。
    材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

クランピング冶具