カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナベヤ(534)
- イマオコーポレーション(405)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(368)
- エスコ(344)
- ニューストロング販売(193)
- スーパーツール(99)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
- TRUSCO(27)
- ケーエム精密(22)
- 廣杉計器(14)
- ラクテム(10)
- ノガ(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
- アキュレイト(7)
- Elesa(7)
- マサル(6)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](6)
- MIYOSHI(小西製作所)(5)
- ジェラルディ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
38ページ目: クランピング冶具

クィックダウンクランプN型 小型(フラットジョウ・T溝タイプ)
ナベヤ¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・タップ穴タイプ)
ナベヤ¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
クィックダウンクランプN型(小型・中型)
ナベヤ¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
クイックダウンクランプ(中型)
ナベヤ¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応
クイックダウンクランプ(小型)
ナベヤ¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)4熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50ねじの呼びM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応クランプ高さ(mm)最大20.5寸法MM8×1.25×30
アルミサイドクランプ
ナベヤ¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷下方向に締め付けて、ワークの浮き上がりを防ぎます。 コンパクトなサイドクランプです。材質クランプ本体:A7075T6クサビ部分:S45C表面処理クランプ本体:アルマイト処理クサビ部分:黒染め熱処理クサビ:焼入HRC24
アジャストクランプ(グーズネック型)
ナベヤ¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷標準的なTスロットボルト付クランプです。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストクランプ(プレーン型)
ナベヤ¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷標準的なTスロットボルト付クランプです。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
カムクランプレバー A型
ナベヤ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷カカムセンタークランプセット用カム形状付クランプレバーです。材質S45C質量(kg)0.31寸法L(mm)167表面処理黒染め寸法B2(mm)14寸法B1(mm)14熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
カムクランプレバー
ナベヤ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷カムクランプセット用カム形状付クランプレバーです。材質S45C質量(kg)0.3表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
カムセンタークランプセット
ナベヤ¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷カム形状のハンドルで締付時に工具レスが可能です。 クランプレバーの上で締め付けるので操作性が良いです。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)400
スイングクランプ用ハイトアジャストサポート
ナベヤ¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から62日以内出荷もちろんワーク固定のハイトアジャストにも使えます。T溝にもタップ穴にも使えます。材質SCM420表面処理黒染め熱処理焼入HRC60寸法FM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスイングクランプA型
ナベヤ¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:s45cシリンダーホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め最大締付力(kN)1熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)0.25
スイングクランプA型
ナベヤ¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷横振り自在でワークの脱着が可能です。 T溝にも、タップ穴にも使えます。 専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440表面処理スイングヘッド、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め最大締付力(kN)2熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23寸法QM12×1.75ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)0.25
ダブルスイングクランプB型
ナベヤ¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:S45Cシリンダーホルダー:SCM420表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー:黒染め最大締付力(kN)5熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)40
スイングクランプB型
ナベヤ¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷横振り自在でワークの脱着が可能です。 T溝にも、タップ穴にも使えます。 専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420表面処理スイングヘッド:黒染め最大締付力(kN)10熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)40
MCサブテーブル(T溝タイプ)
ナベヤ¥2,098,000税込¥2,307,8001個46日以内出荷から70日以内出荷材質FC250表面処理塗装(黒皮部)クランプ穴/ユーザー仕様熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
スイングクランプホルダーS型
ナベヤ¥2,098~税込¥2,308~1個3日以内出荷安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスイングクランプS型
ナベヤ¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(4面十字タイプ)
ナベヤ¥1,698,000~税込¥1,867,800~1個46日以内出荷工程集約を行うために、3方向同時加工対応が出来るイケールです。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、タップ、溝などお好みの加工ができます。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(4面軽量タイプ)
ナベヤ¥1,698,000~税込¥1,867,800~1個46日以内出荷斜面やリブ構造で剛性を確保しながら軽量化を実現したイケールです。 切粉が溜まりにくい形状です。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、タップ、溝等お好みの加工が出来ます。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト材質FCD600表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ)
ナベヤ¥1,398,000~税込¥1,537,800~1個46日以内出荷使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。 オプションで底面と、エッジロケーター面の研削仕様、座の上面加工仕上げ品もあります。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(2面オーバーハングタイプ)
ナベヤ¥1,898,000~税込¥2,087,800~1個46日以内出荷使用面がベース寸法より大きく、大型ワーク、ワークの多数個取りに有効です。 使用面(2面)は、0.4から0.5mmのセルフカット代を設けてあります。 セルフカットにより、ご使用機械と同一精度に仕上げることができます。 あなたの機械で、T溝タップ穴等お好みの加工ができます。材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(2面軽量タイプ)
ナベヤ¥1,998,000~税込¥2,197,800~1個46日以内出荷斜面やリブ構造で剛性を確保しながら軽量化を実現したイケールです。 切粉が溜まりにくい形状です。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。材質FCD600表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプ)
ナベヤ¥1,698,000~税込¥1,867,800~1個46日以内出荷使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MC精密アングルプレート(T溝タイプ)
ナベヤ¥2,398,000税込¥2,637,8001個46日以内出荷から61日以内出荷横型マシニングセンター用取付穴があいています。材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
ステップブロック 動き寸法 82 ~ 210
ニューストロング販売¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷から翌々日出荷ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途クランプの高さ合わせに材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)81高さ(mm)139適合高さ(mm)82~210
ステップブロック 動き寸法 58 ~ 150
ニューストロング販売¥6,698~税込¥7,368~1セット当日出荷から翌々日出荷ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途クランプの高さ合わせに材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)57高さ(mm)97適合高さ(mm)58~150
ステップブロック 動き寸法 38 ~ 90
ニューストロング販売¥3,998税込¥4,3981セット翌々日出荷ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途クランプの高さ合わせにトラスコ品番758-4237材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)35厚さ(mm)38質量(kg)0.71高さ(mm)59適合高さ(mm)38~90
ステップブロック 動き寸法 36 ~ 90
ニューストロング販売¥5,798税込¥6,3781セット当日出荷ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途クランプの高さ合わせにトラスコ品番758-4318材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)35厚さ(mm)50質量(kg)0.92高さ(mm)59適合高さ(mm)36~90
ステップブロック 動き寸法 28 ~ 68
ニューストロング販売¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途クランプの高さ合わせにトラスコ品番758-4172材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)27厚さ(mm)25質量(kg)0.26高さ(mm)45適合高さ(mm)28~68
ステップブロック 動き寸法 19 ~ 49
ニューストロング販売¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途クランプの高さ合わせにトラスコ品番758-4105材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)17厚さ(mm)25質量(kg)0.11高さ(mm)30適合高さ(mm)19~49
グースネッククランプ 使用ボルト M20
ニューストロング販売¥19,980税込¥21,9781個当日出荷加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。 クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。 クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9330材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32~38)、黒染仕上げ長さ(mm)175幅(mm)60質量(kg)2.3高さ(mm)60角度(°)【クランプ】2首下長(mm)【クランプ】30穴寸法(Φmm)21×65適合ボルト径M20口高(mm)30
グースネッククランプ
ニューストロング販売¥11,980税込¥13,1781個当日出荷加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。 クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。 クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9329材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32~38)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)48質量(kg)1.3高さ(mm)48角度(°)【クランプ】2首下長(mm)【クランプ】25穴寸法(Φmm)17×55適合ボルト径M16口高(mm)25
スピーディロック 使用ボルト M8
ニューストロング販売¥3,500税込¥3,8501個当日出荷簡単にクランプできます。 軽切削用です。用途量産薄物や小物加工に専用治具としてトラスコ品番758-4458材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げストローク(mm)3高さ(mm)6質量(g)20径(Φmm)【上面】24ねじ寸法M8×1.25耐荷重(kN)4適合ボルト径M8