絞り込み
ブランド
使用荷重(t)
リーチ寸法(m)
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
502件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリングフックH-8A用外れ止め 象印チェンブロックスリングフックH-8A用外れ止め象印チェンブロック(1件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
適合H-8A寸法L(mm)59.6
チェーンスリングセット マーテックチェーンスリングセットマーテック(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
2本吊り用チェーンスリング チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
フック チェーンスリング 100用 アイタイプ グラブフック 象印チェンブロックフック チェーンスリング 100用 アイタイプ グラブフック象印チェンブロック(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
チェーンを引っ掛けて長さ調整が出来ます。
用途チェーンの長さ調整に。材質スチール組立方法アイタイプラッチなし
チェーンスリング アイタイプ クウォードスリング KITO(キトー)チェーンスリング アイタイプ クウォードスリングKITO(キトー)
29,980税込32,978
1組
当日出荷から5日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリングリーチ寸法(L)(mm)1500チェーン本数4本掛け
チェーンスリングセット マーテックチェーンスリングセットマーテック
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
1本吊り用チェーンスリング チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリングセット MG2 マーテックチェーンスリングセット MG2マーテック(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1セット
当日出荷から5日以内出荷
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。
用途荷役・運搬作業用に。仕様チェーン長さ調整機能付材質特殊合金鋼タイプ2本吊り
2点吊りチェーンフックセット アイビッグ2点吊りチェーンフックセットアイビッグ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの2点吊チェーン吊具です。 コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。 チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。
材質高強度合金鋼(G100)先端バネフック使用荷重(t)1.7未満チェーン本数2本吊りRoHS指令(10物質対応)対応チェーン幅(mm)6
シャックルVN KITO(キトー)シャックルVNKITO(キトー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付 スーパーツール敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付スーパーツール
31,980税込35,178
1組
7日以内出荷から8日以内出荷
敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具寸法H1(mm)236寸法H2(mm)89寸法L1(mm)105寸法L3(mm)38寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法T2(mm)18寸法t(mm)225寸法w(mm)112寸法s(mm)14フック形状ラッチロックフック
チェンスリング(アイタイプ) スリングフックHTL KITO(キトー)チェンスリング(アイタイプ) スリングフックHTLKITO(キトー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
質量(kg)0.84使用荷重(t)1.5~2.0フック形状スリングフックチェーン線径(Φmm)7~8
チェンスリング(ピンタイプ) グラブフックVGG KITO(キトー)チェンスリング(ピンタイプ) グラブフックVGGKITO(キトー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途チェーンの長さ調節用フック。トラスコ品番201-0578材質合金鋼材質/仕上合金鋼質量(kg)0.63寸法b(mm)36.8寸法s(mm)23.5組立方法ピンタイプ寸法m(mm)9.9寸法p(mm)65.9ラッチなし
アイタイプ構成部材 カップリンク pewagアイタイプ構成部材 カップリンクpewag(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途マスターリンクとチェーン、チェーンとチェーン、フックとチェーンの接続に使用します。組立方法アイタイプRoHS指令(10物質対応)対応
吊りの達人セット マーテック吊りの達人セットマーテック(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
1本吊り、2本吊り、3本吊り、4本吊りの組合せが簡単にできます。(工具不要) 長さ調整機能が全て組み込まれているので、ぴったりの長さにあわせて使用できます。 専用ボックス付で収納に便利!
用途荷役・運搬作業に最適使用環境温度(℃)-40~200チェーン長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応有効長(m)2.3
チェーンスリングセット マーテックチェーンスリングセットマーテック
33,980税込37,378
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
2本吊り用チェーンスリング ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。
用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼使用環境温度(℃)-40~200フック形状ロッキングフックチェーン本数2本吊りスリング長さL(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
チェンスリング100 リンクチェーン 線径13.0mm×1.0m KITO(キトー)チェンスリング100 リンクチェーン 線径13.0mm×1.0mKITO(キトー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
破断応力1000N/m[[平米]]以上の高品質強力リンクチェーンです。
基本使用荷重(t)5.2トラスコ品番494-6189材質特殊合金鋼幅(mm)(外面)48.1長さ(m)1ピッチ(mm)39.0使用荷重(t)5.2破断荷重(kN)268チェーン線径(Φmm)13.0
SBPチェーンゲージ KITO(キトー)SBPチェーンゲージKITO(キトー)
819税込901
1個
当日出荷
リンクチェーンのピッチ方向の摩耗度合いとピッチの伸びを簡易的に確認できます。
トラスコ品番498-9856材質合金鋼質量(g)10
【オーダー】 チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリング KITO(キトー)【オーダー】 チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリングKITO(キトー)
35,216税込38,738
1セット
7日以内出荷
リーチ長さを指定サイズにあらかじめ調整したオーダーメイド型のセット商品です。
タイプクウォードスリングリーチ寸法(L)(mm)400~50000チェーン線径(Φmm)6~20サービス分類オーダー・加工
スリングフック マーテックスリングフックマーテック
3,500税込3,850
1個
当日出荷
堅牢なスプリングラッチを備えたフックです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
チェーンスリングセット TG4 マーテックチェーンスリングセット TG4マーテック
71,980税込79,178
1セット
3日以内出荷
チェーン長さ調整機能付チェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。
用途荷役・運搬作業用フックEGKNARoHS指令(10物質対応)対応
GBK グリップラッチフック マーテックGBK グリップラッチフックマーテック
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
フック部分とラッチ部分がかみ合う形状で一体化しており、ラッチの横ブレを防ぎ、安全性が高められています。過大荷重によりフックが伸びると、フックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケーター付です。
安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応ラッチあり
G-100 ファンドリーフック YOKEG-100 ファンドリーフックYOKE
4,298税込4,728
1個
当日出荷
口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼タイプアイタイプ
G-100 クレビスラッチ付きスリングフック YOKEG-100 クレビスラッチ付きスリングフックYOKE
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ラッチ付きクレビスタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチあり
アジャスタブルチェーンスリング スリーエッチアジャスタブルチェーンスリングスリーエッチ
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
アジャスタブルマスターリング(AML)付きのチェーンスリングです。 親環にチェーン装着の溝があり、用途に応じて容易にチェーンの長さ調節ができます。 バランスの悪い物や偏荷重も吊ることができます。 (注:偏荷重で吊る際はチェーン1本当たりの使用荷重でご使用ください。)
有効長(m)1.5フック形状ラッチロックフック
チェーンフック スリーエッチチェーンフックスリーエッチ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。材質特殊合金鋼ラッチあり
チェーンフック1.5t(YF1.5付) スリーエッチチェーンフック1.5t(YF1.5付)スリーエッチ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1組
当日出荷
フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。使用荷重(t)1.5基本使用荷重(t)1.5材質特殊合金鋼寸法A(mm)14寸法B(mm)127寸法c(mm)63フック形状スイベルファンドリーフック(ラッチ付)破断荷重(kN)73.5チェーン本数1本吊り2018年トラスコ掲載ページ7 1334チェーン線径(mm)7.1
チェーンスリング100(アイタイプ) 象印チェンブロックチェーンスリング100(アイタイプ)象印チェンブロック
9,498税込10,448
1本
当日出荷から9日以内出荷
シャックル部分にクランプなどを接続可能です。 クビレスシャックル付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業仕様シャックルタイプ材質スチール
4.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ) エスコ4.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)エスコ
1,370税込1,507
1個
当日出荷
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)100全長(m)2仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-41材質鉄(SWRM6)長さ(m)2使用荷重(t)100線径(Φmm)4仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン線径(Φmm)4チェーン内寸(mm)24.0×6.0
4.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ4.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)エスコ
9,200税込10,120
1個
翌日出荷
継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)100全長(m)30エスコ品番EA980SE-44材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)4寸法A(mm)24寸法B(mm)6仕上ユニクロメッキ仕上げ質量(g/m)277破断荷重300
チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング KITO(キトー)チェーンスリング ピンタイプ シングルスリングKITO(キトー)
9,990税込10,989
1組
4日以内出荷から8日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプシングルスリングチェーン本数1
スペアパーツ スペアラッチセット EKN-6 マーテックスペアパーツ スペアラッチセット EKN-6マーテック
1,498税込1,648
1セット
9日以内出荷
EKN, LKNK, EGKNA, ESKN 用
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮自在強力チェーン タコマン伸縮自在強力チェーンタコマン
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
伸縮自在、1本のチェーンで様々な長さに対応できます。1本のチェーンで、様々な長さに対応します。
用途伸縮自在強力チェーン。長さ(m)1.5使用荷重(t)0.5チェーン線径(Φmm)P 6.3mm
チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(アイタイプ)KITO(キトー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
キトーチェンスリング100用のスリングフックです。
用途安全レバー付、吊り荷側用フック。トラスコ品番395-0268材質合金鋼質量(kg)0.36基本使用荷重(t)1.1寸法a(mm)20寸法t(mm)16.5寸法b(mm)10寸法s(mm)21寸法m(mm)19寸法n(mm)30寸法p(mm)84.5寸法m'(mm)19適合チェーン線径(Φmm)6
敷鉄板用フック付 チェーンスリング スーパーツール敷鉄板用フック付 チェーンスリングスーパーツール
34,980税込38,478
1組
7日以内出荷
吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。 取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。 開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。
用途敷き鉄板吊り具使用荷重(t)3フックSLH3A寸法L(mm)169寸法L1(mm)78寸法L2(mm)38寸法H(mm)383寸法H1(mm)280寸法H2(mm)145寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法T1(mm)33寸法T2(mm)18マスターリンクM8W16寸法d(mm)16寸法t(mm)140寸法w(mm)80寸法s(mm)13仕様(Sスリング) SLH-3A(開閉ロック式)フック形状ラッチロックフック(開閉ロック式)
G-100 ロッキングフック YOKEG-100 ロッキングフックYOKE
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌々日出荷
フックに荷重がかかると自動的ロッキングする外れ止め機能付いており、掛け外れがなく安全に作業できます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼ラッチあり
チェーン アイビッグチェーンアイビッグ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
材質G100 プレミアム鋼材長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ファンドリーフック アイビッグファンドリーフックアイビッグ
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
使いやすい!AIBシリーズ(G100-プレミアムハイテン鋼材)を 採用した口巾が広く多様な形の品物にフィットして『入らない!』 という現象が少なくなる荷役作業に使える便利な大口フックです
RoHS指令(10物質対応)対応
石工チェーンスリング スリーエッチ石工チェーンスリングスリーエッチ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
石を吊る!吊り上げる! フック側から引き抜く 巻いて絞る
材質特殊合金鋼チェーン本数1本吊り
リンクチェーン (汎用チェーン) コンドーテックリンクチェーン (汎用チェーン)コンドーテック
5,298税込5,828
1本ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
用途「玉掛け」「牽引」以外の各種用途に使用できます。仕様麻袋入り
チェーンスリングセット マーテックチェーンスリングセットマーテック
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
1本吊り用チェーンスリング ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。
用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
8.5mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ8.5mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)エスコ
3,980税込4,378
1個
翌日出荷
継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)450全長(m)2エスコ品番EA980SE-91材質鉄(SWRM6)長さ(m)2使用荷重(t)450線径(Φmm)8.5寸法A(mm)40寸法B(mm)11仕上ユニクロメッキ仕上げチェーン線径(Φmm)8.5質量(g/m)1333破断荷重1400
チェーンスリング