絞り込み
ブランド
使用荷重(t)
リーチ寸法(m)
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
502件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5.5mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ5.5mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)エスコ
6,860税込7,546
1個
当日出荷
継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)200全長(m)10エスコ品番EA980SE-63材質鉄(SWRM6)長さ(m)10使用荷重(t)200線径(Φmm)5.5寸法A(mm)30寸法B(mm)9仕上ユニクロメッキ仕上げチェーン線径(Φmm)5.5質量(g/m)533破断荷重600
3.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ3.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)エスコ
2,110税込2,321
1個
当日出荷
取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)15全長(m)10エスコ品番EA980SD-53材質鉄(SWRM6)長さ(m)10使用荷重(t)15線径(Φmm)3表面処理ユニクロメッキチェーン線径(Φmm)3チェーン内寸(mm)32.5×9
1.2mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ1.2mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)5全長(m)2仕様溶接なしエスコ品番EA980SA-11材質SUS304線径(Φmm)1.2仕上電解研磨仕上チェーン内寸(mm)7.7×3.0
スリングチェーン クォード(ピンタイプ) pewagスリングチェーン クォード(ピンタイプ)pewag
53,980税込59,378
1組
6日以内出荷
チェーン本数4
ツナギカナグVC KITO(キトー)ツナギカナグVCKITO(キトー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
ツナギカナグVA KITO(キトー)ツナギカナグVAKITO(キトー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
グリップラッチフック マーテックグリップラッチフックマーテック(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
フックが伸びるとフックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケータ付きです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。材質特殊合金鋼ラッチあり
スペアパーツ トリガーセット OBK マーテックスペアパーツ トリガーセット OBKマーテック
1,698税込1,868
1セット
9日以内出荷
OBK、LBK、LKBK、GBK 用
RoHS指令(10物質対応)対応
SKR ソフトスリングカップリング マーテックSKR ソフトスリングカップリングマーテック
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
ベルトスリング、ソフトスリング用のカップリングです。
安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ハーフリンクセット SKT マーテックハーフリンクセット SKTマーテック
2,298税込2,528
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
止め金具にはヘリカルスプリングを使用しておりますので、繰り返し脱着ができます。
用途チェーンやワイヤーとSKシステム吊り具を接続する際に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリング100(アイタイプ) ラッチ付き 象印チェンブロックチェーンスリング100(アイタイプ) ラッチ付き象印チェンブロック
16,980税込18,678
1本
当日出荷
丈夫な外れ止め金具付き「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました
用途荷役、運搬吊り作業トラスコ品番134-7498材質スチール基本使用荷重(t)2.7寸法a(mm)スリングフック:25寸法t(mm)スリングフック:21寸法b(mm)スリングフック:12寸法s(mm)スリングフック:24チェーン径(Φmm)7.1寸法m(mm)スリングフック:28寸法n(mm)スリングフック:37寸法p(mm)スリングフック:98寸法m'(mm)スリングフック:31RoHS指令(10物質対応)対応有効長(m)1.5マスターリンク寸法a(mm)80マスターリンク寸法b(mm)114マスターリンク寸法d(mm)17マスターリンク寸法p(mm)141
YOKE ファンドリーフック(ピンタイプ) YOKEYOKE ファンドリーフック(ピンタイプ)YOKE
3,998税込4,398
1個
当日出荷
口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに。仕様REACH規則適合品材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプラッチなし
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフックKITO(キトー)
16,980税込18,678
1組
6日以内出荷から12日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックチェーン本数2点吊RoHS指令(10物質対応)対応
1.2tonx1.0m スリングチェーン(4本懸け) エスコ1.2tonx1.0m スリングチェーン(4本懸け)エスコ
29,700税込32,670
1本
翌日出荷
質量(kg)2.8使用荷重(t)1.2アズワン品番64-7980-21
1.7tonx1.0m スリングチェーン(2本懸け) エスコ1.7tonx1.0m スリングチェーン(2本懸け)エスコ
16,300税込17,930
1本
8日以内出荷
質量(kg)3.3使用荷重(t)1.7アズワン品番64-7980-16
0.8tonx1.0m スリングチェーン(2本懸け) エスコ0.8tonx1.0m スリングチェーン(2本懸け)エスコ
14,600税込16,060
1本
翌日出荷
質量(kg)1.4使用荷重(t)0.8アズワン品番64-7980-13
ハイカップ アイビッグハイカップアイビッグ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
AIBシリーズ‐G100プレミアムハイテン鋼材の便利に簡単接続! チェーンワイヤーマスターリング等の連結を簡単に行うことができます
材質G100 プレミアム鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンフック 2本吊 スリーエッチチェーンフック 2本吊スリーエッチ(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1本
3日以内出荷
スイベル機能付ファンドリーフックYFシリーズ(PAT.)にリング・チェーンがセットになった 1本吊、2本吊、4本吊チェーンフックです。 チェーンはメッキ付強力チェーンです。 チェーンフックにはシリアルNo.と使用荷重を明記した専用タグが付いています。
寸法L(mm)1000使用荷重(t)2.1寸法A(mm)17寸法B(mm)140寸法C(mm)70フックYF1.5使用チェーンV7.1(メッキ付)カップリングCT7マスターリングML17
チェンスリング(アイタイプ) ファンドリフックHSF KITO(キトー)チェンスリング(アイタイプ) ファンドリフックHSFKITO(キトー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用途吊り荷側用フック。トラスコ品番201-2125材質合金鋼材質/仕上合金鋼質量(kg)2.1寸法a(mm)22寸法t(mm)32寸法b(mm)16寸法s(mm)36組立方法アイタイプ寸法n(mm)77寸法p(mm)149アズワン品番64-8557-82ラッチなし
シングルフック KITO(キトー)シングルフックKITO(キトー)
8,288税込9,117
1個
当日出荷
世界最高レベルの強度、キトーリンクチェーン。 用途に応じて選べる豊富なバリエーション。 安全で効率の良い作業のための高い品質。 優れた製鎖技術による抜群の破断伸び。 高い耐摩耗性がもたらす長期的経済性。
チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング KITO(キトー)チェーンスリング アイタイプ ダブルスリングKITO(キトー)
21,980税込24,178
1組
4日以内出荷から14日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリングリーチ寸法(L)(mm)1500チェーン本数2使用金具(上金具)マスターリンクHMM
チェーンスリングセット(長さ調整機能付)2本吊り(スリングフックタイプ) マーテックチェーンスリングセット(長さ調整機能付)2本吊り(スリングフックタイプ)マーテック
66,980税込73,678
1個
当日出荷
基本使用荷重(t)4.5タイプ2本吊りトラスコ品番114-8228材質特殊合金鋼質量(kg)13.5有効長l(m)2.37マスターリンク寸法a(mm)90チェーン線径(mm)10
チェーンスリングセット マーテックチェーンスリングセットマーテック
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
2本吊り用チェーンスリング チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。 絞り込み吊り用のチョークフック付、バスケット吊り用にご使用いただけます。
用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼使用環境温度(℃)-40~200スリング長さL(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリング100(アイタイプ) 象印チェンブロックチェーンスリング100(アイタイプ)象印チェンブロック
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
丈夫な外れ止め金具付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業仕様ラッチ付き材質スチール
2.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製) エスコ2.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製)エスコ
760税込836
1個
翌日出荷
リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。
使用荷重(kg)40全長(m)2仕様溶接ありエスコ品番EA980TJ-1材質鉄(SWRM6)長さ(m)2使用荷重(t)40線径(Φmm)2仕上ユニクロメッキチェーン線径(Φmm)2チェーン内寸(mm)13.0×3.3
4.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ) エスコ4.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)エスコ
6,580税込7,238
1個
翌日出荷
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)100全長(m)10仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-43材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)4仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン内寸(mm)24.0×6.0
4.8mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ4.8mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)エスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)150全長(m)30エスコ品番EA980SE-54材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)4.8寸法A(mm)27寸法B(mm)7仕上ユニクロメッキ仕上げ質量(g/m)400破断荷重500
3.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ3.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)エスコ
8,590税込9,449
1個
翌日出荷
継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)50全長(m)30エスコ品番EA980SE-34材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)3寸法A(mm)21寸法B(mm)5仕上ユニクロメッキ仕上げ質量(g/m)150破断荷重140
1.6mmx10m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ1.6mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から翌日出荷
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)3全長(m)10仕様溶接なしエスコ品番EA980SA-33材質SUS304線径(Φmm)1.6仕上電解研磨仕上チェーン内寸(mm)16.8×5.0
MT親子リンク マーテックMT親子リンクマーテック
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
サブリング付マスターリンクで、3・4本吊りにご使用ください。 GA/Gカップリングでチェーンと接続したり、ワイヤースリング用としてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
スリングチェーン ダブル(ピンタイプ) pewagスリングチェーン ダブル(ピンタイプ)pewag
26,980税込29,678
1組
5日以内出荷から6日以内出荷
チェーン本数2
チェーンスリング アイタイプ クウォードスリング KITO(キトー)チェーンスリング アイタイプ クウォードスリングKITO(キトー)
38,980税込42,878
1組
3日以内出荷から5日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリング
チェーンスリングセット TG2 マーテックチェーンスリングセット TG2マーテック
37,980税込41,778
1セット
3日以内出荷
チェーン長さ調整機能付チェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。
用途荷役・運搬作業用フックEGKNARoHS指令(10物質対応)対応
スペアパーツ ロッキングセット SKA マーテックスペアパーツ ロッキングセット SKAマーテック
1,298税込1,428
1セット
9日以内出荷
G、SK システム用
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングスイベルフック BKLK マーテックベアリングスイベルフック BKLKマーテック
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スペアパーツ トリガーセット BK マーテックスペアパーツ トリガーセット BKマーテック
2,998税込3,298
1セット
9日以内出荷
BK, BKL, BKLK, BKG, BKT 用
RoHS指令(10物質対応)対応
MG シングルマスターリンク(ショートニング付) マーテックMG シングルマスターリンク(ショートニング付)マーテック
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷
1本吊り専用のショートニング機能付きマスターリンクです。このマスターリンク1個だけで、チェーン長さを最適な揚程に調整できます。
安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
キトーチェンスリング100(カナグ部材) KITO(キトー)キトーチェンスリング100(カナグ部材)KITO(キトー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
・世界最高レベルの強度を誇るキトーリンクチェーン 等級10。・あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。・安全で効率の良い作業を実現する高い品質。・高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。・高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。・厳しい作業環境にも対応。
材質合金鋼
スリングフック EGKNA マーテックスリングフック EGKNAマーテック
6,798税込7,478
1個
8日以内出荷
堅牢なスプリングラッチを装備した開口部の広いスリングフックです。
用途KLA チェーンに直接取り付けて使用します。安全率5以上RoHS指令(10物質対応)対応ラッチあり
ベアリングフック LKNK マーテックベアリングフック LKNKマーテック
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
ボールベアリングが内蔵されたフックです。荷重のかかった状態でもスムーズな回転が得られ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途チェーンスリング用金具安全率5以上RoHS指令(10物質対応)対応ラッチあり
チェーンスリング