絞り込み
ブランド
使用荷重(t)
リーチ寸法(m)
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
502件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリングフック SKN/ESKN マーテックスリングフック SKN/ESKNマーテック
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷
堅牢なスプリングラッチを備えた開口部の大きいフックです。幅広い用途にお使いいただけます。
安全率5以上RoHS指令(10物質対応)対応ラッチあり
マスターリンク MSシリーズ 象印チェンブロックマスターリンク MSシリーズ象印チェンブロック
1,398税込1,538
1個
11日以内出荷
チェーンスリング用マスターリンクとして
チェーンスリング100 アイタイプ ラッチ付き 象印チェンブロックチェーンスリング100 アイタイプ ラッチ付き象印チェンブロック
33,980税込37,378
1本
欠品中
丈夫な外れ止め金具付き 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました 荷役、運搬吊り作業
仕様●基本使用荷重(t):4.1●チェーン線経(mm):7.1●有効長(m):1.5●マスターリンクTG寸法(mm)a:110●マスターリンクTG寸法(mm)d:23●マスターリンクTG寸法(mm)p:160●マスターリンクTG寸法(mm)a':80●マスターリンクTG寸法(mm)d':16.5●マスターリンクTG寸法(mm)p':140●マスターリンクTG寸法(mm)l:300●スリングフックYP寸法(mm)a:25●スリングフックYP寸法(mm)b:12●スリングフックYP寸法(mm)m:28●スリングフックYP寸法(mm)m':31●スリングフックYP寸法(mm)n:37●スリングフックYP寸法(mm)p:98●スリングフックYP寸法(mm)s:24●スリングフックYP寸法(mm)t:21●ラッチ付き●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-8996アズワン品番67-9176-42
スーパー100H級チェーンブロック 3.5m 象印チェンブロックスーパー100H級チェーンブロック 3.5m象印チェンブロック
199,800税込219,780
1台
当日出荷から10日以内出荷
軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェーンも併用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装です。 衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。 高い機械効率を維持するノックピンです。 高精度なギヤと軸受け構造です。 異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイドです。 最小破断応力1000MPaの強力ロードチェーンです。 信頼性の高いメカニカルブレーキです。 フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。 二重カバーで雨水、塵埃を防御です。 作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具です。 店・工場・現場での荷役・運搬作業。
チェーンスリング(ステンレス) 2本吊り 象印チェンブロックチェーンスリング(ステンレス) 2本吊り象印チェンブロック
59,980税込65,978
1台
当日出荷
オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場で使用できます。腐食に強いモリブデンとチタンを含むステンレス合金鋼で一般的なSUS304に比べ耐食性に優れています。
用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。材質ステンレスタイプ2本吊りフック形状スリングフックチェーン本数2本吊り有効長l(m)1.5マスターリンク寸法a(mm)60
チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ)KITO(キトー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
キトーチェンスリング100用のスリングフックです。
用途安全レバー付、吊り荷側用フック。トラスコ品番395-0269材質合金鋼質量(kg)0.28使用荷重(t)1.1基本使用荷重(t)1.1寸法a(mm)26.5寸法t(mm)16.5寸法b(mm)26.5寸法s(mm)21組立方法ピンタイプ寸法m(mm)19寸法n(mm)30寸法p(mm)69寸法m'(mm)19適合チェーン線径(Φmm)6ラッチあり
フック(チェーンスリング100用・アイタイプ) ファンドリフックHQ・HSF KITO(キトー)フック(チェーンスリング100用・アイタイプ) ファンドリフックHQ・HSFKITO(キトー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途吊り荷側用フック。トラスコ品番244-2399材質合金鋼質量(kg)0.65使用荷重(t)1.1基本使用荷重(t)1.1寸法a(mm)15寸法t(mm)21.5寸法b(mm)11寸法s(mm)26組立方法アイタイプ寸法n(mm)53寸法p(mm)102適合チェーン線径(Φmm)6チェーン線径(mm)6ラッチなし
マーテック クルクル マーテックマーテック クルクルマーテック
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
バケットフックに使用する事で滑かなより戻し機能が付加されます。 チェーンやワイヤーのよりを取り、吊り荷の位置決めも可能です。
安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ペワック金物付JISロック止ワイヤ 4点吊 LHW 安全フック・大型マスターリンク付 pewagペワック金物付JISロック止ワイヤ 4点吊 LHW 安全フック・大型マスターリンク付pewag
52,980税込58,278
1組
7日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法t(mm)225寸法w(mm)112RoHS指令(10物質対応)対応
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 BKL スイベルフック・大型マスターリンク付 マーテックマーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 BKL スイベルフック・大型マスターリンク付マーテック
52,980税込58,278
1組
7日以内出荷から8日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法L(mm)340寸法B(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 BKL スイベルフック マーテックマーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 BKL スイベルフックマーテック
39,980税込43,978
1組
7日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BK ロッキングフック・大型マスターリンク付 マーテックマーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BK ロッキングフック・大型マスターリンク付マーテック
64,980税込71,478特価
1組
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法L(mm)340寸法B(mm)180
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BK ロッキングフック マーテックマーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BK ロッキングフックマーテック
52,980税込58,278
1組
5日以内出荷から8日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状ロッキングフックチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフックKITO(キトー)
64,980税込71,478特価
1組
当日出荷から7日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフック KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフックKITO(キトー)
32,980税込36,278
1組
7日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応
G-100 ラッチ付きスリングフック YOKEG-100 ラッチ付きスリングフックYOKE(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
ラッチ付きアイタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
G-100 クレビスロッキングフック YOKEG-100 クレビスロッキングフックYOKE(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
フックの上部はピンタイプです。 多岐に渡る作業現場で安全な作業を実現します。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチあり
チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) グラブフックHGG KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) グラブフックHGGKITO(キトー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
用途チェーン長さ調節用フック。
JISロック止ワイヤ 2点吊 12mm  LSフック1.25t付 大型マスターリング付 コンドーテックJISロック止ワイヤ 2点吊 12mm LSフック1.25t付 大型マスターリング付コンドーテック
22,980税込25,278
1組
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)24寸法d(mm)16.5寸法A(mm)18寸法t(mm)225寸法D(mm)47寸法E(mm)114寸法B(mm)31寸法C(mm)20寸法s(mm)14寸法G(mm)34寸法w(mm)112使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)1130°吊り(t)260°吊り(t)2フック(t)(LS)1.25マスターリングKBW17
JISロック止ワイヤ 4点吊 16mm  LSフック2.0t付 楕円マスターリング付 コンドーテックJISロック止ワイヤ 4点吊 16mm LSフック2.0t付 楕円マスターリング付コンドーテック
54,980税込60,478
1組
5日以内出荷から7日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)28寸法A(mm)160/18.5寸法D(mm)22/52寸法E(mm)134.5寸法B(mm)80/37寸法C(mm)20寸法G(mm)42使用ワイヤロープ16mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)13.530°吊り(t)560°吊り(t)5フック(t)(LS)2マスターリングA5022S 5t
JISロック止ワイヤ 4点吊 12mm  LSフック1.25t付 楕円マスターリング付 コンドーテックJISロック止ワイヤ 4点吊 12mm LSフック1.25t付 楕円マスターリング付コンドーテック
33,980税込37,378
1組
5日以内出荷から12日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)24寸法A(mm)140/18寸法D(mm)17/47寸法E(mm)114寸法B(mm)71/31寸法C(mm)20寸法G(mm)34フック形状LSフックチェーン線径(Φmm)12使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/Oチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)1130°吊り(t)3.260°吊り(t)3フック(t)(LS)1.25マスターリングA3017S 3.2t
JISロック止ワイヤ 4点吊 9mm  LSフック0.63t付 楕円マスターリング付 コンドーテックJISロック止ワイヤ 4点吊 9mm LSフック0.63t付 楕円マスターリング付コンドーテック
24,980税込27,478
1組
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用ワイヤロープ9mm 6×24 O/O30°吊り(t)1.8960°吊り(t)1.69マスターリングA2014S 2tフック(t)(LS)0.63寸法A(mm)125/10.5寸法A'(mm)8寸法B(mm)63/26寸法C(mm)17.5寸法D(mm)14/41寸法E(mm)101寸法G(mm)32寸法H(mm)18.5RoHS指令(10物質対応)対応
チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) ファンドリフックVSF KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) ファンドリフックVSFKITO(キトー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
質量(kg)2.3
5.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ5.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
12,000税込13,200
1本
翌日出荷
材質SUS316全長(m)5線径(Φmm)5使用荷重(kg)250
チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSL KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSLKITO(キトー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から15日以内出荷
用途チェーン長さ調節用フック。
2点吊りチェーンフックセット アイビッグ2点吊りチェーンフックセットアイビッグ
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの2点吊チェーン吊具です。 コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。 チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。
材質高強度合金鋼(G100)チェーン本数2本吊りRoHS指令(10物質対応)対応
スイベル式ロッキングフック アイビッグスイベル式ロッキングフックアイビッグ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
簡単開閉で作業効率アップ。 スイベル式なのでどの角度からも簡単に便利に掛ける事ができます。 幅広い荷役作業に最適ラッチは荷重がかかると自動的にロックされます。 AIBシリーズ‐プレミアムハイテン鋼材(G100)品
RoHS指令(10物質対応)対応
フック(チェーンスリング100用・ピンタイプ) KITO(キトー)フック(チェーンスリング100用・ピンタイプ)KITO(キトー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途吊り荷側用フック。トラスコ品番160-8710材質合金鋼材質/仕上合金鋼質量(kg)0.68寸法t(mm)21.5寸法b(mm)27寸法s(mm)26組立方法ピンタイプ寸法n(mm)53寸法p(mm)92ラッチなし
チェーンスリング スリーエッチチェーンスリングスリーエッチ
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
豊富なスリング部品の組合せにより、様々なニーズにお応えいたします。
チェーンスリングセット(長さ調整機能付)2本吊り(グリップラッチフックタイプ) マーテックチェーンスリングセット(長さ調整機能付)2本吊り(グリップラッチフックタイプ)マーテック
84,980税込93,478
1個
当日出荷
基本使用荷重(t)4.5タイプ2本吊りトラスコ品番114-8052材質特殊合金鋼質量(kg)14.1有効長l(m)2.4マスターリンク寸法a(mm)90チェーン線径(mm)10
スリングフックスイベルフック マーテックスリングフックスイベルフックマーテック
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
材質特殊合金鋼ラッチあり
CM チェーン 5.6 CMCM チェーン 5.6CM
5,398税込5,938
1本
6日以内出荷
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)0.9呼び5.6質量(kg/m)0.7寸法B(mm)7.5寸法C(mm)17チェーン線径(Φmm)5.6線径A(Φmm)5.6RoHS指令(10物質対応)対応
CM チェーン 10 CMCM チェーン 10CM
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)3呼び10質量(kg/m)2.2寸法B(mm)14.5寸法C(mm)31チェーン線径(Φmm)10線径A(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリングセット マーテックチェーンスリングセットマーテック
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
1本吊り用チェーンスリング スイベル付ラッチロックフックです。チェーンやワイヤのより戻し機能付があります。
用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼使用環境温度(℃)-40~200フック形状スイベルフックスリング長さL(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリングセット マーテックチェーンスリングセットマーテック
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
1本吊り用チェーンスリング チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。 絞り込み吊り用のチョークフック付、バスケット吊り用にご使用いただけます。
用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリングセット マーテックチェーンスリングセットマーテック
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。 スイベル付ラッチロックフックです。 チェーンやワイヤのより戻し機能付があります。
用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリング100(アイタイプ) 象印チェンブロックチェーンスリング100(アイタイプ)象印チェンブロック
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
鋼材の反転作業などに使用できます。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業仕様チョーク吊りタイプ材質スチール
2.7tonx2.0m スリングチェーン(2本懸け) エスコ2.7tonx2.0m スリングチェーン(2本懸け)エスコ
40,700税込44,770
1個
翌日出荷
タイプ2本懸けエスコ品番EA981VD-46A
750kg フック(安全金具付) エスコ750kg フック(安全金具付)エスコ
8,770税込9,647
1個
翌日出荷
仕様安全ラッチ付エスコ品番EA981VA-10材質特殊鋼全長(mm)170口の開き(mm)52
5.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付) エスコ5.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)エスコ
25,100税込27,610
1個
翌日出荷
使用荷重(kg)250長さ(m)10エスコ品番EA980ST-510材質チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)線径(Φmm)5肉厚(mm)1.3チェーン内寸(mm)27×8チューブ色透明(クリアー)
チェーンスリング