絞り込み
長さ(m)
  • 0.75(8)
  • 1(21)
  • 1.25(8)
  • 1.5(24)
  • 1.75(8)
  • 2(34)
  • 2.25(8)
  • 2.5(28)
  • 2.75(8)
  • 3(34)
  • 3.25(7)
  • 3.5(21)
  • 3.75(7)
  • 4(30)
  • 4.5(20)
  • 5(29)
  • 6(13)
  • 7(11)
  • 8(11)
  • 10(8)
ブランド
  • KITO(キトー)(5)
  • secutex(1)
  • SPANSET(1)
  • TRUSCO(3)
  • アイビッグ(1)
  • イーグルクランプ(1)
  • オーエッチ工業(4)
  • コンドーテック(4)
  • シライ(10)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • テザック(2)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
  • 明大(6)
使用荷重(t)
  • 5(28)
  • 5.0(1)
  • 6(3)
幅(mm)
  • 29(1)
  • 35(1)
  • 52(1)
  • 57(1)
  • 60(1)
  • 67(1)
  • 70(2)
  • 75(6)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 91(1)
  • 100(7)
  • 150(6)
種別
種別
4本吊(3)
種別
エンドレス形(8)
種別
両端アイ形(7)
最大使用荷重(t)
  • 5
  • 0.5(33)
  • 0.63(16)
  • 0.8(24)
  • 1(80)
  • 1.25(30)
  • 1.5(17)
  • 1.6(74)
  • 1.9(4)
  • 2(78)
  • 2.4(6)
  • 2.5(33)
  • 3(27)
  • 3.2(64)
  • 4(19)
  • 6(7)
  • 6.3(12)
  • 8(15)
  • 10(10)
  • 16(4)
等級
  • JIS2等級(1)
  • JIS3等級(9)
  • その他(4)
JIS2等級・JIS3等級・その他
JIS規格
  • JIS B 8818、3等級(1)
  • 適合品(14)
JIS B 8818、3等級・適合品
材質
  • アラミド(1)
  • ナイロン(2)
  • ポリエステル(20)
  • ポリプロピレン(2)
アラミド・ナイロン・ポリエステル・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCO

    ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
    用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
  • ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック

    ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)

    テザック
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル等級JIS B 8811JIS規格JIS B 8811規格品
  • ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー)

    ラウンドスリング(RE型)

    KITO(キトー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
    種別エンドレス形
  • ベルトスリング/NBⅢE オーエッチ工業

    ベルトスリング/NBⅢE

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から28日以内出荷
    JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
    用途吊具、玉掛け作業材質ポリエステル等級JIS3等級ベルト色ブルー端末仕様アイ縫製JIS規格JIS B 8818規格品材質(ベルト)ポリエステル
  • マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ

    マルチスリング HE形 両端アイ形

    シライ(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
  • 金具付シグナルスリング KQRF シライ

    金具付シグナルスリング KQRF

    シライ(1件のレビュー)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    リング・フックを付けて用途拡大。
    用途玉掛け用具仕様4本吊り上部リング下部フック種別4本吊材質ポリエステル(スリング)タイプクォード形規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級金具Vフックチェーン本数4本吊
  • マルチスリング HN形 エンドレス形 シライ

    マルチスリング HN形 エンドレス形

    シライ
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ポリエステル規格JIS B 8811規格品等級JIS B 8811
  • 金具付シグナルスリング KQRE シライ

    金具付シグナルスリング KQRE

    シライ
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    リング・フックを付けて用途拡大。
    用途玉掛け用具仕様4本吊り上部リング下部アイ種別4本吊材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
  • シライ シグナルスリング シライ

    シライ シグナルスリング

    シライ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。
    用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。種別エンドレス形材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級エコマーク認定認定ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22105003
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    9日以内出荷から15日以内出荷
    JIS B 8818 Ⅲ等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
    用途玉掛け作業ベルト色黄端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリエステル
  • 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形) テザック

    耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形)

    テザック(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
    種別エンドレス形材質ポリプロピレン色白等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドレススリング BCL形(リミットサイン付) KITO(キトー)

    エンドレススリング BCL形(リミットサイン付)

    KITO(キトー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が一重構造となります。
    色淡緑備考一重構造断面/リミットサイン付
  • ラウンドスリング(コブラ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ラウンドスリング(コブラ)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1袋(2本)
    4日以内出荷
    コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。
    用途吊下げや固定に。材質カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30% 芯:ポリエステル100%形状両端:エンドレス型
  • ファーストスリング アイビッグ

    ファーストスリング

    アイビッグ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    最も安全な吊具の研究開発を重ねた【超高分子軽量ファイバー】極細ラウンドスリング。 芯材からカバーまで100%超高分子軽量ファイバーを使用した、国内生産のスリングです。 通常のラウンドスリングの枠を凌駕した1/3の「細さ」と「軽さ」を実現しました。 紫外線、ケミカル(熱は80度以下)、油、塩水に耐久性が高く、現場を選ばず荷役作業が可能になります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルスリング エンドレス形 シライ

    ポリエステルスリング エンドレス形

    シライ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。
    用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品 3等級等級JIS B 8818ベルト厚(mm)8~9
  • ロックスリング ソフター E 5T(赤) 明大

    ロックスリング ソフター E 5T(赤)

    明大
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    10日以内出荷
    柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)85厚さ(mm)25最大使用荷重(t)5アイの長さ(mm)500
  • ロックスリング ”E×” E×-2 エンドレス型 明大

    ロックスリング ”E×” E×-2 エンドレス型

    明大
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    10日以内出荷
    (使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 軽量物用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    材質ポリエステル100%
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    9日以内出荷から15日以内出荷
    アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です
    用途玉掛け作業端末仕様アイ縫製
  • エイトスリング EE形 KITO(キトー)

    エイトスリング EE形

    KITO(キトー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ・芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。・荷重をうけるボディ部は柔軟性に富んだ独特の2重構造ですから、幅広い荷姿にも自在になじみます。・強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
  • ソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型) コンドーテック

    ソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型)

    コンドーテック
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1本
    12日以内出荷
    柔軟で作業しやすいラウンドスリングの標準品。JIS B 8811
  • ソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型) コンドーテック

    ソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型)

    コンドーテック
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    12日以内出荷
    柔軟で作業しやすいラウンドスリングの標準品。JIS B 8811
  • ecoラウンドスリング SPANSET

    ecoラウンドスリング

    SPANSET
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本
    46日以内出荷
    汚れに強く視認性が高いEN 1492-2に準拠の繊維スリングです。汚れ・劣化に強い2層式製品情報ラベルが縫い付けられています。使用荷重ごとに本体が色分けされ、数値が織り込まれているため、吊り荷の重量に合ったスリングを選び易い仕様です。
    用途金型、建設機械、工作機械、コイル材をはじめとした様々な重量物の吊り上げ材質ポリエステル
  • エンドレススリング BDL形 KITO(キトー)

    エンドレススリング BDL形

    KITO(キトー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    13日以内出荷
    使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が二重構造となります。
    色淡緑備考二重構造断面/リミットサイン付
  • ベルトスリング BQL形(リミットサイン付) KITO(キトー)

    ベルトスリング BQL形(リミットサイン付)

    KITO(キトー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が四重構造となります。
    色淡緑備考四重構造断面/リミットサイン付
  • ロックスリング ソフター N 5T(赤) 明大

    ロックスリング ソフター N 5T(赤)

    明大
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    10日以内出荷
    柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    材質ポリエステル100%形状エンドレス形ベルト幅(mm)60使用荷重(t)(最大)5寸法(幅W×厚さ)(mm)60×15最大使用荷重(t)5
  • ロックスリング PP P-2(エンドレス型) 明大

    ロックスリング PP P-2(エンドレス型)

    明大
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    10日以内出荷から13日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、赤い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 耐化学薬品用ベルトタイプ、酸・アルカリ洗浄工程で活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。
    材質ポリプロピレン100%
  • ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス) コンドーテック

    ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス)

    コンドーテック
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1本
    7日以内出荷から12日以内出荷
    ソフトな当たり面が吊り荷にフィットするのでピアノ、家具など損傷に配慮する荷役作業に適しています。長さは折長(吊った状態の長さ)です。JIS B 8811
  • ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス) コンドーテック

    ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス)

    コンドーテック
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    7日以内出荷から12日以内出荷
    ソフトな当たり面が吊り荷にフィットするのでピアノ、家具など損傷に配慮する荷役作業に適しています。長さは折長(吊った状態の長さ)です。JIS B 8811
  • シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅75mm シライ

    シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅75mm

    シライ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    10日以内出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
    用途玉掛け用具。最大使用荷重(t)5ベルト幅×厚さ(mm)75×8~9
  • エステル B-2 75mm 明大

    エステル B-2 75mm

    明大
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    6日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
    用途一般玉掛用ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%タイプ同一幅規格JIS B 8818、3等級等級3等最大使用荷重(t)5ベルト寸法(mm)75×6.5
  • Aスリングベルト 両端アイ形 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    Aスリングベルト 両端アイ形

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    9日以内出荷
    超強力ポリエステル繊維を使用しています。伸縮性が少なく、重量物でも安定した作業ができます。
    用途玉掛け作業等に。材質超強靭柔軟性ポリエステル繊維色青等級3等ベルト寸法(mm)100×
  • シグナルスリング SE3E 両端アイ形 シライ

    シグナルスリング SE3E 両端アイ形

    シライ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    5日以内出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
    用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)タイプ両端アイ形規格JIS B 8818 3等級エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 105 003
  • ベルトスリング TRUSCO

    ベルトスリング

    TRUSCO
    ¥55,980税込¥61,578
    1本
    3日以内出荷
    色グリーン(使用面)/オレンジ(裏面)
  • グラブフック・クレビス型 イーグルクランプ

    グラブフック・クレビス型

    イーグルクランプ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    6日以内出荷
  • ベルトスリング パワースターアイタイプ secutex

    ベルトスリング パワースターアイタイプ

    secutex
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本
    51日以内出荷
    見た目で最大使用荷重が一目でわかる。アイ部に耐摩耗、ベルト両端に耐損傷を強化する高機能繊維で補強。ベルト表面には擦れ強い透明なコーティングを施し、従来品の約3倍の耐摩耗性。
    種別両端アイ型材質ポリエステル構造2重安全率7倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金具付シグナルスリング KQRR シライ

    金具付シグナルスリング KQRR

    シライ
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1本
    13日以内出荷
    リング・フックを付けて用途拡大。
    用途玉掛け用具仕様4本吊り上部リング下部リング種別4本吊材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
  • ナイロンスリング エンドレス形 幅75mm シライ

    ナイロンスリング エンドレス形 幅75mm

    シライ
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    材質ナイロンベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)5ベルト厚(mm)8~9
  • ロックスリング ”テクノーラ” T-1 明大

    ロックスリング ”テクノーラ” T-1

    明大
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
    高温・高熱作業(200℃まで)の環境でも使えるスリングです。 過熱しても溶融することがなく、耐スパッタ性を有しています。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 耐熱用ベルトタイプ、高温・高熱作業(200℃まで)の環境でも活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。
    仕様両端アイ形耐熱性に優れたアラミド繊維を使用材質アラミド繊維100%
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    翌々日出荷から15日以内出荷
    アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です
    用途玉掛け作業端末仕様エンドレス
繊維スリング