カテゴリ
絞り込み
長さ(m)
- 0.5(1)
- 1(5)
- 1.5(4)
- 2(5)
- 2.5(5)
- 3(5)
- 3.5(3)
- 4(4)
- 4.5(4)
- 5(4)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 9(3)
- 10(3)
ブランド
- コンドーテック
- モノタロウ(4)
- KITO(キトー)(48)
- RS PRO(32)
- SPANSET(13)
- TRUSCO(33)
- アイビッグ(112)
- イーグルクランプ(16)
- エスコ(171)
- オーエッチ工業(45)
- グリーンクロス(36)
- シライ(91)
- スリーエッチ(12)
- テザック(32)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(9)
- ナロック(NAROC)(15)
- 丸善織物(18)
- 大洋製器工業(26)
- 明大(101)
- 田村総業(93)
- ブランドをもっと見る
使用荷重(t)
- 0.5(6)
- 0.8(2)
- 1(6)
- 1.25(1)
- 1.28(1)
- 1.5(1)
- 1.6(8)
- 1.7(1)
- 2(6)
- 2.5(2)
- 2.56(1)
- 2.72(1)
- 3.15(2)
- 3.2(5)
- 3.4(1)
- 4(1)
- 5(6)
- 6.3(2)
- 8(6)
- 10(1)
- 使用荷重(t)をもっと見る
幅(mm)
- 25(5)
- 32(2)
- 35(3)
- 36(2)
- 37(2)
- 40(2)
- 41(2)
- 43(2)
- 46(2)
- 50(4)
- 52(4)
- 60(2)
- 70(2)
- 75(5)
- 85(2)
- 100(6)
- 130(2)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 幅(mm)をもっと見る
種別

2本吊(1)

両端アイ形(2)
最大使用荷重(t)
- 0.5(4)
- 1(5)
- 1.5(1)
- 1.6(5)
- 2(5)
- 2.5(1)
- 3.2(5)
- 4(1)
- 5(4)
- 8(4)
0.5・1・1.5・1.6・2・2.5・3.2・4・5・8
等級
- JIS3等級(2)
- JIS4等級(2)
JIS3等級・JIS4等級
JIS規格
- 適合品(4)
適合品
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)
コンドーテック(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から15日以内出荷スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級
ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E
コンドーテック¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から15日以内出荷新・3Kのすすめ。 軽いのに強い 1.玉掛作業がしやすい。 2.荷物を大切にする。 3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。 アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。 青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ 使用開始月記録用タグ付き。用途玉掛・荷役作業の用途に種別両端アイ形
KSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付)
コンドーテック¥18,980~税込¥20,878~1組当日出荷から15日以内出荷ベルトスリングを使用。軽くて、柔らかく作業効率が向上します。マスターリンク(M8W)、フック(LSフック)付の2本吊りベルトスリングのセットです。内径が大きい「M8W」のマスターリンク及びメーカー従来品との比較し、フック口開き幅とふところサイズが大幅UPした「LSフック」を使用。繊維スリングなので、ワイヤーと比較し手を怪我する危険がありません。用途建築・土木現場・工場内での吊り上げにて使用種別2本吊寸法C(mm)20チェーン本数2本吊RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス)
コンドーテック¥3,198~税込¥3,518~1本7日以内出荷から12日以内出荷ソフトな当たり面が吊り荷にフィットするのでピアノ、家具など損傷に配慮する荷役作業に適しています。長さは折長(吊った状態の長さ)です。JIS B 8811
ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス)
コンドーテック¥2,898~税込¥3,188~1本7日以内出荷から12日以内出荷ソフトな当たり面が吊り荷にフィットするのでピアノ、家具など損傷に配慮する荷役作業に適しています。長さは折長(吊った状態の長さ)です。JIS B 8811
パワースリング KP-4W型(ソフトパワースリングW)
コンドーテック¥5,398税込¥5,9381本5日以内出荷ソフトな感触と強靱な強さで、家具などの吊り上げに適しています。吊りにくい荷姿にも最適のフィット性、エンドレスタイプN型なので取扱いも容易です。
パワースリング KP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型)
コンドーテック¥2,398~税込¥2,638~1本6日以内出荷から14日以内出荷耐酸、耐化学薬品に優れた性能を発揮。工場作業の安全と能率化に貢献します。JIS B 8818-2007
T型パワースリング(押出成形セメントパネル楊重専用ベルトスリング)
コンドーテック¥139,800税込¥153,7801組(2本)7日以内出荷パネル吊り上げ作業の為の特殊設計。簡単:装着・脱着が非常にラクでスムーズに作業が進みます。安全:T型構造により、全体をしっかりホールドしますのでズレがなく、横振りしても安心です。やさしい:荷物に接する部分は保護コーナーも装着。荷物もベルト自体も守ります。強い:見かけによらず強力なパワーを持ち、さらに大変耐久性にもすぐれていて経済性もUP。軽い:ベルトは繊維のため非常に軽く、持ち運びが便利で取り扱いもラクです。ベルト幅(mm)75破断荷重(t)(ストレート時)15長さL(m)4.5