絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 1.1(2)
- 1.4(2)
- 6(44)
- 8(13)
- 9(49)
- 10(18)
- 12(64)
- 14(22)
- 16(31)
- 18(16)
- 20(12)
- 22(7)
- 24(8)
- 26(6)
- 28(6)
- 30(2)
- 32(2)
- 200(2)
- 240(2)
- 280(1)
ブランド
- アイビッグ(41)
- オーエッチ工業(21)
- TRUSCO(20)
- 大洋製器工業(16)
- 東京製綱(15)
- エスコ(11)
- コンドーテック(8)
- 日興製綱(6)
- スリーエッチ(3)
- 大綱(3)
- 大和工業(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 和勝の保証(2)
- JSH(1)
- ParkerTAIYO(1)
- 興陽産業(1)
- 中村工業(1)
- 浪速製綱(1)
- FSC藤原産業(1)
長さ(m)
- 2
- 0.9(4)
- 1(134)
- 1.04(4)
- 1.5(127)
- 2.5(96)
- 3(137)
- 3.5(71)
- 4(128)
- 4.5(58)
- 5(125)
- 5.5(5)
- 6(115)
- 7(16)
- 7.5(5)
- 8(23)
- 9(16)
- 10(22)
- 20(5)
- 30(7)
- 長さ(m)をもっと見る
使用荷重(t)
- 0.3(8)
- 0.6(4)
- 0.615(3)
- 0.66(3)
- 0.67(6)
- 1.07(5)
- 1.2(14)
- 1.35(5)
- 1.6(9)
- 1.67(3)
- 2(5)
- 2.14(3)
- 2.241(3)
- 2.3(5)
- 2.4(5)
- 2.7(4)
- 3(7)
- 3.2(3)
- 3.3(4)
- 4.8(5)
- 使用荷重(t)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
ワイヤースリングとは、玉掛けや物を吊る時に使われる玉掛索の中でもワイヤーを使用しているロープのこと。見た目は太くはないので耐久力の心配をする向きはあるものの、国際規格を基準としているものがほとんどです。船舶用・漁業用や土木作業・建築工事などの作業現場で重量のあるものを持ち上げるクレーン作業での使用やキャップやカバーなどの紛失防止のための小型のものまで使用用途は様々です。中にはPL(生産物賠償責任保険)付のものまであります。
商品豆知識
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
6(44)
8(13)
9(49)
10(18)
12(64)
14(22)
16(31)
18(16)
20(12)
24(8)

WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
サツマロック玉掛ワイヤー
スリーエッチ(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷トゲなし、引き抜き簡単。 フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。材質スチール(メッキ)種類両端アイ(ロック加工)
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm
大洋製器工業(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4アイ部幅(mm)120アイの長さ(mm)240
JIS玉掛ワイヤ(割差)6×24 O/O
大洋製器工業(19件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から7日以内出荷玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
4本吊 ワイヤスリング
大洋製器工業(7件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1セット当日出荷から3日以内出荷高品質のリング・フックを使用しています。用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別4本吊端末仕様フック付安全率5倍
JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 12mm
大洋製器工業¥2,088税込¥2,2971本当日出荷から3日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種類両端アイ使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4呼び寸法(mm)12ロープ径(Φmm)12アイ部幅(mm)120安全率6倍アイの長さ(mm)240RoHS指令(10物質対応)対応
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm
大洋製器工業(4件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷から3日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6ロープ径(Φmm)6アイ部幅(mm)80アイの長さ(mm)160
JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 6mm
大洋製器工業(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から3日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種類両端アイ使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6呼び寸法(mm)6寸法B(mm)160寸法C(mm)80ロープ径(Φmm)6アイ部幅(mm)80安全率6倍アイの長さ(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
トゲ無し玉掛ワイヤー
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から9日以内出荷特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。用途吊具、玉掛け作業端末仕様アイ型
JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付
コンドーテック¥35,980税込¥39,5781組当日出荷から8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A3017S 3.2t種別4点吊・環付きフック使用荷重(t)3.2(30°)/3(60°)ロープ径(Φmm)12端末仕様環付フック付RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)3.260°吊り(t)3フック(t)1
玉掛ワイヤー (スリング/玉掛専用)
オーエッチ工業(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品材質硬鋼線材種類両端アイ使用荷重(kg)670ロープ径(Φmm)9破断荷重(kN)39.9ワイヤー径(a)(Φmm)9アイ寸法(mm)170
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 16mm
大洋製器工業(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から3日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28アイ部幅(mm)140アイの長さ(mm)280
JIS被覆玉掛ワイヤ クランプ止両アイ
大和工業¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から13日以内出荷ビニールコートワイヤは通常JIS規格外ワイヤが主流ですがこちらの商品はJIS規格ワイヤを使用しています。これにより玉掛けワイヤとして2点吊などにも使用可能となりました。ビニール被覆していることで、吊る物を傷つけず、サビにも強く耐久性にも期待されます。ロープ特有の油で手を汚す事もありません。端末仕様両アイ
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 10mm
大洋製器工業(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)1.67ロープ径(Φmm)10アイ部幅(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm
大洋製器工業¥899税込¥9891本当日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様219条段落とし、フレミッシュ加工材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)安全0.603(2本垂直吊り)ワイヤー径(Φmm)6端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)160×80
玉掛ワイヤー (スリング/玉掛専用)
オーエッチ工業(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品種類両端アイ使用荷重(t)1.12使用荷重(kg)1120ロープ径(Φmm)12破断荷重(kN)71ワイヤー径(a)(Φmm)12アイ寸法(mm)200
台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。 メッキ処理ロープです。 安全性、耐久性も抜群です。 生産物賠償責任保険付用途締結・引張り用
ロック止玉掛ワイヤー(メッキ)
スリーエッチ(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し、強力です。用途玉掛け、固縛作業用。材質スチール種類両端アイ(ロック加工)
台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用)
オーエッチ工業(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。 メッキ処理ロープです。 安全性、耐久性も抜群です。 生産物賠償責任保険付用途締結・引張り用種類両端アイ使用荷重(kg)1200破断荷重(t)7.22ロープ径(Φmm)12ワイヤー径(a)(Φmm)12アイ寸法(mm)200
JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm
大洋製器工業¥1,198税込¥1,3181本当日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様219条段落とし、フレミッシュ加工材質ロープ:炭素綱ワイヤー径(Φmm)9ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)200×100
HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック
東京製綱¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から9日以内出荷強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」用途玉掛作業の吊り金具種類両端アイ(シンプルテーパトヨロック)
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1セット当日出荷から9日以内出荷JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済)材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様Wスリング/フック付JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 9mm
大洋製器工業(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から3日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35呼び寸法(mm)9ロープ径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末仕様両端アイ安全率6倍アイの長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 18mm
大洋製器工業(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷から4日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)5.42ロープ径(Φmm)18アイ部幅(mm)160アイの長さ(mm)320
玉掛ワイヤー (スリング/玉掛専用)
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品種類両端アイ使用荷重(kg)300破断荷重(kN)17.7ワイヤー径(a)(Φmm)6アイ寸法(mm)150
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 8mm
大洋製器工業(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から3日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。アイ部幅(mm)100アイの長さ(mm)200
4点吊りワイヤースリング
オーエッチ工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から11日以内出荷フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-08S種別4点吊り・スリムフック付き材質炭素鋼使用荷重(kg)1800(最大)ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
台付ワイヤー ハダカ仕様
JSH¥689~税込¥758~1個当日出荷から翌々日出荷固定・引張り用ワイヤーロープです。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。テーパー付きアルミクランプ止めで、トゲがなく安全です。ISO9002取得工場生産で品質保証付です。安全係数5です。用途荷物の固定・引張り。材質ワイヤー:硬鋼線材 クランプ部:アルミ合金タイプ両端アイ型
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック)
アイビッグ¥2,298~税込¥2,528~1本5日以内出荷から42日以内出荷国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されている同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った「セーフロック」玉掛けワイヤです。 国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。 JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径12mm
大洋製器工業¥1,898税込¥2,0881本当日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様219条段落とし、フレミッシュ加工材質ロープ:炭素綱ワイヤー径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)240×120
HXロープ(ハイクロスロープ)片シンブル片アイテーパートヨロック
東京製綱¥4,998~税込¥5,498~1本6日以内出荷から8日以内出荷強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」用途玉掛作業の吊り金具端末仕様片シンブル
セーフティカラースリング PAT.(R)
コンドーテック(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷から7日以内出荷編込み部の端末を樹脂モールディングすることにより、ヒゲによるけが等を防止します。樹脂モールド部はテーパー状なので、作業時のワイヤの引抜きが容易に行えます。樹脂モールディング加工のため、従来のアルミクランプ管に比べワイヤの柔軟さを失わず使いやすさ抜群です。モールド部の表示によりワイヤの構造とサイズ(径)が一目で分かります。色により容易に長さの識別ができるので、使用時の長さ確認や在庫管理の手間を大幅に削減できます。仕様JIS規格ワイヤロープを使用RoHS指令(10物質対応)対応
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 14mm
大洋製器工業(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から4日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)3.28ロープ径(Φmm)14アイ部幅(mm)140アイの長さ(mm)280
JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 12mm 環付きフック 1t 塗装
コンドーテック¥33,980税込¥37,3781組5日以内出荷から15日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 3t種別4点吊・環付きフック使用荷重(t)3(60°)呼び25ロープ径(Φmm)12端末仕様環付フック付RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)360°吊り(t)3フック(t)1