絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 10
- 1(6)
- 2(4)
- 3(4)
- 4.3(4)
- 6(67)
- 8(23)
- 9(79)
- 12(142)
- 14(70)
- 16(77)
- 18(57)
- 20(54)
- 22(29)
- 24(47)
- 26(27)
- 28(38)
- 30(3)
- 32(17)
- 36(15)
- ワイヤー径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- アイビッグ(33)
- エスコ(7)
- コンドーテック(3)
- TRUSCO(3)
- 東京製綱(2)
- オーエッチ工業(1)
- 大洋製器工業(1)
- 日興製綱(1)
- 中村工業(1)
- 大綱(1)
長さ(m)
- 1(18)
- 1.5(17)
- 2(18)
- 2.5(16)
- 3(18)
- 3.5(13)
- 4(18)
- 4.5(9)
- 5(18)
- 5.5(1)
- 6(17)
- 6.5(1)
- 7(3)
- 7.5(1)
- 8(3)
- 8.5(1)
- 9(3)
- 9.5(1)
- 10(3)
使用荷重(t)
- 0.77(1)
- 0.83(1)
- 0.837(1)
- 1.2(32)
- 1.557(2)
- 1.67(5)
- 2.28(1)
- 2.41(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
ワイヤースリングとは、玉掛けや物を吊る時に使われる玉掛索の中でもワイヤーを使用しているロープのこと。見た目は太くはないので耐久力の心配をする向きはあるものの、国際規格を基準としているものがほとんどです。船舶用・漁業用や土木作業・建築工事などの作業現場で重量のあるものを持ち上げるクレーン作業での使用やキャップやカバーなどの紛失防止のための小型のものまで使用用途は様々です。中にはPL(生産物賠償責任保険)付のものまであります。
商品豆知識
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
6(67)
9(79)
10
12(142)
14(70)
16(77)
18(57)
20(54)
24(47)
28(38)
ワイヤー径(Φmm)をもっと見る

WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から3日以内出荷通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
トゲ無し玉掛ワイヤー
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。用途吊具、玉掛け作業端末仕様アイ型
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 10mm
大洋製器工業(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)1.67ロープ径(Φmm)10アイ部幅(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック
東京製綱¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から9日以内出荷強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」用途玉掛作業の吊り金具種類両端アイ(シンプルテーパトヨロック)
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック)
アイビッグ¥2,498~税込¥2,748~1本5日以内出荷から42日以内出荷国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されている同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った「セーフロック」玉掛けワイヤです。 国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。 JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
玉掛け用ワイヤロープ”ハイクロスロープ(HX)”
中村工業¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から7日以内出荷「ハイクロスロープ(HX)」を使用した玉掛け用ワイヤーロープです。6×24 A種比で約40%、6×37 A種比で約30%強度が高く、繊維心で鋼心入りロープの強度があります。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンが可能で軽量化できます。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンにより倍以上の柔らかさになります。材質ロープ:鉄、芯:麻芯、スリーブ:アルミ端末仕様両アイ
玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot)
アイビッグ¥3,998~税込¥4,398~1本5日以内出荷6×37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。 鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので最大で2サイズダウンのワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。RoHS指令(10物質対応)対応
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック
大綱¥2,488~税込¥2,737~1本4日以内出荷作業員の安全を考慮したJIS玉掛索。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。ロープ径、長さ、使用荷重を明記した安全タグ付き。用途一般玉掛け作業
ワイヤースリング
エスコ¥3,140税込¥3,4541個当日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。エスコ品番EA981WK-27質量(kg)1.9長さ(m)5全長(m)5破断荷重(t)5.0ロープ径(Φmm)10長さA(mm)160周長(mm)400折径(mm)200
ワイヤースリング
エスコ¥1,900税込¥2,0901個当日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。エスコ品番EA981WK-23質量(kg)0.9全長(m)2破断荷重(t)5.0ロープ径(Φmm)10長さA(mm)160周長(mm)400折径(mm)200
玉掛ワイヤー(タフカラーロック)
アイビッグ(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本5日以内出荷6×37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。 鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので最大で2サイズダウンのワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック
東京製綱¥4,698~税込¥5,168~1本6日以内出荷から8日以内出荷強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)10破断荷重(kN)71.1
ワイヤースリング
エスコ¥3,540税込¥3,8941個6日以内出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。エスコ品番EA981WK-28材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)2.22全長(m)6破断荷重(t)4.67ロープ径(Φmm)10
ワイヤースリング
エスコ¥2,710税込¥2,9811個翌日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。エスコ品番EA981WK-26質量(kg)1.6全長(m)4破断荷重(t)5.0ロープ径(Φmm)10長さA(mm)160周長(mm)400折径(mm)200
玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 10mmx4M
アイビッグ¥7,698税込¥8,4681本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)4使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 10mmx2M
アイビッグ¥5,598税込¥6,1581本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)2使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 10mmx1.5M
アイビッグ¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)1.5使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 10mmx1M
アイビッグ¥4,598税込¥5,0581本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)1使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 10mmx5M
アイビッグ¥8,298税込¥9,1281本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)5使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 10mmx2.5M
アイビッグ¥6,198税込¥6,8181本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)2.5使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 10mmx3.5M
アイビッグ¥7,198税込¥7,9181本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)3.5使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 10mmx6M
アイビッグ¥9,398税込¥10,3381本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)6使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 10mmx3M
アイビッグ¥6,698税込¥7,3681本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)3使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 10mmx4.5M
アイビッグ¥8,198税込¥9,0181本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)4.5使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 10mmx1M
アイビッグ¥4,498税込¥4,9481本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ200長さ(m)1使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 10mmx1.5M
アイビッグ¥5,598税込¥6,1581本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ200長さ(m)1.5使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 10mmx2M
アイビッグ¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ200長さ(m)2使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 10mmx2.5M
アイビッグ¥6,598税込¥7,2581本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ200長さ(m)2.5使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 10mmx4.5M
アイビッグ¥8,698税込¥9,5681本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ200長さ(m)4.5使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 10mmx6M
アイビッグ¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ200長さ(m)6使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 10mmx3.5M
アイビッグ¥7,698税込¥8,4681本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ200長さ(m)3.5使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 10mmx3M
アイビッグ¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ200長さ(m)3使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 10mmx5M
アイビッグ¥9,198税込¥10,1181本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ200長さ(m)5使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 10mmx4M
アイビッグ¥8,198税込¥9,0181本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ200長さ(m)4使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 両シンブル入 10mmx6M
アイビッグ¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)6使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 両シンブル入 10mmx2M
アイビッグ¥6,498税込¥7,1481本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)2使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 両シンブル入 10mmx2.5M
アイビッグ¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)2.5使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10