絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 9(1)
- 12(6)
- 200(1)
ブランド
- オーエッチ工業(3)
- コンドーテック(3)
- 中村工業(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 日興製綱(1)
長さ(m)
- 1(4)
- 1.5(3)
- 2(5)
- 3(1)
使用荷重(t)
- 2
- 0.3(13)
- 0.6(8)
- 1(8)
- 1.2(60)
- 1.35(9)
- 1.6(45)
- 1.7(10)
- 2.3(28)
- 2.7(20)
- 3(18)
- 3.1(9)
- 3.3(22)
- 4.8(40)
- 5.8(20)
- 7(37)
- 8.1(17)
- 9.2(16)
- 9.4(16)
- 11.6(14)
- 使用荷重(t)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
ワイヤースリングとは、玉掛けや物を吊る時に使われる玉掛索の中でもワイヤーを使用しているロープのこと。見た目は太くはないので耐久力の心配をする向きはあるものの、国際規格を基準としているものがほとんどです。船舶用・漁業用や土木作業・建築工事などの作業現場で重量のあるものを持ち上げるクレーン作業での使用やキャップやカバーなどの紛失防止のための小型のものまで使用用途は様々です。中にはPL(生産物賠償責任保険)付のものまであります。
商品豆知識
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
9(1)
12(6)
200(1)

JIS ロック止ワイヤ 12mm 楕円リング 環付きフック 1.0t 塗装
コンドーテック¥7,398~税込¥8,138~1組当日出荷から15日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A1012S 1t使用荷重(t)2(垂直吊り2本吊り時)ロープ仕様12mm 6×24 O/Oフック(t)1
2点吊りワイヤースリング
オーエッチ工業¥8,498~税込¥9,348~1個4日以内出荷から10日以内出荷2点吊りワイヤースリングです。仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-10S使用荷重(t)(最大)2ロープ径(Φmm)12最大使用荷重(kg)2000RoHS指令(10物質対応)対応
JIS ロック止ワイヤ 12mm 丸リング 環付きフック 1.0t 塗装
コンドーテック¥7,798~税込¥8,578~1組5日以内出荷から8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t使用荷重(t)2(垂直吊り2本吊り時)呼び16RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/Oフック(t)1
2点吊カラーワイヤ eフック付
中村工業¥37,980~税込¥41,778~1セット6日以内出荷JIS被覆ワイヤ。工場や現場で色分け管理等に最適。ワイヤに被覆いている為手が汚れません。用途玉掛作業の吊り金具
JIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 12mm 環付きフック 1.0t 塗装
コンドーテック¥14,980~税込¥16,478~1組5日以内出荷から20日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A2014S 2t使用荷重(t)2ロープ径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)260°吊り(t)2フック(t)1
4点吊りワイヤースリング
オーエッチ工業¥19,980~税込¥21,978~1個15日以内出荷から18日以内出荷フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。仕様使用リング:OR-25、使用フック:WL-10S使用荷重(t)(最大)2ロープ径(Φmm)12最大使用荷重(kg)2000RoHS指令(10物質対応)対応
タイガーロックワイヤスリング
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥11,980~税込¥13,178~1袋翌々日出荷JIS規格ワイヤロープのスリング部分にロック止め加工をしています。土木現場や建築現場で、物を吊り上げたり、固定する際に使用します。付属品シャックル1個
2点吊カラーワイヤ Vフック付
中村工業¥39,980~税込¥43,978~1セット6日以内出荷JIS被覆ワイヤ。工場や現場で色分け管理等に最適。ワイヤに被覆いている為手が汚れません。用途玉掛作業の吊り金具
2点吊りワイヤースリング
オーエッチ工業¥8,998~税込¥9,898~1個6日以内出荷から12日以内出荷フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-10S使用荷重(t)(最大)2ロープ径(Φmm)12最大使用荷重(kg)2000RoHS指令(10物質対応)対応