絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- アイビッグ(353)
- 大綱(228)
- エスコ(165)
- コンドーテック(84)
- TRUSCO(32)
- オーエッチ工業(31)
- 大洋製器工業(29)
- oneA(23)
- 東京製綱(15)
- サンコー(三甲)(10)
- スリーエッチ(10)
- 日興製綱(10)
- 中村工業(6)
- JSH(4)
- SUS(エスユーエス)(4)
- 松村工芸(4)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(3)
- 大和工業(3)
- ニッサチェイン(2)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
使用荷重(t)
エコロジープロダクト
商品豆知識
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む

2点吊りワイヤースリング 5t未満
アイビッグ¥80,980~税込¥89,078~1本翌々日出荷ハイテン材を使用したワイヤーに リングとフックを付けた2点吊ワイヤー吊具です。ワイヤ吊り具用途ラッチフック採用でコストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した『作業性重視』の荷役作業に最適です。組立の必要がなく到着後すぐにご使用可能タイプラッチフック荷重(t)5未満ロープ径(Φmm)16
2点吊りワイヤースリング 2.7t未満
アイビッグ¥55,980~税込¥61,578~1本翌々日出荷ハイテン材を使用したワイヤーに リングとフックを付けた2点吊ワイヤー吊具です。ワイヤ吊り具用途ラッチフック採用でコストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した『作業性重視』の荷役作業に最適です。組立の必要がなく到着後すぐにご使用可能タイプラッチフック荷重(t)2.7未満ロープ径(Φmm)12
メッキ トゲ無し玉掛ワイヤ 袋入り
コンドーテック¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷から7日以内出荷現場作業者の安全と作業の効率を考慮した次世代の玉掛索です。(クレーン等安全規則第219条適合品)生産物賠償責任保険付NETIS(国土交通省新技術情報システム)登録QS-160054-A「長崎差しトゲ無し玉掛ワイヤ」 トゲが無いため作業者が手を傷付けたり手袋に引っ掛かりといった危険度が大幅に解消されます。 引っ掛かりがないのでチョーク吊り等でワークの下から引き抜く作業が容易です。 ワークにキズが付きにくい。 ロープ芯と一体になっているため破れにくい安全タグ。 規格、安全荷重、取扱説明の表示により安全確認を注意喚起。 使用開始年月日を記入できます。用途荷物の吊り上げ、荷役作業に最適タイプ6×24 G/OワイヤーJISワイヤ 6×24 G/ORoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤースリング
エスコ¥41,000税込¥45,1001本当日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。材質炭素鋼質量(kg)34全長(m)12破断荷重(t)31.5ロープ径(Φmm)26
ワイヤースリング
エスコ¥40,200税込¥44,2201本当日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。材質炭素鋼質量(kg)34全長(m)10破断荷重(t)31.5ロープ径(Φmm)26
ワイヤースリング
エスコ¥36,500税込¥40,1501本当日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。材質炭素鋼質量(kg)24長さ(m)8全長(m)8破断荷重(t)31.5ロープ径(Φmm)26
ワイヤースリング
エスコ¥43,400税込¥47,7401本当日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。材質炭素鋼質量(kg)36全長(m)16破断荷重(t)29.0ロープ径(Φmm)24
ワイヤースリング
エスコ¥30,800税込¥33,8801本当日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。材質炭素鋼質量(kg)20全長(m)8破断荷重(t)29.0ロープ径(Φmm)24
ワイヤースリング
エスコ¥25,300税込¥27,8301本当日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。材質炭素鋼質量(kg)15.8長さ(m)8全長(m)8破断荷重(t)24.3ロープ径(Φmm)22
ワイヤースリング
エスコ¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。材質炭素鋼質量(kg)16長さ(m)10全長(m)10破断荷重(t)20.1ロープ径(Φmm)20
ワイヤースリング
エスコ¥21,400税込¥23,5401本当日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。材質炭素鋼質量(kg)13.5全長(m)8破断荷重(t)20.1ロープ径(Φmm)20
ワイヤースリング
エスコ¥16,000税込¥17,6001本当日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。材質炭素鋼質量(kg)10.1全長(m)8破断荷重(t)16.3ロープ径(Φmm)18
ワイヤースリング
エスコ¥13,200税込¥14,5201本当日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)8全長(m)8破断荷重(t)12.0ロープ径(Φmm)16
ワイヤースリング
エスコ¥12,200税込¥13,4201本当日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)7.3長さ(m)10全長(m)10破断荷重(t)9.5ロープ径(Φmm)14
ワイヤースリング
エスコ¥10,900税込¥11,9901本当日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)6全長(m)8破断荷重(t)9.5ロープ径(Φmm)14
ワイヤースリング
エスコ¥10,300税込¥11,3301本当日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)5.12長さ(m)10全長(m)10破断荷重(t)6.7ロープ径(Φmm)12
2.0 tonx2.0m ワイヤースリング(4本懸け)
エスコ¥35,100税込¥38,6101組翌日出荷仕様吊り環:線径:25mm、内径:100mm長さ(m)2使用荷重(t)2ロープ径(Φmm)12有効長(m)2
ワイヤースリング
エスコ¥8,760税込¥9,6361本翌日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)4長さ(m)10.0全長(m)10.0破断荷重(t)4.67ロープ径(Φmm)10
ワイヤースリング
エスコ¥7,910税込¥8,7011本翌日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)2.88長さ(m)8.0全長(m)8.0破断荷重(t)4.67ロープ径(Φmm)10
ワイヤースリング
エスコ¥7,520税込¥8,2721本翌日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)2.85全長(m)10.0破断荷重(t)3.0ロープ径(Φmm)8
ワイヤースリング
エスコ¥6,800税込¥7,4801本翌日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)1.37長さ(m)10.0全長(m)10.0破断荷重(t)1.7ロープ径(Φmm)6
10mmx2.0m ワイヤースリング(ステンレス製)
エスコ¥9,720税込¥10,6921本翌日出荷材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)1.8全長(m)2.0破断荷重(t)6.97ロープ径(Φmm)10
10mmx1.5m ワイヤースリング(ステンレス製)
エスコ¥9,400税込¥10,3401本翌日出荷材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)1.55全長(m)1.5破断荷重(t)6.97ロープ径(Φmm)10
5mmx2.0m ワイヤースリング(ステンレス製)
エスコ¥2,840税込¥3,1241本翌日出荷材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)0.45長さ(m)2.0全長(m)2.0破断荷重(t)1.7ロープ径(Φmm)5
5mmx1.5m ワイヤースリング(ステンレス製)
エスコ¥2,650税込¥2,9151本翌日出荷材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)0.35全長(m)1.5破断荷重(t)1.7ロープ径(Φmm)5
高強度6x37 かがやき
大綱¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷6×37の特別設計で、IWRC6×Fi(29)を上回る強度を持ちながら柔軟性も確保。鋼心ワイヤロープと比較して約20%軽量化できる高強度ワイヤロープ。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径40ミリまでラインアップ。用途一般玉掛け作業、重量物吊り等
2点吊カラーワイヤ Vフック付
中村工業¥19,980~税込¥21,978~1セット6日以内出荷JIS被覆ワイヤ。工場や現場で色分け管理等に最適。ワイヤに被覆いている為手が汚れません。用途玉掛作業の吊り金具
玉掛ワイヤチェーン付スリング(コンビスリング)
TRUSCO¥43,980~税込¥48,378~1セット当日出荷から翌々日出荷ワイヤとチェーンスリングの特徴を活かしたコンビスリングです。 貨物が直接当たる部分には、ワイヤよりもねじれや断線が起きにくいチェーンスリングを使用しています。 吊り手部分には、チェーンよりも軽く取り扱いのしやすいワイヤロープを使用しており、チェーンだけのスリングに比べて総重量が軽くなっています。 ワイヤロープの端末加工には特殊スリーブを使用しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業可能です。材質/仕上鉄
玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ
TRUSCO¥45,980~税込¥50,578~1本3日以内出荷「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 従来品に比べワイヤが柔らかく対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業を行えます。 「ケーブルレイドロープ」を使用しています。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・個縛作業用として。材質/仕上ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA使用荷重(t)11.2(4本吊り)/8.96(2本垂直吊り)/7.64(2本吊り)スリング径(mm)22
カラー被覆・収縮カバー付玉掛ワイヤーロープスリング
TRUSCO¥25,980~税込¥28,578~1セット当日出荷から3日以内出荷樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。 カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプアルミロックタイプ規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用