絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
ブランド
長さ(m)
使用荷重(t)
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: ワイヤースリング

1,043件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
  • ミニスレー サンコー(三甲)

    ミニスレー

    サンコー(三甲)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    材質PPレッド外寸(mm)625×310×95
  • カニ板 サンコー(三甲)

    カニ板

    サンコー(三甲)
    86税込95
    1個
    翌々日出荷
    用途カニの姿保持板材質PE乳白色外寸(mm)322×83×4
  • Wスリング Aタイプ TRUSCO

    Wスリング Aタイプ

    TRUSCO
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。樹脂製のカラー被覆で太さや使用荷重が一目でわかります。
    材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、被覆:塩化ビニール(PVC)2018年トラスコ掲載ページ7 1379
  • パイプかご SUMNER

    パイプかご

    SUMNER
    59,980税込65,978
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    ベルト式・ワイヤー式アッパーシリーズ用のオプションです。フォーク爪に差し込むだけで使用できます。
    トラスコ品番829-1345適合機種S784750、S784751、S783700、S783703品名パイプかご2018年トラスコ掲載ページ8 1179
  • フットスイッチ SUS(エスユーエス)

    フットスイッチ

    SUS(エスユーエス)
    4,698税込5,168
    1台
    10日以内出荷
  • ブラケットキット SUS(エスユーエス)

    ブラケットキット

    SUS(エスユーエス)
    789税込868
    1セット
    9日以内出荷
  • カンザシピン 上田機工

    カンザシピン

    上田機工
    89,980税込98,978
    1ケース(1000個)
    5日以内出荷
    用途松葉ピンセットケース質量(kg)26.4
  • EPトレーFN5 サンコー(三甲)

    EPトレーFN5

    サンコー(三甲)
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
    金属部品に最適な緩衝性能。
    種別760332-00材質EPP8倍ブルー外寸(mm)985×75×95
  • ワイヤーコーナーパッド(可動式) SKD 60 RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    ワイヤーコーナーパッド(可動式) SKD 60

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    679,800税込747,780
    1個
    5日以内出荷
    ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。 吊り荷の角度に合わせて可動します。 取付取外しが可能です。
    用途金型・工業用品運搬にトラスコ品番819-5595材質硬質ポリウレタン長さ(mm)200全長(mm)200質量(kg)2.6適合ベルト幅(mm)56外幅(mm)100穴径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルルマン 大阪タイユー

    ルルマン

    大阪タイユー
    119,800税込131,780
    1台
    20日以内出荷から30日以内出荷
    ベアリングの代用として機械に組み込んだり、縦に使用したりマワールでは対応できなかった使い方が可能です。
    高さ(mm)48周速(m/min)30
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-8材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)0.85長さ(m)6全長(m)6破断荷重(t)1.7ロープ径(Φmm)6
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    6,280税込6,908
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-48材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)4.55長さ(m)6全長(m)6破断荷重(t)9.5ロープ径(Φmm)14
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    4,700税込5,170
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-38材質炭素鋼(溶解亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)3.2長さ(m)6全長(m)6破断荷重(t)6.7ロープ径(Φmm)12
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    2,650税込2,915
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-18材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)1.38全長(m)6破断荷重(t)3ロープ径(Φmm)8
  • スティールテックスステージスリング ST-2T折り SPANSET

    スティールテックスステージスリング ST-2T折り

    SPANSET
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。 200℃までの高温に耐える事が可能です。 万が一、熱で表面のスリングが溶けてしまってもワイヤーが残るため落下の危険を防ぐことができます。 内部のワイヤー点検も簡易にできます。
    用途舞台セット、工業用品運搬材質表面布:ポリエステル、芯:スチール最大使用荷重(t)2ベルト幅×厚さ(mm)40×1.3
  • セーフティーワイヤー KOTO

    セーフティーワイヤー

    KOTO
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    ワークとクランプまたは、チェーンの2点を支持する破断時の危険防止ストッパーワイヤー。 ストッパー付フックで確実なロックをします。 クランプ引き作業を行う場合、安全のため必ずご使用ください。
    質量(kg)0.37ケース寸法(mm)380×290×15ワイヤー長(mm)1500
  • 自走式スピードローラークリーン ダイキ

    自走式スピードローラークリーン

    ダイキ
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    牽引動力不要です。 ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。 ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
    用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役搬送作業セット内容ラチェットレバー、固定ボルト配列ウレタンダブルタイプ
  • 仕切板 未来工業

    仕切板

    未来工業
    999税込1,099
    1セット(10個)
    翌日出荷
    トラスコ品番851-5892
  • アミコミ台付ワイヤー(黒) スリーエッチ

    アミコミ台付ワイヤー(黒)

    スリーエッチ
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷
    フレミッシュ加工品です。
  • 取替ワイヤー 日興製綱

    取替ワイヤー

    日興製綱
    16,980税込18,678
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    先端部が溶断加工されていますので、簡単に本体に接着することができます
    長さ(m)1.5
  • WスリングBP 日興製綱

    WスリングBP

    日興製綱
    26,980税込29,678
    1箱(5本)ほか
    翌々日出荷
  • Wスリング(裸) 日興製綱

    Wスリング(裸)

    日興製綱
    7,998税込8,798
    1箱(10本)ほか
    翌々日出荷
  • 二点吊りワイヤー 日興製綱

    二点吊りワイヤー

    日興製綱
    27,980税込30,778
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    2本吊りロック加工リング・フック付
    用途玉掛け用仕様リング:1t用、フック:0.5t用質量(kg)2.5長さ(m)2ロープ径(Φmm)9
  • Wスリング 日興製綱

    Wスリング

    日興製綱
    29,980税込32,978
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    トラスコ品番815-7517質量(kg)0.85長さ(m)3.5使用荷重(t)【2本垂直吊り】0.996全長(m)3.5ロープ径(Φmm)8スリング径(mm)8
  • Wスリング 日興製綱

    Wスリング

    日興製綱
    19,980税込21,978
    1箱(10本)ほか
    翌日出荷から30日以内出荷
  • PVCロック加工 日興製綱

    PVCロック加工

    日興製綱
    19,980税込21,978
    1箱(20本)
    7日以内出荷から10日以内出荷
  • 台付ワイヤー オーエッチ工業

    台付ワイヤー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    889税込978
    1本
    5日以内出荷
    テーパー付きアルミクランプ圧縮止で、トゲが無く安全で使いやすい。
    用途台付作業使用荷重(kg)300端末仕様アイ型アイの長さ(mm)150アズワン品番65-1865-42
  • パレットプーラー用フック付チェーン スリーエッチ

    パレットプーラー用フック付チェーン

    スリーエッチ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    クロウフックにより長さを調整できます。 チェーン径6mm、スイベルフック付
    全長(m)6(4.2+1.8)チェーン径(Φmm)6
  • 6.000kgトランスポートローラー エスコ

    6.000kgトランスポートローラー

    エスコ
    69,200税込76,120
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986DB-45質量(kg)12耐荷重6サイズ(mm)415×210×100(H)
  • 6.4mmx15m フック付ワイヤー エスコ

    6.4mmx15m フック付ワイヤー

    エスコ
    21,900税込24,090
    1個
    4日以内出荷
    用途ハンドウインチ用エスコ品番EA840DB-15ケーブル長(m)15フック口開き(mm)25ケーブル径(Φmm)6.4安全使用荷重(kg)約630
  • 4.8mmx7.5m フック付ワイヤー エスコ

    4.8mmx7.5m フック付ワイヤー

    エスコ
    9,920税込10,912
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA840DC-7.5長さ(m)7.5ケーブル長(m)7.5使用荷重(kg)380ロープ径(Φmm)4.8フック口開き(mm)17ケーブル径(Φmm)4.8安全使用荷重(kg)約380
  • 4.8mmx15m フック付ワイヤー エスコ

    4.8mmx15m フック付ワイヤー

    エスコ
    14,900税込16,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA840DC-15長さ(m)15ケーブル長(m)15使用荷重(kg)380ロープ径(Φmm)4.8フック口開き(mm)17ケーブル径(Φmm)4.8安全使用荷重(kg)約380
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    27,700税込30,470
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WL-8質量(kg)15.1長さ(m)6全長(m)6破断荷重(t)29.0ロープ径(Φmm)24長さA(mm)440周長(mm)1100折径(mm)550
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    22,600税込24,860
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-88質量(kg)12.1全長(m)6破断荷重(t)24.3ロープ径(Φmm)22長さA(mm)400周長(mm)1000折径(mm)500
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    19,100税込21,010
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-78質量(kg)9.7全長(m)6破断荷重(t)20.1ロープ径(Φmm)20長さA(mm)360周長(mm)900折径(mm)450
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-68質量(kg)7.9全長(m)6破断荷重(t)16.3ロープ径(Φmm)18長さA(mm)320周長(mm)800折径(mm)400
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    7,690税込8,459
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-58質量(kg)6.0全長(m)6破断荷重(t)12.9ロープ径(Φmm)16長さA(mm)280周長(mm)700折径(mm)350
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    26,100税込28,710
    1個
    4日以内出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WL-7質量(kg)13.2長さ(m)5全長(m)5破断荷重(t)29.0ロープ径(Φmm)24長さA(mm)440周長(mm)1100折径(mm)550
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    21,400税込23,540
    1個
    4日以内出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-87質量(kg)10.5全長(m)5破断荷重(t)24.3ロープ径(Φmm)22長さA(mm)400周長(mm)1000折径(mm)500
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    9,620税込10,582
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-67質量(kg)6.8全長(m)5破断荷重(t)16.3ロープ径(Φmm)18長さA(mm)320周長(mm)800折径(mm)400
ワイヤースリング