絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- アイビッグ(350)
- エスコ(90)
- コンドーテック(83)
- TRUSCO(32)
- オーエッチ工業(30)
- 大洋製器工業(22)
- oneA(16)
- 東京製綱(15)
- スリーエッチ(10)
- 日興製綱(9)
- 中村工業(6)
- JSH(4)
- 大綱(4)
- 大和工業(3)
- ニッサチェイン(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 和勝の保証(2)
- アズワン(1)
- スーパーツール(1)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
使用荷重(t)
エコロジープロダクト
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む

6.4mmx7.5m フック付ワイヤー
エスコ¥14,000税込¥15,4001個翌日出荷用途ハンドウインチ用エスコ品番EA840DB-7.5長さ(m)7.5ケーブル長(m)7.5使用荷重(kg)630ロープ径(Φmm)6.4フック口開き(mm)25ケーブル径(Φmm)6.4安全使用荷重(kg)約630
ワイヤースリング
エスコ¥3,140税込¥3,4541個当日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。エスコ品番EA981WK-27質量(kg)1.9長さ(m)5全長(m)5破断荷重(t)5.0ロープ径(Φmm)10長さA(mm)160周長(mm)400折径(mm)200
ワイヤースリング
エスコ¥2,370税込¥2,6071個翌日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。エスコ品番EA981WK-17質量(kg)1.2全長(m)5破断荷重(t)3.2ロープ径(Φmm)8長さA(mm)140周長(mm)350折径(mm)175
ワイヤースリング
エスコ¥24,500税込¥26,9501個7日以内出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。エスコ品番EA981WL-6質量(kg)11.3長さ(m)4全長(m)4破断荷重(t)29.0ロープ径(Φmm)24長さA(mm)440周長(mm)1100折径(mm)550
ワイヤースリング
エスコ¥17,100税込¥18,8101個翌日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。エスコ品番EA981WK-76質量(kg)7.1全長(m)4破断荷重(t)20.1ロープ径(Φmm)20長さA(mm)360周長(mm)900折径(mm)450
ワイヤースリング
エスコ¥1,430税込¥1,5731個6日以内出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。エスコ品番EA981WK-4質量(kg)0.4長さ(m)2.5全長(m)2.5破断荷重(t)1.8ロープ径(Φmm)6長さA(mm)120周長(mm)300折径(mm)150
ワイヤースリング
エスコ¥1,240税込¥1,3641個当日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。エスコ品番EA981WK-1質量(kg)0.2全長(m)1破断荷重(t)1.8ロープ径(Φmm)6長さA(mm)120周長(mm)300折径(mm)150
柔らかワイヤロープ ナチュラルコア ロック止
大和工業¥4,898~税込¥5,388~1個翌日出荷から10日以内出荷柔らかくて使いやすい!チョーク吊りしても曲がりぐせが付きにくい。しなやか&ハード。確かな品質の日本製。国内認定工場で加工された製品です構造ワイヤ構成:6×(7×7)
JIS玉掛ワイヤ O/O
大洋製器工業¥1,998税込¥2,1981本当日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定トラスコ品番851-6703材質ロープ:炭素鋼長さ(m)5全長(m)5ワイヤー径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)200×100安全使用荷重(t)1.35(2本垂直吊り)スリング径(mm)9
ポカよけロールシャッター
oneA¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷から22日以内出荷従来のポカよけシャッターでは対応できなかった大型間口のポカよけ対策に活用できます。シャッター部が前方に出っ張る事がないので通路が狭いピッキングエリアでも使用可能です。スクリーン部はお客様での加工が簡単に行えますので、小間口へのサイズ変更が可能です。スクリーン部とコントロール部を離して取り付けることが可能です。スクリーンの長さは任意の設定が可能です。Φ28丸パイプ・アルミ製パイプ(外形28mm)に取付け可能です。
玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 12mmx2M
アイビッグ¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ240長さ(m)2使用荷重(t)1.6破断荷重(t)10ワイヤー径(Φmm)12
玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 両シンブル入 20mmx3M
アイビッグ¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)3使用荷重(t)4.8破断荷重(t)29ワイヤー径(Φmm)20
玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 両シンブル入 20mmx4M
アイビッグ¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)4使用荷重(t)4.8破断荷重(t)29ワイヤー径(Φmm)20
玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 24mmx1.5M
アイビッグ¥30,880税込¥33,9681本3日以内出荷『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。片シンブル片アイ加工です。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。種類片シンブル片アイ480長さ(m)1.5使用荷重(t)4.8破断荷重(t)28.9ワイヤー径(Φmm)24
玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 24mmx4M
アイビッグ¥42,980税込¥47,2781本3日以内出荷『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。片シンブル片アイ加工です。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。種類片シンブル片アイ480長さ(m)4使用荷重(t)4.8破断荷重(t)28.9ワイヤー径(Φmm)24
玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック Carrot) 両シンブル入 12mmx6M
アイビッグ¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)6使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)12
ステンレスカットワイヤー
スリーエッチ¥3,500税込¥3,8501本当日出荷1本づつビニール袋に入れ、穴付ヘッダーも付いていますので取扱いや陳列が楽です。トラスコ品番808-7244材質ステンレスワイヤー径(Φmm)3ワイヤー長さ(m)10
ホルダーセット
oneA¥13,980税込¥15,3781袋(5個)16日以内出荷APG-7シリーズ、APG-RS3-ALシリーズ、APL-2シリーズ、APL-1-ALシリーズの取付ホルダーセットとなります。イレクターパイプとアルミパイプに両対応しております。入数5個RoHS指令(10物質対応)対応
ナチュラルコアロープ(ナックロック加工)
浪速製綱¥4,198~税込¥4,618~1本6日以内出荷ナチュラルコアロープはしなやか&ハードです。 6×24 O/O A種と比べ約40%以上、6×37 O/O A種と比べ約30%以上の柔らかさを実現しました。 破断力(規格値)では、6×24 O/O A種と同じ規格で製作しており、玉掛索で使用されている制限使用荷重(安全荷重)がそのまま使用できます。 当商品はそんな特許取得ワイヤロープであるナチュラルコアロープを使用し、信頼性の高い耐食性アルミ合金製スリーブ管でアイ圧縮をしたワイヤロープです。 アイ圧縮(ロック加工)は国内で多く用いられている加工方法で、仕上がり時に素線端末部を封じ込めているため、軍手などに引っかからず、安全に使用できるよう工夫しています。備考ナックロック加工(ロック加工)ロープ径(Φmm)12構成6×(7×7)概算単位質量(kg/m)0.429破断荷重(kN)【最小値】裸S種の場合:71.0、7.24tf断面積(mm2)46.8アイ寸法(mm)200
高強度6x37 かがやき
大綱¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷6×37の特別設計で、IWRC6×Fi(29)を上回る強度を持ちながら柔軟性も確保。鋼心ワイヤロープと比較して約20%軽量化できる高強度ワイヤロープ。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径40ミリまでラインアップ。用途一般玉掛け作業、重量物吊り等使用荷重(t)1.73ロープ径(Φmm)12アイ部幅(mm)120アイの長さ(mm)240
低反発スリング ゴクナン
大綱¥8,988~税込¥9,887~1本4日以内出荷一般のワイヤロープより反発力を70%低減。超低反発なので取り回しが良く、吊荷によくなじみます。体の負担が軽減され作業効率が大幅にアップします。耐疲労性・耐磨耗性も良好。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径70mmまでラインアップ。NETIS登録商品 KTK-170004-A用途高所での玉掛け作業、重量物・金型吊り等
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し
東京製綱¥4,498~税込¥4,948~1本6日以内出荷強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」用途玉掛作業の吊り金具
2点吊カラーワイヤ Vフック付
中村工業¥19,980~税込¥21,978~1セット6日以内出荷JIS被覆ワイヤ。工場や現場で色分け管理等に最適。ワイヤに被覆いている為手が汚れません。用途玉掛作業の吊り金具
2点吊カラーワイヤ eフック付
中村工業¥21,980~税込¥24,178~1セット6日以内出荷JIS被覆ワイヤ。工場や現場で色分け管理等に最適。ワイヤに被覆いている為手が汚れません。用途玉掛作業の吊り金具
玉掛ワイヤー(タフカラーロック)
アイビッグ(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本5日以内出荷6×37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。 鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので最大で2サイズダウンのワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆・収縮カバー付) 4本吊り・収縮チューブ保護カバー付
TRUSCO¥46,980~税込¥51,678~1セット当日出荷から3日以内出荷樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。 カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ
TRUSCO¥35,980~税込¥39,578~1本3日以内出荷「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 従来品に比べワイヤが柔らかく対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業を行えます。 「ケーブルレイドロープ」を使用しています。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質/仕上ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA端末仕様両端アイ
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック
東京製綱¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から7日以内出荷強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)26破断荷重(kN)481
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック
東京製綱¥19,980~税込¥21,978~1本6日以内出荷強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)22破断荷重(kN)344
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック
東京製綱¥17,980~税込¥19,778~1本6日以内出荷強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)20破断荷重(kN)284
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック
東京製綱¥10,980~税込¥12,078~1本6日以内出荷から8日以内出荷強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)18破断荷重(kN)230
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック
東京製綱¥4,698~税込¥5,168~1本6日以内出荷から8日以内出荷強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)10破断荷重(kN)71.1
ワイヤースリング
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。材質炭素鋼質量(kg)0.69長さ(m)2全長(m)2破断荷重(t)3.78ロープ径(Φmm)9
JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 18mm 環付きフック 3.2t 塗装
コンドーテック¥41,980~税込¥46,178~1組5日以内出荷から8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 5t呼び32ロープ径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様18mm 6×24 O/O30°吊り(t)560°吊り(t)4.6フック(t)3.2
JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 16mm 環付きフック 2.0t 塗装
コンドーテック¥29,980~税込¥32,978~1組5日以内出荷から11日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 5t呼び32RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/O30°吊り(t)460°吊り(t)3.63フック(t)2
JIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 12mm 環付きフック 1.0t 塗装
コンドーテック¥14,980~税込¥16,478~1組5日以内出荷から20日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A2014S 2t使用荷重(t)2ロープ径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)260°吊り(t)2フック(t)1
JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 6mm 環付きフック 0.32t 塗装
コンドーテック¥18,980~税込¥20,878~1組5日以内出荷から9日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t呼び16ロープ径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様6mm 6×24 O/O30°吊り(t)0.8460°吊り(t)0.75フック(t)0.32
コンビスリング 部材JIS ロック止ワイヤ12mmx1m 片コース片ワサ240x2本 チェン8mm
コンドーテック¥14,980~税込¥16,478~1組5日以内出荷から10日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 グレード10のチェーンを使用 ワイヤーロープの柔らかさ扱いやすさとチェーンの剛性・耐久性を併せ持ったゴンビスリング用途シャープエッジ(角)のある鋼材・銅板・石材等の吊り上げに適した複合スリング長さ(m)1ロープ径(Φmm)12カップリングCW8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/Oチェーン線径(mm)830°吊り(t)2.2860°吊り(t)2.04