絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
ブランド
長さ(m)
使用荷重(t)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
697件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
  • JIS ロック止ワイヤ  8mm 両コース コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 8mm 両コース

    コンドーテック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)1.07(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様8mm 6×24 O/O
  • JIS ロック止ワイヤ  6mm 両コース コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 6mm 両コース

    コンドーテック
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)0.6(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様6mm 6×24 O/O
  • JIS ロック止ワイヤ  18mm 片コース 片ワサ自然320 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 18mm 片コース 片ワサ自然320

    コンドーテック
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)5.42(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)18ロープ径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様18mm 6×24 O/O
  • JIS ロック止ワイヤ 12mm フックLHW5-6付 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 12mm フックLHW5-6付

    コンドーテック
    12,980税込14,278
    1組
    5日以内出荷から8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A8W10使用荷重(t)2.24(垂直吊り2本吊り時)ロープ径(Φmm)12フックLHW5-6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O
  • JIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm スイベルフックWLHW7-8付 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm スイベルフックWLHW7-8付

    コンドーテック
    49,980税込54,978
    1組
    5日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A8W18、【スイベルフック】WLHW7-8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)181フック寸法g(mm)3430°吊り(t)4.0660°吊り(t)3.63リング寸法d(mm)18リング寸法t(mm)135リング寸法w(mm)75リング寸法s(mm)14フック寸法h(mm)26フック寸法a(mm)20フック寸法d2(mm)12フック寸法W(mm)35
  • JIS ロック止ワイヤ 4点吊 18mm スイベルフックWLHW10付 大リングM8W26 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 4点吊 18mm スイベルフックWLHW10付 大リングM8W26

    コンドーテック
    139,800税込153,780
    1組
    5日以内出荷から10日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W26、【スイベルフック】WLHW10RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様18mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)218フック寸法g(mm)4530°吊り(t)7.5860°吊り(t)6.77リング寸法d(mm)27リング寸法t(mm)190リング寸法w(mm)110リング寸法s(mm)20フック寸法h(mm)30フック寸法a(mm)29フック寸法d2(mm)16フック寸法W(mm)42
  • JIS ロック止ワイヤ 4点吊 9mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W13 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 4点吊 9mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W13

    コンドーテック
    77,980税込85,778
    1組
    5日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W13、【スイベルフック】WLHW5-6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)160フック寸法g(mm)2830°吊り(t)1.8960°吊り(t)1.69リング寸法d(mm)14リング寸法t(mm)120リング寸法w(mm)70リング寸法s(mm)10フック寸法h(mm)20フック寸法a(mm)17フック寸法d2(mm)12フック寸法W(mm)35
  • カットワイヤーメッキ(アウト) オーエッチ工業

    カットワイヤーメッキ(アウト)

    オーエッチ工業
    499税込549
    1個
    翌日出荷
    メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
    破断荷重(t)0.21ロープ径(Φmm)2破断荷重(kg)210RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤロープスリング Eタイプ アルミロック TRUSCO

    ワイヤロープスリング Eタイプ アルミロック

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
    材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ2018年トラスコ掲載ページ7 1387
  • アルミシートパン TRUSCO

    アルミシートパン

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1枚
    当日出荷
    高温度、低温度に耐えることができます。 (アルミ芯入)冷蔵庫より直接オーブンへ入れて使用できます。 表面はアルマイト処理をしています。 パン、ケーキ生地運搬用に便利です。
    用途温蔵庫、冷蔵庫などの収納トレーとして使用できます。料理用配膳カート専用トレー。パンおよびケーキ生地運搬用に。材質準アルミニウム(アルミ99.5%・鉄・マンガン)
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    1,770税込1,947
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-7材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)0.72長さ(m)5全長(m)5破断荷重(t)1.7ロープ径(Φmm)6
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    3,540税込3,894
    1個
    6日以内出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-28材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)2.22全長(m)6破断荷重(t)4.67ロープ径(Φmm)10
  • 1.2m 吊り金具(ステンレスワイヤー付) エスコ

    1.2m 吊り金具(ステンレスワイヤー付)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    仕様二重折釘付エスコ品番EA628SH-20材質本体:真鍮、ワイヤー:SUS304長さ(m)1.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)【吊り金具】16×60耐荷重(kg)8ロープ径(Φmm)1開口幅(mm)6
  • 台付けワイヤー 日興製綱

    台付けワイヤー

    日興製綱
    13,980税込15,378
    1箱(10本)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    編みこみの方法が巻き差しです。
    用途固定用種別両端アイ材質炭素鋼
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    22,600税込24,860
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-88質量(kg)12.1全長(m)6破断荷重(t)24.3ロープ径(Φmm)22長さA(mm)400周長(mm)1000折径(mm)500
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    18,100税込19,910
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-77質量(kg)8.4全長(m)5破断荷重(t)20.1ロープ径(Φmm)20長さA(mm)360周長(mm)900折径(mm)450
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    4,890税込5,379
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-46質量(kg)3.3全長(m)4破断荷重(t)9.8ロープ径(Φmm)14長さA(mm)240周長(mm)600折径(mm)300
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    3,650税込4,015
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-36質量(kg)2.2長さ(m)4全長(m)4破断荷重(t)7.2ロープ径(Φmm)12長さA(mm)200周長(mm)500折径(mm)250
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    2,710税込2,981
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-26質量(kg)1.6全長(m)4破断荷重(t)5.0ロープ径(Φmm)10長さA(mm)160周長(mm)400折径(mm)200
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    2,080税込2,288
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-16質量(kg)1.0長さ(m)4全長(m)4破断荷重(t)3.2ロープ径(Φmm)8長さA(mm)140周長(mm)350折径(mm)175
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    16,100税込17,710
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-75質量(kg)5.7全長(m)3破断荷重(t)20.1ロープ径(Φmm)20長さA(mm)360周長(mm)900折径(mm)450
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    3,110税込3,421
    1個
    当日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-35質量(kg)1.8全長(m)3破断荷重(t)7.2ロープ径(Φmm)12長さA(mm)200周長(mm)500折径(mm)250
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-34材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)1.5全長(m)2.5破断荷重(t)7.2ロープ径(Φmm)12長さA(mm)200周長(mm)500折径(mm)250
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    1,720税込1,892
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-14質量(kg)0.6長さ(m)2.5全長(m)2.5破断荷重(t)3.2ロープ径(Φmm)8長さA(mm)140周長(mm)350折径(mm)175
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    17,800税込19,580
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-83質量(kg)5.6全長(m)2破断荷重(t)24.3ロープ径(Φmm)22長さA(mm)400周長(mm)1000折径(mm)500
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    当日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-23質量(kg)0.9全長(m)2破断荷重(t)5.0ロープ径(Φmm)10長さA(mm)160周長(mm)400折径(mm)200
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-13質量(kg)0.5長さ(m)2全長(m)2破断荷重(t)3.2ロープ径(Φmm)8長さA(mm)140周長(mm)350折径(mm)175
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-3質量(kg)0.3長さ(m)2全長(m)2破断荷重(t)1.8ロープ径(Φmm)6長さA(mm)120周長(mm)300折径(mm)150
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-12質量(kg)0.4全長(m)1.5破断荷重(t)3.2ロープ径(Φmm)8長さA(mm)140周長(mm)350折径(mm)175
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-2質量(kg)0.3全長(m)1.5破断荷重(t)1.8ロープ径(Φmm)6長さA(mm)120周長(mm)300折径(mm)150
  • ダブルフックロックワイヤスリング ダブルフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ダブルフックロックワイヤスリング ダブルフック

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    JIS規格ワイヤロープです。スリング部分にロック止め加工をしています。
    用途土木現場や建築現場で、物を吊り上げたり、固定する際に使用。付属品ダブルフック1個材質スチール形状両端:輪っか使用荷重(t)0.5
  • タイガーロックワイヤスリング ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    タイガーロックワイヤスリング

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    11,980税込13,178
    1袋
    翌々日出荷
    JIS規格ワイヤロープのスリング部分にロック止め加工をしています。土木現場や建築現場で、物を吊り上げたり、固定する際に使用します。
    付属品シャックル1個
  • ステンレスカットワイヤー スリーエッチ

    ステンレスカットワイヤー

    スリーエッチ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    1本づつビニール袋に入れ、穴付ヘッダーも付いていますので取扱いや陳列が楽です。
    トラスコ品番808-7230材質ステンレス長さ(m)10ワイヤー径(Φmm)1
  • ポカよけロールシャッター oneA

    ポカよけロールシャッター

    oneA
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    従来のポカよけシャッターでは対応できなかった大型間口のポカよけ対策に活用できます。シャッター部が前方に出っ張る事がないので通路が狭いピッキングエリアでも使用可能です。スクリーン部はお客様での加工が簡単に行えますので、小間口へのサイズ変更が可能です。スクリーン部とコントロール部を離して取り付けることが可能です。スクリーンの長さは任意の設定が可能です。Φ28丸パイプ・アルミ製パイプ(外形28mm)に取付け可能です。
  • コントロール部 oneA

    コントロール部

    oneA
    19,980税込21,978
    1個
    22日以内出荷
    ロールシャッターのコントロール部です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポカよけランプ oneA

    ポカよけランプ

    oneA
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    LEDランプは6色に対応(設定用リモコンが別途必要です)。Φ28丸パイプ・アルミ製パイプ(外径28mm)に取付け可能。従来機APL-1に比べ約20%小型でより高い視認性。APG-7シリーズと同じ筐体で、併用時の統一感に貢献。アンサーバックモード機能搭載によりピッキング作業の精度が更に向上します。※アンサーバックモードとは・・・ レバー・プッシュスイッチ操作後、上位コントローラーからのOFF信号を受信するまでの間、別なランプ動作で保持させる機能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロール稼働部 oneA

    ロール稼働部

    oneA
    46,980税込51,678
    1個
    22日以内出荷
    ロールシャッターのロール稼動部です。
    用途モータ駆動部と受け部がセットになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 12mmx4.5M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 12mmx4.5M

    アイビッグ
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)4.5使用荷重(t)1.6破断荷重(t)10ワイヤー径(Φmm)12
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 10mmx4M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 10mmx4M

    アイビッグ
    7,698税込8,468
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)4使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 12mmx6M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 12mmx6M

    アイビッグ
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)6使用荷重(t)1.6破断荷重(t)10ワイヤー径(Φmm)12
ワイヤースリング