絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
ブランド
長さ(m)
使用荷重(t)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
700件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
  • JIS 4点吊ワイヤー 12mm 3トン フック・リング(大)付 FSC藤原産業

    JIS 4点吊ワイヤー 12mm 3トン フック・リング(大)付

    FSC藤原産業
    36,980税込40,678
    1組
    当日出荷から翌日出荷
    本製品にはJIS規格に準拠した高品質なワイヤーロープを使用しており、強度・耐久性・安全性に優れています。ロック加工は、ワイヤーの「ヒゲ」部分(切断端)をアルミスリーブの内部にきれいに収めるため、作業中に「ヒゲ」で手をけがする心配がなく、安全に取り扱うことができます。アイ部には、コース付でフックやシャックルが直接ロープに当たるのを防ぎ、摩耗を軽減します。フックは、Vフック(1.25tx4個)を使用し、セーフティラッチを独自計上にデザインする事で、ロープの立ちによるはずれを防止します。(大洋製器工業製)。リングは、大型マスターリンクで大口径マスターリンクは開口部が広く、各種大型クレーン、タワークレーン、またワイヤーホイストの使用に最適です。(KITO製)
    適合(Vフック)VHK-1.25、(マスターリンク)HMG1008使用荷重(t)3ロープ径(Φmm)12リング寸法(mm)p×a:225×112フック寸法C(mm)33
  • 玉掛け用ワイヤロープ”ハイクロスロープ(HX)” 中村工業

    玉掛け用ワイヤロープ”ハイクロスロープ(HX)”

    中村工業
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    「ハイクロスロープ(HX)」を使用した玉掛け用ワイヤーロープです。6×24 A種比で約40%、6×37 A種比で約30%強度が高く、繊維心で鋼心入りロープの強度があります。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンが可能で軽量化できます。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンにより倍以上の柔らかさになります。
    材質ロープ:鉄、芯:麻芯、スリーブ:アルミ端末仕様両アイ
  • JIS ロック止ワイヤ 12mm 楕円リング 環付きフック 1.0t 塗装 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 12mm 楕円リング 環付きフック 1.0t 塗装

    コンドーテック
    7,398税込8,138
    1組
    当日出荷から15日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A1012S 1t使用荷重(t)2(垂直吊り2本吊り時)ロープ仕様12mm 6×24 O/Oフック(t)1
  • ワイヤロープ用クッションカバーくるっと スタンダードプラス 中村工業

    ワイヤロープ用クッションカバーくるっと スタンダードプラス

    中村工業
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。スタンダードよりも肉厚です。
    用途ワイヤロープや荷物の保護に。材質天然ゴム
  • ワイヤロープスリング Bタイプ TRUSCO

    ワイヤロープスリング Bタイプ

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。生産物賠償責任保険(PL)付です。
    材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ2018年トラスコ掲載ページ7 1388
  • キャップボトル TRUSCO

    キャップボトル

    TRUSCO(7件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    汎用性の高い、細口PE容器です。 フィンガースプレーキャップ仕様。
    材質ポリエチレン(PE)半透明
  • WスリングBタイプ片端シンブル TRUSCO

    WスリングBタイプ片端シンブル

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
  • パレットプーラージョウ エスコ

    パレットプーラージョウ

    エスコ(3件のレビュー)
    24,500税込26,950
    1個
    当日出荷
    適合パレットは50mmのスペースがあるものエスコ品番EA988DJ-2質量(kg)2.2最大開口(mm)100能力(kg)(牽引)約900
  • 玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック) アイビッグ

    玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック)

    アイビッグ
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ハッとする程軽くて、柔らかい 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダーで3本によっていますので、硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える 非常に軽く、通常の硬くて重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。
    材質高強度線材(ハイテン材)
  • 玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot)

    アイビッグ
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
    6×37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。 鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので最大で2サイズダウンのワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 俺の玉掛(ロック) 和勝の保証

    俺の玉掛(ロック)

    和勝の保証
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    『プロが求める安全・耐久性』 生産物賠償責任保険付
    JIS規格JIS玉掛索 クレーン安全規則第219条適合
  • JIS ロック止ワイヤ 9mm 楕円リング 環付きフック 0.5t 塗装 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 9mm 楕円リング 環付きフック 0.5t 塗装

    コンドーテック
    5,498税込6,048
    1組
    5日以内出荷から8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A1012S 1t使用荷重(t)1(垂直吊り2本吊り時)RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/Oフック(t)0.5
  • JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装

    コンドーテック
    21,980税込24,178
    1組
    5日以内出荷から12日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t呼び19ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O30°吊り(t)1.8960°吊り(t)1.69フック(t)0.5
  • JIS ロック止ワイヤ  14mm 両コース コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 14mm 両コース

    コンドーテック
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)3.28(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)14ロープ径(Φmm)14ロープ仕様14mm 6×24 O/O
  • JIS ロック止ワイヤ  12mm 両コース コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 12mm 両コース

    コンドーテック
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)2.4(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)12RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O
  • JIS ロック止ワイヤ 4点吊 16mm スイベルフックWLHW7-8付 大リングM8W22 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 4点吊 16mm スイベルフックWLHW7-8付 大リングM8W22

    コンドーテック
    98,980税込108,878
    1組
    5日以内出荷から14日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W22、【スイベルフック】WLHW7-8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)181フック寸法g(mm)3430°吊り(t)5.9960°吊り(t)5.35リング寸法d(mm)23リング寸法t(mm)160リング寸法w(mm)110リング寸法s(mm)17フック寸法h(mm)26フック寸法a(mm)20フック寸法d2(mm)12フック寸法W(mm)35
  • アルミロックワイヤー(アウト) オーエッチ工業

    アルミロックワイヤー(アウト)

    オーエッチ工業
    639税込703
    1個
    翌日出荷
    アルミクランプ圧縮止。JIS規格外です。
    使用荷重(kg)300ロープ径(Φmm)6アイ部(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2点吊りワイヤースリング オーエッチ工業

    2点吊りワイヤースリング

    オーエッチ工業
    6,398税込7,038
    1個
    12日以内出荷から15日以内出荷
    フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
    仕様使用リング:OR-16、使用フック:WL-08Sロープ径(Φmm)9最大使用荷重(kg)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2点吊りワイヤースリング オーエッチ工業

    2点吊りワイヤースリング

    オーエッチ工業
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    2点吊りワイヤースリングです。
    仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-10S使用荷重(t)(最大)2ロープ径(Φmm)12最大使用荷重(kg)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4.3x1040mm コーティングカットワイヤー(スチール製/透明) エスコ

    4.3x1040mm コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)

    エスコ
    520税込572
    1個
    当日出荷
    両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。 ビニールコーティング加工しています。
    エスコ品番EA628SE-35材質スチール、カシメ部:アルミ全長(mm)1040線径(Φmm)4.3使用荷重(kg)50コーティング色透明
  • 4.3x 545mm コーティングカットワイヤー(スチール製/透明) エスコ

    4.3x 545mm コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)

    エスコ
    465税込512
    1個
    当日出荷
    両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。 ビニールコーティング加工しています。
    エスコ品番EA628SE-34材質スチール、カシメ部:アルミ全長(mm)545長さ(m)0.545線径(Φmm)4.3使用荷重(kg)50コーティング色透明
  • キャリースライダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    キャリースライダー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1枚
    3日以内出荷
    摩擦の少ないポリエチレンシートで重い荷物もスイスイ運べる万能運搬シートです。 重量物を載せてソリのように引っ張り運搬できます。 少しの傾斜・段差でも運搬可能です。 厚さ1.5mmの薄型シートで、普段の置き場所に困りません。 台車の場合、荷物を持ち上げて載せる必要がありますが、キャリースライダーの場合、端を少し持ち上げて差し込むだけでOKです。 屋内外で使用可! コンクリートやアスファルトの上でも使えます。
    用途重量物(冷蔵庫・エアコン室外機・大型テレビ・家具など)の移動、段差のある場所での荷物の移動等に。長さ(mm)420(パイプ)質量(kg)1.2(シート)長さL×幅W×厚さ(mm)1500×600×1.5(シートサイズ)許容質量(kg)150
  • WスリングEタイプ両端シンブル TRUSCO

    WスリングEタイプ両端シンブル

    TRUSCO
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    3,140税込3,454
    1個
    当日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-27質量(kg)1.9長さ(m)5全長(m)5破断荷重(t)5.0ロープ径(Φmm)10長さA(mm)160周長(mm)400折径(mm)200
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-5質量(kg)0.5長さ(m)3全長(m)3破断荷重(t)1.8ロープ径(Φmm)6長さA(mm)120周長(mm)300折径(mm)150
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    6日以内出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-4質量(kg)0.4長さ(m)2.5全長(m)2.5破断荷重(t)1.8ロープ径(Φmm)6長さA(mm)120周長(mm)300折径(mm)150
  • ポカよけロールシャッター oneA

    ポカよけロールシャッター

    oneA
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    従来のポカよけシャッターでは対応できなかった大型間口のポカよけ対策に活用できます。シャッター部が前方に出っ張る事がないので通路が狭いピッキングエリアでも使用可能です。スクリーン部はお客様での加工が簡単に行えますので、小間口へのサイズ変更が可能です。スクリーン部とコントロール部を離して取り付けることが可能です。スクリーンの長さは任意の設定が可能です。Φ28丸パイプ・アルミ製パイプ(外形28mm)に取付け可能です。
  • レバーセット oneA

    レバーセット

    oneA
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    APG-7シリーズ、APL-1シリーズ、APG-RS3シリーズの各レバースイッチ型のレバーセットとなります。レバーの劣化等で取替が必要になった際にお使いください。
    用途補修パーツです。入数10個RoHS指令(10物質対応)対応
  • JISロック止めワイヤ 4点吊 覆工板用J型フック コンドーテック

    JISロック止めワイヤ 4点吊 覆工板用J型フック

    コンドーテック
    49,980税込54,978
    1組
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用。 覆工板吊り専用フック J型1Tをセットした4点吊りワイヤロープです。
    用途覆工板の吊り作業に仕様12mm 6x24 O/O 両コース入寸法H(mm)13使用荷重(t)(フック)1寸法A(mm)140寸法D(mm)17寸法B(mm)71フックJ型覆工板吊り用フックマスターリンクA3017S
  • JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 大綱

    JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック

    大綱
    2,288税込2,517
    1本
    4日以内出荷
    作業員の安全を考慮したJIS玉掛索。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。ロープ径、長さ、使用荷重を明記した安全タグ付き。
    用途一般玉掛け作業
  • カラー被覆付玉掛ワイヤーロープスリング TRUSCO

    カラー被覆付玉掛ワイヤーロープスリング

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプアルミロックタイプ規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
  • 玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (2本吊りタイプ) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (2本吊りタイプ)

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容スリング(両端シンブル入り)×2本、フック(外れ止めラッチ付き)×2個、リング×1個(組み付け済)種別2本吊り材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様フック付
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック

    東京製綱
    17,980税込19,778
    1本
    6日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)20破断荷重(kN)284
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック

    東京製綱
    10,980税込12,078
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)18破断荷重(kN)230
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック

    東京製綱
    8,298税込9,128
    1本
    6日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)16破断荷重(kN)182
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック

    東京製綱
    5,398税込5,938
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)12破断荷重(kN)102
  • JIS ロック止ワイヤ 12mm 丸リング 環付きフック 1.0t 塗装 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 12mm 丸リング 環付きフック 1.0t 塗装

    コンドーテック
    7,798税込8,578
    1組
    5日以内出荷から8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t使用荷重(t)2(垂直吊り2本吊り時)呼び16RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/Oフック(t)1
  • JIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 16mm 環付きフック 2.0t 塗装 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 16mm 環付きフック 2.0t 塗装

    コンドーテック
    27,980税込30,778
    1組
    5日以内出荷から11日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A3017S 3.2t使用荷重(t)3.2ロープ径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/O30°吊り(t)3.260°吊り(t)3.2フック(t)2
  • JIS ロック止ワイヤ  12mm 片コース 片ワサ自然240 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 12mm 片コース 片ワサ自然240

    コンドーテック
    2,698税込2,968
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)2.4(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)12ロープ径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O
  • JIS ロック止ワイヤ 2点吊 12mm フックLHW5-6付 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 2点吊 12mm フックLHW5-6付

    コンドーテック
    27,980税込30,778
    1組
    5日以内出荷から13日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A8W13フックLHW5-6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)2.2860°吊り(t)2.04
ワイヤースリング