絞り込み
シートサイズ(横×縦)(m)
- 0.9×1.8(2)
- 1.8×1.8(4)
- 1.8×2.7(2)
- 1.8×3.6(4)
- 1.8×5.4(1)
- 2×3(1)
- 2×4(1)
- 2.7×2.7(3)
- 2.7×3.6(2)
- 3.6×5.4(2)
- 4×3(1)
- 4×4(1)
- 5.4×7.2(2)
- 6×3(1)
- 6×4(1)
ブランド
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)・TRUSCO・まつうら工業・アキレス・エスコ・キョーワ(ネット)・ユタカメイク・弘和・菊地シート・萩原工業
クリアシートとは、塩化ビニールやポリエチレンなどの素材でできたシートで、塗装の際、床などにペンキが付いてしまわないようにカバーするためのものです。作業の際などに簡易温室を作ったり、間仕切りとして使ったり、雨や風を除けるためにも使われます。シースルーや透明のものは、しきりにした場合暗くならずに作業が可能。パレットカバーとは、網のパレットからこぼれ落ちてしまうような小さなものを保管したり、建築現場のゴミ箱として使われる、ポリプロビレンなどでできたカバーのことです。
「シートサイズ(横×縦)(m)」から絞り込む

シースルーシート
ユタカメイク(40件のレビュー)¥699~税込¥769~1枚当日出荷中が見え易い、採光性のあるクロスシートです。用途簡易間仕切り。 各種カバー。 簡易養生シート。種別プラスチックハトメ材質[シート]ポリエチレン(PE)、[ハトメ]ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプ色半透明引張強度縦459N/3cm、横364N/3cm引裂強度(N)(縦)121、(横)83シート厚さ(mm)0.18ハトメピッチ(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応特性採光
クリアクロスシート
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷透過率約82%なので中がくっきり見える高性能保護シートです。糸入りなので強度的に優れています。軽くて丈夫、経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が低減されました。用途工事現場での防寒用シートとして。霜除け、温室等園芸に。ベランダの雨風除けの保護シートとして。塗装・保管などの間仕切りカーテン。自転車、機械のカバー。形状折りたたみタイプ材質/仕上(シート)ポリオレフィン、(ハトメ)アルミニウム色ホワイトハトメピッチ(mm)900引裂強度(N)縦200、横150シート厚さ(mm)0.5引張強度(N/cm)縦550/5、横450/5特性採光ハトメアルミハトメ
飛沫感染防止透明シート
ユタカメイク¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷いろんなところへ簡単取付。補強テープ入り。ハトメ加工。リサイズOK。防災加工 燃えにくく自己消化性あり。防炎製品ラベル付。UVカット 紫外線による変色や劣化を軽減。静電防止 ホコリの付着やいやな静電気を軽減。仕様アルミハトメ(#25)45cmピッチ周囲折返し加工(ターポリン補強テープ入り)材質PVC形状折りたたみタイプ色クリアシート厚さ(mm)0.2特性防炎・耐UV・静電防止
抗菌・防炎・UVカット 厚手透明糸入りシート
まつうら工業¥8,998~税込¥9,898~1枚当日出荷抗菌効果により細菌の増殖を抑え、クリーンな環境作りに役立ちます。本体糸入りフィルムは日本製、防炎タイプ。UV劣化防止剤配合により耐候性・耐久性に優れたUVカット仕様です。【防炎性能試験番号:F-20100】周囲折り返しハトメ加工付きなので取り付けが簡単です。用途医療現場や食品加工、クリーンルームの間仕切りなどに材質PVCフィルム、ポリエステル、真ちゅう(ハトメ部分)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3色透明(糸部分:白)質量(g)409ハトメピッチ(mm)約300防炎性能試験番号F-20100ハトメ内径(mm)12Φ(#28)ハトメ外径(mm)23Φ特性防炎/耐UV/耐候目合い(mm)約10再生紙使用マーク適合
間仕切りシート 防炎・制電タイプ
TRUSCO¥8,398~税込¥9,238~1枚当日出荷工場内を仕切るための防炎性能を有した間仕切りシートです。制電タイプなので埃がつきにくく、静電気やほこりを嫌う現場に適しています。清掃も簡単です。上部に芯材が入っており、カーテンのようにスムーズに開け閉め可能です。スソをカットして、お好みの高さに調整可能です。マジックテープ縫製済みです。用途間仕切りシートとして。雨よけ・風よけ・埃よけシートとして。野積みシートとして材質本体:塩化ビニール(PVC)、糸入り部分:ポリエステル、ハトメ:アルミニウム厚さ(mm)0.3色透明(白糸入部分:白)引裂強度(N)45ハトメピッチ(cm)20ハトメ内径(mm)8引張強度(N/3cm)425
シート 難燃透明糸入りシート
ユタカメイク¥19,980~税込¥21,978~1枚3日以内出荷から4日以内出荷材質シート:PVC+ポリエステル糸、ハトメ:真鍮形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.25色透明ハトメ数24引張強度縦170N/3cm、横170N/3cm伸度(%)縦15、横20防炎性能試験番号BT030045ハトメピッチ(cm)45特性難燃引裂強度縦40N、横50N
PE透明糸入りシート
ユタカメイク¥6,598税込¥7,2581枚当日出荷紫外線安定剤入りで耐候性が良いシートです。(紫外線はカットしません)。PE製で軽量、扱いやすいです。用途各種カバーや間仕切りなど。トラスコ品番396-2444材質シート:ポリエチレン(PE糸入り)、ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)厚さ(mm)0.22色透明長さ(m)5.4ハトメ数20引張強度縦508N/5cm、横454N/5cm引裂強度(N)【縦】287【横】213ハトメピッチ(cm)90幅(m)3.6ハトメ内径(mm)12
糸入り透明防炎耐寒シート
菊地シート¥8,698~税込¥9,568~1枚ほか6日以内出荷視認性に優れておりシートを通しての視認が容易です。 耐寒・帯電防止を持たせた0.30mm厚みの防炎透明シートです。 防炎性能認定品(日本防炎協会認定) RoHS2指令適合。 防カビ加工 日本製用途飛沫飛散防止シート、クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、シート越しに内部・外部を可視化する必要性のある場所、視認性が求められる場所でのカーテン・間仕切材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)幅(mm)2050厚さ(mm)0.3色糸入透明伸度(%)18(縦)、26(横)引裂強度(N)186(縦)、186(横)引張強度(N)196(縦)、196(横)RoHS指令(10物質対応)対応
クリアーシート
弘和¥3,398~税込¥3,738~1枚15日以内出荷従来にない透明性(約85%)で大量の太陽熱を取り入れることができます。 採光性に優れ工事現場内が明るく作業中の安全性を高めます。 外からも現場内の様子が見やすく、作業場の確認・伝達がスムーズになります。 利用材料はポリエチレン性で寒さに強く、-30℃にも耐え硬くなりません。 従来のどんなシートよりも軽く、取り付け・取り外しが楽にできます。形状折りたたみタイプ色クリア特性採光
糸入り透明シート MF-LK1000
まつうら工業¥4,998~税込¥5,498~1枚6日以内出荷から9日以内出荷ポリエステル糸入りのPVC透明シートです。周囲ハトメ付きだから取り付けもしやすいです。用途倉庫等の雨よけ、風よけに。工場などの保温・保冷や間仕切りシートに。感染症対策時の簡易飛沫防止シートなどに。材質PVCフィルム、ポリエステル、アルミ(ハトメ部分)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.15(糸交差部約0.25)色透明(糸部分:白)ハトメピッチ(mm)約450ハトメ内径(mm)12目合い(mm)約17×17再生紙使用マーク適合
J-トウメイクロス50
萩原工業(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷ポリフィルムよりも強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアクロスです。用途建築床養生材や壁面養生並びに資材物品の短期管保管カバー、梱包材など。形状ロールタイプ色半透明クロスタイプ継ぎ目無し規格1.81m×50m材質(シート)ポリエチレン
防炎糸入りクリアシート
TRUSCO¥26,980~税込¥29,678~1枚当日出荷ダイオキシンの発生原因とされている塩ビを使用しておりませんので、地球にやさしい安全な商品です。(材)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 CO 040001。糸が入っているので強度に優れていて、中が見える遮光率の高いシートです。用途工場や作業現場の間仕切りカーテン。風除けシート。野積みシート。パレットカバー形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.45材質/仕上シート:ポリプロピレン100%ハトメ:真ちゅう特性防炎
アルトロン 耐電防
ユタカメイク¥85,980税込¥94,5781本4日以内出荷表面抵抗率に優れた帯電防止性を有します。用途間仕切り用。トラスコ品番215-7805材質塩化ビニール幅(mm)1370厚さ(mm)0.1色クリア長さ(m)100引張強度(N)横:3175、縦:3375
FTナチュラルクロス(半透明クロスシート) 原反ロール
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷FTナチュラルクロス生地の半透明となっているクリアシートです。UV剤が添加されております。UVクロス製で耐候性◎!防塵・防雨対策に!。軽量・上部なPEクロス製で荷物をホコリや雨から守ります。簡易養生として使えます。半透明のため中が視認できます。PEクロスのため強度があります。UV材配合により長持ちします。材質FTナチュラルクロス(PEクロス)厚さ(mm)約0.12質量(kg)約21色半透明(ナチュラル)タイプ長尺ロール巻長さ(m)100番手#2000幅(m)2


アコーディオン式カーテン”オレール”
アキレス¥48,980~税込¥53,878~1巻4日以内出荷折りたためるアコーディオン式ソフトパーティションです。保温、保冷、防じん、防虫、省エネなどに優れた効果を発揮します。用途工場内や病院などの施設での間仕切り・ドアカーテン。屋内用。材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)1180厚さ(mm)1.3長さ(m)12
ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール
アキレス¥36,980税込¥40,6781巻4日以内出荷快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮するフラットタイプのカーテンです。用途食品加工、印刷、塗装など夜間の虫の侵入が問題となる工場などの出入り口カーテンとして。トラスコ品番102-8742材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)200厚さ(mm)2色オレンジタイプ防虫制電種類フラット長さ(m)30
防炎格子入り透明シート
キョーワ(ネット)¥6,498税込¥7,1481枚10日以内出荷採光性に優れ、現場内を明るくします。 飛沫感染対策に効果的な防炎・透明シートです。用途建設現場の光源確保・飛沫感染予防材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル形状折りたたみタイプ色透明寸法(m)1.97×1.97ハトメピッチ(mm)400仕上り寸法(m)1.97×1.97材質(ハトメ)PC特性採光性・防炎
1850x0.25mmx25m透明シート(非塩ビ製)
エスコ¥67,700税込¥74,4701個翌日出荷仕様非塩ビ製材質ポリオレフィン形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.25長さ(m)25足幅1.87m
1850x0.25mmx10m透明シート(非塩ビ製)
エスコ¥31,400税込¥34,5401個翌日出荷仕様非塩ビ製材質ポリオレフィン形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.25長さ(m)10足幅1.87m
透明糸入りシート(クリアクロスシート)(UVカットロールタイプ)
TRUSCO¥48,980税込¥53,8781本翌日出荷軽量のため脱着が簡単です。 糸入で強度的に優れています。 紫外線劣化防止剤を添加した耐候性に優れたシートです用途工場現場での防寒、塗装・保管等の間仕切りカーテン、霜除け、温室等園芸に材質シート:ポリオレフィン(ポリプロピレン糸)形状ロールタイプ厚さ(mm)0.5(糸の交差部)、0.2(フィルム部)質量(kg)21.24色半透明長さ(m)50寸法(幅W×長さL)(m)1.8×50引裂強度(N)縦:200、横:150幅(m)1.8引張強度(N/5cm)縦:550、横:450ハトメなし
シート 採光性めかくしシート
ユタカメイク¥6,798~税込¥7,478~1枚当日出荷から5日以内出荷光を透かし明るさを取り込むことが可能です。 メッシュ状のポリエステル基布が入っているため、外側から内側を見えにくくする効果があります。用途ベランダの目隠し、間仕切りなど材質シート:PVC+ポリエステル糸、ハトメ:アルミニウム形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.28ハトメピッチ(cm)約20特性採光引張強度(N/5cm)縦310/340
ターピー UVクリアクロス
萩原工業¥54,980税込¥60,4781本翌日出荷透光性能があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。用途工場等での間仕切りカーテンや埃除け防止の簡易カーテンやカバー。また強風対策による軒先養生や簡易ハウスなど。形状ロールタイプ色透明(糸入り)タイプ継ぎ目無し規格1.87m×50m材質(シート)ポリオレフィン伸度(%)縦21×横19質量(g/m2)200引裂強度(N)縦200×横150引張強度(N/50mm)縦550×横450シート厚さ(mm)0.50仕上り寸法(m)1.87×50特性採光