絞り込み
コード
- あり(4)
- なし(2)
NRR値
- 26
- 9(1)
- 13(1)
- 16(2)
- 20(9)
- 21(1)
- 22(2)
- 23(9)
- 24(5)
- 25(16)
- 27(17)
- 28(6)
- 29(4)
- 30(18)
- 31(7)
- 32(18)
- 33(33)
- 37(1)
ケース
- なし(1)
材質
- ウレタン(1)
- エラストマー(3)
- 医療用ポリマー(1)
規格
- ANSI 規格適合(2)
- JIS T8161 EP1 適合(1)
色
- グリーン(2)
- ブルー(1)
グリーン・ブルー
ブランド
- TRUSCO(1)
- UVEX(ウベックス)(1)
- SUREFIRE(1)
- K-excellent(1)
- ケー エクセレント(1)
TRUSCO・UVEX(ウベックス)・SUREFIRE・K-excellent・ケー エクセレント
耳栓は、耳の穴を塞ぎ、音を遮断してくれるアイテム。または、耳の中に水を入れないようにするためにも使用します。基本的に耳を守る役割です。高音域から低音域まで安定した高い遮音性能を発揮してくれるタイプやその人の耳の形にピッタリとフィットしてくれるもの、耳に入り込む耳管部分に触ることなく装着できる衛生的なもの、作業中の人は使用しやすいように片手で簡単に装着できるもの、騒音をカットしつつ会話することができるタイプなど高性能な耳栓が揃っています。作業中でも必要な音は拾うことができ、騒音からは耳を守ることが可能です。
商品豆知識
「コード」から絞り込む
あり(4)
なし(2)

ソニックデフェンダー
SUREFIRE(20件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1組(2個)当日出荷人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。材質医療用ポリマー樹脂サイズMコード長さ(mm)670コードあり
3段フランジ耳栓 EP-25C
ケー エクセレント¥129税込¥1421組当日出荷エラストマー製の3段フランジ型の耳栓です。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプです。トラスコ品番439-0577適合機種無材質エラストマー色グリーンサイズフリーコード有(700mm(±20))NRR値26(dB)ケース無SNR値27(dB)
耳栓 EP-025 コード付
K-excellent¥13,980税込¥15,3781箱(100組)4日以内出荷TPE (エラストマー)製のフランジタイプの耳栓。 胴体部 をつまんで外耳道へ そのまま 挿入するので 、 装着はとても簡単。 手袋を装着したままで挿入 可能。 フランジ部分はとても柔らかい素材で長時間の使用でも耳に優しい装着感。 洗って繰り返し使用可能なので経済的。 コード付きタイプ。色グリーン材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)全高(mm)28コードありNRR値26dB
耳栓 エグザクトフィットディテクタブル 交換プラグ(1箱400組入)
UVEX(ウベックス)¥13,980税込¥15,3781箱(400組)当日出荷交換用プラグです。耳栓に金属を埋め込み、金属探知機で発見することができます。用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場トラスコ品番818-7877材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、耳栓本体:探知用メタル埋め込みサイズフリー質量(g)392コードなしNRR値26
『耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります
- 耳栓
- イヤーマフ