針金は金属を細長い糸状に加工した金物です。柔らかい「なまし鉄線」の表面に亜鉛めっきを施したものが一般的。結束材料として、また農業、園芸、工作などの幅広い分野で使われています。針金は線径によって番手が異なり、太い針金ほど番手の数字が小さくなっているのが特徴です。鉄製の針金のほか、柔らかく曲げやすい銅線やホビーによく使われる真鍮線、硬くて展示物の吊り下げなどに適しているピアノ線などがあります。長さではなく重さ単位で切り売りされる場合がほとんどです。
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
針金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ベーシックな針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質鉄・亜鉛メッキ
針金TRUSCO(7件のレビュー)当日出荷
鉄線にメッキを施しています。1kg巻き。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く各種結束に。材質/仕上スチール(SWMGS-2)/ユニクロメッキ質量(kg)1
直線ワイヤー ステンレス線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
巻き癖がない直線ワイヤーです。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。
用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。材質ステンレス長さ(mm)200
真鍮線TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
加工性に優れ見た目も美しい真鍮針金です。
日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々材質真鍮
針金アイアイ当日出荷から翌々日出荷
柔軟性があり、加工しやすい。
針金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ベーシックな針金です。多く使われる方用にお得な5Kg巻きです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質鉄・亜鉛メッキ質量(kg)5
針金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ベーシックな針金です。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質鉄・亜鉛メッキ質量(kg)1
直線ワイヤー 銅線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
巻き癖がない直線ワイヤーです。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。
用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。材質銅長さ(mm)200
針金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ベーシックな針金です。多く使われる方用にお得な25Kg巻きです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質鉄・亜鉛メッキ質量(kg)25
ビニール皮膜針金ジャストコーポレーション当日出荷から4日以内出荷
ビニール皮膜しており、サビに強く長持ちです
直線ワイヤー 亜鉛メッキダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から3日以内出荷
巻き癖がない直線ワイヤーです。
用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。固定したり、連結したり、吊るしたりなどに。長さ(m)200
『番線・針金(ワイヤー)』には他にこんなカテゴリがあります
チャンネルオジデン(大阪自動電機)税込¥1,538~¥1,398~
チャンネルオジデン(大阪自動電機)税込¥2,748¥2,498
チャンネルオジデン(大阪自動電機)税込¥2,748¥2,498
鋼板保護カバーオジデン(大阪自動電機)税込¥6,378¥5,798