絞り込み
刃幅(mm)
全長(mm)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(9)
- 140~160未満(19)
- 160~180未満(16)
- 180~200未満(27)
- 200~220未満(71)
- 220~240未満(44)
- 240~260未満(20)
- 260~280未満(8)
- 300~350未満(20)
- 350~400未満(7)
- 400~450未満(5)
- 450~500未満(11)
- 500~550未満(2)
- 600~650未満(3)
- 700~800未満(2)
- 1000~1200未満(2)
- 1200~1400未満(1)
- 1400~1600未満(4)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(133)
- SK11(59)
- ヤヨイ化学(22)
- 坂爪製作所(sakazume)(22)
- ナルビー(19)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(16)
- ROLLINGDOG(16)
- 土牛(12)
- ALLEX(11)
- TRUSCO(10)
- ライフテック(10)
- SUN UP(10)
- インダストリーコーワ(9)
- タジマツール(TJMデザイン)(8)
- 井上工具(8)
- Ampco(8)
- ムラテックKDS(7)
- BAHCO(バーコ)(7)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: スクレーパー
「材質(刃)」から絞り込む

スクレーパー
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷Φ3.2軸替刃が使用できます。ブレードの交換が楽にできます。ゴムとプラスチック製ハンドルで、軽量・強靭です。ブレードの交換はカラーを押し下げて行います。基本的にブレードはカラー内でスイベル(回転)します。後のキャップは作業中にはずれないようになっています。キャップをはずす時は、キャップを少し回して引っぱります。用途一般的なバリ取りにエスコ品番EA207RB-2全長(mm)140質量(g)47ハンドル長さ(mm)120能力(Φmm)4以上適合替刃付属: EA207R-10・-20・-40・-50・旧-60(各1本)![[防爆]平たがね エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50140405-170327-02.jpg)
[防爆]平たがね
エスコ¥22,100税込¥24,3101個翌日出荷防爆・非磁性で耐食性にも優れています。防爆、防錆、非磁性。FM規格取得。エスコ品番EA642KF-21材質アルミニウム青銅厚さ(mm)17全長(mm)150質量(g)170先端幅(mm)18![[防爆]へら エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50140292-250822-02.jpg)
[防爆]へら
エスコ¥8,080~税込¥8,888~1個翌日出荷防爆・非磁性で耐食性にも優れています。米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。材質ニッケル銅合金
60x400mm 両先端スクレーパー
エスコ¥3,180税込¥3,4981個翌日出荷軽くて丈夫な為、長時間の作業にも適しています。熱処理をした特殊鋼パイプを使用しています。刃部はワイドで効率がアップし、ハガシ作業では部材が割れにくく綺麗に剥せます。L型の刃部は狭い箇所でのテコ作業に最適です。用途削り作業や貼り作業など、あらゆる作業にエスコ品番EA524LM-41材質機械構造用炭素鋼、鋼管全長(mm)400質量(g)650表面処理ニッケル・クロムメッキ刃幅(mm)60
60x750mm スクレーパー(ゴムグリップ付)
エスコ¥3,970税込¥4,3671個翌日出荷軽くて丈夫な為、長時間の作業にも適しています。熱処理をした特殊鋼パイプを使用しています。刃部はワイドで効率がアップし、ハガシ作業では部材が割れにくく綺麗に剥せます。ソフトグリップ付きで手にやさしく、グリップエンドはハンマー等での打撃が可能です。エスコ品番EA524LM-37材質機械構造用炭素鋼、鋼管全長(mm)750質量(g)730表面処理ニッケル・クロムメッキ刃幅(mm)60










![[防爆]平たがね エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50140405-170327-02.jpg)

![[防爆]へら エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50140292-250822-02.jpg)






















![[EA524MA用] 55mm 替スクレーパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49904042-180216-02.jpg)
![[EA524MA用] 50mm 替スクレーパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49904033-180216-02.jpg)
![[EA524MA用] 43mm 替スクレーパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49904024-180216-02.jpg)

















![カーバイドスクレーパーセット REX(レックス)[自動車用品] カーバイドスクレーパーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02497770-260817-02.jpg)
![ステンレススクレーパー3本セット REX(レックス)[自動車用品] ステンレススクレーパー3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02497779-260817-02.jpg)