絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(4)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(5)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(2)
- 800~900未満(4)
- 1000~1500未満(9)
- 1500~2000未満(4)
- 2000~3000未満(7)
- 3000~4000未満(12)
- 4000~5000未満(11)
- 5000~6000未満(4)
- 6000~7000未満(7)
- 7000~8000未満(4)
- 8000~9000未満(5)
- 9000~10000未満(1)
- 10000~20000未満(5)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
コード長さ(m)
0.3・1・1.5・1.6・1.7・1.8・2・2.5・2.6・3・5
消費電力(W)
- 5未満(6)
- 5~10未満(10)
- 10~20未満(9)
- 20~30未満(6)
- 30~40未満(13)
- 40~50未満(13)
- 50~60未満(4)
- 60~70未満(10)
- 70~80未満(5)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(3)
- 200~300未満(8)
- 500~600未満(2)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・500~600未満
ブランド
- フジマック(12)
- SK11(11)
- 侍BLACK(9)
- ELPA(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
- 矢田電気(7)
- 東京メタル(7)
- EARTH MAN(6)
- 日動工業(6)
- ハタヤリミテッド(5)
- WING ACE(5)
- タイカツ(4)
- 富士倉(4)
- MTO(4)
- TRUSCO(3)
- ZEFULS(3)
- TOKISTAR(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- M&M(2)
- ブランドをもっと見る
フジマック・SK11・侍BLACK・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・矢田電気・東京メタル・EARTH MAN・日動工業・ハタヤリミテッド・WING ACE・タイカツ・富士倉・MTO・TRUSCO・ZEFULS・TOKISTAR・アイリスオーヤマ・M&M・ブランドをもっと見る
「電球の種類」から絞り込む

リーフライト替球 30W
SK11¥5,398税込¥5,9381個当日出荷LEDリーフライト30W用の替球です。SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。用途LED交換球。消費電力(W)30口金E26全光束(Lm)3600LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED
リーフライト替球 60W
SK11¥6,998税込¥7,6981個当日出荷LEDリーフライト60W用の替球です。SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。用途LED交換球。消費電力(W)60口金E26全光束(Lm)7200LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED
LEDクリップランプ
日動工業¥5,498税込¥6,0481台当日出荷自在に動くクリップ付のハンドランプです。挟んだり引っかけたりして使えます。遮光板付なので、光の角度を調整できます。トラスコ品番390-9053セット内容灯具、LED球材質LED球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)全長(mm)287電源(V)100消費電力(W)14.9口金E26コード長さ(m)5外径(Φmm)287LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1800標準消費電力料金(円/h)0.4
LEDクリップランプ12W
日動工業¥2,898税込¥3,1881台3日以内出荷クリップで挟んで、作業場を快適に用途工事現場、車輌整備、工場、レジャー質量(g)322消費電力(W)11.5定格電流(A)0.18電線長さ(m)1.8色温度(K)5000照度(Lx)640/m使用環境温度(℃)0~40使用場所屋内入力電圧範囲(V)90~110演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1290電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
万能キャッチライト 200W
タイカツ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷機械の点検、補修作業等に便利なワンタッチクリップ付ライトです。どこにでもワンタッチで取付簡単な、クリップ付です。鉄製ガードカバー付です。電源コード長5mタイプです。200W耐振クリア球付です。用途車の整備や機械の点検、補修作業等の照明。材質本体:プラスチック ガード:金属電源(V)単相100電源コード(m)5ワット数200W
ハタヤ除菌照明
ハタヤリミテッド¥14,980税込¥16,4781台8日以内出荷照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。用途イベント会場、畜産分野、災害避難所などタイプクリップライト定格100V・11W・50/60Hz全光束(Lm)650最大幅(mm)有効ツカミ:Φ50芯数2電球E26電球形電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5mライト寸法(mm)L238×136Φエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDクリップランプ 23W
SK11¥5,198税込¥5,7181個当日出荷レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。用途作業用、レジャー用照明。材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂質量(g)約800消費電力(W)23最大開き(mm)クリップ:49口金E26コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)全光束(Lm)2500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×270芯数2電源プラグ125V 7A配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電型LEDクリップライト
SUNWAY(サンウェイ)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷どんな場所でも、どんな時でも頼りになる灯りです。はさむ、吊る、置く、さらにランタンの4通りの方法で設置できる充電式LEDクリップライトです。演色性の高い、温かみのある電球色を採用しています。防雨型IP65で屋外でも安心して使えます。明るさは2段階に切り替えできます。300度の広範囲を照らすため、作業やアウトドアの照明や、非常用電灯、夜道の灯として最適です。用途作業やアウトドアの照明や、非常用電灯、夜道の灯として。付属品クリップ・フック・microUSBケーブル材質ABS+PC ポリカーボネート ステンレス電源リチウムイオン充電池全光束(Lm)900(HIGH)・450(LOW)色温度(K)3000(電球色)固定方法クリップ(~直径50mm)・フック(~直径50mm)電源タイプ充電式充電方式USB充電(充電時間約6時間)防水性IP65(耐塵防噴流型)電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3(HIGH)・6(LOW)照射角度(°)300
蛍光万能ライト
タイカツ¥1,998税込¥2,1981台当日出荷連結コンセント付。 使いやすいクリップタイプ。 ソケット部に回転式ターンスイッチ付。 フレキシブルヘッドで360度角度調節可能。用途各種屋内の作業現場の照明に。付属品蛍光灯36w質量(g)680タイプクリップ式定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5定格消費電力(W)36適合品番36W ケイコウトウ(注文コード:62887896)寸法(幅W×長さL)(mm)118×255芯数2クリップ幅(mm)70電源タイプ電源コード式使用場所屋内電球の種類蛍光灯
LEDリーフライト 79W
日動工業¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷屋内用、口金E26、昼白色(5000K)のLED交換球です。照射角度が自由に変えられます。LEDリーフクリップLCLF-395用交換球です。仕様屋内用適合機種LCLF-795N、LC-C50色白質量(g)560周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:76、200V:75定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)100V:0.88、200V:0.40全光束(Lm)10500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×375×111/折りたたみ時:129×129×168レンズ乳白ワイド色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】天面:990、側面:760、全方向:2850【3m】天面:125、側面:95、全方向:360【5m】天面:50、側面:40、全方向:150使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.1、200V:140.0LED寿命(時間)30000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)72エコロジー商品省エネ
アルバ スピーカー付き 40W
フジマック¥7,298税込¥8,0281セット4日以内出荷スマートフォンと接続することで、お好きな時にお好きな場所でお好みの音楽やラジオを再生。明るさ4500lmとライトとしても十分な明るさで、付属のリモコンで調光や再生操作が可能。ライトとしてもスピーカーとしても十分な性能を持っており、建築現場やガレージ、アウトドア等でも大活躍。クリップソケットが360度回転可能。連結コンセントや電源コード・スイッチの位置を自由に移動でき、強力クリップでがっちり固定。引っ掛けて使うこともできるカラビナ型フック付き。可動部にはギア機構を搭載しており、垂れ下がりを防止。閉じた状態で全方向を明るく照射や、開いた状態で前方を集中照射も出来る。用途内装解体、配線・配管作業、塗装、下地組みなど、常設照明がない場所や天井裏・床下などに。付属品リモコン幅(mm)閉じた状態:約110●開いた状態:約350全長(mm)315質量(g)741タイプ替球セット口金E-26コード長さ(m)5定格消費電力(W)40全光束(Lm)4500接続方法Bluetooth色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ替球品番:LED-40SP使用場所屋内専用光色昼光色
ペラペライト バッテリーマルチアダプター
YAMAZEN(山善)¥10,980税込¥12,0781台翌日出荷低電圧なので雨でも安心して使えます。漏電の心配もなく、水に強い!。高さ最高位2.11mのハイスタンドタイプ。用途室内・室外照明全光束(Lm)3000
矢田 ルナ3 LED73W電球 替玉
矢田電気¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷リモコン式!!リモコンで電源のON・OFF、明るさを自由自在に調整可能!。・8500~2000ルーメンまで無段階の調節機能!。・マグネットが付いた大型クリップ!用途夜間工事、作業や夜間イベントや倉庫等に寸法(mm)【玉(全方向時)】125×165直径(Φmm)【全面集中時】370口金E26定格消費電力(W)73明るさ(Lm)8500~2000照射角度(°)300
CLEDランプ(LED) ケーブルライト用(0.2W) 10個入
TOKISTAR¥7,298税込¥8,0281セット(10個)6日以内出荷消費電力(W)0.2/灯定格電圧(V)DC8RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
リモコン付き OPENランプ 替球
FMC¥3,498税込¥3,8481個3日以内出荷リモコン付きOPEN。ランプ 替球。離れていても手軽に。ON・OFF。ライト開閉式 ノイズ。減少 リモコン付き。昼光色6500K。40W 4800ルーメン。口金E26。サイズ:全長150mm×幅120mm(サイドLEDライトが収納されている状態)。全長150mm×幅235mm(サイドLEDライトが最大に開いた状態)用途リモコン付き質量(g)260消費電力(W)40明るさ(Lm)4800電球の種類LED
ヒラケルLEDライト 替球
ZEFULS¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷ヒラケル専用替え球用途夜間作業 照射質量(g)260周波数(Hz)50/60口金E-26定格消費電力(W)40全光束(Lm)4800定格入力電圧(V)100~110色温度(K)6500
MTO DC12VCOB クリップパネルライトセンサー付き(24時間センサー) DCC001-W
MTO¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷パネルライトにクリップ、人感センサーを搭載したモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm 70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター 接続コード 3m24時間人感センサー色イエローエコロジー商品省エネ
MTO DC12VCOB クリップパネルライトセンサー付き(夜間センサー) DCC001-K
MTO¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷パネルライトにクリップ、人感センサーを搭載したモデルにリモコンつけたモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター 接続コード 3m夜間人感センサー色イエローエコロジー商品省エネ
MTO DC12V COB クリップパネルライト リモコン付き DCC001-D
MTO¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷パネルライトにクリップを搭載したスタンダードタイプにリモコンつけたモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター赤外線リモコンセット3m接続コード 20WAG色イエローエコロジー商品省エネ
スピーカー付きLEDライト 替球
フジマック¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷スピーカー付きLEDライト PWL-40SPの電球のみです。用途屋内用 PWL-40SP用の替球寸法(mm)全長256×幅110(サイドLEDライトが閉じた状態)×幅350(サイドLEDライトが最大に開いた状態)周波数(Hz)50/60口金26E定格消費電力(W)40定格入力電圧(V)100~110光束(Lm)4500光色昼光色(6500K)エコロジー商品省エネ
矢田LED30W電球付ルナスモールクリップランプ本体
矢田電気¥3,698税込¥4,0681個13日以内出荷軽量、コンパクト。明るさ3500Lm。コード長 5m。連結コンセント付き用途夜間作業に消費電力(W)30コード長さ(m)5固定方法金属製クリップ明るさ(Lm)3500電球の種類LED
リーフライト替球 50W
SK11¥5,898税込¥6,4881個当日出荷LEDリーフライト50W用の替球です。SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。用途LED交換球。口金E26LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED
LEDインテリアクリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライトセードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。付属品USBアダプター材質ABS+PC周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.5スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ定格電圧(V)AC100~240コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む)本体質量(g)約320定格寿命(時間)約40000本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)ヘッド:105×35アーム長さ(mm)50色温度(K)6500光源色昼光色電源タイプ電源コードタイプ色(本体)ブラック照度(Lux)約900光束(Lm)約190使用場所屋内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×85×105電球の種類LED(交換不可)くわえ幅(mm)約30(平行時)エコロジー商品省エネ
LED-8Wクリップランプ 昼光色
富士倉¥2,498税込¥2,7481個当日出荷本体一体型構造で雨でも安心の防水保護等級IP65です。 照射角は左右360°上下200°以上と広範囲です。 割れにくいポリカーボネート製です。 便利なフック付です。 昼光色はボディが黄色です。用途屋内・屋外用に。トラスコ品番354-3712電源(V)100消費電力(W)8コード長さ(m)3明るさ(Lm)1000エコロジー商品省エネ
ハタヤ除菌照明シリーズ【マイナスイオン発生モジュール付タイプ】
ハタヤリミテッド¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷から4日以内出荷銀イオンと光触媒をコーティングした蛍光ランプを点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」の効果が得られます。生活臭やタバコの煙などの脱臭効果が得られます。煙もすみやかに消えます。省エネ・長寿命のCCFL蛍光ランプ採用しています。ブルーライトはLEDの1/6しかなく、人体への害はほとんどありません。用途屋内・仮設作業用、喫煙所等に定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)11.5(50/60Hz兼用)全光束(Lm)650電線長さ(m)5光源E26電球形タイプ電線仕様-太さ(mm2)VCTFK 0.75×2C電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内エコロジー商品省エネ・長寿命
LED交換球
日動工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷消費電力(W)11.5定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.18全光束(Lm)1400使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDフラットライト10W クリップ
日動工業¥22,980税込¥25,2781台当日出荷屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とマグネット付きクリップのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。付属品M10×25六角ボルトナットセット仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KVセット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、クリップ(08169:LEN-C)材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.7色シルバータイプクリップ仕様消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1320電球の種類LED比較バラストレス水銀灯160Wクラスエコロジー商品省エネ
LEDクリップランプ 16W
SK11¥4,198税込¥4,6181個当日出荷レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい1950ルーメンに加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。用途作業用、レジャー用照明。材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂質量(g)約700消費電力(W)16最大開き(mm)クリップ:49口金E26コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)全光束(Lm)1950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×240芯数2電源プラグ125V 7A配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
M・M 反射板付蛍光クリップランプ
M&M¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷反射板付。前方に光を集めて明るさアップ!連結コンセント付用途屋内作業・倉庫電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)32口金E26芯数2電球の種類蛍光灯
M・M スパイラル蛍光クリップランプ
M&M¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷大光量(白熱電球100Wの約1.6倍)。明るい鮮やかな広い光の蛍光灯クリップ。連結コンセント付用途屋内作業の簡易照明に電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)60口金E26全光束(Lm)3350芯数2電球の種類蛍光灯
樹脂ガード付JランプLED
フジマック¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷電球部分が樹脂製で割れにくい。連結コンセント付き。クリップはバネ式強力タイプで30度づつ角度を変えられ360度回転します。5m電源コード付き。樹脂ガード。用途屋内作業・倉庫電源(V)100(50/60Hz)口金E26全長×幅W(mm)430×250(クリップ含む)芯数2電球の種類LED
フルスパイラル蛍光灯
フジマック¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷連結コンセント付き。クリップはバネ式強力タイプで30度づつ角度を変えられ360度回転します。5m電源コード付き。用途屋内作業・倉庫電源(V)100(50/60Hz)口金E26全長×幅W(mm)500×250(クリップ含む)芯数2RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯
防雨型LEDハンドランプ
イチネンTASCO¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷仕様水・粉塵に強い安心の屋外用防雨型!! オール樹脂製で軽量。 強靱で衝撃にも強いポリカーボネート製ガートネット。 アース不要の二重絶縁構造。 定格電圧…100V 7W 50/60Hz兼用 電線長さ…5m 電線仕様…2PNCT0.75mm2×2 照明装置…7W電球型LEDランプ 回二重絶縁クリップ付1.24kg芯数2
クリップライト
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷仕様鉄板製大型クリップ付(最大Φ50) 本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で、角度の調整自由。 電線仕様…5mVCTFK0.75mm2×2100W質量0.63kg芯数2
蛍光灯クリップライト 32W
EARTH MAN¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷連結コンセント付(総電力500Wまで) 。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。 挟むだけ!簡単設置、クリップ式。 明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。用途屋内用。電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)(付属ランプ)32口金E26コード長さ(m)約5定格消費電力(W)(適合)250最大能力クリップ/(パイプ)Φ48mm、(角材厚さ)40mm芯数2電源タイプ電源コード式使用場所屋内用電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
エーコー スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W
フジマック¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷トラスコ品番851-4032材質電球:乳白ガラス、コード:塩化ビニール樹脂質量(g)700芯数2電源タイプ電源コード式電球の種類蛍光灯