絞り込み
外径(Φmm)
- 8(14)
- 10(4)
- 12(3)
- 28(1)
ホース長さ(m)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.46(1)
- 0.5(2)
- 0.54(1)
- 0.6(2)
- 0.7(1)
- 0.71(1)
- 0.75(1)
- 0.78(1)
- 0.8(1)
- 1(2)
- 2(8)
- 2.5(2)
- 3(5)
- 4(7)
- 6(6)
- 9(3)
- 10(2)
- ホース長さ(m)をもっと見る
内径(Φmm)
- 5(15)
- 6.5(4)
- 8(3)
色
イエロー(1)
オレンジ(2)
グリーン(4)
ピンク(1)
ブルー(4)
使用流体
- 圧縮空気(2)
- 水(1)
- 空気(13)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.3(60)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.6(4)
- 0.78(1)
- 0.8(278)
- 0.9(1)
- 1(18)
- 1.0(8)
- 1.1(1)
- 1.2(9)
- 1.4(4)
- 1.5(11)
- 1.8(2)
- 2.1(2)
- 2.4(2)
- 2.6(2)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
特性
- 耐油(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(3)
耐油・耐熱・耐薬品
材質
- 樹脂(15)
樹脂
ブランド
- 室本鉄工(3)
- ジョプラックス(3)
- E-Value(2)
- 十川産業(2)
- 潤工社(1)
- TRUSCO(1)
- 日東工器(1)
- 栗田製作所(1)
- フローバル(1)
- SK11(1)
- WIZ'A(1)
室本鉄工・ジョプラックス・E-Value・十川産業・潤工社・TRUSCO・日東工器・栗田製作所・フローバル・SK11・WIZ'A
「外径(Φmm)」から絞り込む
8(14)
10(4)
12(3)
28(1)

スクリューエアホースSLIM
SK11(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷縮んでいるときも横幅が小さく、スリムに収納ができる。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。用途エアーコンプレッサー用ホース内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン樹脂流体エアー内径×外径(Φmm)5×8
コイルエアーホース
フローバル¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷両端ワンタッチカップリング付き 柔軟性にすぐれたポリウレタン製 ホース端部は使いやすいストレート形状ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.7色ブルー流体空気材質(ホース)ポリウレタン
スクリューエアホース大流量
E-Value(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷大流量タイプなので、工具の性能を落としにくいエアホースです。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。柔軟性・弾力性・伸縮性に優れています。折れグセがつきにくくなっています。ワンタッチカプラで接続が簡単です。用途エアーコンプレッサー用ホース。有効長(m)ホース:約7最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン樹脂ホース長さ(m)約10使用流体空気
サンテックコイルホース
十川産業(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷折れグセがつきにくく、優れたバネ弾性を持つエアーコイルの決定版!! ツータッチカプラー付用途整備、板金、工具、建築、塗装etcに大活躍!ホース内径(Φmm)5ホース外径F(Φmm)8コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.7寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気空気接続口ツータッチカプラー色調青
スクリューエアーホース
E-Value(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷エアホースの取り回しや収納のわずらわしさを解消します。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。ワンタッチソケット付きで、便利です。用途エアーホース。内径×外径(Φmm)5×8外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン樹脂色ピンク使用流体空気
コイルホース(ジョプラソケット&プラグ付)
ジョプラックス¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)42使用圧力(MPa[kgf/cm2])(常用)0.7[7]材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)0~60ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8適合流体エアー接続形状(1)TN-5NR ジョプラソケット(2)JN-5N ジョプラプラグ
カールホース
室本鉄工¥2,475~税込¥2,723~1個当日出荷軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径28mmです。用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)28使用圧力(MPa)0.7材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂色淡緑肉厚(mm)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70ストレート部(mm)50特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付
ニュータイプカールホース
室本鉄工¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から翌日出荷コイル外径28mmです。軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)28使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン(PU)色淡緑肉厚(mm)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70ストレート部(mm)(A)230、(B)100特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付
NKカプラコイルホース
日東工器¥5,498~税込¥6,048~1巻当日出荷ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。 ワンタッチ接続でスムーズ配管。用途低圧用最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)【チューブ】ポリウレタン樹脂、【ソケット】エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)、【プラグ】鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
取替用ウレタンコイルホース
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷伸縮性が強く、作業性が優れています。 高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。使用温度範囲(℃)-40~60ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用空気圧力(MPa)0.7MPaホース取付口G1/4
コイルホース
ジョプラックス¥4,999~税込¥5,499~1本当日出荷伸びクセがつきにくい高耐久性・高信頼性コイルホース色青使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10使用流体空気コイル径(mm)Φ52
コイルホース
ジョプラックス¥4,498税込¥4,9481個当日出荷トラスコ品番115-1343セット内容コイルホースとプラスチック継手の組品材質ポリウレタン全長(mm)780色黄質量(g)130使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5全長(m)0.78外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気使用範囲(m)2コイル径(mm)42コイル長(mm)180
ホース
WIZ'A¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷用途エアー用のホース仕様ワンタッチカプラ付き、伸縮材質本体:ポリウレタン色ブルー長さ(m)10内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体エア最大使用圧力(MPa)0.7
コネクトコイル
十川産業¥3,698~税込¥4,068~1本5日以内出荷折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。 コイル巻きだから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています。 手元部分がストレートなので手元ホースが要りません。用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用。最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)材質ポリウレタン流体空気使用温度範囲(℃)-40~+80金具(両端)PF 1/4メス
ナイル カールホース
室本鉄工¥5,930税込¥6,5231本当日出荷から7日以内出荷ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエヤーホース。 柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・操作性等に特に優れています。カール外径(Φmm)28
エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ
潤工社¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用色モスグリーン最高使用圧力(MPa)0.7(23℃時)使用流体空気、水

























![コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品] コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)






![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)