絞り込み
外径(Φmm)
  • 7.6(1)
  • 16(1)
ホース長さ(m)
  • 12
  • 0.38(20)
  • 0.56(20)
  • 0.74(20)
  • 0.92(27)
  • 1(19)
  • 1.1(23)
  • 1.28(24)
  • 1.34(20)
  • 1.4(19)
  • 1.46(20)
  • 1.64(26)
  • 1.784(20)
  • 2(74)
  • 2.5(36)
  • 4(61)
  • 5(42)
  • 6(52)
  • 7.5(19)
  • 8(43)
  • 10(38)
内径(Φmm)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 色オレンジ(1)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • (1)
  • (1)
  • 空気(1)
  • 粒体・粉体(1)
  • 薬品(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
1・1.4・1.5
特性
  • 耐久(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐油(1)
耐久・耐圧・耐油
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • 明治ナイロンホース(1)
  • 八興(1)
  • 日機(1)
明治ナイロンホース・八興・日機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
7.6(1)
16(1)
  • エアブローガン用エアコイルホース 日機

    エアブローガン用エアコイルホース

    日機
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    柔軟性と耐久性を兼ね備え、ワンタッチカプラーで簡単に取付出来ます。
    用途ほこりやゴミの除去に接続PT1/4″ノズル外径(Φmm)8ノズル内径(Φmm)5最大圧力(MPa)1.4動作温度範囲(℃)-20~60
  • メイコイルセット 明治ナイロンホース

    メイコイルセット

    明治ナイロンホース(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムホースの1/2の軽さで30倍伸縮します。移動操作がスピーディでネジレ・タルミが少ない。曲げ動作不要(伸ばすだけ)。能率的でホースが傷まず手首が疲れない。油に侵されません。エヤー工具(ドライバー、グラインダー、インパクトレンチダスター、ドリルタッカーレンチ他)、スプレーガン、ホイストその他
    外径(Φmm)7.6コイル径(mm)80(70)最高使用圧力(MPa)1.5仕様1/4PTオスメス金具付ナイロンチューブをコイル加工、両端SP付きセット内容部品片端6mm用オスメスセットオレンジ材質(本体)ナイロンチューブ、ナイロン12使用温度範囲(℃)-20~70肉厚(mm)0.8常用圧力(MPa)1.47(15kgf/cm2まで)使用流体圧縮空気材質(金具)BC(真鍮)特性耐油コイル長(mm)350
  • 【カット品】プレッシャーホース 10×16mm E-TB-10シリーズ 八興

    【カット品】プレッシャーホース 10×16mm E-TB-10シリーズ

    八興
    3,230税込3,553
    1本
    6日以内出荷
    耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
    内径(Φmm)10外径(Φmm)16
コイルホース