絞り込み
外径(Φmm)
- 4(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 16(1)
ホース長さ(m)
- 14
- 0.38(20)
- 0.56(20)
- 0.74(20)
- 0.92(27)
- 1(19)
- 1.1(23)
- 1.28(24)
- 1.34(20)
- 1.4(19)
- 1.46(20)
- 1.64(26)
- 1.784(20)
- 2(74)
- 2.5(36)
- 4(61)
- 5(43)
- 6(52)
- 7.5(19)
- 8(43)
- 10(39)
- ホース長さ(m)をもっと見る
内径(Φmm)
- 2.5(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 7.5(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 24(1)
- 30(1)
- 42(1)
- 58(1)
- 72(1)
色
イエロー(2)
オレンジ(2)
クリア(1)
グリーン(2)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(2)
使用流体
- 水(1)
- 油(1)
- 空気(3)
- 粒体・粉体(1)
- 薬品(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
0.8・1・1.5
特性
- 耐久(1)
- 耐圧(1)
耐久・耐圧
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(2)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- PISCO(ピスコ)(2)
- 八興(1)
PISCO(ピスコ)・八興
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
4(2)
6(2)
8(2)
10(2)
12(2)
16(1)

ナイロンコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から22日以内出荷エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ウレタンコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から57日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
【カット品】プレッシャーホース 10×16mm E-TB-10シリーズ
八興¥3,770税込¥4,1471本6日以内出荷耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。内径(Φmm)10外径(Φmm)16











![コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品] コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)






![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)