絞り込み
外径(Φmm)
  • 8(1)
  • 12(58)
  • 42(1)
  • 67(1)
  • 390(1)
ホース長さ(m)
  • 0.38(6)
  • 0.416(6)
  • 0.44(6)
  • 0.488(6)
  • 0.5(6)
  • 0.56(6)
  • 0.62(6)
  • 0.632(6)
  • 0.68(6)
  • 0.704(6)
  • 0.74(6)
  • 1.1(8)
  • 2(14)
  • 2.5(9)
  • 4(13)
  • 5(8)
  • 6(12)
  • 7.5(9)
  • 8(12)
  • 10(7)
内径(Φmm)
  • 8
  • 2(29)
  • 2.5(14)
  • 3(3)
  • 4(46)
  • 4.5(2)
  • 5(132)
  • 6(9)
  • 6.5(62)
  • 7.5(5)
  • 9(5)
  • 9.2(2)
  • 10(2)
  • 11(18)
  • 12(4)
  • 12.7(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 19.05(1)
  • 色イエロー(28)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(19)
  • 色グリーン(16)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(22)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(8)
使用流体
  • 圧縮空気(24)
  • (2)
  • 真空(18)
  • 空気(34)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(3)
  • 0.8(41)
  • 1(6)
  • 1.0(2)
  • 12(1)
0.7・0.8・1・1.0・12
特性
  • 柔軟(4)
  • 耐久(3)
  • 耐寒(2)
  • 耐水(1)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(1)
柔軟・耐久・耐寒・耐水・耐油・耐熱
材質
  • 樹脂(59)
樹脂
ブランド
  • 千代田通商(24)
  • NAC(長堀工業)(17)
  • CEJN(セイン)(7)
  • SMC(6)
  • TRUSCO(2)
  • E-Value(1)
  • 潤工社(1)
  • 十川産業(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • Axel(1)
千代田通商・NAC(長堀工業)・CEJN(セイン)・SMC・TRUSCO・E-Value・潤工社・十川産業・PISCO(ピスコ)・Axel
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
8(1)
12(58)
42(1)
67(1)
390(1)
  • スパイラルホース CEJN(セイン)

    スパイラルホース

    CEJN(セイン)(22件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1材質(本体)エステルベースポリウレタン寸法D(mm)100寸法B(mm)500適合流体エアー
  • タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商

    タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ

    千代田通商(22件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
    用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
  • スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ 千代田通商

    スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ

    千代田通商(4件のレビュー)
    3,076税込3,384
    1本
    当日出荷
    ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
    最高使用圧力(MPa)0.8種別スパイラルエアホースイエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)特性耐熱、耐寒、耐油
  • スクリューエアホース大流量 E-Value

    スクリューエアホース大流量

    E-Value(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    大流量タイプなので、工具の性能を落としにくいエアホースです。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。柔軟性・弾力性・伸縮性に優れています。折れグセがつきにくくなっています。ワンタッチカプラで接続が簡単です。
    用途エアーコンプレッサー用ホース。有効長(m)ホース:約7最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン樹脂ホース長さ(m)約10使用流体空気
  • シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付) CEJN(セイン)

    シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付)

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    大流量でワンタッチ接続可能なシリーズ315カップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン継手シリーズ315カップリング、ニップル
  • スパイラルホース 8×12 TRUSCO

    スパイラルホース 8×12

    TRUSCO
    889税込978
    1本
    当日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)8使用温度範囲-20~60℃外径(Φmm)12使用圧力1.0MPa使用流体空気芯数1コイル径(mm)65
  • シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付) CEJN(セイン)

    シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付)

    CEJN(セイン)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    カップリングはワンタッチ接続、分離時には自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン適合流体エアー継手eSafeカップリング、ニップル
  • イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲2m 黄 千代田通商

    イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲2m 黄

    千代田通商
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
    用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4077材質ポリエステル樹脂質量(g)300内径(Φmm)8使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)12使用範囲(mm)2500使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
  • コネクトコイル 十川産業

    コネクトコイル

    十川産業
    6,698税込7,368
    1本
    5日以内出荷
    折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。 コイル巻きだから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています。 手元部分がストレートなので手元ホースが要りません。
    用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用。最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)材質ポリウレタン流体空気使用温度範囲(℃)-40~+80金具(両端)PF 1/4メス
  • ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5M+23SAL+23PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5M+23SAL+23PA

    NAC(長堀工業)
    6,798税込7,478
    1本
    7日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7050全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
  • ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SA+23PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SA+23PA

    NAC(長堀工業)
    4,998税込5,498
    1本
    8日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7044全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ CHタイプ CCH NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ CHタイプ CCH

    NAC(長堀工業)
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    ・ポリウレタンコイルチューブは超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。・又、曲げ半径が小さく優れた作業性を発揮します。
    シリーズCH最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタン
  • 残圧除去カップリング付ホースキット 8×12 TRUSCO

    残圧除去カップリング付ホースキット 8×12

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC812、オスカプラ:103155062、オスカプラ:103155062材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄蛍光緑内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体空気コイル径(mm)65カプラー有無
  • アンチ・スパーク スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)

    アンチ・スパーク スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)

    CEJN(セイン)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    火花による焼損に強いホースです。 カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。 組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気特性耐久性、柔軟性
  • イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲8m 千代田通商

    イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲8m

    千代田通商
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
    用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4080材質ポリエステル樹脂質量(g)840内径(Φmm)8使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)12使用範囲(mm)8000使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
  • ツインコイリングチューブ PISCO(ピスコ)

    ツインコイリングチューブ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    2芯のコイリングチューブ。 機器可動部などにコンパクトな配管が可能。
    最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質軟質ポリウレタン(UB)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気芯数2芯使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黒黒
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208B~) SMC

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208B~)

    SMC
    5,498税込6,048
    1袋(1個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    材質ポリウレタン内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気
  • コイルホース Axel

    コイルホース

    Axel
    4,198税込4,618
    1個
    12日以内出荷
    付属品ワンタッチカプラ
  • スパイラルホースキット(eSafeシリーズ320カップリング・保護カバー付) CEJN(セイン)

    スパイラルホースキット(eSafeシリーズ320カップリング・保護カバー付)

    CEJN(セイン)
    27,980税込30,778
    1個
    34日以内出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄継手残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ320)
  • エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ 潤工社

    エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ

    潤工社
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
    モスグリーン最高使用圧力(MPa)0.7(23℃時)使用流体空気、水
  • スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン)

    スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(スイベルタイプ)

    CEJN(セイン)
    19,980税込21,978
    1箱(5箱)
    20日以内出荷
    耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)12材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60コイル径(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R3/8おねじ付(スイベルタイプ)
  • スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(固定タイプ) CEJN(セイン)

    スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(固定タイプ)

    CEJN(セイン)
    23,980税込26,378
    1箱(5箱)
    20日以内出荷
    耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)12材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60コイル径(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R3/8おねじ付(固定タイプ)
  • ポリウレタンコイルチューブ ATタイプ NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ ATタイプ

    NAC(長堀工業)
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷
    ポリウレタンコイルチューブは超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。又、曲げ半径が小さく優れた作業性を発揮します。
    材質チューブ:ポリウレタン黄色使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気最大長(mm)5000特性超軽量、柔軟性
  • マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲900mm 千代田通商

    マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲900mm

    千代田通商
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3357透明、青材質(本体)ポリウレタン質量(g)40.3内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用範囲(mm)790使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)38コイル長(mm)130
  • マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲650mm 千代田通商

    マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲650mm

    千代田通商
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3359透明、青材質(本体)ポリウレタン質量(g)27.7内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用範囲(mm)595使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)38コイル長(mm)65
  • マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲1150mm 千代田通商

    マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲1150mm

    千代田通商
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3358透明、青材質(本体)ポリウレタン質量(g)52.8内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用範囲(mm)985使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)38コイル長(mm)195
  • マルチソフトスパイラル 4mm/使用範囲900mm 千代田通商

    マルチソフトスパイラル 4mm/使用範囲900mm

    千代田通商
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3355透明、青材質(本体)ポリウレタン質量(g)25内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用範囲(mm)787使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)21コイル長(mm)129
  • マルチソフトスパイラル 4mm/使用範囲650mm 千代田通商

    マルチソフトスパイラル 4mm/使用範囲650mm

    千代田通商
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3354透明、青材質(本体)ポリウレタン質量(g)19.1内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用範囲(mm)658使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)21コイル長(mm)86
  • マルチソフトスパイラル 4mm/使用範囲550mm 千代田通商

    マルチソフトスパイラル 4mm/使用範囲550mm

    千代田通商
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3356透明、青材質(本体)ポリウレタン質量(g)13.1内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用範囲(mm)529使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)21コイル長(mm)43
  • マルチスパイラル 12mm/使用範囲940mm 千代田通商

    マルチスパイラル 12mm/使用範囲940mm

    千代田通商
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3818質量(kg)1透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)8使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)940使用流体圧縮空気、真空芯数7コイル径(mm)145最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)270
  • マルチスパイラル 12mm/使用範囲908mm 千代田通商

    マルチスパイラル 12mm/使用範囲908mm

    千代田通商
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)908使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)203
  • マルチスパイラル 12mm/使用範囲805mm 千代田通商

    マルチスパイラル 12mm/使用範囲805mm

    千代田通商
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)805使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)135
  • マルチスパイラル 12mm/使用範囲2425mm 千代田通商

    マルチスパイラル 12mm/使用範囲2425mm

    千代田通商
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数25最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)2425使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)675
  • マルチスパイラル 12mm/使用範囲2020mm 千代田通商

    マルチスパイラル 12mm/使用範囲2020mm

    千代田通商
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)2020使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)540
  • マルチスパイラル 12mm/使用範囲1920mm 千代田通商

    マルチスパイラル 12mm/使用範囲1920mm

    千代田通商
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)1920使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)608
  • マルチスパイラル 12mm/使用範囲1912mm 千代田通商

    マルチスパイラル 12mm/使用範囲1912mm

    千代田通商
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)8使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)28使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 12mm/使用範囲1715mm 千代田通商

    マルチスパイラル 12mm/使用範囲1715mm

    千代田通商
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3330透明、青材質(本体)ポリウレタン質量(g)391.1内径(Φmm)8使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)1715使用流体圧縮空気、真空芯数2コイル径(mm)67最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)405
  • マルチスパイラル 12mm/使用範囲1615mm 千代田通商

    マルチスパイラル 12mm/使用範囲1615mm

    千代田通商
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3584質量(kg)2透明、青、ライトグリーン、緑材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)8使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)1615使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)108最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)405
  • マルチスパイラル 12mm/使用範囲1480mm 千代田通商

    マルチスパイラル 12mm/使用範囲1480mm

    千代田通商
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部質量(kg)3材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)8使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)1480使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)540
  • マルチスパイラル 12mm/使用範囲1413mm 千代田通商

    マルチスパイラル 12mm/使用範囲1413mm

    千代田通商
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)1413使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)405
コイルホース